商品豆知識
これから、これひとつ。
多機能断裁機付きラミネーター。
断裁機+コーナーカッター+分度器+ラミネーター。
連続使用時間(分)30
ウォームアップ時間3~5
最大ラミネート厚さ(mm)0.5
ローラー数2
最大細断枚数A4×10枚
ラミネート速度(mm/分)250(50Hz)、300(60Hz)
最大加工幅(mm)330
RoHS指令(10物質対応)対応
ラミネート厚さ:100μ・150μ
再生紙使用マーク適合
対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
・高級感あるタッチパネルを採用!
・約90秒で3段階の厚さに対応可能
・100~200μ対応の4本ローラーモデル
・自動逆転モード付き
・東西変圧全自動技術(特許取得済)
質量(kg)約2.65
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)454×150×78
最大幅(mm)(ラミネート)340まで
機能オートオフ:約10分
ウォームアップ時間約90秒
最大ラミネート厚さ(mm)約0.7
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)100μ=470、150μ=342、200μ=302
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)100、150、200
再生紙使用マーク適合
対応フィルム厚さ(μm)100・150・200
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
質量(kg)1.9
機能分度器、透明なPPT定規、コーナーカッター、リリースレバー、3タイプ切換え式カッター
ウォームアップ時間約4~6分
最大ラミネート厚さ(mm)0.5
ローラー数2本
寸法(縦×横×高さ)(mm)160×422×90
ラミネート速度(mm/分)300(60Hz)、250(50Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)100・150
最大ラミネート幅(mm)330
再生紙使用マーク適合
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ライトニング、Type-CとマイクロUSBの3イン1USBケーブルです
用途3in1 Lightning変換アダプタ&Type-C変換アダプタ付microUSBケーブル 1m
出力充電:Lightning 5V/2.4A, USB Type-C 5V/2.4A, microUSB 5V/2.4A
コネクタ形状USB2.0 A(オス)/ Lightning/ USB Type-C(オス)/ microUSB
ケーブル長(cm)約100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ライトニング、Type-CとマイクロUSBの3イン1USBケーブルです
用途3in1 Lightning変換アダプタ&Type-C変換アダプタ付microUSBケーブル 2m
出力充電:Lightning 5V/2.4A, USB Type-C 5V/2.4A, microUSB 5V/2.4A
コネクタ形状USB2.0 A(オス)/ Lightning/ USB Type-C(オス)/ microUSB
ケーブル長(cm)約200
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
LED高天井器具用(16000lmタイプ用)。XL 501 012用
材質(本体)アルミ
幅(mm)68
長さ(mm)289
高さ(mm)47
質量(kg)1.1
使用温度範囲-20~40(一時的温度上昇50°まで)
構造防雨型
仕様二次側配線長:50mまで、皮相電力VA(100V/200V/242V):133/132/134
再生紙使用マーク適合
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途洗面所や流し台・レンジ廻りの目地部分のカビ、水垢、油汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。
アズワン品番65-1840-22
再生紙使用マーク適合
1箱(30巻)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。器具光束約7000lmを超えるハイパワー。高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです
用途高天井用
埋込穴(Φmm)175
明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス
枠アルミダイカスト
反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)
取付必要高(mm)230
質量(kg)1.9
取付可能天井厚(mm)5~25
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。ベース照明として汎用性の高い約7000lmの器具光束。電源装置に選択よって軒下天井やCONNECTEDLIGHTNGに対応します
用途高天井用。屋内・軒下取付兼用
埋込穴(Φmm)150
明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス
枠アルミダイカスト
反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)
取付必要高(mm)220
質量(kg)1.5
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。器具光束約7000lmを超えるハイパワー。高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです。ユニバーサルダウンライトよりも広範囲な可動域で様々な用途に対応。広い壁面やサインの照明に適しています。ライティングダクトレールを使用せず、スポットライトを単独使用したいときにもおすすめです
用途高天井用
明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス
枠アルミダイカスト
反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)
埋込穴(Φmm)175
取付必要高(mm)105
質量(kg)2.1
LED寿命(時間)40000
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
傘付型。プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。プラグ付コード(長:約550)。吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)。ヒートン取付ピッチ:約794。コンセント接続
電圧(V)AC100
消費電力(W)24.7
取付ヒートン・チェーン取付
色温度(K)6500
演色指数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)129.5
幅(mm)160
高さ(mm)91
長さ(mm)1000
質量(kg)1.2
光源色昼光色
光束(Lm)3200
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様調光器不可
カバーポリカーボネート(乳白)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)120
高さ(mm)31
タイプLED一体型
消費電力(W)4.8
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)10(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白)
質量(kg)0.3
電圧(V)100
定格寿命(時間)50000
埋め込み深さ(mm)80
再生紙使用マーク適合
床暖房OK! 70℃対応の粘着剤と融点200℃のフェルトを採用しています。
強粘着仕様! フェルト面に直接粘着剤を塗布し繊維に含浸しているのでしっかり接着します。
机や椅子を動かす時の気になる不快音を防ぎます。
家具の移動時に、つきやすいキズからフローリングを守ります。
シート・ロールタイプはハサミで自在に切れるので貼る場所の合わせた形が作れます。
用途テレビ台・オーディオ製品の下部に。テーブル・椅子などの脚部分に。各種ラック類の下部や壁掛け製品の裏側に。シート・ロールタイプは、はくり紙を付けたまま接着面よりやや小さめにカットすると仕上がりがキレイです。
形状テープ
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)2.5
使用温度(℃)貼り付け後70(床暖房対応)
粘着剤強粘着アクリル系(フェルト繊維にも含浸させた安定接着力)
再生紙使用マーク適合
傘付型。プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。プラグ付コード(長:約550)。吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)。ヒートン取付ピッチ:約394。コンセント接続
電圧(V)AC100
消費電力(W)21.4
取付ヒートン・チェーン取付
色温度(K)6500
演色指数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)127.5
幅(mm)160
高さ(mm)91
長さ(mm)600
質量(kg)0.9
光源色昼光色
光束(Lm)2730
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られます
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)150
高さ(mm)31
タイプLED一体型
ランプの種類高演色LED
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯100Wクラス
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
再生紙使用マーク適合
仕様壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可
材質樹脂(白色・乳白)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)120
高さ(mm)31
タイプ白熱灯器具60W相当
消費電力(W)7.5
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー:64.6
光束(Lm)485
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
再生紙使用マーク適合
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
密閉器具にも対応
用途ダウンライト・廊下・玄関等に最適
全長(mm)114
電圧(V)100-200
定格電圧(V)100~240
口金E26
定格寿命(時間)15000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
LED寿命(時間)15000
直径(mm)41
電球の種類LED
再生紙使用マーク適合
ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズ
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
明るさ白熱灯600Wクラス
高さ(mm)31
質量(kg)0.4
LED寿命(時間)40000
直径(Φmm)120
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバー樹脂(乳白)
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55(可能)
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
リニューアルに最適
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠鋼
カバー樹脂(乳白)
取付必要高(mm)80
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
小口径の防雨・防湿型ダウンライト。照明器具の存在感は抑えつつ、バスルームや脱衣所等を明るく照らします
用途バスルーム、脱衣場など。軒下
仕様調光器不可
カバー樹脂(乳白・反射板(白色)
質量(kg)0.3
消費電力(W)5.9
構造防雨・防湿・高気密SB/浅型
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)93
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.2
消費電力(W)2.5
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)5(100V)
配光角度(°)96
明るさ白熱灯器具40Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)75
枠アルミ
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)85
取付可能天井厚(mm)5~25
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.3
消費電力(W)5.8
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)10(100V)
配光角度(°)100
明るさ白熱灯器具60Wクラス
調光方式位相制御
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
枠鋼
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293A。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)6
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
再生紙使用マーク適合
廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり。明るさも演色性もハイクラス並みです
ランプの種類高演色LED
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)94
再生紙使用マーク適合
天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します
仕様調光器:不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)130
高さ(mm)40
タイプLED一体型
取付方式グローブ:グローブ回転
消費電力(W)7.3
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)8(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光。高演色のR15にバージョンアップを果たしました
質量(kg)0.2
消費電力(W)5.4
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
レンズ材樹脂(透明)
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)6(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式位相制御
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)50
調光率(%)5~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
材質アクリル(乳白)
質量(kg)1.7
直径(Φmm)500
高さ(mm)122
取付方式クイックA
消費電力(W)29
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.4
光束(Lm)3260
LED寿命(時間)40000
適用畳数~6
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ反射笠型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.3
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可、チェーン吊具(別売):XA453 052
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプトラフ型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.2
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×53
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
~8畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。ON/OFFタイマー機能付。るすばん機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100
消費電力(W)33.2
適用畳数~8畳用
付属品リモコン付
色温度(K)6700
演色指数(Ra)82
エネルギー消費効率(Lm/W)120.4
高さ(mm)130
質量(kg)1.5
直径(Φmm)510
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色
光束(Lm)4000
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
~12畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100
消費電力(W)41.2
適用畳数~12畳用
付属品リモコン付
色温度(K)6700
演色指数(Ra)82
エネルギー消費効率(Lm/W)121.3
高さ(mm)130
質量(kg)1.5
直径(Φmm)510
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色
光束(Lm)5000
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
高さ(mm)122
質量(kg)1.7
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
直径(Φmm)500
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠鋼
調光の可否否
配光タイプ拡散
取付可能天井厚(mm)5~25
狭小スペースにおけるディスプレイ演出の自由度を高める抜群の省スペース&省施工性。埋込高14mmの超薄型ボディの中に、電源装置と電源専用端子を内蔵しています
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)0.1
消費電力(W)3.7
構造電源内蔵
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)4(100V)
配光角度(°)95
明るさ白熱灯器具40Wクラス
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイカスト
調光の可否否
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)14
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
SOLID LINE SLIM
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
本体アルミ
カバー樹脂(乳白)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所天井専用
電圧(V)100
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
仕様調光器可能(別売)
消費電力(W)4.2
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
皮相電力(VA)5(100V)
光束(Lm)350
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具30W相当
調光方式・位相制御
演色指数(Ra)80
調光率(%)5~100
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
光源が奥に位置したハイコーンタイプ。まぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計におすすめです。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
埋込穴(Φmm)100
光源色電球色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠鋼
カバー樹脂(乳白)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.3
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)67
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
再生紙使用マーク適合
SOLID LINE SLIM
カバー樹脂(乳白)
電圧(V)100
本体アルミ
取付場所天井専用
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
調光の可否可
調光範囲約1%~100%
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ