カテゴリ

  • 照明(123)
  • 機構部品(53)
  • メカニカル部品(21)
  • 安全用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 空調・電設資材(10)
  • テープ(8)
  • 制御機器(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 医療(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 防犯用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 測定用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 事務用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 塗料(3)
  • 安全標識(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「lm20」の検索結果

関連キーワード
362件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフレーム用固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アルミフレーム用固定具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(100個)
当日出荷
操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。 生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。 主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。
材質66ナイロン乳白仕様ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
マイクロヒューズ 大東通信機マイクロヒューズ大東通信機(6件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から48日以内出荷
リード線RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 リニアブッシュの両側に特殊合成ゴムシールが組み込まれたタイプで、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート仕様標準形種別外筒両端シール形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK(8件のレビュー)
929税込1,022特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート仕様標準形種別標準形最高使用温度(℃)80
強力ステープラー コクヨ強力ステープラーコクヨ(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
”軽とじ機構”搭載、とじる力約40%低減。軽い力でラクにとじられる強力ステープラー! 手にフィットするハンドル形状で、とじ作業をサポート。 針装てんが簡単なワンタッチフルオープン方式。 グリーン購入法適合。
使用針3号、3号U綴じ枚数(3号針の場合)PPC用紙:約2~30枚程度、(3号U針の場合)PPC用紙:約30~70枚程度仕様100pcs.装填式(卓上大型)材質本体:鋼板、ハンドルカバー:R-ABS、ゲージ:POM、キャップ:R-PC外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×272×190最大綴じ奥行(mm)60(10~60まで5単位で調節可能)針装てん方法ワンタッチフルオープン式再生材使用率(%)ハンドルカバー:R-ABS100、ベースキャップ:R-PC100繰り返し・詰め替え対応
ボルトライン 本体 シヤチハタボルトライン 本体シヤチハタ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
高力ボルトにワンタッチで「合いマーク」をマーキング!M16,M20,M22,M24ボルト用のマーキングスタンプ簡単操作でキレイな印字ボルトに被せて押し込むだけで、誰でもまっすぐな合いマークを簡単に付けられます。カードリッジ1本で約500回の連続マーキングが可能です。作業効率アップペンでの作業に比べ、2~3倍※の効率化が図れます。点数が多いボルトへのマーキングの負担を軽減し、工期短縮に貢献します。(※社内試験結果による)安全性の高いインキを採用人や環境に配慮した安全性の高いインキを採用し、欧州などの化学物質規制にも対応しています。除去/保存どちらにも適したインキをご用意しています。
主な用途マーキング危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クリヤーブック モッテ コクヨクリヤーブック モッテコクヨ
319税込351
1冊
当日出荷から4日以内出荷
背幅がスリムなので、デスクの上でコンパクトにスッキリ縦置きできます。 書類を複数冊に分けて整理する時に便利です。 スリムな背幅に加え軽いので、持ち運びにも便利です。
サイズA4-S材質(表紙)R-PP、(ポケット)PP外寸法(高さH×幅W)(mm)304×230
リニアブッシュ ストレート形 大阪魂リニアブッシュ ストレート形大阪魂(10件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
形状ストレートシール両側シール材質(外筒)SUJ2相当
金属製L型オイルゲージ 協和金属製L型オイルゲージ協和
10,980税込12,078
1個
当日出荷から18日以内出荷
古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。
形状長形耐熱温度(℃)135
フェルトシール FLMタイプ THKフェルトシール FLMタイプTHK(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途防塵対策を強化する場合や、シール抵抗を低くされたい場合にはフェルトシールFLM形をご利用ください。
エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCS14A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトブラッシャー 替ブラシ 田中化工機工業ボルトブラッシャー 替ブラシ田中化工機工業
23,980税込26,378
1パック(15個)
当日出荷
用途ボルトブラッシャー用替えブラシ
エビ ソケット 6角 差込角6.35mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ソケット 6角 差込角6.35mmLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードな対辺6角タイプです。
差込角(mm)6.35穴角6角
クランプ(LM型) ベッセイクランプ(LM型)ベッセイ
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
D.I.Y教材用に。もっとも軽量で廉価のD.I.Y向けのワンタッチクランプ。軽い反面、締付力は抜群。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)50材質(本体)冷間圧延鋼材
ステンレスリニアブッシュ THKステンレスリニアブッシュTHK
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)樹脂
エコシリーズ標準型 LMタイプ オザック精工エコシリーズ標準型 LMタイプオザック精工
839税込923特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状標準型材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。標準形リテーナが2個組込んであり、モーメント負荷の箇所に最適で、組付工数を削減できます。その両側に特殊ゴムシールが組込まれていて、異物の侵入を防ぎ、グリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート(ロングタイプ)仕様標準形種別ロングタイプ 外筒両端シール形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
フェルトシール NB(日本ベアリング)フェルトシールNB(日本ベアリング)
159税込175
1個
翌日出荷から36日以内出荷
フェルトの含油効果により給油間隔を延長し防塵性も向上する事ができます
ブレードマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)ブレードマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
51,980税込57,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
シリーズ122最小表示量(mm)0.01
リニアボールベアリング KLM形 NTN(エヌティーエヌ)リニアボールベアリング KLM形NTN(エヌティーエヌ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ジャンボモール付属品 未来工業ジャンボモール付属品未来工業(1件のレビュー)
299税込329
1個
翌々日出荷
モールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。 (モールの蓋と基台をズラす必要がありません。)
金属製I型オイルゲージ 協和金属製I型オイルゲージ協和(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から25日以内出荷
一箇所のネジ止めのみで取付可能な耐熱・耐薬品性に優れたゲージです。
耐熱温度(℃)135形状長形
45°エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)45°エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SCS14A形状エルボ45°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
リニアブッシング LM(普通品) IKO(日本トムソン)リニアブッシング LM(普通品)IKO(日本トムソン)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から111日以内出荷
形状標準形タイプLM
チェーザ MCC(松阪鉄工所)チェーザMCC(松阪鉄工所)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合機種BMK0001質量(g)240
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から37日以内出荷
ボタン形状:丸突形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(m/s2)(耐久)1000耐衝撃(誤動作)100m/s2
1山クレビス リケン1山クレビスリケン
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用下さい。
ステンロックロックEサ-トP=2.5 大阪魂ステンロックロックEサ-トP=2.5大阪魂
827税込910
1個
翌々日出荷
タップ下穴径最大(Φmm)20.89自由外径最大(Φmm)24.2ねじの呼びM20-2.5
2山クレビス リケン2山クレビスリケン
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用下さい。
I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ KLM-I 協和I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ KLM-I協和
12,980税込14,278
1個
当日出荷から18日以内出荷
◎I型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。・KLM-I型はKLM-L型と同じ機能で、垂直に取り付けて使用するオイルゲージです。・KLM-L型に改良を加え、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのが KLM-I(タテ)型です。◎真鍮にクロムメッキを施した標準タイプです。・本体は、真鍮、クロムメッキ仕上げ、シールパッキンに耐熱、耐薬品性に優れたフッ素ゴム、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。◎このタイプは古くからあるオイルゲージの一つです。・これを改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのがKLM-L型です。◎ゲージ管にはフロートを入れ、油面を見やすくしています。◎耐熱:135℃・但し、赤フロート入の場合は、90℃程度になります。◎屋外等で雨天時にご使用する可能性のある場合は特殊キャップを用意しています
形状I型
純正インクカートリッジ EPSON SC12 EPSON純正インクカートリッジ EPSON SC12EPSON
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別純正品適合機種メーカーEPSONインク容量(mL)200エコマーク認定認定エコマーク認定番号16 142 012
Benry カギつきロックマン2 BenryBenry カギつきロックマン2Benry
829税込912
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
窓用補助錠の決定版!上枠・下枠どちらでにも取り付け可能。 換気扇やウィンドーエアコン設置での半開き戸締りにも活用できます。
寸法(幅W×高さH)(mm)36×55材質本体:亜鉛ダイキャスト・塗装仕上げ、押し板:天然ゴム、カギ:ABS樹脂、カバーキャップ:ABS樹脂、ヒモ:アクリル取付可能寸法(mm)27~43
L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ KLM-L 協和L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ KLM-L協和
14,980税込16,478
1個
当日出荷から18日以内出荷
◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎真鍮にクロムメッキを施した標準タイプです。・本体は、真鍮、クロムメッキ仕上げ、シールパッキンに耐熱、耐薬品性に優れたフッ素ゴム、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。◎このタイプは古くからあるオイルゲージの一つです。・これを改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのがKLM-L型です。◎ゲージ管にはフロートを入れ、油面を見やすくしています。◎耐熱:135℃・但し、赤フロート入の場合は、90℃程度になります。◎屋外等で雨天時にご使用する可能性のある場合は特殊キャップを用意しています。
形状L型
ボールバルブ 隔壁ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)ボールバルブ 隔壁ユニオンエルボPISCO(ピスコ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
水を流せます。本体樹脂にPPSを使用。 チューブサイズに合った有効断面積を確保。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状隔壁ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100バルブ種類ボールバルブ
800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート) KITZ(キッツ)800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート)KITZ(キッツ)
44,980税込49,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
方式フローティング、三方四面シート、Lポート接続方式ねじ込み形材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316+Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス800型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
KLM・KLF ロングディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KLM・KLF ロングディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
259税込285
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類丸形
渦式フローモニター(液体用) オーバル渦式フローモニター(液体用)オーバル
95,980税込105,578
1個
当日出荷から31日以内出荷
Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。 エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。 表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。 ダスト・ミストに強い構造。 ウエットガスも計測可能。 可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
用途液体用適合流体液体(冷却水、純水)出力【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms電源【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給構造非防爆最高使用圧力(MPa)0.98接続部ねじRおねじ精度(%)フルスケールの±2以内保護等級IP53相当主要材質本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート最大使用圧力(MPa)0.98表示器LCD表示器付流体温度(℃)-10~80電池寿命約6年間(常温において)周囲温度(℃)-10~60材質(接続部)PPS使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイプスプリュー Mねじ(ステンレス/生地) 大阪魂ロックタイプスプリュー Mねじ(ステンレス/生地)大阪魂
1,198税込1,318
1パック(1本)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
自動乳鉢ANM1000シリーズ 日陶科学自動乳鉢ANM1000シリーズ日陶科学
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
少量の試料粉砕に最適です。
付属品乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター幅(mm)210奥行(mm)350高さ(mm)600~775電源(V)単相100消費電力(W)46/41回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(乳棒)100/120、(乳鉢)6/7