カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(136)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • 制御機器(33)
  • 測定用品(18)
  • 自動車純正部品(16)
  • 機構部品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • テープ(6)
  • バイク部品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防災用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)

「lm21」の検索結果

関連キーワード
336件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルアーフィッティング アラム

    ルアーフィッティング

    アラム(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1組(10個)
    当日出荷
    細管接続専用のコネクターで、ビニール・シリコン・タイゴン等の柔軟性のあるチューブに適しています。
    材質PPオートクレーブの可否可能
  • 軽量専用脚立 便軽 ~BEN-KEI~ LM型 ピカコーポレイション

    軽量専用脚立 便軽 ~BEN-KEI~ LM型

    ピカコーポレイション(9件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。 軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ! 幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。 滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。 支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。 便軽シリーズは3段(3尺)~12段(12尺)まで幅広いラインナップを揃えています! LM-90~300:バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具 LM-360:ねじれに強くワンタッチで取付け可能な交差式開き止め金具
    用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金/アルマイト(支柱のみ)踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)55規格Aマーク天板寸法(mm)300×152収納寸法・奥行(mm)170
  • 強力ステープラー<ラッチキス100> コクヨ

    強力ステープラー<ラッチキス100>

    コクヨ
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    ”軽とじ機構”搭載、とじる力約50%低減。軽い力でラクにとじられる強力ステープラー! 手にフィットするハンドル形状で、とじ作業をサポート。 とじる位置を調整できる奥行きゲージ付き(10mm~60mmまで5mm単位で調整可能) 針の残量がひと目で分かる確認窓 針の装填がカンタンなワンタッチフルオープン方式
    使用針3号・3号U・23/13号綴じ枚数3号針:PPC用紙約2~30枚程度、3号U針:PPC用紙約30~70枚程度、23/13号針:PPC用紙約70~100枚程度仕様100pcs.装填式(卓上大型)材質本体:鋼板、ハンドルカバー:R-ABS、ゲージ:POM、キャップ:R-PC最大綴じ奥行(mm)60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×312×245針装てん方法ワンタッチフルオープン式繰り返し・詰め替え対応
  • 歩行補助手すり グリップライン ブラケット TOSTEM(LIXIL)

    歩行補助手すり グリップライン ブラケット

    TOSTEM(LIXIL)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
  • ウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • エビ ソケット 6角 差込角6.35mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ソケット 6角 差込角6.35mm

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    449税込494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードな対辺6角タイプです。
    差込角(mm)6.35穴角6角
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(モメンタリ形)

    IDEC(和泉電気)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:丸突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
    動作方式モメンタリ保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(m/s2)(耐久)1000耐衝撃(誤動作)100m/s2
  • MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

    MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)

    IDEC(和泉電気)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様角胴種類照光式フランジ□18mm保護構造IP40ボタン形状端子形状はんだ端子/タブ端子
  • 2号モール付属品(曲ガリ) 未来工業

    2号モール付属品(曲ガリ)

    未来工業
    4,598税込5,058
    1セット(10個)
    翌日出荷
    形状曲ガリ
  • Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 木目モール2号ナチュラル1M ELPA

    木目モール2号ナチュラル1M

    ELPA
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    テープ付 2号 全長:1m カラー:ナチュラル
    ナチュラルサイズ2号全長(m)1付属品テープ付
  • 渦式フローモニター(液体用) オーバル

    渦式フローモニター(液体用)

    オーバル
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。 エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。 表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。 ダスト・ミストに強い構造。 ウエットガスも計測可能。 可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
    用途液体用適合流体液体(冷却水、純水)出力【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms電源【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給構造非防爆最高使用圧力(MPa)0.98接続部ねじRおねじ精度(%)フルスケールの±2以内保護等級IP53相当主要材質本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート最大使用圧力(MPa)0.98表示器LCD表示器付流体温度(℃)-10~80電池寿命約6年間(常温において)周囲温度(℃)-10~60材質(接続部)PPS使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • その他(L~) SMC

    その他(L~)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • レベルマスター<R>(スチールベース) 未来工業

    レベルマスター<R>(スチールベース)

    未来工業
    6,998税込7,698
    1箱(10本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
    表面処理電気亜鉛めっき
  • MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式フランジΦ23.8保護構造IP40ボタン形状端子形状はんだ端子/タブ端子照光種別LED、単色全面照光
  • サドルバック LUMIS LITE-S SADDLE BAG READY GO

    サドルバック LUMIS LITE-S SADDLE BAG

    READY GO
    6,098税込6,708
    1個
    4日以内出荷
    用途Mode / Runtime : Constant-3hr / Blinking-11hr / Pulse-7.5hr / Eco Flash-20hr。Max Lumens Intensity : 30 Lumens (Max)。Input : 5V 500mA。Lamp : 1 super bright SMD LED。Battery : 3.7 V 300mAh Lithium Ion。Charge : USB-C。COLOR:Matte Black。Material : 420 Denier nylon。Capacity : 0.35 L。Weight : Rear Light-60 g / Bag-50 g。Includes bag and warning lightblack
  • 3/4"sqx21mm ディープソケット エスコ

    3/4"sqx21mm ディープソケット

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618LM-21
  • 角胴 MAシリーズ IDEC(和泉電気)

    角胴 MAシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ラバー マウンティング (SL) MAZDA(マツダ)

    ラバー マウンティング (SL)

    MAZDA(マツダ)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
  • 210mm ブリキ用 プライヤ エスコ

    210mm ブリキ用 プライヤ

    エスコ
    4,390税込4,829
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)210エスコ品番EA577LM-210
  • サドルバック LUMIS-C READY GO

    サドルバック LUMIS-C

    READY GO
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    用途Mode / Runtime : Constant-3hr / Blinking-11hr / Pulse-7.5hr / Eco Flash-20hr。Max Lumens Intensity : 30 Lumens (Max)。Input : 5V 500mA。Lamp : 1 super bright SMD LED。Battery : 3.7 V 300mAh Lithium Ion。Charge : USB-C。Weight : 60 gGlacier grey
  • スペーサー (SLM2) MAZDA(マツダ)

    スペーサー (SLM2)

    MAZDA(マツダ)
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
  • サドルバック LUMIS-C READY GO

    サドルバック LUMIS-C

    READY GO
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    用途Mode / Runtime : Constant-3hr / Blinking-11hr / Pulse-7.5hr / Eco Flash-20hr。Max Lumens Intensity : 30 Lumens (Max)。Input : 5V 500mA。Lamp : 1 super bright SMD LED。Battery : 3.7 V 300mAh Lithium Ion。Charge : USB-C 。Weight : 60 gSpace black
  • セフ着脱式水平器 設備工レベル210 タジマツール(TJMデザイン)

    セフ着脱式水平器 設備工レベル210

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,798税込6,378
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    着脱セフ式の設備工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な設備工職専水平器。セフフック付。腰周りに装着可能(セフホルダーへの取付は2連セフ下位置推奨)。丈夫なアルミボディ。上面目盛付。通気孔からエアコン据付け板の距離を測りながらも位置決めできる。パイプに固定しやすいV溝底面、背面マグネット付。安全ロープ取付環付。
    用途一般測定用水平器仕様セフ別売外形寸法(mm)210×50気泡管水平・垂直・45°保持力(g)マグネット:5000
  • 渦式フローモニター 液体用 FLMシリーズ オーバル

    渦式フローモニター 液体用 FLMシリーズ

    オーバル
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    圧電素子センサを使用した小型・軽量の渦流量計です。 。電池駆動式の採用で、配管に設置するだけで瞬時流量・積算値をモニターできます。 。可動部が無い構造ですので、耐久性に優れています。 。表示部は見やすい方向に回転させる事ができます。 。液体用は、循環冷却水のさまざまな汚れ(水垢・錆・藻等)にも使用できます。圧電素子センサーを使用した小型・軽量の渦流量計です。電池駆動式の採用で、配管に設置するだけで瞬時流量・積算値をモニターできます。可動部が無い構造ですので、耐久性に優れています。表示部は、オレンジ背景で数値を読み取りやすく、見やすい方向に回転させることができます。循環冷却水の様々な汚れ(水垢・錆・藻等)にも使用できます。バーグラフ表示で瞬時流量も直感的に表現します。温度圧・圧力値の設定によりノルマル換算(固定換算)が可能です。
    仕様表示器(LCDデジタル表示):(1)累積積算8桁 (2)毎時瞬時流量5桁 (3)毎分瞬時流量5桁 (4)リセット積算7桁 ※MODEスイッチを押す度に、順次(1)~(4)の各表示モードをローテーションします。電源電池式:専用リチウム電池ユニット(電池寿命:約4年)最高使用圧力(MPa)0.98精度フルスケールの±2%以内接続オネジ流体温度(℃)-10~+80適合流体
  • パイプ エアー インテーク (SL) MAZDA(マツダ)

    パイプ エアー インテーク (SL)

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • カバーオルタネーターリヤー (SL) MAZDA(マツダ)

    カバーオルタネーターリヤー (SL)

    MAZDA(マツダ)
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
  • ガスケットカバー (SL) MAZDA(マツダ)

    ガスケットカバー (SL)

    MAZDA(マツダ)
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
  • ガスケットセットエアークリーナー (SL) MAZDA(マツダ)

    ガスケットセットエアークリーナー (SL)

    MAZDA(マツダ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
  • オルタネーター (SLM2) MAZDA(マツダ)

    オルタネーター (SLM2)

    MAZDA(マツダ)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
  • レベルマスター<R>(スチールベース・フリータイプ) 未来工業

    レベルマスター<R>(スチールベース・フリータイプ)

    未来工業
    4,998税込5,498
    1箱(10本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    多数の配管サイズを兼用できる床面横走りの排水管用支持金具です。
    表面処理電気亜鉛めっき
  • ナット ウイング (SL) MAZDA(マツダ)

    ナット ウイング (SL)

    MAZDA(マツダ)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
  • ZM Series(ZM101H-K~) SMC

    ZM Series(ZM101H-K~)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • ZM Series(ZM101H-K~) SMC

    ZM Series(ZM101H-K~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
  • カバーエアークリーナー (SL) MAZDA(マツダ)

    カバーエアークリーナー (SL)

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • ダクトフレッシュエアー (SL) MAZDA(マツダ)

    ダクトフレッシュエアー (SL)

    MAZDA(マツダ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • ホースエアー (SLM2) MAZDA(マツダ)

    ホースエアー (SLM2)

    MAZDA(マツダ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
  • ZM Series(ZM131H-K~) SMC

    ZM Series(ZM131H-K~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし