サドルバック LUMIS LITE-S SADDLE BAG

サドルバック LUMIS LITE-S SADDLE BAG - READY GOサドルバック LUMIS LITE-S SADDLE BAG - READY GOサドルバック LUMIS LITE-S SADDLE BAG - READY GOサドルバック LUMIS LITE-S SADDLE BAG - READY GOサドルバック LUMIS LITE-S SADDLE BAG - READY GOサドルバック LUMIS LITE-S SADDLE BAG - READY GO
用途
Mode / Runtime : Constant-3hr / Blinking-11hr / Pulse-7.5hr / Eco Flash-20hr
Max Lumens Intensity : 30 Lumens (Max)
Input : 5V 500mA
Lamp : 1 super bright SMD LED
Battery : 3.7 V 300mAh Lithium Ion
Charge : USB-C
COLOR:Matte Black
Material : 420 Denier nylon
Capacity : 0.35 L
Weight : Rear Light-60 g / Bag-50 g
Includes bag and warning light
色
black
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81229657LM2102
¥6,640
¥6,098
¥6,708(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする