サドルバック LUMIS-C
- 用途
- Mode / Runtime : Constant-3hr / Blinking-11hr / Pulse-7.5hr / Eco Flash-20hr
Max Lumens Intensity : 30 Lumens (Max)
Input : 5V 500mA
Lamp : 1 super bright SMD LED
Battery : 3.7 V 300mAh Lithium Ion
Charge : USB-C
Weight : 60 g
- 色
- Glacier grey
- 内容量
- 1個
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
カテゴリ






























