カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(99)
  • 機構部品(13)
  • メカニカル部品(9)
  • バイク部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 医療(5)
  • 電気材料(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 電動工具(4)
  • テープ(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「lm30」の検索結果

206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミコーティングミトン モノタロウ

    アルミコーティングミトン

    モノタロウ(9件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    熱いものを持つ時に手や腕を熱から守ります。 しっかりした縫製で、肌触りもよく、厚みがあります。 柔らかくて握りやすい形状です。
    用途鉄鍋などで熱した容器や食品の取り出し、冷凍品の取り扱いなど耐熱温度(℃)約200材質100%コットン全長(mm)300販売区分業務用
  • 後入れ型編組チューブ(形状記憶型) デンカエレクトロン

    後入れ型編組チューブ(形状記憶型)

    デンカエレクトロン(36件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(1m)
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
    用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。
  • アルミフレーム用固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アルミフレーム用固定具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1袋(100個)
    当日出荷
    操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。 生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。 主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。
    材質66ナイロン乳白仕様ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)

    レーザー距離計

    BOSCH(ボッシュ)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    コンパクトながら高精度±1.5mmで正確な測定ができます。最大測定距離30m。距離、面積、連続測定。見やすいディスプレイ、滑りにくいラバーグリップ
    用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、連続測定セット内容本体、単4形アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)90使用温度範囲(℃)-10~+45電源単4アルカリ乾電池×2本本体寸法(mm)43×100×24測定精度±1.5mm光源レーザーダイオード波長(nm)635測定単位1mm測定範囲(m)0.15~30オートパワーオフ約5分出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK(14件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 リニアブッシュの両側に特殊合成ゴムシールが組み込まれたタイプで、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート仕様標準形種別外筒両端シール形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量専用脚立 便軽 ~BEN-KEI~ LM型 ピカコーポレイション

    軽量専用脚立 便軽 ~BEN-KEI~ LM型

    ピカコーポレイション(9件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。 軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ! 幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。 滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。 支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。 便軽シリーズは3段(3尺)~12段(12尺)まで幅広いラインナップを揃えています! LM-90~300:バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具 LM-360:ねじれに強くワンタッチで取付け可能な交差式開き止め金具
    用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金/アルマイト(支柱のみ)踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)55規格Aマーク天板寸法(mm)300×152収納寸法・奥行(mm)170
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート仕様標準形種別標準形最高使用温度(℃)80
  • アルミ水平器マグネット付 SK(新潟精機)

    アルミ水平器マグネット付

    SK(新潟精機)(15件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く) 衝撃に強いプロテクタ付。 鉄骨構造物に便利なマグネット付。 配管の測定に便利なV溝付。 両面目盛付。 軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。 読み取りやすい拡大レンズ付。
    精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管)感度(mm/m)0.35=0.0201°(水平気泡管)0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管)材質アルミニウム厚さ(mm)25全幅(mm)56
  • フェルトシール FLMタイプ THK

    フェルトシール FLMタイプ

    THK(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途防塵対策を強化する場合や、シール抵抗を低くされたい場合にはフェルトシールFLM形をご利用ください。
  • パネルキャリア リフトマン TTC

    パネルキャリア リフトマン

    TTC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番705-6774材質本体:合成樹脂、アルミ合金、ハンドル:ゴム厚さ(mm)5~30使用範囲合板/コンパネ/MDF/板金などの板(パネル)
  • 6角軸スパイラルタップロングタイプ(貫通穴・止り穴用) NO.28-L 大西工業

    6角軸スパイラルタップロングタイプ(貫通穴・止り穴用) NO.28-L

    大西工業(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    全長(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ突き出しセンタ有無
  • 金属製L型オイルゲージ 協和[機構部品]

    金属製L型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。
    形状長形耐熱温度(℃)135
  • エコシリーズ標準型 LMタイプ オザック精工

    エコシリーズ標準型 LMタイプ

    オザック精工
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。
    用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状標準型材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
  • リニアブッシュ 金属リテーナタイプ THK

    リニアブッシュ 金属リテーナタイプ

    THK
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート仕様標準形タイプ金属製リテーナ材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)100材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)金属製
  • 塗りラッチ スチール製 NewHikari

    塗りラッチ スチール製

    NewHikari(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    スタンダードなラッチ金具。 開け閉めの操作が簡単です。
    用途各種開き戸・各種ボックス。付属品木ねじ材質鉄(本体:グリーン塗装、芯棒:ユニクロメッキ)グリーン種類ラッチ
  • 防錆塗料 サビキラーシルバー BAN-ZI

    防錆塗料 サビキラーシルバー

    BAN-ZI(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    弱溶剤1液型の防錆塗料です。 エポキシ樹脂とアルミの粉末を顔料とした、仕上げが良好でアルミの粉末が表面を覆い防錆力に優れています。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。標準形リテーナが2個組込んであり、モーメント負荷の箇所に最適で、組付工数を削減できます。その両側に特殊ゴムシールが組込まれていて、異物の侵入を防ぎ、グリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート(ロングタイプ)仕様標準形種別ロングタイプ 外筒両端シール形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
  • リニアブッシング LM(普通品) IKO(日本トムソン)

    リニアブッシング LM(普通品)

    IKO(日本トムソン)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    形状標準形タイプLM
  • 丸棒ラッチ NewHikari

    丸棒ラッチ

    NewHikari(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。スタンダードなラッチ金具。開け閉めの操作が簡単です。
    用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質鉄(SPCC)艶消し黒(半艶)仕上焼付塗装・ユニクロメッキ塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ
  • 特大隅金具 HOJO

    特大隅金具

    HOJO
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    両面座ぐり付(内向き、外向きの両方に兼用出来ます)。
    幅(mm)30厚さ(mm)5材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
  • チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    チューブマーカー レタツイン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    429,800税込472,780
    1台
    翌日出荷
    80mm/秒の高速印字により、LM-500シリーズと比較して生産能力が63%UP。PC接続専用モデル(USB/有線LAN・無線LAN)、PCソフト「LETATWIN PC EDITOR PRO」で簡単にマーキングデータ作成。「LETATWIN PC EDITOR PRO」は画像付き設定ガイドやリアルな印字プレビューで操作性を向上(LM-550W3・500W3使用可)。プラテンローラ・サーマルヘッドをお客様自身で交換でき、修理を待つ際の時間ロス削減。グリップスリーブ、グリップチューブ、丸チューブ、収縮チューブ、テープ、記名板、ブロックマーカー、IDプレートに対応。グリップスリーブは、チューブがずり落ちにくいだけでなく、平面印字のため丸チューブに比べて文字の視認性が向上。
    用途マークチューブ(塩ビチューブ)、への高速印字。制御盤に必要な各種消耗品へ印字可能:グリップスリーブ、熱収取チューブ、テープ、記名板、ブロックマーカー(WAGO社製)、IDプレート(幅:4.1mm)に印字可能その他チューブヒーター内蔵質量(kg)約11(付属品・電源コード除く)消費電力(W)70(最大)/15以下(待機時)/10以下(スリープ時)電源AC100V (50/60Hz)本体メモリなし表示4.3インチ(液晶タッチパネル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×256×301対応塩ビチューブ(内径Φ1.5~Φ10.0)/グリップチューブ(内径Φ2.9~Φ4.6)/グリップスリーブ(LM-SL34電線仕上がり外径Φ2.1~Φ3.4/LM-SL37電線仕上がり外径Φ2.1~Φ3.4/電線仕上がり外径Φ3.0~Φ3.7)/テープ(幅5/9/12mm対応)/記名板(幅5.5~12.0mm)/ブロックマーカ(WAGO社製A2009-113/A2009-114/A2009-115/A2009-145/A2009-515/A2009-615)メモリーUSBメモリ(FAT16/FAT32フォーマット・セキュリティ機能のあるタイプは使用できません。)印字方式熱転写方式(300dpi)最大印字長さチューブ100m/グリップスリーブ100m/テープ5m/記名板5m/ブロックマーカー1000個/IDプレート20m(1部印刷時)入力文字数5000文字(2000ブロック)使用環境条件【温度】5~35℃(5~15℃はチューブヒーター使用時)【湿度】20~80%(結露なきこと)文字サイズ(mm)1.3/2/3/4/6/2.4(英数字/英数字(一部の記号)のみ選択可)
  • 金折(ステンレス) 水本機械製作所

    金折(ステンレス)

    水本機械製作所
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。 皿頭のねじをご使用ください。
    用途コーナーの補強に。寸法W(mm)30板厚(mm)5
  • ノンスパーキングソケット エスコ

    ノンスパーキングソケット

    エスコ
    25,800税込28,380
    1個(1個)
    翌日出荷
    6ポイント。ノンマグネティック、防爆、防さび。米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
    材質アルミニウム青銅全長(mm)41質量(g)340差込角(inch)1/2”外径(mm)44.4
  • メタコンアルミフレーム固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタコンアルミフレーム固定具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    12,980税込14,278
    1袋(100本)
    当日出荷
  • メタコンアルミフレーム固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタコンアルミフレーム固定具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、メタルコンテントタイを併用して簡単に配線固定が可能です。 金属検出機で検出が可能です。 主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)製共用タイプと2社(イマオ、NIC)製共用タイプがあり、両タイプ共に、30mm角、40mm角用をラインアップしております。 食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分
  • アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。
    用途半導体製造関連、アルミフレーム材質アルミ合金種類平蝶番仕上シルバーアルマイトマット調付加機能樹脂ブッシュ入り本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属製オートバルブ付L型オイルゲージ 協和[機構部品]

    金属製オートバルブ付L型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    12,980税込14,278特価
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱温度(℃)135形状長形
  • 歯研スパイラルマイタギヤ 協育歯車

    歯研スパイラルマイタギヤ

    協育歯車
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高速運転に最適です。 歯切り品と比較して、高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。 高強度仕様です。 歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。 その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。 高精度にカスタマイズ出来ます。 お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。 (歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。 )
    用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用材質SCM440(クロムモリブデン鋼)仕上歯部高周波焼入圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯数比1:1歯車精度歯面研削仕上げJISB17041級
  • LED投光器 30W 4500Lm 昼白色 アルミ合金仕様 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED投光器 30W 4500Lm 昼白色 アルミ合金仕様 コンパクト

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持! ・防水等級IP66!屋外でも使用できる! ・通気弁付き!湿気が入りにくく、内部の湿気が溜まりにくい!これにより長寿命につながります。 ・30Wで水銀灯150W相当に匹敵の超省エネ仕様!
    用途納屋・ガレージ・車庫・倉庫・駐輪場・駐車場・三脚に載せてエリアライトに・夜間のスポーツ練習に電球の種類LED防水保護等級IP66(生活防水)消費電力(W)30全光束(Lm)約4500コード長さ(m)約2(アース線付き)入力電圧(V)AC85-265周波数50/60Hz兼用ランプ効率(Lm/W)150発光色昼白色色温度(K)5000LED使用数(個)LEDチップ×112演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120角度(°)ステー調節:約300使用温度範囲(℃)-40~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36本体質量(kg)約0.95材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書芯数3芯電源タイプ電源コード式(プラグ無)使用場所屋外エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 大型LED投光器 240W 33600LM 照射角度30° スポットタイプ GOODGOODS(グッド・グッズ)

    大型LED投光器 240W 33600LM 照射角度30° スポットタイプ

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ・240W 33600lmハイパワー! ・照射角度30°集光タイプ。中距離照射仕様で70m以上まで光が到達します。 ・厚み約5mmのステー採用で、強度アップ ・ステーは前後最大330度稼働。ダイヤル式の角度調整で緩みなく固定しやすい仕様です。 ・高照度LED素子の採用で、効率よく高照度を実現するから省エネと明るさを実現 ・熱発散に優れた材質の耐熱アルミ素材と、背面を覆う櫛型放熱フィンで熱だまりを防ぎ熱により故障リスクを抑制します。
    用途工場・大型施設・グラウンド・運動場・スポーツ施設・倉庫・駐車場などセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質(灯体)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス質量(kg)(本体)6.8、(ロット)約8.6周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)240角度(°)(ステー調節)約330コード長さ(m)約1(アース付3芯)全光束(Lm)約33600(完成品実測値)入力電圧(V)AC85V-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×465×72 、(ロット)515×515×170ランプ効率(Lm/W)140発光色昼白色(5000K)光源2835LEDチップ×288粒芯数3芯電源タイプ電源コード使用場所屋外作業温度範囲(℃)-20~45RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)80材質(ステー)電球の種類LED照射角度(°)約30エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 30W 4500LM 広角 ワイド照射 電球色 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED投光器 30W 4500LM 広角 ワイド照射 電球色

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    ・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・30Wの出力で明るさは水銀灯150W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・30Wの小電力仕様だから、様々なシーン・屋内でも使用しやすいサイズです。
    用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・BBQ・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに仕様●ステー調節角度:約300°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFゴムキャブタイヤコード 0.75mm2×3芯 12Aセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書質量(kg)約0.95(本体)使用温度範囲(℃)-40~60消費電力(W)30適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)コード長さ(m)全長約2アース付3芯 プラグ無し全光束(Lm)約4500(完成品実測値)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36ランプ効率(Lm/W)150周波数50/60Hz兼用発光色電球色(3000K)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66(生活防水)演色指数(Ra)>Ra80材質(ステー)鉄/厚み:2mm電球の種類LEDチップ×112個照射角度(°)約120電源ユニット内蔵型エコロジー商品省エネ
  • シリコーンシーラント ダウ・東レ

    シリコーンシーラント

    ダウ・東レ(8件のレビュー)
    699税込769
    1本(330mL)
    当日出荷
    有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。 各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。 幅広い温度範囲で安定した特性を示します。 無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。 混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。 JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。
    用途手軽に使える1成分形シーリング材です。 ガラスまわりのシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。使用温度範囲(℃)-40~150タイプオキシムタイプJIS規格JIS A 5758適合品 (クラスG20LM・G30SLM 9030G(SR-1))危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)有効期限12ヶ月
  • はがせる両面テープ NO.7220 寺岡製作所

    はがせる両面テープ NO.7220

    寺岡製作所(34件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1箱(32個)
    当日出荷
    粘着力は強力ですが、剥がしてもほとんど粘着剤が残らない再剥離性を備えています。 各種材料に対して優れた初期タック(短時間でのつきやすさ)、粘着力を発揮します。 丈夫な支持体を使用しているため、剥がす際にテープが切れにくく剥がしやすいです。
    用途貼った後で剥がす用途。 各種材料の貼り合わせや固定。 ピンや接着剤での固定ができない壁などへの掲示。 ポスターやプレートの強力固定。 文具・雑貨・工作用。粘着力(N/10mm)4.5粘着力(N/20mm)10.20粘着タイプ強力再剥離被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • 交換用電球 12V ダブル S25 モノタロウ

    交換用電球 12V ダブル S25

    モノタロウ(6件のレビュー)
    799税込879
    1箱(10個)
    当日出荷
    自動車の補修用交換電球です。
    用途自動車のの交換用電球として適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプクリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25販売区分業務用
  • マグネット付小型充電式LEDワークライト トライメイト

    マグネット付小型充電式LEDワークライト

    トライメイト(30件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
    用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!付属品充電用USBケーブル、保証書幅(mm)50高さ(mm)270質量(g)135奥行(mm)35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh保証期間1年間設置方式マグネット・フック・ハンディ充電時間(時間)約4電源タイプ充電式使用場所屋内マグネットあり明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LEDバッテリー寿命充放電 約500回エコロジー商品省エネ
  • 交換用電球 24V ダブル S25 モノタロウ

    交換用電球 24V ダブル S25

    モノタロウ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラックの補修用交換電球です。
    用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)クリアタイプダブル球定格電力(W)25、10定格電圧(V)24口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)440/40 ± 30%定格寿命(時間)160 / 1600ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(KOITO)4722販売区分業務用
  • 交換用電球 12V シングル S25 モノタロウ

    交換用電球 12V シングル S25

    モノタロウ(1件のレビュー)
    799税込879
    1箱(10個)
    当日出荷
    自動車の補修用交換電球です。
    用途自動車のの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25販売区分業務用
  • 交換用電球 24V シングル G18 モノタロウ

    交換用電球 24V シングル G18

    モノタロウ(1件のレビュー)
    899税込989
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラックの補修用交換電球です。
    用途トラックの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19ガラス球形式G18販売区分業務用
  • 交換用電球 24V シングル S25 モノタロウ

    交換用電球 24V シングル S25

    モノタロウ
    949税込1,044
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラックの補修用交換電球です。
    用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)クリアタイプシングル球定格電力(W)25定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)460 ± 30%定格寿命(時間)160ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4587M他社参考品番(KOITO)4616販売区分業務用