時間光束維持:40000時間
ランプLED
演色指数(Ra)93
調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
ランプLED(電球色+昼光色)
材質(枠)樹脂、(セード)アクリル
色(枠)ブラウンアッシュ色、(セード)乳白色
高さ(mm)120
質量(kg)2.8
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
グリーン購入法適合
直径(Φmm)587
LED寿命(時間)40000
調光率(%)1~100
材質(枠)樹脂、(セード)アクリル
質量(kg)2.8
色(枠)ホワイトアッシュ色、(セード)乳白色
直径(Φmm)587
高さ(mm)120
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト
端部は50mm単位で現場でカット可能です
付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付
種別LED一体型
幅(mm)14
取付屋内取付専用
高さ(mm)7
材質(本体)樹脂(透明)
電圧(V)24
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
別売品番【信号線】OA076088
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-5、PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
時間光束維持:40000時間
ランプLED
演色指数(Ra)93
調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
埋込穴(Φmm)100
電圧(V)100~242
消費電力(W)30
埋込高(mm)117
質量(kg)1.2
光源LED
色温度(K)3000
子品番【本体】NDN48303S【電源ユニット】NNK35002NRY9
ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
光束(Lm)3915
エネルギー消費効率(Lm/W)130.5
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)
取付面位置天井埋込型
配光タイプ広角タイプ
角度(°)光源遮光角:15
演色指数(Ra)85
タイプ天井面取付専用
定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)
光源色電球色
配光角度(°)50
調光率(%)5~100
調光の可否可
1セット
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型。側面も光るドットレスな拡散光。多用途に使える縦曲げタイプ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂
幅(mm)12
高さ(mm)12
種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)100
電圧(V)100~242
光源LED
ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
取付面位置天井埋込型
配光タイプ広角タイプ
角度(°)光源遮光角:15
演色指数(Ra)85
タイプ天井面取付専用
定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)
調光の可否可
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242
角度(°)光源遮光:15
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
電源ユニット別売
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)1.2
色白
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:100
電圧(V)100~242
消費電力(W)30
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
グリーン購入法適合
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)85
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)117
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
関連キーワード