カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み

「lm501349」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(279件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
ローラーベアリング TimkenローラーベアリングTimken
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
テーパーローラーベアリング - TS(Tapered Single)インチ系 / メートル系このベアリングは、最も基本的で最も広く使用されているタイプのテーパーローラーベアリングです。コーン(内側リング)アセンブリ及びカップ(外側リング)という分離可能な2つの主要部品で構成されています。主にシャフト上の向き合ったペアとして装着されます。特長と利点:インチ系 / メートル系一体型打ち抜きスチールケージでコーンのローラーを保持内径範囲:7.937 → 863.600 mm外径範囲:31.991 → 1060.000 mmシングルコーン及びカップ
用途主な用途には、車両のフロントホイール、差動 / ピニオン構成、コンベアロール、工作機械のスピンドル、トレーラーのホイールなどがあります。材質ケージ:鋼幅(mm)レース:14.73タイプローラーベアリング:テーパー/ボア:パラレル/エンド:シール材質(ローラー部)スチール材料メタル行数1許容荷重(N)静:74200外径(mm)73.43アズワン品番63-7047-21内径(mm)41.27