カテゴリ

  • 空調・電設資材(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)

「lmp020」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準換気扇 メタルコンパック スタンダード 連動式 三菱電機標準換気扇 メタルコンパック スタンダード 連動式三菱電機(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
標準換気扇 メタルコンパック ワンタッチフィルター再生形 連動式 三菱電機標準換気扇 メタルコンパック ワンタッチフィルター再生形 連動式三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
質量(kg)3.1電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)13.50/16.50電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)34.50/36.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)316×300×157風量(m3/h)(50Hz/60Hz)504/540羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
(MR20)LMP,COMB,RH ミツビシ(MR20)LMP,COMB,RHミツビシ
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
(MR20)LMP,COMB,LH ミツビシ(MR20)LMP,COMB,LHミツビシ
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
RJ45コネクタ サン電子RJ45コネクタサン電子
1,798税込1,978
1パック(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
環境に配慮したRoHS指令対応品です。
規格エンハンスドカテゴリー5対応仕様単線用
LOCTITE 強力瞬間接着剤 (多用途タイプ) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 強力瞬間接着剤 (多用途タイプ)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(12件のレビュー)
889税込978
1個(20g)
当日出荷
広域な素材に対応の多用途タイプです。多孔質材料にも使いやすい中粘度タイプです。塗布しやすいボトル、開閉が容易なキャップ形状です。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・木材・金属・陶磁器などの接着。主な用途硬質プラスチック、木材、合成ゴム、金属、陶磁器、厚紙トラスコ品番378-4045透明タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L固着時間(秒)10~30(23℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
標準換気扇 / 交換用フィルター 三菱電機標準換気扇 / 交換用フィルター三菱電機
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷
再生形フィルター本体形名:EX-20LFH5-M、EX-20EFH5-M、EX-20LMP5-F、EX-20EMP5-Fサブフィルタ-不要
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×293×290
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら