カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「lmt 55」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴン

    タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ)

    タイゴン(6件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1巻(15m)
    当日出荷から3日以内出荷
    屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
    材質塩化ビニール系透明長さ(m)15脆化温度(℃)-50比重1.18耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)11.4最大圧力(MPa)(推奨)0.15吸水率(%)0.24伸長率(%)450絶縁耐力23.9kV/mm引裂き強度(kN/m)22硬度(ショア A)55
  • タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン

    タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)

    タイゴン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻(15m)
    当日出荷から7日以内出荷
    屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
    脆化温度(℃)-50最高使用温度(℃)74
  • タイゴン チューブ LMT-55 アラム

    タイゴン チューブ LMT-55

    アラム
    3,698税込4,068
    1巻
    3日以内出荷から12日以内出荷
    耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 ガラス管、金属管等に堅く装着できます。
    長さ(m)約15
  • タイゴンチューブ LMT-55 ケニス

    タイゴンチューブ LMT-55

    ケニス
    6,498税込7,148
    1箱
    3日以内出荷
    耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 研究室で取扱う多くの無機化学薬品に使用でき、液体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。 無味、無臭でチューブ自体からの融出による汚染は極めて少なく安心して使用できます。 非常に柔軟性に富み取り扱いが容易で、ガラス、金属管等に簡単に堅く装着できます。 内面が平滑なためスムーズな流れを保証し流量を監視・調節できます。 研究室での無機化学薬品の移送、分析機器、ローラーポンプなどにも使用できます。
    材質塩化ビニル硬度A55脆化温度(℃)-50最大使用圧力(MPa)0.15比重1.18最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)11.4吸水率(%)0.24伸長率(%)450
  • タイゴンチューブ LMT-55 ケニス

    タイゴンチューブ LMT-55

    ケニス
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    長さ(m)約15
  • シリコンチューブ モノタロウ

    シリコンチューブ

    モノタロウ(717件のレビュー)
    49税込54
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
    用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
  • チューブポンプ用チューブ(タイゴン) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    チューブポンプ用チューブ(タイゴン)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    5,298税込5,828
    1巻(5m)
    当日出荷
    米国ノートン社の協力によりEYELAの規格に合わせたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4 種類のチューブの中ではもっとも汎用性の高いチューブです。 酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。 チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。 耐久性、耐薬品性に優れています。 耐熱温度は 74 ℃までです。
    材質タイゴン透明長さ(m)5耐熱温度(℃)74
  • タイゴン(R)チューブ LMT-55 ケニス

    タイゴン(R)チューブ LMT-55

    ケニス
    3,798税込4,178
    1巻(1巻)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。研究室で取扱う多くの無機化学薬品に使用でき、液体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。無味、無臭でチューブ自体からの融出による汚染は極めて少なく安心して使用できます。非常に柔軟性に富み取り扱いが容易で、ガラス、金属管等に簡単に堅く装着できます。内面が平滑なためスムーズな流れを保証し流量を監視・調節できます。研究室での無機化学薬品の移送、分析機器、ローラーポンプなどにも使用できます。
    仕様●伸長度:4.5●吸水率:0.0024材質塩化ビニル硬度A55引張強度11.4MPa脆化温度(℃)-50比重1.18最高使用温度(℃)74
  • タイゴンチューブ 3350(インチサイズ) タイゴン

    タイゴンチューブ 3350(インチサイズ)

    タイゴン
    19,980税込21,978
    1巻(15m)
    当日出荷から103日以内出荷
    内面は平滑性に優れ、残留物堆積がほとんどありません。 表面は疎水性で、溶出物が極めて少ないため、流体の純度に影響しません。
    仕様オートクレーブ滅菌可能最高使用温度(℃)200℃滅菌方法オートクレーブ滅菌チューブ長さ(m)15
  • シリコンチューブ タイガースポリマー

    シリコンチューブ

    タイガースポリマー(232件のレビュー)
    80税込88
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    材質シリコンゴム半透明
  • タイゴン チューブ SE-200 タイゴン

    タイゴン チューブ SE-200

    タイゴン
    24,980税込27,478
    1巻(15m)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層とが組み合わさっており、耐薬品性に優れています。
    材質外層/PVC(塩化ビニル樹脂)・内層/FEP(フッ素系ポリマー)脆化温度(℃)-40最高使用温度(℃)77℃チューブ長さ(m)15
  • タイゴンチューブ 3350(ミリサイズ) タイゴン

    タイゴンチューブ 3350(ミリサイズ)

    タイゴン
    24,980税込27,478
    1巻(15m)
    当日出荷から103日以内出荷
    内面平滑性に優れ、粒子成分等の滞留を防ぐ事ができます。 溶出が少なく、流体に影響を与えません。
    仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可材質白金加硫シリコン使用温度範囲(℃)-80~+204規格USPクラス06・FDA/NSF・ISO10993適合定尺(m)最大15
  • バーシロンチューブ2001 AEシリーズ サンゴバン

    バーシロンチューブ2001 AEシリーズ

    サンゴバン
    16,980税込18,678
    1巻(15m)
    当日出荷から翌々日出荷
    可塑材を含んでおりませんので、溶出が極めて少ないです。 脱塩ビ、脱可遡剤、ダイオキシン対策に適します。 塩ビに匹敵する、柔軟性、耐熱性を有します。 チューブが透明なので目視による内部の確認ができます。 柔軟性がありますので、ローラーポンプの用途にも適しています。 石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・食品・飲料 および薬液移送と幅広い用途に使用できます。
    仕様オートクレーブ滅菌可能材質オレフィン系エラストマー透明長さ(m)15片肉厚-最高使用温度(℃)57
  • TV用 液晶保護フィルム LM TOKYO NST-55 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム LM TOKYO NST-55 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種LM TOKYO NST-55取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ55インチ型特性反射防止 ノングレア
  • TV用 液晶保護フィルム LM TOKYO NST-55 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム LM TOKYO NST-55 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種LM TOKYO NST-55取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ55インチ型特性ブルーライトカット反射防止
  • チューブポンプ用チューブ(ファーメド) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    チューブポンプ用チューブ(ファーメド)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)(2件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1巻(1.5m)
    当日出荷
    米国ノートン社の協力により、EYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの 5 倍から 10 倍の寿命があり(メーカー比)、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51から135 ℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。 シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が 1/60 ですから、試料へのガス混入や、ガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質による劣化が少なく、酸、アルカリ、動・植物オイルに対しても優れた耐食性を持っています。 調剤、バイオ分野、分析など広く使用できます。
    材質ファーメド長さ(m)1.5規格USP Class VI滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)135最低使用温度(℃)-50
  • ファーメドチューブ BPT 製薬・バイオ用(インチ) タイゴン

    ファーメドチューブ BPT 製薬・バイオ用(インチ)

    タイゴン
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。無菌的に熱溶着が可能。
    用途ワクチン製造・培養装置・濾過装置・診断機器・無菌充填ライン培地を用いるプロセス。
  • ビニールチューブホース アズワン

    ビニールチューブホース

    アズワン(147件のレビュー)
    109税込120
    1巻(1m)
    当日出荷
    材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20
  • チューブポンプ用チューブ(シリコン) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    チューブポンプ用チューブ(シリコン)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1巻(5m)
    当日出荷
    チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。 耐熱温度は 200 ℃までです。
    材質シリコン長さ(m)5滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)200
  • 高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ アラム

    高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ

    アラム(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻(10m)
    当日出荷から8日以内出荷
    高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。
    材質シリコーンゴム使用温度範囲(℃)200使用圧力(MPa)9.80滅菌オートクレーブ:可伸び(%)630耐熱温度(℃)200引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4
  • チューブポンプ Dタイプ ツカサ電工

    チューブポンプ Dタイプ

    ツカサ電工(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。
    用途洗浄器機、薬液供給装置など接続径(チューブ)(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DCMT-LM 三菱マテリアル

    チップ DCMT-LM

    三菱マテリアル
    9,298税込10,228
    1セット(10個)
    翌日出荷から11日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • Garmin専用ホルダー(nuvi2450/2460LT/2555LT他) ボール無 ラムマウント

    Garmin専用ホルダー(nuvi2450/2460LT/2555LT他) ボール無

    ラムマウント
    1個
    欠品中
    高強度複合材製のGarmin専用ホルダー。nuvi2555LMT/2555LT/2450/2450LM/2460LT/2460LMTに対応し、背面に別途菱形ジョイントを取り付けることで、他のラムマウントパーツと組み合わせて車やバイクなどへ自由自在に取り付けることができます。
    仕様ナビ/GPSマウント材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別タイプマウント