カテゴリ

  • 切削工具(85)
  • パソコン/周辺機器(47)
  • 農業機械(23)
  • 制御機器(15)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 機構部品(6)
  • 作業工具(5)
  • 建築金物(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ln-16」の検索結果

関連キーワード
213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノス型ドリル13ミリ用 THECUT

    ノス型ドリル13ミリ用

    THECUT(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ボール盤や電気ドリル作業等に最適
    材質ハイス全長(mm)140溝長(mm)85先端角(°)118表面処理ノンコートシャンク径(mm)13加工内容穴加工
  • スタビライザーリンク GMB

    スタビライザーリンク

    GMB(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ノスドリル(大ノス) 理研製鋼

    ノスドリル(大ノス)

    理研製鋼
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
  • ロックナット ネオフレックス

    ロックナット

    ネオフレックス
    50税込55
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 締め付けナット 岩田製作所

    締め付けナット

    岩田製作所(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    二面幅、肉厚が薄く、小さなスパナで回せます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングナット カナイ

    ロングナット

    カナイ
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ボルト同士を連結するナットです。
    材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
  • スプリングプランジャー イマオコーポレーション

    スプリングプランジャー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
  • LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    2色発光用LEDに使用出来るLEDスペーサーです。
    材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量ニッパー GISUKE(タカギ)

    軽量ニッパー

    GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    両刃タイプ。 従来品の約21%軽量で疲れにくい! 落下防止コード取付穴付。
    用途電工作業・金属細工・針金加工に寸法(mm)160全長(mm)164材質(本体)機械構造用炭素鋼S58C質量(g)130切断能力ステンレス線Φ1.6mm鉄線Φ1.6mm軟鉄線Φ2.0mm銅線Φ3.2mmより線2.0mm2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)164×52×14硬度HRC(刃部)58~64アズワン品番64-4061-85
  • ローレットロックナット ナベヤ

    ローレットロックナット

    ナベヤ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUM22寸法E(mm)1.5表面処理黒染め熱処理焼入HRC35~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックナット 大阪コネクター製造

    ロックナット

    大阪コネクター製造
    2,498税込2,748
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    フレキ用コネクタ、ケーブルコネクタ等に付属している厚鋼ねじの汎用ロックナットです。
    種類厚鋼
  • NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンス

    NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル

    イハラサイエンス(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
    材質炭素鋼形状ニップル種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
  • ロックナットステンレス ネオフレックス

    ロックナットステンレス

    ネオフレックス
    399税込439
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション

    LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)

    イマオコーポレーション
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックナット黒染め LN MIYOSHI(小西製作所)

    ロックナット黒染め LN

    MIYOSHI(小西製作所)
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    使用温度(℃)max80 min-20材質(ロックナット)鋼材S45C・三価クロメート
  • スピーディロック 使用ボルト M16 ニューストロング販売

    スピーディロック 使用ボルト M16

    ニューストロング販売
    4,688税込5,157
    1個
    当日出荷
    簡単にクランプできます。 軽切削用です。
    用途量産薄物や小物加工に専用治具としてトラスコ品番758-4440材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げストローク(mm)6高さ(mm)12質量(g)115径(Φmm)【上面】38ねじ寸法M16×2.0耐荷重(kN)7適合ボルト径M16
  • TiN大ノスドリル 理研製鋼

    TiN大ノスドリル

    理研製鋼
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。 鉄板、アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です
    材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)135ねじれ角(°)40
  • ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー イマオコーポレーション

    ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
  • ロックナット 大和電業

    ロックナット

    大和電業
    33税込36
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質磨綱板
  • 6角ボルト/FL用 スーパーツール

    6角ボルト/FL用

    スーパーツール
    589税込648
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    クロークランプ用六角ボルト
    用途クロークランプ部品。材質S45C
  • フリーロッドナット カナイ

    フリーロッドナット

    カナイ
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    三階建のアンカーボルトとのジョイントに使用します。
    仕様M16用材質JIS G 3505 SWRM-6表面処理JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
  • KLN エルボニップル イハラサイエンス

    KLN エルボニップル

    イハラサイエンス
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状エルボ接続ねじ種類R
  • DLN おすエルボ イハラサイエンス

    DLN おすエルボ

    イハラサイエンス
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    形状おすエルボ
  • MDLN おすエルボ イハラサイエンス

    MDLN おすエルボ

    イハラサイエンス
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状エルボ
  • ロックナットステンレス LN MIYOSHI(小西製作所)

    ロックナットステンレス LN

    MIYOSHI(小西製作所)
    859税込945
    1個
    3日以内出荷
    使用温度(℃)max80 min-20材質(ロックナット)鋼材S45C・三価クロメート
  • 鋼管用 くい込み継手 MLN エルボニップル マルエム産業

    鋼管用 くい込み継手 MLN エルボニップル

    マルエム産業
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
    材質炭素鋼形状エルボ最高使用温度(℃)300
  • 高耐力用 六角ロングナット カナイ

    高耐力用 六角ロングナット

    カナイ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    高耐力50フィストアンカーボルトM16や高耐力両ねじボルトM16の長さを継ぎ足し調整する際に使用します。
    材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分6T以上に適合する炭素鋼表面処理デュラルコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.1/8 x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ

    1.1/8 x1/2sq [ノンスパーク]ソケット

    エスコ
    22,300税込24,530
    1個
    翌日出荷
    ノンマグネティック、防爆、防さび
    エスコ品番EA642LN-16材質特殊銅合金、アルミニウム青銅全長(mm)44差込角(inch)1/2対辺寸法(inch)1・1/8
  • 歩行補助手すり グリップライン だ円手すり用 ビーム TOSTEM(LIXIL)

    歩行補助手すり グリップライン だ円手すり用 ビーム

    TOSTEM(LIXIL)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
  • 1/2"sqx1・3/16" ソケット(ノンスパーキング) エスコ

    1/2"sqx1・3/16" ソケット(ノンスパーキング)

    エスコ
    25,800税込28,380
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642LN-16Aサイズ(inch)1-3/16差込角(inch)1/2
  • スタンダードタイプ近接センサ E2B omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2B

    omron(オムロン)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電源電圧(V)DC12→24本体形状バレル形RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)30
  • 非鉄用DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形 OSG(オーエスジー)

    非鉄用DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形

    OSG(オーエスジー)
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    DLC-SUPER HARDコーティング採用で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミ合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。チップブレーカタイプで切りくずを細かく分断します。
    用途銅合金:◎、アルミ合金:◎、プラスチック:材質超硬合金(Carbide)刃数3ねじれ角(°)41
  • WSTAR小径インサートドリル 三菱マテリアル

    WSTAR小径インサートドリル

    三菱マテリアル
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
  • 非鉄用DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形 OSG(オーエスジー)

    非鉄用DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形

    OSG(オーエスジー)
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    DLC-SUPER HARDコーティング採用で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミ合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。チップブレーカタイプで切りくずを細かく分断します。
    用途銅合金:◎、アルミ合金:◎、プラスチック:材質超硬合金(Carbide)刃数3ねじれ角(°)41
  • バー 三菱

    バー

    三菱
    509税込560
    1個
    13日以内出荷
  • 左右覗き見防止フィルムZE2LN 13.3インチ(16:10) 光興業

    左右覗き見防止フィルムZE2LN 13.3インチ(16:10)

    光興業
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    テレワークセキュリティーガイドライン(総務省)対策。2way(左右)覗き見防止フィルム。物理的セキュリティー対策に。
    サイズ(inch)13.3特性のぞき見防止
  • 左右覗き見防止フィルムZE2LN 14.0インチ(16:10) 光興業

    左右覗き見防止フィルムZE2LN 14.0インチ(16:10)

    光興業
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    テレワークセキュリティーガイドライン(総務省)対策。2way(左右)覗き見防止フィルム。
    幅(mm)301.5高さ(mm)188.5寸法(幅W×高さH)(mm)301.5×188.5サイズ(inch)14.0特性のぞき見防止アスペクト比1899-12-30
  • カッター HTP イスカル

    カッター HTP

    イスカル
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上下左右覗き見防止フィルムZE4LN 7.0インチ(16:10) 光興業

    上下左右覗き見防止フィルムZE4LN 7.0インチ(16:10)

    光興業
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    物理的セキュリティ対策に。4way(上下左右)覗き見防止フィルム。テレワークセキュリティーガイドライン(総務省)対策。
    サイズ7.0インチ特性のぞき見防止