カテゴリ

  • 空調・電設資材(21)
  • 切削工具(15)
  • 農業機械(13)
  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ln-28」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴミ袋20L LLDPE サンキョウプラテックゴミ袋20L LLDPEサンキョウプラテック(1件のレビュー)
149税込164
1冊(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
室内での中型ベールに最店です。 特に一人二人の小家族でのごみ袋によく利用され、丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)500×600RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃モノタロウ(27件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
深彫加工の際の工具干渉を避けることが出来ます。
材質超硬刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.02シャンク径公差h6首下角(°)15
ノス型ドリル13ミリ用 THECUTノス型ドリル13ミリ用THECUT(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤や電気ドリル作業等に最適
材質ハイス全長(mm)140溝長(mm)85先端角(°)118表面処理ノンコートシャンク径(mm)13加工内容穴加工
ノスドリル(大ノス) 理研製鋼ノスドリル(大ノス)理研製鋼
13,980税込15,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
ロングラジオペンチ 直 KENOHロングラジオペンチ 直KENOH(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ロングタイプラジオペンチ
用途手の届かないところ、奥まったところ、狭いところの作業に。全長(mm)280
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴミ袋20L 幅広タイプ LLDPE サンキョウプラテックゴミ袋20L 幅広タイプ LLDPEサンキョウプラテック
149税込164
1冊(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
室内での中型ベールに最店です。 特に一人二人の小家族でのごみ袋によく利用され、丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)520×600RoHS指令(10物質対応)対応
ロックナット ネオフレックスロックナットネオフレックス
91税込100
1個
当日出荷から3日以内出荷
ロングラジオペンチ 曲 KENOHロングラジオペンチ 曲KENOH(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ロングタイプラジオペンチ曲タイプ
用途手の届かないところ、奥まったところ、狭いところの作業に。全長(mm)280
ロックナット 大阪コネクター製造ロックナット大阪コネクター製造
5,398税込5,938
1箱(100個)
翌日出荷
フレキ用コネクタ、ケーブルコネクタ等に付属している厚鋼ねじの汎用ロックナットです。
種類厚鋼
替刃式アルミ柄太枝切鋏 カマキ替刃式アルミ柄太枝切鋏カマキ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
翌々日出荷
軽い力で太い枝でもラクラク切断! 公園、街路樹、果樹、庭園などの太枝切りや剪定作業に最適!
脚部伸縮 ノビ型 2連はしご LN2 ラクノリ 長谷川工業脚部伸縮 ノビ型 2連はしご LN2 ラクノリ長谷川工業
97,980税込107,778
1台
翌日出荷
正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。脚部伸縮機能で、凸凹な場所や段差に合わせて水平確保ができ、安全に昇降ができます。 ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!脚部は、最大27cm高さ調節が可能で段差にも対応。片手ではしごを支えながら安全・簡単に伸縮操作ができます。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)353材質アルミ最大使用質量(kg)100
ロックナットステンレス ネオフレックスロックナットステンレスネオフレックス
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
歩行補助手すり グリップライン ブラケット TOSTEM(LIXIL)歩行補助手すり グリップライン ブラケットTOSTEM(LIXIL)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
クーラーパッド サンワサプライクーラーパッドサンワサプライ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
16cmの大型ファンで超強力に冷却できます。放熱効果が高いアルミボディーでシンプルなデザインです。風量を調整できるFANコントロール付きです。6段階、高さ調節機能付です。中継用のUSBポートが付いているのでノートパソコンのUSBポートをつぶすことなく使用できます。ストッパーがついているので、機器の落下を防ぎます。
ケーブル長(m)0.5騒音レベル(dB(A))32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×26、160×160×18(ファン)回転数(min-1[r.p.m])900(ファン)適合サイズ10.1インチワイド/12.1インチワイド/13.3インチワイド/14.1インチワイド/15.6インチワイドセット内容USBケーブル×1定格容量DC5V/300mA質量(g)650ケーブル長(mm)50±10ポート中継用USB:1ポート※USB-AC充電器からも電源供給は可能ですが、USBハブ機能は使用できません仕様ファン数量:1個
KLN エルボニップル イハラサイエンスKLN エルボニップルイハラサイエンス
3,298税込3,628
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状エルボ接続ねじ種類R
アートフェイスT/H120 ブラケット正面打(吊) 自在式 5-45~60 エスロンアートフェイスT/H120 ブラケット正面打(吊) 自在式 5-45~60エスロン
51,980税込57,178
1箱(50個)
5日以内出荷
用途戸建・住宅用材質ポリカ―ボネート樹脂寸法(mm)45~60出(自在式)トーメイサイズT120シリーズT120勾配鼻隠板:5寸
ツーリングラック サカエツーリングラックサカエ
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
仕様組立式、粉体塗装色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応アジャスター樹脂製
TiN大ノスドリル 理研製鋼TiN大ノスドリル理研製鋼
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。 鉄板、アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です
材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)135ねじれ角(°)40
ノズル メイン 3LN-14141-28 YAMAHA(ヤマハ)ノズル メイン 3LN-14141-28YAMAHA(ヤマハ)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
ロックナット 大和電業ロックナット大和電業
72税込79
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質磨綱板
STMicroelectronics ダーリントンペア, 50 V, 18-Pin PDIP STMicroSTMicroelectronics ダーリントンペア, 50 V, 18-Pin PDIPSTMicro
4,998税込5,498
1本(20個)
翌々日出荷
仕様最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18動作温度 Min = -20 ℃ダーリントントランジスタアレイ、STMicroelectronics. ダーリントントランジスタドライバは、複数のオープンコレクタダーリントンペアと、誘導負荷用の集積サプレッションダイオードを備えた、高電圧・大電流スイッチアレイです。 定格電流は、各出力につき500 mA以上と大きくなっています。 ICパッケージにおいて入力は出力の反対側に固定されており、アプリケーション基板レイアウトが簡素化されます。 インターフェイスは、標準のTTL又はCMOS論理レベルです。RoHS指令(10物質対応)対応
照明灯/LED AC100-240V EA815LNシリーズ エスコ照明灯/LED AC100-240V EA815LNシリーズエスコ
34,900税込38,390
1台
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事)電源(V)AC100~240色温度(K)5700
アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ロングタイプ 洗浄済 TCBSLNシリーズ アズピュア(アズワン)アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ロングタイプ 洗浄済 TCBSLNシリーズアズピュア(アズワン)
8,820税込9,702
1足
当日出荷から10日以内出荷
布地に導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。 軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。 先芯が樹脂製なので洗濯時のサビ発生を防止します。 耐衝撃性および耐圧迫性JIST8101L級相当です。
材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100%グレードクラス100対応機能静電、軽量、クッション性、耐衝撃性JIS規格JIS T 8101L級相当材質(先芯)PC体積抵抗値1.0×10^9Ω未満靴タイプブーツ
アズピュアクリーンブーツ ファスナー付き・ロングタイプ 洗浄済 TCB-LNシリーズ アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンブーツ ファスナー付き・ロングタイプ 洗浄済 TCB-LNシリーズアズピュア(アズワン)
5,860税込6,446
1足
当日出荷
靴底に衝撃吸収機能を備えています。 布地には導電糸を編み込んでいますので、制電環境に適しています。
材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100%グレードクラス100対応機能衝撃吸収、制電体積抵抗値1.0×10^9Ω未満靴タイプブーツ
STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 50 V, 500 mA, 18-Pin PDIP STMicroSTMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 50 V, 500 mA, 18-Pin PDIPSTMicro
4,998税込5,498
1セット(20個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
天井埋込型  ダウンライト 浅型9H  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ダウンライト 浅型9H 光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1台
4日以内出荷
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008質量(kg)0.9取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:150電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)LED内蔵、拡散タイプリモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200ビーム角度(°)80グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)85鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)65電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ100用(別売):NNN28023K質量(kg)0.9取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:75電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)85埋込高(mm)112電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1台
4日以内出荷
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.8取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)130.2LED内蔵、拡散タイプ光束(Lm)器具:1680リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200光色昼白色ビーム角度(°)80グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)85鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)59電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
鋼管用 くい込み継手 MLN エルボニップル マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MLN エルボニップルマルエム産業
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼形状エルボ最高使用温度(℃)300
STMicroelectronics NPN モータドライバIC, 50 V, 500 mA, 18-Pin PDIP STMicroSTMicroelectronics NPN モータドライバIC, 50 V, 500 mA, 18-Pin PDIPSTMicro
5,198税込5,718
1セット(20個)
予約販売
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大連続コレクタ電流 : 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 50 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 50 V●パッケージタイプ : PDIP●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 18●トランジスタ構成 : コモンエミッタ●1チップ当たりのエレメント数 : 8●最小DC電流ゲイン : 1000●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 1.1 V●動作温度 Min : -20 ℃mm●ダーリントントランジスタアレイ、STMicroelectronics. ダーリントントランジスタドライバは、複数のオープンコレクタダーリントンペアと、誘導負荷用の集積サプレッションダイオードを備えた、高電圧・大電流スイッチアレイです。 定格電流は、各出力につき500 mA以上と大きくなっています。 ICパッケージにおいて入力は出力の反対側に固定されており、アプリケーション基板レイアウトが簡素化されます。 インターフェイスは、標準のTTL又はCMOS論理レベルです。RoHS指令(10物質対応)対応
WSTARインサートドリル TAW 三菱マテリアルWSTARインサートドリル TAW三菱マテリアル
52,980税込58,278
1本
6日以内出荷
10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブロングハンドル(テーパーめねじ×平行おねじ)(S28LNシリーズ) KITZ(キッツ)10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブロングハンドル(テーパーめねじ×平行おねじ)(S28LNシリーズ)KITZ(キッツ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
形状ストレート寸法H(mm)63方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき寸法d(Φmm)10使用流体材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき寸法H2(mm)30ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(スプリング)SUS304クラス10K材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBR
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(545件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から11日以内出荷
オープンシューズボックス BS 三島精器オープンシューズボックス BS三島精器(2件のレビュー)
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷
オープンタイプのシューズボックスです。
材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
欧州で70年以上の実績をもつバッテリーメーカーFIAMM社と昭和電工マテリアルズの確かな技術力が融合したEN規格対応バッテリー 日本の気候風土に適合した設計 寿命・生能に優れ、幅広い用途への適用が可能 様々なバッテリー装着環境でも搭載可能 エンジン始動用途だけでなく、補機用途にも搭載が可能です。(車種により、搭載出来ない場合があります)
幅(mm)175
ロングネックスパイラルタップ LS-SP-K YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングネックスパイラルタップ LS-SP-KYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付2.5Pシャンク長ls(mm)40
ロックナット オーム電機[配線パーツ]ロックナットオーム電機[配線パーツ]
819税込901
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DH TDT(田野井)Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DHTDT(田野井)(2件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から翌々日出荷
タノイが開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップ深穴用シリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。