カテゴリ

  • 厨房用品(23)
    • シール容器・フードコンテナ(17)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
    • 潤滑スプレー(7)
  • 防犯用品(60)
    • ロックアウト(17)
  • 接着剤・補修材(109)
    • 中強度(10)
    • 高強度(11)
  • 建築金物(514)
    • 電子錠(92)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(489)
    • バイク用ハンドルロック(1)
  • 梱包用品(5)
    • 封函機(4)
  • 制御機器(2,167)
  • バイク純正部品(1,967)
  • トラック純正部品(1,475)
  • 自動車純正部品(756)
  • 農業機械(438)
  • 電気材料(331)
  • バイク部品(255)
  • パソコン/周辺機器(251)
  • 清掃用品(156)
  • 切削工具(132)
  • 科学研究・開発用品(120)
  • ねじ・ボルト・釘(75)
  • 研磨材(74)
  • 学童・教育用品(63)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(60)
  • 機構部品(39)
  • 店舗什器・備品(38)
  • 測定用品(38)
  • 作業工具(38)
  • 自転車部品(37)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • メカニカル部品(30)
  • 電動工具(30)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • 安全保護具(27)
  • 物流用品(26)
  • 事務用品(26)
  • 家電(24)
  • カー用品(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 作業服(20)
  • 保管用品(18)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(18)
  • タイヤ・足回り(18)
  • 建材・エクステリア(14)
  • オフィス家具(13)
  • 日用品(10)
  • 手袋(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 医療(8)
  • 安全標識(7)
  • 安全用品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 防災用品(4)
  • 照明(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 塗料(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lock」の検索結果

関連キーワード
10,108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速乾性フッ素潤滑剤LOCK ファインケミカルジャパン速乾性フッ素潤滑剤LOCKファインケミカルジャパン
4,398税込4,838
1本(420mL)
当日出荷
LOCKは、低分子量PTFEと特殊な耐熱性イミド樹脂を主成分とした固体被膜潤滑離型剤です。スプレーするだけで密着性に優れた乾いた被膜を形成し、極低温から高温まで優れた潤滑性と離型性を発揮します。通常は常温乾燥でご使用頂けますが、常温乾燥後に200℃で20分以上加熱硬化することで密着性、離型性、耐溶剤性、耐薬品性が向上します。
用途金属、セラミック、ガラス等に潤滑性と離型性を持たせる使用方法1.塗布対象物を脱脂洗浄して、ゴミや油を取り除いて下さい。2.使用前に容器を上下に良く振って下さい。3.目的物より20~30cm離して均一に塗布して下さい。スプレー後、5分程で乾燥します。使用可能温度範囲-250~+270℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL特性乾性被膜潤滑関連資料(0.11MB)危険物の性状非水溶性
保存容器 LOCK&LOCK保存容器LOCK&LOCK
699税込769
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン/パッキン:シリコーンゴム形状グレー容量(L)1.0機能ロック機能電子レンジ
ロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ 深型 LOCK&LOCKロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ 深型LOCK&LOCK(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体に新素材トライタンを採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。
形状角形材質(本体)トライタン機能ロック機能付き材質(フタ)ポリプロピレン材質(パッキン)シリコンゴム電子レンジ○(蓋除く)
ブレーキロック(BRAKE LOCK) アリート(ariete)ブレーキロック(BRAKE LOCK)アリート(ariete)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フロントブレーキレバーとグリップに引っ掛けるだけで簡単にパーキングブレーキとして使用できます。 車両積載時やメンテナンスの際に、さりげなく使用できます。
材質天然ゴム+ポリマー
SADIOT LOCK2 ミネベアショウワSADIOT LOCK2ミネベアショウワ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
スマートフォンを使用してカギを施解錠することが出来る後付け型無加工スマートロックです。 スマートフォンを持ってドアに近づくだけで簡単解錠(ハンズフリー機能)、閉め忘れ防止(オートロック機能)、スマートフォンのアプリ上ですべての設定作業が行えます。
用途既設のカギ(サムターン部分)に設置するスマートロックです。付属品本体×1、CR123Aリチウム電池×2、サムターンホルダー(S/M/L)各×1、スペーサー(大/中/小)各×1、スペーサー用ネジ各種、オートロック用マグネット×1、NFCタグ×1、LOCK用両面テープ×2、マグネット用両面テープ×2、取扱説明書等質量(g)約168(本体のみ)、約202(CR123Aリチウム電池2本含む)電源(V)DC6(CR123Aリチウム電池2本)対応OS【IOS版】iPhone8以上、IOS13.X以上、Bluetooth5.0以上 ※iPhone SE第1世代は不可、iPhone SE第2世代は可【android版】OS android 9以上、Bluetooth5.0以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×70×124通信方式Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)※Bluetooth ver.5.0搭載のスマートフォンでもご利用いただけます。動作時間リチウム電池(CR123A)2本で約6ヶ月動作(1日10回の解施錠で想定)動作温度(℃)-10~50周波数帯域(Hz)2.4
保存容器 ロック&ロック保存容器ロック&ロック
579税込637
1個
当日出荷
材質本体・蓋:ポリプロピレン(耐熱温度120℃/耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム形状グレー容量(mL)550機能ロック機能電子レンジ可能
X-LOCK クリーニングディスク BOSCH(ボッシュ)X-LOCK クリーニングディスクBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。弾力性のある不織布ベースに砥粒を配した構造により、下地を傷つけることなく、錆、塗装、落書きなどを取り除くことができます。樹脂の含浸により、不織布ベースが柔軟に圧縮可能になるため、あらゆる材料の表面(金属、セラミック、コンクリート、プラスチック)に対してパフォーマンスが向上します。製品のオープンな構造により、除去された錆や塗料がディスクを詰まらすことが無く、長寿命です。
用途金属、木材、プラスチック、またはグラスファイバーの表面から錆びや塗装の除去適合機種X-LOCK穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])50外径(Φmm)125適合材金属・木材・セラミック・コンクリート・プラスチック
ロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ LOCK&LOCKロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナLOCK&LOCK(5件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
本体に新素材トライタンを採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。
形状角形材質(本体)トライタン機能ロック機能付き材質(フタ)ポリプロピレン材質(パッキン)シリコンゴム電子レンジ○(蓋除く)
(ZC038)DOOR LOCK 三菱ふそう(ZC038)DOOR LOCK三菱ふそう
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
ロックアウト用パドロック(ツル径6mm) MasterLOCKロックアウト用パドロック(ツル径6mm)MasterLOCK
3,490税込3,839
1個
当日出荷
シャックル(ツル)径6mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenex(TM)を本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして幅(mm)38つる径(Φmm)6材質(ツル)メッキ鋼ツル長(mm)38
ステープル(針) タチカワステープル(針)タチカワ(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1ケース(2000本×10箱)
当日出荷
材質鉄(軟鋼線材)/メッキ
ロックアウトキー モノタロウロックアウトキーモノタロウ(5件のレビュー)
1,268税込1,395特価
1個
当日出荷
施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。 シリンダーが銅製ですので耐食性に優れています。
用途ロックアウトとして材質(本体)ナイロン、繊維ガラス
X-tra 1ミリアトム X-Lock対応 ローデウスX-tra 1ミリアトム X-Lock対応ローデウス(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10枚)
当日出荷
【X-LOCK式 ディスクグラインダー対応!金属万能切断砥石 ローデウス X-tra1ミリアトム XLOCK】レンチを使わずにワンタッチで交換できる、「Xロック」システムを採用。切れ味と寿命を優先した切断砥石。バリが小さく、材料が熱くなりにくい。ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
用途切断材料:構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ等。種別両面補強粒度46厚さ(mm)1砥材A穴径(Φmm)22.23(Xロック)規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度U最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF主要切断材料構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ
シール容器 クラシック LOCK&LOCKシール容器 クラシックLOCK&LOCK
749税込824
1個
当日出荷
ロック&ロック保存容器1.1L ロック&ロックロック&ロック保存容器1.1Lロック&ロック
699税込769
1個
翌々日出荷
グレー容量(L)1.1機能ロック
保存容器 ロックアンドロック LOCK&LOCK保存容器 ロックアンドロックLOCK&LOCK
959税込1,055
1個
当日出荷
(90177)NUT, LOCK トヨタ(90177)NUT, LOCKトヨタ(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
Bull Lock TUSKEY KYO-EIBull Lock TUSKEYKYO-EI(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(4個)
当日出荷から7日以内出荷
耐久性抜群超硬度材、SCM435鍛造。防錆効果抜群30ミクロンメッキ。 プライヤーなどで掴む盗難行為に対して、滑り易い形状を採用。斬新で画期的なロックデザインです。
六角軸二面幅(mm)19/21(キー)全長(mm)31付属品キーアダプタータイプロックナット外径(Φmm)23テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23キー外径(Φmm)26
Oリングセット EASY!LOCK セット品 個 :3 ケルヒャーOリングセット EASY!LOCK セット品 個 :3ケルヒャー
1,398税込1,538
1個
当日出荷
Oリングセット(スプレーランスノズル接続部)です。
仕様●セット品(個):3●情報:EASY!Lock対応品用アズワン品番67-5808-41
BOLT,SET LOCK ホンダBOLT,SET LOCKホンダ
429税込472
1個
当日出荷
ホンダ純正部品です。
IMPACT LOCK ワークソックス甲メッシュ先丸クルー 3足組 IMPACT LOCKIMPACT LOCK ワークソックス甲メッシュ先丸クルー 3足組IMPACT LOCK(1件のレビュー)
999税込1,099
1組(3足)
当日出荷
「インパクトロック」はハードな現場で活躍する人に特化した商品です。ズレ軽減のWサポート、吸汗&クッションパイル、かかとしっかりフィット、通気性メッシュ、耐久性10倍以上(メーカー製品比較)、綿の履心地、破れが多い箇所にナイロン補強を施し強度が大幅にUPした破れにくい安全靴対応靴下です。かかとが深く脱げにくいストレスフリー設計。
用途【安全靴対応】作業全般・アウトドア材質綿・ナイロン・ポリエステルカラーアソートサイズ(cm)25~27指タイプ先丸
TPU・ポリカーボネイト製ケース  iPhone SE(2nd Gen)/7/8用 QUAD LOCKTPU・ポリカーボネイト製ケース iPhone SE(2nd Gen)/7/8用QUAD LOCK(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
この専用ケースは、耐久性の高いTPUと頑丈なポリカーボネートのコアから作られた、軽量・高強度ケースです。 アクティブなシーンでもしっかりと大切なスマートフォンを守り、安心を提供します。 中央のQuad Lockデュアル ロック システムは、カーマウント、バイクマウント、ランニングアームバンドなど様々なパーツと互換性があります。 7/8/SE(第2世代)シリーズ共に同じサイズのため、どちらでもお使いいただけます。 iPhone8/SE(第2世代)をお使いの方はワイヤレス充電にも対応しています。ケースをつけたまま、充電マットに置くだけ。 ※ワイヤレス充電器はQi認証済みもので、5V/2A以上のパワーサプライを推奨します。
適合iPhone SE(2nd Gen)/7/8用RoHS指令(10物質対応)対応
GUARDIAN LOCK ハードワイヤーBIG INFIMOGUARDIAN LOCK ハードワイヤーBIGINFIMO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
三重構造ワイヤーにスチールカバーをかぶせ、PVCでコートした三重構造で、切断による盗難を防止キャップ付きキャップ付きの鍵穴で、ゴミや砂・小石等が入りにくい構造キーは3本付属3本付属でもしもの紛失時にも安心アウターはナイロン素材ソフトなナイロンで、車体を傷つけにくい
用途バイク盗難防止用材質[ワイヤー]スチール、[カバー]スチール/ナイロン、[コート]PVC
Cook-Lock レクタングル アデリア(石塚硝子)Cook-Lock レクタングルアデリア(石塚硝子)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
耐熱ガラス密封保存容器。
材質(フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーン形状角形機能ロック機能付き電子レンジ
Cook-Lock スクエア アデリア(石塚硝子)Cook-Lock スクエアアデリア(石塚硝子)(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
耐熱ガラス密封保存容器。
材質(フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーン形状角形機能ロック機能付き電子レンジ
MOTOCYCLE MOUNT V2 QUAD LOCKMOTOCYCLE MOUNT V2QUAD LOCK
7,998税込8,798
1個
当日出荷
スマートに、簡単に取り付けることができる、画期的なマウントが誕生しました。 このQuad Lock モーターサイクル・ハンドルバー・マウントは、スマートフォンやその他のデバイスを安全に、かつ見やすく取り付けることができる、新しいソリューションです。 スマートフォンホルダーが大きすぎて困ってますか?それでしたらこちらを是非お試しください。 すっきりとした外観に加え、ガラス繊維ナイロンとポリカーボネートで仕上げたボディは、振動や衝撃に対して非常に強く大切なスマートフォンを安心して固定することができます。 それでいて片手でワンタッチ、簡単に着脱ができ、縦にも横にも向きを変えられる、Quad Lock 機構をご体感ください。 iPhone 5シリーズ以降・Galaxy S7 edgeシリーズ以降のスマートフォンをお持ちの方は、専用のポリカーボネート製ケース(別売)がお勧めです。 それ以外のデバイスを取り付けたい場合には、強力な3M両面テープで固定ができる、ユニバーサルアダプター(別売)をお選びください。 ・安全) 特許取得済 Dual Stage Locking Mount ・便利) ナビゲーションアプリを簡単にチェック ・スタイル) コンパクトなマウントサイズに、高級感のあるマット仕上げ・角度) 向きは縦・横いずれも可能 ・Quad Lockケース、またはユニバーサルアダプターに対応(別売)
適合モーターサイクル用マウント適合径(Φmm)22、25、28、32RoHS指令(10物質対応)対応
(94183)NUT, LOCK トヨタ(94183)NUT, LOCKトヨタ(4件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から3日以内出荷
(90177)NUT, LOCK トヨタ(90177)NUT, LOCKトヨタ(1件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホルダー EASY-LOCK シンワ測定ホルダー EASY-LOCKシンワ測定
1,098税込1,208
1個
当日出荷
正面からキャッチし、片手で簡単に着脱できます。対応製品をホルダーに固定している時はコンベックスが360°回転するので、ぶつけた際の衝撃を軽減できます。ズレ防止スペーサー付で、異なる厚みのベルトに対してズレを防止します。ホルダーはベルトを外さずに装着でき、ネジでしっかりと固定できます。
用途シンワ測定コンベックス対応製品のホルダーに。材質本体:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂、ネジ:鉄、ステンレス、フック、軸ピン、ばね:ステンレス、ナット:鉄、真ちゅう寸法(mm)95×60×33質量(g)70
金の卵 X-LOCK125 レヂトン金の卵 X-LOCK125レヂトン
4,998税込5,498
1箱(10枚)
当日出荷
金の卵の切れ味をX-LOCKでも。より安全で、よりスムーズに。ワンタッチで取り付け・取り外し。装着できたことがしっかり分かる。ワンタッチ取り付け、取り外しにより、フランジの締め忘れ、ゆるみなどによる事故を未然に防ぎます。" カチッ" という音でしっかり装着できたことを確認できるだけでなく、回転方向が決まっているアクセサリーでも誤って装着してしまうことはありません。フランジ締付工具 不要。
用途ステンレス・金属の切断用粒度#60厚さ(mm)1.3砥材AZ穴径(Φmm)22.23シリーズ金の卵外径(Φmm)125主要切断材料ステンレス・金属結合度P最高使用周速度(m/s)80
(1711)SEAL,LOCK C ミツビシ(1711)SEAL,LOCK Cミツビシ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
LOCK (01) MAZDA(マツダ)LOCK (01)MAZDA(マツダ)
409税込450
1個
翌々日出荷
WHEEL LOCK MAZDA(マツダ)WHEEL LOCKMAZDA(マツダ)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
LOCK SIDE MAZDA(マツダ)LOCK SIDEMAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
FLYWHEEL LOCK MAZDA(マツダ)FLYWHEEL LOCKMAZDA(マツダ)
689税込758
1個
翌々日出荷
Bull Lock TUSKEY BOLT KYO-EIBull Lock TUSKEY BOLTKYO-EI(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(4個)
当日出荷から7日以内出荷
プライヤーなどで掴む盗難行為に対して滑り易い形状を採用。 斬新で画期的なロックデザインです。
タイプロックボルト付属品キーアダプター(17/19兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock Compact 1pcs 袋 KYO-EIBull Lock Compact 1pcs 袋KYO-EI(9件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から6日以内出荷
クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
IMPACT LOCK 吸汗速乾+底パイルメッシュ 先丸クルー 3足組 IMPACT LOCKIMPACT LOCK 吸汗速乾+底パイルメッシュ 先丸クルー 3足組IMPACT LOCK
899税込989
1組(3足)
3日以内出荷から6日以内出荷
「インパクトロック」はハードな現場で活躍する人に特化した商品です。ズレ軽減のWサポート、通気性メッシュ、かかとしっかりフィット、吸汗&クッションパイル、甲部分のメッシュ編みが靴下内のムレを軽減、安全靴対応靴下です。かかとが深く脱げにくいストレスフリー設計。
用途【安全靴対応】作業全般・アウトドア・通勤 他材質ポリエステル・綿・その他カラーアソートサイズ(cm)25~27指タイプ先丸
SADIOT LOCK Key(リモコン) ミネベアショウワSADIOT LOCK Key(リモコン)ミネベアショウワ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
仕様登録台数:SADIOT LOCK 1台に対し、8台まで登録可能セット内容本体×1、CR2032コイン型リチウム電池×1、取扱説明書等×1電源(V)3.0( CR2032/コイン型リチウム電池1個)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約54×30.55×13.75本体質量(g)約18.7通信規格Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)動作温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(GHz)2.4
Combination Laptop Lock (業務用パッケージ) ケンジントンCombination Laptop Lock (業務用パッケージ)ケンジントン
3,198税込3,518
1個
欠品中
楽々操作のプッシュボタン採用プッシュボタン方式で片手でも簡単に取り付けて施錠が出来ます。 別途、鍵が不要なので外出が多い方でも鍵紛失の心配がありません。 鍵のナンバーコードは1万通りで暗証番号の変更も簡単に可能です。 スリムなシリンダーヘッドを採用している事で、市販の薄型PCにも快適にご使用頂けます。
用途PCセキュリティ、ケンジントンロック仕様ダイヤル部分:0000~9999 までの任意の数字に設定可能材質ケーブル部:網状スチール、ロック部:亜鉛ダイカスト直径(Φmm)4.4質量(g)148ケーブル長(m)1.8保証期間1年間ロックダイヤル錠アズワン品番65-0378-35ケーブル径(Φmm)4.4
関連キーワード
...