カテゴリ
- 接着剤・補修材(20)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「loctite 640」の検索結果
![LOCTITE 640 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336187-120511-02.jpg)
LOCTITE 640 はめあい用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷ロックタイト嫌気性接着剤はネジや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します。一液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献。用途はめあい用仕様耐熱・耐薬品性使用温度範囲(℃)-55~175液色緑剪断強度(N/mm2)22粘度(mPa・s)450~750危険等級Ⅲ強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE 640(RC-640) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 640(RC-640)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥52,980税込¥58,2781本(1L)7日以内出荷はめ合い用高強度耐熱品用途LOCTITE 640は遅硬化タイプとなります。キーとスプラインの固定、摩耗したアセンブリのがたつき解消、ベアリングの固定、スピンアウトの防止、分数/サブ分数馬力モーターのローターアセンブリとシャフトの固定、ハウジング内部およびシャフト上のブッシュおよびスリーブの固定、圧入、摩耗したアセンブリまたは公差範囲外の部品のはめ合いの回復に最適です。色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335961-250227-02.jpg)
LOCTITE 243
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(10mL)ほか当日出荷から7日以内出荷耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別中強度使用温度範囲(℃)-55~180液色青粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M6~M20危険等級Ⅲ固着時間(分)20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状![はめ合い用接着剤 638 最高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642271-200401-02.jpg)
はめ合い用接着剤 638 最高強度
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](19件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(10mL)当日出荷はめ合い用最高強度品です。用途モーターのシャフト/ローター、ギヤ、プーリースリーブ、ブッシュの隙間ばめによる永久固定に適します。仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性トラスコ品番445-2046使用温度範囲(℃)-55~150液色緑容量(g)10粘度(mPa・s[cP])2000~3000粘度範囲(mPa・s)2000~3000適合すきま(mm)0.25以下主成分嫌気性剪断強度(N/mm2)≧25危険等級Ⅲ固着時間(分)25強度最高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![はめ合い用接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16452704-150410-02.jpg)
はめ合い用接着剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥15,980~税込¥17,578~1本ほか当日出荷から7日以内出荷色緑容量(mL)250質量(g)320使用温度範囲(℃)-55~175液色緑粘度(mPa・s)450~750危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途高強度(はめ合い用)最高強度モーターのシャフト/ローター、ギア、プーリースリーブ、ブッシュのすき間ばめによる永久固定に適します。主なワーク3次元形状![LOCTITE 601 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336101-140114-02.jpg)
LOCTITE 601 はめあい用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷はめ合い用高強度標準品。 小型モーターのロータ/シャフト、ベアリングなどの固定に適す用途はめあい用、高強度用使用温度範囲(℃)-55~150液色緑粘度(mPa・s[cP])100~150適合すきま(mm)0.13以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧15危険等級Ⅲ固着時間(分)25強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE 640(RC-640) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 640(RC-640)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥52,980税込¥58,2781本(1L)7日以内出荷はめ合い用高強度耐熱品用途LOCTITE 640は遅硬化タイプとなります。キーとスプラインの固定、摩耗したアセンブリのがたつき解消、ベアリングの固定、スピンアウトの防止、分数/サブ分数馬力モーターのローターアセンブリとシャフトの固定、ハウジング内部およびシャフト上のブッシュおよびスリーブの固定、圧入、摩耗したアセンブリまたは公差範囲外の部品のはめ合いの回復に最適です。色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE 641 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336196-130304-02.jpg)
LOCTITE 641 はめあい用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷中強度はめ合い固定用です 軸受、ブッシュ、スリーブ、シールなどの回転時の磨耗腐食を防ぐために隙間ばめ、圧入、あるいは焼きばめで使用します 耐薬品性に優れています 取り外し可能用途はめあい用使用温度範囲(℃)-55~150液色黄粘度(mPa・s[cP])400~800(チキソ)適合すきま(mm)0.2以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧6.5危険等級Ⅲ固着時間(分)40強度中強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE 263 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12800210-250227-02.jpg)
LOCTITE 263
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(10mL)ほか当日出荷から7日以内出荷耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。使用温度範囲(℃)-55~180液色赤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性![LOCTITE 603 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336135-200410-02.jpg)
LOCTITE 603 はめあい用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷はめ合い用高強度製品で多少の油面でも使用できます。円筒部品のはめ合い用接着剤で、特に接着表面に部分的な汚れが残っている箇所の接着に適しています。用途ローラーベアリングの固定やオイルが染み込んだハウジングへのブッシュ固定等の使用に適しています。使用温度範囲(℃)-55~150液色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途油面主なワーク3次元形状![はめ合い用接着剤 648 耐熱用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642287-220111-02.jpg)
はめ合い用接着剤 648 耐熱用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(10mL)当日出荷仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性トラスコ品番445-2054色緑タイプ耐熱・耐薬品性使用温度範囲(℃)-55~175液色緑容量(g)10適合すきま(mm)0.15以下主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)≧25粘度(mPa・s)400~600危険等級Ⅲ固着時間(分)10強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE 242 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335943-210219-02.jpg)
LOCTITE 242
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](15件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。用途一般ねじ使用温度範囲(℃)-55~150液色青粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8硬化速度早い主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級Ⅲ固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39328653-190226-02.jpg)
はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥4,298~税込¥4,728~1本ほか当日出荷から7日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~180液色緑主成分合成樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31262588-230711-02.jpg)
はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥18,980税込¥20,8781本当日出荷トラスコ品番114-4368容量(mL)250質量(g)293使用温度範囲(℃)-55~180液色緑主成分合成樹脂粘度(mPa・s)2000~3000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.03mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE 620 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336144-210302-02.jpg)
LOCTITE 620 はめあい用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷高強度耐熱用はめ合い部品固定用です プーリー、ギヤー、スプロケット、スリーブ、ピン、ブッシュ、カップリング、留め具の固定に最適です 230℃×1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持用途はめあい用、耐熱用使用温度範囲(℃)-55~230液色緑粘度(mPa・s[cP])5000~12000適合すきま(mm)0.25以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧17.2危険等級Ⅲ固着時間(分)10強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![はめ合い用接着剤 601 高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642262-211222-02.jpg)
はめ合い用接着剤 601 高強度
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本(10mL)ほか当日出荷から7日以内出荷仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性色緑使用温度範囲(℃)-55~150液色緑容量(g)10適合すきま(mm)0.13以下主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)≧15粘度(mPa・s)100~150危険等級Ⅲ固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE 262 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335986-211004-02.jpg)
LOCTITE 262
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。 塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。 スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。 潤滑性あり。 MIL-S-46163規格に適合。用途高力ボルトの固定使用温度範囲(℃)-55~150液色赤粘度(mPa・s[cP])1200~2400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M20以下危険等級Ⅲ固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE 222 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335907-241108-02.jpg)
LOCTITE 222
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](44件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(10mL)ほか当日出荷から7日以内出荷低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別低強度使用温度範囲(℃)-55~150液色青粘度(mPa・s[cP])900~1500破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級Ⅲ固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状![63850mlはめ合い用アップグレード ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749564-180516-02.jpg)
63850mlはめ合い用アップグレード
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥45,980税込¥50,5781箱(10本)7日以内出荷はめ合いゆるみ止め剤では最高強度製品で、アップグレード製品です。用途ベアリング、スリーブ、ギア、プーリーなどの固定。はめ合い用。仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性材質主成分:合成樹脂色緑容量(mL)50質量(g)80使用温度範囲(℃)-55~180液色緑粘度(mPa・s)2000~3000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![紫外線硬化型接着剤385 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21247783-160129-02.jpg)
紫外線硬化型接着剤385
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥289,800税込¥318,7801箱(250mL×10本)7日以内出荷ガラス・プラスティック・金属・セラミックなどのほとんどの材料の接着が可能であり、リレー端子のシール、フェライトの接着、自動車ガラスとヒンジの接着等に使用されています。色こはく硬度(バーコール)30主成分嫌気性伸び(%)200粘度(mPa・s)3000~7000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7649主なワークパーツ
TE Connectivity コネクタハウジング メス 64極 2列 Multilock 040/070シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 64行数 = 2ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MULTILOCK 040/070併用 = 電線対基板コネクタボディ向き = ライトアングル長さ = 117.8mm幅 = 21.9mm深さ = 25.8mmハウジング材質 = PBTTE Connectivity MULTILOCK 040/070電線対基板ハイブリッドI/Oヘッダコネクタ. A range of MULTILOCK 040/070電線対基板ハイブリッドI/Oレセプタクル型ヘッダコネクタ又はキャップアセンブリは、スズめっきのオスコンタクトを備えています。 このMULTILOCK 040/070ライトアングル基板実装I/Oソケット型ヘッダコネクタは、信号(データ)及び電力用途のコンタクト構成を備えています。詳細については、データシートを参照してください。 品番< 720-0982') 720-0982/は、高密度040II/070IIハイブリッドレセプタクルヘッダコネクタです。 このMULTILOCK 040/070電線対基板ヘッダ又はキャップアセンブリは、ケーブル取り付けMULTILOCK 040/070プラグアセンブリとかん合します。代表品番< 712-2485') 712-2485/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応




![LOCTITE 640 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336187-120511-02.jpg)
![LOCTITE 640(RC-640) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335961-250227-02.jpg)
![はめ合い用接着剤 638 最高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642271-200401-02.jpg)
![はめ合い用接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16452704-150410-02.jpg)
![LOCTITE 601 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336101-140114-02.jpg)
![LOCTITE 641 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336196-130304-02.jpg)
![LOCTITE 263 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12800210-250227-02.jpg)
![LOCTITE 603 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336135-200410-02.jpg)
![はめ合い用接着剤 648 耐熱用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642287-220111-02.jpg)
![LOCTITE 242 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335943-210219-02.jpg)
![はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39328653-190226-02.jpg)
![はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31262588-230711-02.jpg)

![LOCTITE 620 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336144-210302-02.jpg)
![はめ合い用接着剤 601 高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642262-211222-02.jpg)
![LOCTITE 262 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335986-211004-02.jpg)
![LOCTITE 222 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335907-241108-02.jpg)
![63850mlはめ合い用アップグレード ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749564-180516-02.jpg)
![紫外線硬化型接着剤385 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21247783-160129-02.jpg)