カテゴリ

  • 接着剤・補修材(16)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)

「loctite425」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LOCTITE 低強度後浸透用接着剤 425 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 低強度後浸透用接着剤 425

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    3,198税込3,518
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    調整ねじ用の瞬間接着剤です。 はみ出し部も硬化します。
    用途基板・電子部品用主な用途基板、電子部品仕様低強度タイプ(取り外し可能)質量(g)20使用温度範囲(℃)-55~80粘度低粘度粘度(mPa・s)40~80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 243

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
    用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。使用温度範囲(℃)-55~180粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5推奨ねじ径M6~M20液色種別中強度主成分嫌気性樹脂固着時間(分)20その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。
    用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ
  • LOCTITE 242 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 242

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
    用途一般ねじ使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8液色硬化速度早い主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下固着時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • ネジロック1401 スリーボンド

    ネジロック1401

    スリーボンド(46件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1缶(200g)
    当日出荷
    合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。 ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。 締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。 あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。 防錆効果あり。
    用途ネジ部品用 M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。 樹脂ネジにもOK使用温度範囲(℃)-20~80比重0.88引火点(℃)9体積抵抗率(Ωcm)4.7×1010不揮発分31%反応形態溶剤揮散成分酢酸ビニル樹脂系タイプ取りはずし可能粘度(mPa・s[cP])350危険等級強度低強度危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 高機能瞬間接着剤 480 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高機能瞬間接着剤 480

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。 優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。 プラスチック、エラストマー、金属などの幅広い材質に対応します。
    用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。主な用途プラスチック、エラストマー、金属特性低粘度、耐衝撃、耐剥離性仕様耐衝撃タイプ質量(g)30使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)22~30粘度低粘度粘度(mPa・s)100~200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)60~120(at22℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • LOCTITE 222 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 222

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](44件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
    用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])900~1500破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4液色主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下固着時間(分)25種別低強度その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 強力瞬間接着剤 424 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 強力瞬間接着剤 424

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力があります。 中粘度。
    用途特殊ゴム。 自動車用窓枠ゴム。使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)18~26粘度(mPa・s)70~110固着時間(秒)15~30粘度中粘度主な用途根太危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。 外観が気になる部品の接着に最適です。
    用途即硬化が必要な個所。 金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。主な用途金属、プラスチック、エラストマー仕様高粘度型透明タイプ低臭・低白化タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系粘度(mPa・s)900~1500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類せん断強度(N)19~27固着時間(秒)360~480(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • LOCTITE 290 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 290

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1箱(10本×50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    後浸透用中強度ねじゆるみ止め接着剤です 低粘度のため、毛細血管現象による接着剤の浸透可能で、位置調整後にねじ部に塗布し、ねじゆるみ止めを行う作業に最適です 溶接部や成型品の空隙のシールに使用可能です 推奨プライマー7471・7649 MIL-S-46163規格に適合
    用途ねじ締結後、浸透による固定とシール主成分嫌気性樹脂液色推奨ねじ径M12以下破壊トルク/脱出トルク(Nm)10/29固着時間(分)25粘度範囲(mPa・s)20~55使用温度範囲(℃)-55~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    2,898税込3,188
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    衝撃やはく離力に対する耐性を高めた透明な接着剤です。
    用途金属、プラスチック、エラストマー、および木、紙、革、および織物のような多孔性や吸収性のある材料に対して素早い接着が可能です。淡黄色透明主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)19粘度(mPa・s)100~250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)35~45危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • LOCTITE 263 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 263

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
    用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。液色使用温度範囲(℃)-55~180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ロックタイト ねじ緩み止め バーニーストップ 7400 20ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト ねじ緩み止め バーニーストップ 7400 20ml

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    取り外し可能なねじ緩み止めです。 溶剤タイプです。
    用途金属、プラスチックネジ用(電子部品(小ねじ用))トラスコ品番794-2320材質酢酸ブチル容量(mL)20質量(g)34粘度600mPa・s可使時間(分)25完全硬化時間6時間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 高機能瞬間接着剤 4850 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 高機能瞬間接着剤 4850

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本(20g)
    欠品中
    柔軟性のある素材や部品の接着に最適です。 硬化後の接着面の柔軟性を保持します。
    用途多孔質・吸収性の素材や酸性面、柔軟素材のガスケットやシール、ゴム・プラスチックなどの柔軟性の素材、金属とゴムの接着。主な用途ゴム、プラスチック、金属仕様中粘度型透明質量(g)32使用温度範囲(℃)-55~80時間固着時間(22℃)/5~30秒危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • LOCTITE 248 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 248

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](17件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(19g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。 嫌気性の接着剤です。
    用途ねじのゆるみ止め主成分嫌気性樹脂青(蛍光性有)使用温度範囲(℃)-55~150(目安)適合規格NSF/ANSI61、CFIA破壊トルク(Nm)20固着時間(分)10養生時間固着10分/最終強度24時間仕様中強度破壊トルク/脱出トルク(Nm)8~32/-危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワーク3次元形状
  • アルミ箔テープ 425 3M(スリーエム)

    アルミ箔テープ 425

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
    用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用特性熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
  • LOCTITE 瞬間接着剤382 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 瞬間接着剤382

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    2,198税込2,418
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    タックパック443にチキソ性を持たせた高粘度タイプで、タレが無く耐熱性も100℃まで使用でき、衝撃強度も改良された製品です。
    特性耐熱性仕様基板電子部品用透明使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)18~26粘度(mPa・s)4,000~8,000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)20~50危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
  • 六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(六価クロメート) 塗布位置先端より約10mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(六価クロメート) 塗布位置先端より約10mm

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,198税込1,318
    1パック(9本)ほか
    7日以内出荷
    プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
    種別全ねじ材質頭部形状六角表面処理六価クロメート接着剤202