究極の薄さ
G813は、これまでの設計と開発の常識を覆す製品です。パフォーマンスと機能に一切妥協することなく、極限まで洗練されたデザインと究極の薄さを実現しました。
優れた耐久性と快適性を誇り、激しいゲーミング セッションに対応できるG813は、新世代のゲーミング メカニカル キーボードと呼ぶに相応しい製品です。
高度なコンパクト メカニカル
従来のスイッチと同じ速度、精度、パフォーマンスを、半分の高さで実現。コンパクトGLメカニカル スイッチは厳しいテストを通過し、非常に高い耐久性、反応性、精度要件を満たしています。次の3つのスイッチ タイプからお選びいただけます。
GLクリッキー - 耳に聞こえるクリック音と触覚フィードバック
GLタクタイル - 優しい打鍵感による適度な触覚フィードバック
GLリニア - 完全にスムーズなキー ストローク
LIGHTSYNC RGB
G813は、キーごとのライトを1680万色から自由にカスタマイズすることができます。自分だけのアニメーションを創り出すこともお手の物です。もちろん、プリセットのエフェクトから選ぶこともできます。LIGHTSYNCは、ゲーム、オーディオ、画面と連動したRGBライトにより、未だかつてない没入感を実現するテクノロジーです。
キーボードによるテーマの統一、ゲーム プレイの高度化、ゲーミング セットアップの拡張。1高度な機能を使用するにはゲーミング ソフトウェアLogicool G HUBが必要です(logicoolg.com/GHUBからダウンロード可能)。
無限のコントロール
流線型の洗練されたデザインを持つG813には、Gキーやオンボード プロファイルなど、トータル コントロールを可能にするあらゆる機能が搭載されているため、
高度かつ高パフォーマンスな体験がもたらされます。G813をPCの司令塔にしましょう。
USBパススルー
他のデバイスをすばやく充電できる便利な機能も備わっています。
専用USBケーブルとキーボード背面のUSBパススルー ポートを接続して、フルパワーのスループットとデータ速度を体感しましょう。キーボードの性能を落とすことなく、デバイスを接続して充電したり、マウスを接続してゲームの操作性を高めたりできます。
専用メディアコントロール
すぐに手の届くオンボードのメディア コントロール。音楽やビデオの音量調整、再生/停止、スキップ、またはオーディオのミュートは専用のコントロールを使ってすばやく行うことができます。
LOGICOOL G HUB
Logicool G HUBを使えば、デバイスとゲームを簡単にフル コントロール可能。ライトのカスタマイズやマクロの作成なども自由自在。
ゲームごとにゲーミング デバイスを調整したり、DiscordやOBSなどのサードパーティ アプリと接続したり、Logicool Gコミュニティでカスタム ゲーム プロファイルをダウンロードしたりシェアしたりすることができます。
キーストローク(mm)3
寸法(mm)475×150×22
質量(g)1045(ケーブル除く)
ケーブル長(m)1.8
圧力押下圧:45g
接続方式有線
その他の機能LIGHTSYNC RGB、キー単位のライト5個の専用Gキー専用メディア コントロールとエッジレス音量ホイール
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード