カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
    • マウス(5)
絞り込み
ブランド
  • ロジクール(5)
接続方式
  • 有線
  • 有線/無線両用(1)
  • 無線(35)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
ボタン数
  • 3(1)
  • 6(2)
  • 8(1)
電源
  • 充電式(1)
読取方式
  • その他(3)
その他
分解能
  • 1000(1)
  • 4000(2)
  • 8000(1)
  • 16000(1)
1000・4000・8000・16000
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「logicool マウス」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロジクール マウス M110sn ロジクールロジクール マウス M110snロジクール(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ロジクールの革新的なSilentTouchテクノロジーを取り入れ、過剰なクリックノイズを除去した静音性に優れたサイレント有線マウスです。
接続方式有線ボタン数3解像度1000dpi本体寸法(mm)61.7×38.4×112.96本体質量(g)85センサーオプティカルトラッキング接続I/F:USB-Aコード仕様スクロールホイール:有、チルト機能:無インターフェイスUSB-A
G502 HEROハイパフォーマンス ゲーミング マウス ロジクールG502 HEROハイパフォーマンス ゲーミング マウスロジクール
9,498税込10,448
1個
当日出荷
G502 HEROは、究極のトラッキング精度を発揮する先進的なオプティカル センサーに加え、カスタマイズ可能なRGBライトとゲーム プロファイル作成機能を搭載。100~16,000の幅広いDPI設定が可能なほか、付属のウェイトを付け替えて重量やバランスを調整できます。 HEROは、ロジクール製品の中で最も高精度のゲーミング センサーです。アーキテクチャーを一から見直し、次世代の精度を実現しました。歴代最高のフレームレート処理速度を誇り、IPS 400以上に加え、100~16,000の全DPIでゼロスムージング、ゼロフィルタリング、ゼロアクセラレーションを達成しています。大会で求められる精度が得られるほか、抜群に安定したレスポンスを発揮します。DPI設定は、Logicool G HUBで自分好みにカスタマイズできます。 Logicool G HUBを使用して、よく使うコマンドやマクロを11個のボタンそれぞれに設定可能。ビルド、しゃがむ、乱闘、回復…ゲーム内のアクションを指先一つで発動できます。プロファイルをマウスに保存して、プレイ環境を持ち運ぶ、どこでもすぐに自分のプレイ環境が整います。 ライバルの一歩先を行くために、マウスの重みを細かく調整可能。同梱の3.6gのウェイト5個を、マウスの前後左右や中央に自在に配置できます。さまざまな配置やバランスを試して自分にぴったりの構成を見つけ、パフォーマンスを最適化しましょう。 LIGHTSYNCは、ゲーム、オーディオ、PC画面と連動するRGBライトにより、未だかつてない没入感を実現する次世代テクノロジーです。約1,680万色の中から好みの色を選択できるだけでなく、他のロジクールGデバイスとライトのアニメーションやエフェクトを同期することも可能です。カスタマイズは、Logicoolゲーム ソフトウェアで手軽に行えます。 G502 HEROの特長は、主要機能の性能やカスタマイズ性の高さだけではありません。細かなところも緻密な計算に基づいて設計されています。フックと結束バンドが付いた編組ケーブル、滑りにくいサイドのラバー素材、マグネット式のウェイトカバーなど、多くの工夫が施されています。
仕様USBレポートレート:1000Hz(1ms)、ゼロスムージング/アクセラレーション/フィルタリング、最大加速>40G2、最大スピード:>400IPS3、USBレポートレート:1000 Hz (1ms)、オンボード メモリ:最大5つのプロファイルを保存可能(ファームウェア127が必要)、LIGHTSYNC RGB:ゾーン×1、編組ケーブル寸法(mm)132×75×40質量(g)オプション:最大18(5x3.6)、(マウスのみ)121ケーブル長(m)2.1接続方式有線センサーHERO(TM)解像度100~16000dpi保証期間2年間無償保証対応フォーマットUSBデータ:16ビット/軸使用環境条件Windows 7以降、macOS 10.11以降、Chrome OS(TM)、USBポートプロセッサーマイクロ:32ビットARM耐久性PTFEフィート:>250km4RoHS指令(10物質対応)対応
G203 LIGHTSYNC ゲーミングマウス ロジクールG203 LIGHTSYNC ゲーミングマウスロジクール
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゲーミンググレードのセンサー ゲーミンググレードのセンサーによる、精確なカーソルトラッキングと反応の良いパフォーマンスを体験。調節可能な感度(200~8,000 DPI)から、自分のプレイスタイルに適切なレベルを選択。 ロジクールG HUBソフトウェアを使って、最大5個のプリセットをプログラミング。 信頼できる真のデザイン 快適かつ確実な、クラシックな6個のボタンを使って、探索し、呪文を唱え、お好きな方法で自由にプレイ。 ロジクールG HUBソフトウェアを使って、ゲーム内コマンド、システムコントロール、 またはキーバインドをボタンに割り当てて、ゲームプレイを簡素化。 最適化されたボタンテンショニング 左右のプライマリボタンには、ロジクールG独自の金属バネのボタンテンショニングシステムが搭載され、 毎回のクリック時に精確なボタン作動と一貫性のある体験を実現。 ロジクールG HUBゲーミングソフトウェア G203 は、あらゆるシステムでシームレスに動作。コントロールを微調整したい場合は、使用とセットアップが簡単なカスタマイズソフトウェアをダウンロード(無料)。 ロジクールG HUBソフトウェアは完全なカスタマイズパッケージで、G203マウスのライト、感度、およびボタンコマンドをパーソナライズ可能。
仕様6個のプログラマブル ボタン、USBデータフォーマット:16ビット/軸、USBレポートレート:1000 Hz (1ms)適合Windows(R) 7以降、macOS 10.10以降、Chrome OSTM、USBポート質量(g)85(マウスのみ)ケーブル長(m)2.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116.6×62.15×38.2接続方式有線解像度200~8,000DPI保証期間2年間無償保証ライト種類LIGHTSYNC RGBライトボタン数6ボタンプロセッサーマイクロ:32ビットARMRoHS指令(10物質対応)対応
G402 ウルトラファースト FPS ゲーミングマウス ロジクールG402 ウルトラファースト FPS ゲーミングマウスロジクール
5,198税込5,718
1個
当日出荷
FPSゲーミングに最適なウルトラファーストゲーミングマウス、420IPSの高速移動に対応、8個のプログラム可能なボタン、Delta Zero高性能オプティカルセンサー、オンボードメモリ搭載、有線タイプ
ボタン数8質量(g)140タイプ光学式マウスケーブル長(m)2接続方式有線機能カウント切り替え可能、ゲーミングマウス解像度(カウント)4000dpiインターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応
MX Vertical アドバンスエルゴノミックマウス ロジクールMX Vertical アドバンスエルゴノミックマウスロジクール
14,980税込16,478
1個
当日出荷
人間工学を融合したMX高性能エルゴノミックマウス。縦型による腕にかかる筋緊張を10%軽減、手の動きを1/4にカット、自然なグリップ位置を確保
ボタン数6質量(g)135タイプ光学式マウス接続方式有線/無線両用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×120×79機能カウント切り替え可能、エルゴノミクス、マルチペアリング使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池解像度(カウント)4000dpiアズワン品番64-3939-14インターフェイスBluetooth、USB、無線2.4GHzRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら