カテゴリ
- パソコン/周辺機器(38)
絞り込み
エコロジープロダクト
「logicool bolt」の検索結果

Logi Bolt ワイヤレス接続用USBレシーバー
ロジクール¥1,298税込¥1,4281個当日出荷Logi Bolt ワイヤレス接続用USBレシーバー接続方式ワイヤレス互換性必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)RoHS指令(10物質対応)対応
Signature Slimワイヤレス キーボードK950
ロジクール¥9,998税込¥10,9981個当日出荷テンキーを搭載したフルサイズでありながら、スリムでスタイリッシュなデザインで、あらゆるワークスペースに馴染みます。本体は薄型にもかかわらず頑丈な設計で耐久性が高く、長い期間お使いいただけます。軽すぎず重すぎない本体重量(685g)で、打鍵時に安定性を保ち本体がズレることがありません。キータッチは軽く静かで、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィスでも周囲を気にせず使用できます。また、8度の角度がつく底面のティルトレッグで高さを調整し、長時間の使用でも快適な姿勢でタイピングができます。軽すぎず重すぎない本体重量(685g)で、打鍵時に安定性を保ち本体がズレることがありません。キータッチは軽く静かで、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィスでも周囲を気にせず使用できます。また、8度の角度がつく底面のティルトレッグで高さを調整し、長時間の使用でも快適な姿勢でタイピングができます。接続したいデバイスのBluetooth(R)をオンにすれば、キーボード左上にあるEasy Switch(TM)ボタンを長押しするだけで、簡単に接続できます。最大3台のデバイスを同時に接続でき、PCやタブレット、スマートフォンを切り替えながらの作業も可能です。対応OS[Logi Bolt USBレシーバー]Windows 10、Windows 11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux[Bluetooth(R) Low Energy]Windows 10、Windows 11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux、Android 9.0 以降キー配列日本語使用電池単四形乾電池x2電池寿命36ヶ月キー日本語レイアウト、(構造/デザイン)パンタグラフ、(ショートカットキー)スクリーンショット、音楽の再生、ミュート/ミュート解除、音量コントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応無線I/F:USB Bluetooth(R) Low Energy無線通信方式BluetoothまたはLogi Bolt経由操作距離10m角度調節ティルトレッグ(8度のタイピング角度)
ワイヤレスキーボード K275
ロジクール(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。 ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。 お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。 ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。 テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済)幅(mm)450色ブラックサイズフルサイズ高さ(mm)18質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2奥行(mm)155対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1キー配列108キー日本語レイアウト使用電池単四形乾電池×2本電池寿命最大2年キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.2アズワン品番64-3939-21キーピッチ(mm)19インターフェイスUSBキー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応)操作距離10キーの有無テンキー:ありマルチペアリングあり角度調節あり
ロジクールMX KEYS アドバンスド ワイヤレス イルミネイテッド キーボード フォー ビジネス KX800B
ロジクール¥22,980税込¥25,2781個当日出荷バックライト搭載・フラッグシップキーボード メタルプレートを採用し、厚さ20ミリほどと薄型ながら丈夫かつシンプルなデザインです。 キーボードに関するこれまでの知見を生かし、スムーズかつ精確なキーストロークを実現しながら、キーの表面には打ち間違いを防ぐためのくぼみを付けています。 周囲の照明条件に応じてバックライトが点灯するので、照明が物足りない場所でもキートップの文字を識別できます。4時間のフル充電で、バックライトをオンにした状態で10日間、オフにした状態で5か月間(週5日・1日8時間の使用に基づく)使用可能です。法人向けには、手のひらをしっかりと支えるパームレストとマウスがセットになった「コンボ」も提供します。 ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。 Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセ キュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。 混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。 混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。 「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。 パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。色グラファイト対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、Linux(R)、Chrome OS(TM) [Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、iPadOS 14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー接続方式無線その他の機能スマートイルミネーション(近接センサー、自動バックライティング機能)Easy-Switch(TM)ボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え)キー配列113キー日本語レイアウト使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池電池寿命フル充電で最大10日間、またはバックライトをオフにして最大5か月間キー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.8充電時間(時間)4キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth Low EnergyBLE5.0+操作距離10m
ロジクール MX KEYS コンボ2 フォービジネス
ロジクール¥36,980税込¥40,6781個当日出荷「MX KEYS コンボ2 フォービジネス」は、フラッグシップモデルである「MXシリーズ」の大人気ワイヤレスキーボード「MX KEYS」とハイパフォーマンスマウス「MX MASTER 3S」をバンドルし、手首の負担や疲労軽減に効果的なパームレストに付け加えた企業向け専売セットです。付属マウスを既存品の「MX MASTER 3」から最新モデルの「MX MASTER 3S」にアップグレードし、静音性とトラッキング精度が大幅に強化されており、静かで効率性の高い操作を実現します。仕様押下圧:60±20gセット内容本体、MX KEYS フォービジネス 、 MX MASTER 3S フォービジネス、MXパームレスト、充電ケーブル、Logi Bolt USB レシーバー、保証規定、保証書寸法(mm)キーボード:430.2×20.5×131.63色マウス:グラファイト、パームレスト:グラファイト質量(g)キーボード:810(電池含む)、マウス:141(電池含む)、パームレスト:180センサータイプマウス:DarkfieldTM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:84.3×51×124.9、パームレスト:420×8×64対応機種[Logi Bolt USBレシーバー]Windows(R) 10,11 以降、macOS 10. 15 以降、Linux(R)、Chrome OSTM[Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10,11 以降、macOS 10. 15 以降、Linux(R)、Chrome OSTM、AndroidTM 8.0以降機能マウス/チルト:有、その他:スマートイルミネーション(近接センサー、自動バックライティング機能)、Easy-SwitchTMボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え)キー配列113キー日本語レイアウト使用電池キーボード:内蔵充電式リチウムポリマー電池、マウス:内蔵充電式リチウムポリマー電池(500mAh)解像度マウス:200dpi ~ 8000dpi、50dpi刻みで設定可能(初期値 1000dpi)ホイールマウス/スクロール:有(Magspeedスクロール機能付)電池寿命キーボード :フル充電で最大10日間、またはバックライトをオフにして最大5か月間、マウス:最大70日(週5日・1日8時間の使用に基づく)キー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.8充電時間(時間)キーボード フル:4ボタン数マウス:7(チルト機能含む)キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy操作距離10m
ロジクール サイレント ワイヤレスキーボード K295
ロジクール(7件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。付属品製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定仕様押下圧:60g幅(mm)441高さ(mm)18奥行(mm)149対応OSWindows10, 11 以降、ChromeOS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×18×149対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)機能耐水設計、SilentTouchテクノロジーインターフェースUSB角度調整範囲有(8°)使用電池単四形乾電池 × 2本電池寿命最大24カ月キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓RoHS指令(10物質対応)対応操作距離10m
ロジクール K580 スリムマルチデバイスキーボード
ロジクール¥8,698税込¥9,5681個当日出荷全てのデバイスを1台で対応することで効率アップ スマートフォン、タブレット、パソコンなど、最大2台のデバイス間でEasy SwitchTMボタンを押すだけで簡単切替ができるため、日常生活及び仕事で複数のデバイスを使用するユーザーに最適なキーボードです。マルチタスクをシームレスに対応し、また超薄型でモダンなデザインを採用することで、シンプルで効率の高いデスクトップ環境を整えます。 また、キーボード上部に搭載したホルダーにスマートフォンを立たせることで、パソコンのような快適な作業環境を実現します。 静音キーと互換性のあるキーレイアウト ロープロファイルの静音キーを採用し、滑らかなタイピング体験を提供しながら優れた静音性を持ち、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィス、シェアスペース、図書館やカフェなどの環境でも周囲を気にせず使用できます。 テンキーをも搭載したフルサイズで、コンパクトながら生産性の高い機能を誇ります。また、どのデバイスでもスムーズにペアリングできるようにレイアウトをも工夫し、macOSとWindows®;使用環境両方とも使いやすいキーボードとなっています。 選べる2種類の接続方法と自動スリップモードで安定した長時間使用を保証 使用デバイス、作業環境によってBluetooth®; Low EnergyとロジクールのUnifyingTM USBレシーバー、二つの接続方法から選べます。動作距離最長10メートルの安定したペアリングを実現し、また自動スリープモードを搭載することで電池寿命が最長24ヶ月となっています。 ※使用環境によって異なります。色グラファイトサイズフルサイズ対応OS[UnifyingTM USBレシーバー]:Windows(R) 10、 11 以降 macOS 10.15 以降 、[Bluetooth(R) Low Energy]:Windows(R) 10、 11 以降 macOS 10.15 以降 Linux(R) Chrome OSTM 、iPadOS 14 以降、iOS 14 以降、AndroidTM 8.0以降、Surfaceで動作接続方式無線インターフェースUnifying USB レシーバー/Bluetooth(R) Low Energyキー配列日本語使用電池単4形乾電池×2本電池寿命最長24ヶ月キー方式パンタグラフキー日本語レイアウトRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式UnifyingTM USB レシーバー/Bluetooth(R) Low Energy接続台数2操作距離10mキーの有無テンキー:ありマルチペアリングあり
ロジクール MX MASTER 3S フォービジネス パフォーマンス ワイヤレスマウス
ロジクール¥17,980税込¥19,7781個当日出荷クリック音も90%のノイズ減少、トラッキング精度の大幅な向上を実現 「MX MASTER 3S フォービジネス」は前モデル(「MX MASTER 3 フォービジネス」)と比較し、静音クリックは前モデルに比べ90%のノイズをカットし、静かな操作性を実現しています。 また、トラッキングセンサーが4000DPIから8,000 DPIと大幅に強化されており、精確なトラッキングが可能で、高精度のモニターにも対応しています。 再生プラスチックを使用 環境に配慮し、「MX MASTER 3S フォービジネス」のプラスチック部分に再生プラスチックを27%使用しています。寸法(mm)84.3×51×124.9色ブラック質量(g)141(電池含む)センサータイプDarkfield接続方式無線機能チルト:有使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池(500mAh)解像度200dpi ~ 8000dpi、50dpi刻みで設定可能(初期値 1000dpi)ホイールスクロール:有(Magspeedスクロール機能付)電池寿命最大70日(週5日・1日8時間の使用に基づく)ボタン数7(チルト機能含む)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数2無線通信方式2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy操作距離10m
ロジクール SIGNATURE MK650 コンボ フォービジネス
ロジクール¥10,980税込¥12,0781個当日出荷法人向け K650キーボードとM650マウスのセットです。 テンキーと事前プログラミング済みファンクションキーを搭載したフルサイズのキーボードK650は、 パームレストが一体となっており、長時間のデスクワークに最適です。 静音性の高いM650マウスには、SmartWheel機能が搭載されており、 1行ごとの細かいコントロールに加え、効率的な超高速スクロールへの切り替えが可能です。 セキュリティと高パフォーマンスを考慮して設計されたLogi Boltでの接続、簡単接続のBluetooth両方に対応。 キーボードは単三形乾電池2本で最長36カ月、マウスは単三形乾電池1個で最長24カ月使用できます。 《製品特長》 ・パームレスト一体型のワイヤレス フルサイズキーボード ・静音性とSmartWheel機能を兼ね備えたマウス ・Bluetooth、Logi Bolt両方の接続方式に対応 ・長寿命設計で電池残量を気にする必要なしセット内容Signature M650ビジネスマウス、Signature K650キーボード(ビジネス用)、Logi Bolt USBレシーバー(USB Type-A)、単三形乾電池×1(マウス)、単三形乾電池×2(キーボード)、保証書、保証規定質量(g)【Signature M650(ビジネス用)】:101.4、【Signature K650(ビジネス用)】:700.23対応OS【Logi Bolt USBレシーバー】Windows 10,11 以降、macOS 10.10 以降、ChromeOS、Linux /【Bluetooth Low Energy】Windows 10,11 以降、MacOS 10.15 以降、iPadOS 14以降、iOS 14 以降、ChromeOS、Linux、Android 8.0 以降接続方式Logi Bolt USB-Aレシーバー、Bluetooth Low Energyワイヤレステクノロジー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【Signature M650(ビジネス用)】:61×38.8×108.2、【Signature K650(ビジネス用)】:457.3×24×193.5接続【Logi Bolt USBレシーバー】USB-Aポート必須、【Bluetooth Low Energyワイヤレステクノロジー】Bluetooth Low Energy必須センサー精密トラッキングキー配列118キー日本語レイアウト フルサイズ使用電池【Signature M650(ビジネス用)】:単三形乾電池×1本、【Signature K650(ビジネス用)】:単三形乾電池×2本解像度400~4000DPI保証期間2年間無償保証電池寿命【Signature M650(ビジネス用)】:24カ月、【Signature K650(ビジネス用)】:36カ月キー方式メンブレンボタン数マウス:5個キーボード寿命:500万回のキーストロークキー合計:118、F列キー:20、ホットキー:6、ショートカットキー:24RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個操作距離ワイヤレス通信可能:10mボタン仕様【ボタン】5個:左/右クリック・戻る/進む・ミドルクリック、【スクロール ホイール】1行毎の精度および超高速
ロジクールMX KEYS MINIミニマリスト ワイヤレス イルミネーション キーボード フォービジネス
ロジクール¥19,980税込¥21,9781個当日出荷クリエーター向けに作られたミニマリスト キーボード、MX Keys Mini。 指先の形状に合わせてカーブしたキーは、誤入力の可能性を最小限に抑え、安定性が向上。 ノイズを軽減し、滑らかで高速かつ精確なタイピングが可能です。 絵文字・ディクテーション・マイクのミュート/解除キーが搭載。 USB-Cによるクイック充電で、フル充電後 最長10日間、バックライトがオフの状態であれば最長5カ月使用できます。 Easy-Switch機能搭載で、最大3台のデバイス間を簡単に切り替えることができます。 《製品特長》 ・ミニサイズで高い快適性を実現 ・指先の形状に合わせたキー形状 ・環境に合わせて自動的に点灯/消灯するバックライトキー ・USB-Cによるクイック充電 ・Bluetooth接続、最大3台のデバイスを接続し簡単切り替えが可能電池寿命フル充電で最大10日間、バックライトをオフにした場合は最大5ヶ月充電時間(時間)4
ロジクールMX ANYWHERE 3Sコンパクトパフォーマンスマウス フォービジネス
ロジクール¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ロジクール初のマクロ機能「SmartActions」が「LogiOptions+」に搭載、全てのMXシリーズに対応 LogiOptions+に新たにマクロ登録機能を追加。この機能を使用することで、これまで複雑なマウスやキー操作を必要としていたショートカットやファンクションをひとつのボタンに割り当てて登録でき、作業効率を大幅アップさせることができます。 たとえば、データ入力作業や複数ソフトを起動して作業する時などよく使う複数のキーを押す必要がある場合に、この機能を使用することで一つのボタンで実行できるため、作業効率が格段に上がります。ロジクール専用ソフト「LogiOptions+」で簡単に登録でき、 様々な利用シーンで活躍します。 高い静音性と高精度なトラッキングを実現 前モデル(MXANYWHERE3forbusiness)と比較してクリック音がとても静かとなり、高い静音性を実現しています。また、トラッキングセンサーは8000DPIと大幅に強化されており、精確なトラッキングが可能で、高精度のモニターにも対応しています。 Magspeed電磁気スクロールで高速かつ直感的な操作が可能 MXシリーズの特徴であるMagspeed電磁気スクロールを搭載しており、1秒間に1000行のスクロールが可能で、高速で回せばフリースピン(高速スクロール)に自動で切り替わり、長いドキュメントやワークシートの操作、スクロールが多いウェブサイトのブラウジングも素早く移動できます。 人間工学に基づく快適なフィット感 人間工学に基づいたコンパクトサイズながら手になじみやすい形状で、ボタンも直感的に操作できるように配置しており、本体重量は99gと軽量かつ薄型ながらも、長時間使用しても疲れにくく、全ての指を快適な位置に自然と置けるよう設計されています。付属品Logi Bolt USBレシーバー、USB-C充電ケーブル(USB-A to USB-C)、保証書、保証規定仕様(チルト機能)なし質量(g)99電源USB-C充電式リチウムポリマーバッテリー(500mAh)本体寸法(mm)100.5×65×34.4接続方式無線分解能(dpi)8000センサーDarkfieldボタン数(チルト機能含む)6RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式Logi Bolt、Bluetooth
ロジクール USB Unifying レシーバー
ロジクール(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ロジクール最小のUnifying レシーバー。 超小型なので移動時もノートパソコンに挿したままでOK。 追加のUnifying レシーバーを使って、Easy-Switch 対応マウスまたはキーボード(または両方)を2 台目のパソコンに接続。 Eas-Switch ボタンを押すだけで、接続先のパソコンを切り替えることができ、効率的なマル チタスクを体験。また、Logicool Flow セットアップの拡張機能としても使用可能。接続方式無線対応機種マウス:MX MASTER 2S/MX MASTER/MX ANYWHERE 2S/MX ANYWHERE 2/MX ERGO/M720/M705t/M590/M585/M546/M545/M331/M330/M325t/M235r/M570t キーボード:K800/K780/K750/K370s/K360/K275/K270/K230/K400/K375s/KX1000s接続USB対応Logicool Unifying対応デバイス、Windows7,8,10以降 MacOS 10.10以降到達距離(m)約10無線通信方式アドバンス2.4Ghzテクノロジー対応機種
M196 Bluetooth マウス
ロジクール(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷手ごろな価格のコンパクトなワイヤレスマウス「M196」。手頃な価格ながら快適に手にフィットするデザインとコンパクトさで持ち運びにも便利です。左右対称のシンプルなデザインで、手の自然な曲線に続く曲線的な形状が手のカーブにフィットし、右手でも左手でも快適に操作できます。また、コンパクトなデザインに加えて軽量(76g)なのでカバン等に簡単に収納でき、持ち運びにも便利です。サステナビリティを考慮し設計されており、環境を配慮して製造されたカーボンニュートラル認定製品です。プラスチック部分には認定済みの再利用プラスチックを一部使用*し、カーボンフットプリントを軽減しています。また、森林保全活動を支援するため、パッケージはFSC(R)認証を取得した材料を採用しており、プラスチックを使用したパッケージを廃止しパルプ紙に変更するなど、環境に配慮した製品です。*「M196」グラファイトは67%、オフホワイトは66%、ローズは66%使用しています。(アクセサリーとパッケージを除く。重量ベースで計算。)付属品単三型乾電池×1、保証書、保証規定質量(g)76対応OSWindows、macOS接続方式無線接続Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyセンサー能力:オプティカルトラッキング機能チルト:無使用電池単三乾電池×1本保証期間2年ホイールスクロールホイール:有電池寿命(最大)12ヶ月ボタン数総:3寸法(縦×横×奥行)(mm)60×100×38入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth
ロジクール ワイヤレスコンボ MK235
ロジクール(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷丈夫でシンプルな無線キーボード&マウスセット。優れた耐久性と長い電池寿命で使い方簡単な省スペース設計。仕様【押下圧】55g(±10)、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】ホーム、Eメール、検索、電卓、メディアプレーヤーの起動、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、プリントスクリーン、スクロールロック、Pause/Break、【スクロールホイール】有色グレー質量(g)【キーボード】475(電池含む)、【マウス】70.5(電池含む)、【レシーバー】2.0対応OSWindows 10 以降、Windows 8、 Windows 7/Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】435.5×137.5×20.5、【マウス】61.5×97.7×35.2、【レシーバー】14.4×18.7×66センサーオプティカルその他の機能耐水仕様インターフェースUSBキー配列108キー日本語レイアウト使用電池【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単三形乾電池×1本解像度1000dpi保証期間2年間電池寿命【キーボード】36ヶ月、【マウス】1年キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.5ボタン数3(チルト機能含む)キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式アドバンス2.4GHz操作距離約10m
ロジクール ワイヤレストラックボール フォー ビジネス M575BGR
ロジクール(3件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷人間工学に基づいたデザインの無線トラックボール Logitech International本社のスイスにある「Ergoラボ」にて設計・開発されました。 人間工学に基づいた手のひらをしっかり支える形状で、より自然な位置で操作できるようにスクロールホイールとクリックスイッチを右に傾けて配置しています。長時間使用しても疲れにくく、手が小さめの方も親指でボールをスムーズに操作できます。 単三形電池1本でUSBレシーバーによる無線接続で最大2年、Bluetooth接続で20カ月使用できます。また本体の50%に再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。 ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。 Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセキュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。 混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。 混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。 「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。 パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。色グラファイト対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)[Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、iPadOS 13.4以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー接続方式ワイヤレスセンサーオプティカル使用電池単三形乾電池×1本解像度2000dpi到達距離(m)約10ホイール有電池寿命最大24ヶ月ボタン数5(チルト機能含む)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1
ロジクール PEBBLE KEYS 2 K380S
ロジクール(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷持ち運びやすさとおしゃれなデザインで大人気のキーボードがリニューアル。MacやiPadなどで使われるcommandキーやMac特有のoptionキーも搭載しています。また、音楽の再生や音量の調節などを簡単に操作できるよう、キーボード上部にショートカットキーを配置付属品製品本体、単四形乾電池×2(装着済み)、保証規定、保証書対応OSWindows10, 11以降、macOS 11以降、iPadOS 14以降、iOS 14以降、Android9.0以降、ChromeOS接続方式無線キー配列84キー日本語レイアウト使用電池単四乾電池×2本電池寿命36か月キー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.5キーピッチ(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy、Logi Bolt USBレシーバー(別売)操作距離10m
ロジクール Signature M650ワイヤレスマウス フォービジネス
ロジクール(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷スマートなスクロールを備えた静音マウス 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。専用ソフトウェアを用いれば、サイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなど好みのショートカットにカスタマイズできます。 Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。WindowsやmacOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、Androidといった複数のプラットフォームで動作します。Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 単三形電池1本でLogi Bolt USBレシーバーによる接続で最大24カ月、Bluetooth(R)接続で最大20カ月使用できます。 プラスチック部分には、再生プラスチックをグラファイトに64%、オフホワイトに26%使用しており、環境に配慮しています。寸法(mm)62×107×38質量(g)147対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート、Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、macOS 10.10以降、Linux(R)、Chrome OS接続方式無線センサーアドバンス オプティカル トラッキング機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)使用電池単三形乾電池解像度400dpi~4000dpi到達距離(m)約10ホイールスクロールホイール:有電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24ヶ月、Bluetooth使用時:最大20ヶ月ボタン数5(チルト機能含む)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth
ロジクール サイレント ワイヤレスコンボ MK295
ロジクール¥3,998税込¥4,3981個当日出荷独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。 「MK295」は静音キーボード「K295」にSilentTouchテクノロジーを用いた静音マウスが付属しています。スムーズで携帯性に優れた形状で、操作音が少ないクリックスイッチを使用しているので、図書館のように静かな場所でも使用できます。付属品ワイヤレス キーボード、ワイヤレス マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2本(キーボード)、単三形乾電池×1本(マウス)、保証書、保証規定仕様押下圧:60g対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)センサーマウス:オプティカル機能耐水設計、SilentTouchテクノロジー、チルト無インターフェースUSB角度調整範囲有(8°)キー配列108キー日本語レイアウト使用電池キーボード:単四形乾電池×2本、マウス:単三形乾電池×1本解像度1000dpiホイールスクロール有キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.2ボタン数(チルト機能含む)3キーピッチ(mm)19キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHz操作距離約10m
ロジクールM240 for Business
ロジクール(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷Logi BoltとSilent Touchテクノロジーを搭載した手頃な価格のワイヤレスマウス。 Logi Boltレシーバーでの接続は、混雑したワイヤレス環境でも安定した接続を維持。 マウスとの接続は完全に暗号化&FIPSセキュリティで保護され、安全性を保障します。 また、Silent Touchテクノロジーによって、クリックノイズを約90%軽減。 利き手に関係なく対応する柔軟性と、最長18ヶ月の長い電池寿命。 静音性と機能性、安全性を兼ね備えた、企業導入に最適なワイヤレスマウスです。仕様チルト機能:×、スクロールホイール:○、Silent Touchテクノロジー(クリック音90%軽減)、両手利き用セット内容マウス本体、Logi Bolt USBレシーバー、単三形乾電池×1、取扱説明書、保証規定色グラファイト質量(g)75.2対応OS【Logi Bolt USBレシーバー】Windows 10 以降、macOS 10.10 以降、ChromeOS、Linux /【Bluetooth Low Energy】Windows 10 以降、MacOS 11 以降、iPadOS 14以降、ChromeOS、Linux、Android 9.0 以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×39×99接続【Logi Bolt USBレシーバー】USB-Aポート必須センサーオプティカルトラッキング使用電池単三形乾電池×1本解像度1000dpi保証期間2年間無償保証電池寿命最大18カ月ボタン数3耐久性500万回クリックRoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個無線通信方式Logi Bolt USB-Aレシーバー、Bluetooth Low Energyワイヤレステクノロジー動作距離(m)10(ワイヤレス通信可能)ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック
ロジクール Signature M650 Lワイヤレスマウス フォービジネス
ロジクール¥4,498税込¥4,9481個当日出荷スマートなスクロールを備えた静音マウス 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。専用ソフトウェアを用いれば、サイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなど好みのショートカットにカスタマイズできます。 Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。WindowsやmacOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、Androidといった複数のプラットフォームで動作します。Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 単三形電池1本でLogi Bolt USBレシーバーによる接続で最大24カ月、Bluetooth(R)接続で最大20カ月使用できます。 プラスチック部分には、再生プラスチックをグラファイトに64%、オフホワイトに26%使用しており、環境に配慮しています。寸法(mm)66×118×42質量(g)160接続方式無線センサーアドバンス オプティカル トラッキング機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)使用電池単三形乾電池解像度400dpi~4000dpi到達距離(m)約10ホイールスクロールホイール:有電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24ヶ月、Bluetooth使用時:最大20ヶ月ボタン数5(チルト機能含む)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth
ロジクール SIGNATURE M750 ワイヤレスマウス
ロジクール(1件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷スマートなスクロール機能を備えた静音マウス スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。 ※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。 快適な使用感 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。 2種類のワイヤレス接続 Bluetooth®;または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®;やmacOS、Linux®;、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 カスタマイズ可能なサイドボタンを搭載 専用アプリの「Logicool Option+」(Windows®;/macOS用)を使えば、必要に応じてサイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなどお好みのショートカットに簡単にカスタマイズできます。※Webサイトからダウンロードが必要です。 ワンタッチで接続デバイス間で簡単切り替え 最大3台のデバイスに接続することが可能で、本体の裏に搭載したEasy SwitchTMボタンを押すだけで接続デバイス間で簡単に切り替えられます。また複数のパソコンをシームレスにコントロールできるFlowにも対応。付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定寸法(mm)61×39×103質量(g)103対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy接続方式無線分解能(dpi)400~4000センサーアドバンス オプティカル トラッキング機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)使用電池単三形乾電池×1ホイールスクロールホイール:有電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月ボタン数6RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth操作距離約10m
ロジクール SIGNATURE M550 ワイヤレスマウス
ロジクール(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷スマートなスクロール機能を備えた静音マウス スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。 ※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。 快適な使用感 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。 2種類のワイヤレス接続 Bluetooth®;または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®;やmacOS、Linux®;、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定寸法(mm)61×39×108質量(g)101対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy接続方式無線分解能(dpi)400~4000センサーアドバンス オプティカル トラッキング機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)使用電池単三形乾電池×1ホイールスクロールホイール:有電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth操作距離約10m
ロジクール SIGNATURE M750L ワイヤレスマウス
ロジクール¥4,998税込¥5,4981個当日出荷スマートなスクロール機能を備えた静音マウス スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。 ※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。 快適な使用感 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。 2種類のワイヤレス接続 Bluetooth®;または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®;やmacOS、Linux®;、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 カスタマイズ可能なサイドボタンを搭載 専用アプリの「Logicool Option+」(Windows®;/macOS用)を使えば、必要に応じてサイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなどお好みのショートカットに簡単にカスタマイズできます。※Webサイトからダウンロードが必要です。 ワンタッチで接続デバイス間で簡単切り替え 最大3台のデバイスに接続することが可能で、本体の裏に搭載したEasy SwitchTMボタンを押すだけで接続デバイス間で簡単に切り替えられます。また複数のパソコンをシームレスにコントロールできるFlowにも対応。付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定寸法(mm)66×42×119質量(g)117対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy接続方式無線分解能(dpi)400~4000センサーアドバンス オプティカル トラッキング機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)使用電池単三形乾電池×1ホイールスクロールホイール:有電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月ボタン数6RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth操作距離約10m
ロジクール PEBBLE MOUSE 2 M350S
ロジクール(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷持ち運びやすさとおしゃれなデザインで大人気のマウスがリニューアル。操作音が静かな薄型・コンパクトなデザイン。小石(Pebble)のような丸みを帯びた薄い形状で、手のひらに自然にフィットします。クリック感覚を保ったままクリック音を従来比90%削減しており、スクロールする音も気になりません。バッグの中に入れて持ち歩くにも便利な大きさで、カフェや図書館などでも周囲を気にせず使用できます。付属品製品本体、単三形乾電池 x1 (装着済み)、保証書、保証規定仕様スクロールホイール有り、チルト機能無し、(接続I/F)Bluetooth(R)ワイヤレステクノロジー、Logi Bolt USBレシーバー(別売)対応OSWindows(R) 10, 11以降、macOS 11以降、iPad OS 14以降、Android OS 9.0以降、Linux Chrome OS使用電池単三乾電池×1本解像度1000dpi電池寿命24ヶ月ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式Bluetooth Low Energy操作距離10m
MX Ergo S
ロジクール¥18,980税込¥20,8781個当日出荷Logitech International本社のスイスにある「LOGI エルゴ・ラボ」にて、人間工学の視点から仕事を快適にするために役立つツールとして設計・開発されました。手のひらをしっかり支える形状で、長時間の使用でも疲労感を軽減します。より自然な位置で操作できるようスクロールホイールとクリックスイッチを右に傾けて配置しており、親指でボールをスムーズに操作できます。前モデル(「MX ERGO」)と比較して80%のノイズをカットし、静音性が向上しました。自宅やオフィスなどあらゆる作業環境においてもクリック音が気にならず、集中力、効率性を高めます。Bluetooth(R)接続に加え、ロジクール独自のワイヤレステクノロジー「Logi Bolt」に対応し、1つのレシーバーでマウスやキーボードを複数接続することが可能です。デバイスをLogi Bolt USBレシーバーにペアリングすれば、ワイヤレスデバイスからの干渉の多い環境でも、堅固な接続を提供できるように設計されており、接続の中断を減少し、生産性を高めます。さらに、連邦情報処理基準(FIPS)に準拠しながら脆弱性を軽減するように設計されており、ビジネスシーンでも安心してお使いいただけます。2023年5月に「Logi Options+」に追加されたマクロ登録機能「Smart Actions」を使用することで、これまで複雑なマウスやキー操作を必要としていたショートカットやファンクションをひとつのボタンに割り当てて登録でき、作業効率を大幅アップさせることができます。例えば、データ入力作業や複数ソフトを起動して作業する時など、よく使う複数のキーを押す必要がある場合に、この機能を使用することで4つのキーで実行できるため、作業効率が格段に上がります。ロジクール製品専用ソフト「Logi Options+」で簡単に登録でき、様々な利用シーンで活躍します。環境を配慮して製造されたカーボンニュートラル認定製品で、プラスチック部分には認定済みの再利用プラスチックを一部使用*し、カーボンフットプリントを軽減しています。また、森林保全活動を支援するため、パッケージはFSC(R)認証を取得した材料を採用しており、プラスチックを使用したパッケージを廃止しパルプ紙に変更するなど、環境に配慮した製品です。*MX ERGO S(グラファイト)は20%を使用しています。(アクセサリーとパッケージを除く。重量ベースで計算。)。1分間の充電で24時間、フル充電で最長120日間の使用でき、長時間使用する際もバッテリーを気にすることなくお使いいただけます仕様チルト機能:有セット内容製品本体、Logi Bolt USB レシーバー、保証規定色グラファイト方式センター方式:アドバンスオプティカル本体寸法(mm)51×133×100本体質量(g)259対応OS[Bluetooth(R) Low Energy]Windows 10以降、macOS 11以降、iPadOS 14以降、ChromeOS、LinuxAndroid 9.0以降[Logi Bolt USBレシーバー]Windows 10以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux接続方式無線接続方法Bluetooth(R) Low EnergyまたはLogi Bolt レシーバー解像度2000dpi(初期値380)ホイールスクロールホイール:有ボタン数8RoHS指令(10物質対応)対応操作距離約10m
ロジクール SIGNATURE M650 ワイヤレスマウス
ロジクール¥4,598税込¥5,0581個当日出荷スマートなスクロール機能を備えた静音マウス スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。 ※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。 快適な使用感 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。 2種類のワイヤレス接続 Bluetooth®;または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®;やmacOS、Linux®;、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 カスタマイズ可能なサイドボタンを搭載 専用アプリの「Logicool Option+」(Windows®;/macOS用)を使えば、必要に応じてサイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなどお好みのショートカットに簡単にカスタマイズできます。※Webサイトからダウンロードが必要です。付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定寸法(mm)61×39×108質量(g)101対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy接続方式無線分解能(dpi)400~4000センサーアドバンス オプティカル トラッキング機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)使用電池単三形乾電池×1ホイールスクロールホイール:有電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月ボタン数5RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth操作距離約10m
ロジクール LIFT 縦型エルゴノミックマウスM800B フォービジネス
ロジクール¥9,998税込¥10,9981個当日出荷<人間工学に基づいた縦型マウス> Logitech International本社の人間工学デザインを研究している「Ergoラボ」にて、何度もユーザーテストを繰り返しながら開発された最新エルゴノミックマウスです。57°の斜面上にクリックボタンとスクロールホイールが配置されており、親指をサムレストに置けば、握手をする時のような自然な手の形でマウスを握ることができます。法人向けには、グラファイトの1色展開となります。 <静音テクノロジーを搭載> クリック音が静かで、スクロールホイールに高速で静かに回転する独自のSmartWheelを採用しています。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるため、長い文書やWebページの閲覧時に便利です。なお専用ソフトウェアを用いれば、4つのボタンに好みのショートカットを割り当てることができます。 <2種類のワイヤレス接続> Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いたワイヤレス接続が可能で、最大3台のデバイスに接続してワンタッチで切り替えることができるEasy-Switchボタンを搭載しています。 <最大24カ月の電池寿命> 単三形乾電池1本で最大24カ月使用できます。付属品ワイヤレス マウス、Logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池×1、保証書、保証規定仕様スクロールホイール:有、チルト機能:無色グラファイト対応OS[Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10、Windows(R) 11以降、macOS 10.15以降、iPadOS 14以降、ChromeTM OS、AndroidTM 8.0以降、[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート、Windows(R) 10、Windows(R) 11以降、macOS 10.15以降、Chrome OSTM、接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジーセンサータイプアドバンス オプティカル トラッキング接続方式無線使用電池単三形乾電池×1解像度400dpi~4000dpi電池寿命最大24ヶ月ボタン数6(カスタマイズ可能なボタンは4)ホイール数1個無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth(R)操作距離約10m
ロジクール SIGNATURE M550L ワイヤレスマウス
ロジクール¥4,298税込¥4,7281個当日出荷スマートなスクロール機能を備えた静音マウス スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。 ※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。 快適な使用感 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。 2種類のワイヤレス接続 Bluetooth®;または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®;やmacOS、Linux®;、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定寸法(mm)66×42×119質量(g)115対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy接続方式無線分解能(dpi)400~4000センサーアドバンス オプティカル トラッキング機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)使用電池単三形乾電池×1ホイールスクロールホイール:有電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth操作距離約10m
ロジクール マルチデバイス Bluetooth キーボード K780
ロジクール(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷パソコン、スマートフォン、タブレットに対応した、テンキー付フルサイズ キーボードです。 Easy-Switchボタンを押すだけで、最大3台までのデバイス間を切り替えることができます。 必要なキーが全てコンパクトに集約&テンキーパッド搭載。狭い作業空間でも作業が可能です。 丸みのあるキーデザインが指の形状にフィット。静音・ソフトで快適なタイピング感触を実現。 BluetoothもしくはUnifying USBレシーバーで素早くペアリングできます。 《製品特長》 ・最大3台までのデバイスに対応(スマートフォン、タブレット、パソコンなど) ・Easy-Switchボタンで瞬時にデバイス切り替え ・コンパクトデザインのキーボード ・Windows、Chrome OS、macOS、Android、iOSおよびiPadOSに対応 ・BluetoothもしくはUnifying USBレシーバーで接続仕様【ショートカットキー】ホーム、メニュー、戻る、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、検索、プリントスクリーンセット内容キーボード、単四形乾電池×2(装着済み)、ロジクールUnifyingレシーバー、取扱説明書幅(mm)380色ダークグレーサイズフルサイズ高さ(mm)158質量(g)875奥行(mm)(前部)8/(後部)22対応OSロジクールUnifyingレシーバー:Windows 10,、11 以降、macOS 10.14 以降、ChromeOS、Bluetooth:Windows 10、11 以降、macOS 10.15 以降、ChromeOS、iOS 11 以降、iPadOS 13.4 以降、Android 7 以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×(前部)8/(後部)22×158機能Easy-Switchボタン(接続された3台のデバイスを簡単に切り替え)通信方式Logicool Unifyingレシーバー、Bluetoothキー配列日本語101キー使用電池単4形乾電池×2本(同梱)保証期間2年間無償保証電池寿命18ヶ月キーストローク(mm)2互換性Windows、Chrome OS、macOS、Android、iOSおよびiPadOSキーボード寿命:最大1000万回のキーストロークキーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応接続台数3キーの有無テンキー:ありマルチペアリングあり
ロジクール キーボード K120
ロジクール(12件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。 耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。 パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。 太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。 キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。仕様(押下圧)50g、角度調節機能あり幅(mm)441色ブラック高さ(mm)19.5質量(g)(キーボード)550奥行(mm)149ケーブル長(m)1.5対応OSWindows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT接続方式有線キー配列109キー日本語レイアウト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)441×149×19.5寿命キー耐久回数:1000万回キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.8キーピッチ(mm)19インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応キーの有無テンキー:あり角度調節あり
ロジクール SIGNATURE M650L ワイヤレスマウス
ロジクール¥4,598税込¥5,0581個当日出荷スマートなスクロール機能を備えた静音マウス スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。 ※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。 快適な使用感 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。 2種類のワイヤレス接続 Bluetooth®;または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®;やmacOS、Linux®;、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 カスタマイズ可能なサイドボタンを搭載 専用アプリの「Logicool Option+」(Windows®;/macOS用)を使えば、必要に応じてサイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなどお好みのショートカットに簡単にカスタマイズできます。※Webサイトからダウンロードが必要です。付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定寸法(mm)66×42×119質量(g)115対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy接続方式無線分解能(dpi)400~4000センサーアドバンス オプティカル トラッキング機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)使用電池単三形乾電池×1ホイールスクロールホイール:有電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月ボタン数5RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth操作距離約10m
ロジクール ERGO K860エルゴノミック スプリット キーボード フォービジネス
ロジクール¥24,980税込¥27,4781個当日出荷Windows/Mac両対応のエルゴノミック キーボード Logitech International本社のスイスにある「Ergoラボ」にて設計・開発されました。 人間工学の視点から左右のキーを25度の角度で分割したキーレイアウトと、12度の角度で山形に盛り上げた流線型のデザインを採用しています。 手首の無理なひねりを和らげながら、より自然でリラックスした姿勢を促すうえ、一体型パームレストが体圧を均等に分散しながら手首をしっかりと支えます。 パームレストの下にあるティルトレッグを用いれば、立ち姿勢でも快適に作業できます。 単四形乾電池2本で最大24カ月使用可能です。本体の71%に再生プラスチックを使用した環境にやさしい製品です。 ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。 Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセキュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。 混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。 混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。 「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。 パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、Linux(R)、Chrome OS(TM) [Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、iPadOS 14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジーその他の機能Easy-Switch(TM)ボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え)角度調整範囲有(0、 -4°、 -7°)使用電池単四形乾電池 × 2本電池寿命最大2年間RoHS指令(10物質対応)対応操作距離10m
ロジクール Spotlight 2 プレゼンテーション リモート
ロジクール¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷「Spotlight 2」は、従来モデル「Spotlight」から機能が大幅に進化し、新たに赤色レーザーポインターや、触覚フィードバックを搭載するなど、多様化するビジネスシーンのニーズに応える製品です。基本的なレーザーポインターやスライド操作だけでなく、プレゼンテーション内に図形やテキストを描き込める多彩なハイライト機能を備え、多くの場面でご活用いただけます。さらに、ロジクール製品専用ソフト「Logi Options+」に対応しており、マウスやキーボードのように各ボタンの機能を自在にカスタマイズすることが可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能な「Action Button」と新たにハイライト機能を搭載。ロジクール製品専用ソフト「Logi Options+」を使用することで、右側面に搭載されている「Action Button」に対して、プレゼンテーションの開始/終了、ブラックスクリーン、音量調節など、用途に合わせた機能を割り当てることができます。また、戻る/進むボタンに加えて、ハイライトボタンを搭載。ハイライトボタンを軽く押すとデジタルレーザー、強く押し込むとスクエアライトで強調したい箇所にハイライトを当てることが可能で、プレゼンテーションの一部に注目を集めたいときに便利です。Bluetooth(R)と「Logi Bolt」に対応し、最大30mまで離れた場所から操作可能。Bluetooth(R)接続に加え、ロジクール独自のワイヤレステクノロジー「Logi Bolt」に対応しています。「Logi Bolt」を使用することで、混雑した電波環境でも強固で安定した接続性を発揮し、最大30m離れた場所からの操作が可能で、大規模なカンファレンスルームやホールでも、途切れる心配なくスムーズにプレゼンテーションを進行できます。1分の充電で最大3時間使用可能な急速充電と、手にフィットするグリップ形状。急速充電に対応しており、わずか1分間の充電で3時間の使用が可能なため、バッテリー切れの際にも、プレゼン直前のわずかな時間で十分な電力を確保できます。また、手に馴染みグリップしやすい新しいフォルムを採用。シームレスなスライド進行を可能にする直線的なボタン配置により、手元を見ることなく直感的な操作が可能です。再生プラスチックを使用した、環境に配慮した製品。環境に配慮して製造された製品で、グラファイト、サンドどちらも43%の認定再生プラスチックが採用されています。付属品製品本体、Logi Bolt USB-C レシーバー、保証規定対応OSWindows 10, 11以降、macOS 14以降接続Bluetooth(R) Low Energy、Logi Bolt USBレシーバー保証期間2年ボタン数4RoHS指令(10物質対応)対応
ロジクール Signature Slim Solar+ K980 ソーラー充電 キーボード
ロジクール¥15,980税込¥17,5781個当日出荷「K980」は、ロジクール独自のソーラー充電(自然光源、及び人工光源による充電)新技術「Logi LightCharge」を搭載したワイヤレスキーボードです。キーボード上部の吸光パネルで、200ルクス以上の太陽光や室内照明などのあらゆる光を吸収し、効率的に電力に変換することで、充電や電池交換を必要とせず常に安定した電力が供給されます。暗闇の中でも満充電で最大4ヶ月間*使用でき、充電や電池交換を気にせず長くお使いいただけます。また、複数のデバイス接続やその簡単な切り替えが可能なEasy Switch(TM)を搭載するなど、ロジクール製品の高品質さはそのままに保っています。その他、スクリーンショットキーをはじめ、ビジネスシーンで使いやすい便利なショートカットキーを搭載しており、ロジクール製品専用アプリ「Logi Options+」を使用することで最大23個のショートカットを自由にカスタマイズできます。さらに、ChatGPT、Gemini、Perplexity**などのAIにワンタッチでアクセスできるAI起動キーを搭載しており、作業効率を高めます。*1日8時間の利用想定。使用環境によって異なります。**記載されているサービス名は、各社の商標および登録商標です。構造【キー】パンタグラフ対応OSWindows 10、11 以降、macOS 12 以降、iPadOS 16 以降、iOS 16 以降、ChromeOS4、Linux4、AndroidTM OS 12 以降機能ソーラー充電式(室内照明対応・200ルクス以上)【角度調整】無インターフェース【接続】Bluetooth(R) / Logi Bolt USBレシーバー各種(別売)RoHS指令(10物質対応)対応操作距離10mレイアウト【キー】JIS 日本語配列(113キー)
Signature Comfort Plus M850 L ワイヤレスマウス
ロジクール¥8,598税込¥9,4581個欠品中右手に自然になじむエルゴ設計と滑りにくいクリックプレートにより、安定した操作感を実現したワイヤレスマウスです。メインボタン、サイドボタン、スクロールホイールには静音設計を採用しています。クロールホイールの下に位置するDPI変更ボタンは、ロジクール製品専用アプリ「Logi Options+」を使うことで、。任意のショートカットやボタン割り当てを設定できます。マクロ機能や連続したコマンドを割り当てられる「Smart Action」や「Actions Ring」など、高度なカスタマイズも可能です。スクロールの強さに応じてスクロール速度が切り替わるSmartWheelや、最大3台まで接続できる「Easy-Switch(TM)」など、。使い勝手を高める機能を搭載し、日々の作業効率向上に貢献します。手のひらの当たる部分にはクッションを備え、長時間のデスクワークでも快適な使用感をサポートします。仕様登録デバイス数:(最大)3、チルト機能:なしセット内容製品本体、単三形乾電池×1(装着済み)、Logi Bolt USB-C レシーバー、保証規定色グラファイト本体質量(g)102.9(電池含む)対応OSWindows、macOS、iPadOS、Linux、ChromeOS、Android OS接続Bluetooth Low Energy、Logi Bolt USBレシーバーセンサーアドバンス オプティカル トラッキング本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.3×121.3×45.1使用電池単三形乾電池×1解像度400~4000dpi保証期間2年間ホイールスクロールホイール:あり(高速スクロール対応)電池寿命24ヶ月ボタン数6通信可能距離(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
キーボード_ワイヤレス_USB(静音/マウス付き)
サンワサプライ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷キーボード特長。標準日本語配列のスタンダードキーボード。しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。Copilot機能をすぐに使用できるCopilotキーを搭載。※。余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。良く使うスペースキーを大型化。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。NumlockやCapslockの状態がひと目で分かるLED付きです。電池残量が少なくなると事前にLED表示してくれるので、電池が完全に切れる前に電池交換が可能です。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。ボリューム調整など、便利なホットキーを搭載しています。不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。※接続する機器がCopilotキーに対応している必要があります。。マウス特長。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。読み取り感度の高いブルーLEDを搭載しています。センサーが動きを読み取り、正確で自然な動きを実現します。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。レシーバーはマウス本体に収納できます。不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。コネクタ形状USB A接続方式無線動作力53±5gキー数112キーキー配列日本語使用電池キーボード:単四電池 2本、マウス:単三電池 1本キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.9±0.2キーピッチ(mm)19無線通信方式無線2.4GHz読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
Mobi Fold 軽量ワイヤレスマウス
ロジクール¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷ロジクール製品初の、折りたたみ可能なワイヤレスモバイルマウスです。約79gの軽量設計&本体折りたたみ時の厚さはわずか約21mm。ポケットにも収まる高い携帯性を備えています。急速充電に対応しており、1分間の充電:22時間/フル充電:最長30日間使用可能。最大約90cmの落下テストや5万回以上の折りたたみテストをクリアした耐久性。本体には汚れやほこりの付着を軽減する防塵性シリコン素材を採用しています。滑らかで直観的なスクロール操作を実現する「アダプティブタッチスクロール」や。複数のデバイス接続・簡単切り替えが可能な「Easy Switch(TM)」を搭載しており、高機能性も備えています。仕様登録デバイス数:(最大)3、チルト機能:なしセット内容製品本体、Logi Bolt USB-Cレシーバー、クイックスタートガイド、保証規定色グラファイト電源充電式 Li-Po バッテリー(100mAh)本体質量(g)79対応OSWindows 10/11以降、macOS 12以降、iPadOS 15以降、ChromeOS、Android OS 12以降、Linux接続方式Bluetooth Low Energy、Logi Bolt USBレシーバーセンサーアドバンス オプティカル トラッキング本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【展開時】57×122×33 / 【折りたたみ時】57×66×21解像度400~4000dpi保証期間2年間ホイールスクロールホイール:あり(アダプティブ タッチ スクロール)電池寿命約32日間ボタン数4通信可能距離(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
Signature Comfort Plus ワイヤレスコンボ MK880
ロジクール¥14,980税込¥16,4781セット6日以内出荷ワイヤレスマウス「M850」と波打つ形状の新たなシグネチャーシリーズのキーボードのセット。エルゴ設計に基づいた快適な作業環境を手軽に整えられます。M850 ワイヤレスマウスはロジクール初のパームクッション付きマウスで、右手に自然になじむエルゴノミクス設計。静音設計の各ボタンに加え、マウス中央のDPI変更ボタンはロジクール製品専用アプリ「Logi Options+」により。任意のショートカットやボタン割り当ての設定が可能です。スクロールの強さに応じて速度が切り替わるSmartWheelや、最大3台まで接続できる「Easy-Switch(TM)」も搭載。キーボードにも曲線状のデュアルフォームパームレストが備わっており、快適な使用環境を実現。専用のAIキーやビデオ会議キーも搭載しており、使い勝手も抜群です。仕様登録デバイス数:(最大)3、チルト機能:なしセット内容キーボード本体、マウス本体、単三形乾電池×1(装着済み)、単四形乾電池×2(装着済み)、保証規定色グラファイト本体質量(g)マウス:107.9、キーボード:685 ※どちらも電池含む対応OSWindows 10/11以降、macOS 12以降、iPadOS 15以降、Linux、ChromeOS、Android OS 12以降接続Bluetooth Low Energy、Logi Bolt USBレシーバー(別売)センサーアドバンス オプティカル トラッキング本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:74.3×44.2×121.8、キーボード:444.15×211.74×29.88使用電池マウス:単三形乾電池×1、キーボード:単四形乾電池×2解像度400~4000dpi保証期間2年間ホイールスクロールホイール:あり(高速スクロール対応)電池寿命マウス:24カ月、キーボード:36カ月通信可能距離(m)10RoHS指令(10物質対応)対応