Signature Comfort Plus ワイヤレスコンボ MK880

Signature Comfort Plus ワイヤレスコンボ MK880 - ロジクールSignature Comfort Plus ワイヤレスコンボ MK880 - ロジクールSignature Comfort Plus ワイヤレスコンボ MK880 - ロジクールSignature Comfort Plus ワイヤレスコンボ MK880 - ロジクール

ワイヤレスマウス「M850」と波打つ形状の新たなシグネチャーシリーズのキーボードのセット。
エルゴ設計に基づいた快適な作業環境を手軽に整えられます。
M850 ワイヤレスマウスはロジクール初のパームクッション付きマウスで、右手に自然になじむエルゴノミクス設計。
静音設計の各ボタンに加え、マウス中央のDPI変更ボタンはロジクール製品専用アプリ「Logi Options+」により
任意のショートカットやボタン割り当ての設定が可能です。
スクロールの強さに応じて速度が切り替わるSmartWheelや、最大3台まで接続できる「Easy-Switch(TM)」も搭載。
キーボードにも曲線状のデュアルフォームパームレストが備わっており、快適な使用環境を実現。
専用のAIキーやビデオ会議キーも搭載しており、使い勝手も抜群です。

仕様
登録デバイス数:(最大)3、チルト機能:なし
セット内容
キーボード本体、マウス本体、単三形乾電池×1(装着済み)、単四形乾電池×2(装着済み)、保証規定
色
グラファイト
本体質量(g)
マウス:107.9、キーボード:685 ※どちらも電池含む
対応OS
Windows 10/11以降、macOS 12以降、iPadOS 15以降、Linux、ChromeOS、Android OS 12以降
接続
Bluetooth Low Energy、Logi Bolt USBレシーバー(別売)
センサー
アドバンス オプティカル トラッキング
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マウス:74.3×44.2×121.8、キーボード:444.15×211.74×29.88
使用電池
マウス:単三形乾電池×1、キーボード:単四形乾電池×2
解像度
400~4000dpi
保証期間
2年間
ホイール
スクロールホイール:あり(高速スクロール対応)
電池寿命
マウス:24カ月、キーボード:36カ月
通信可能距離(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81944461MK880GR
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
ロジクール レビューキャンペーン 人気のPC周辺機器を多数紹介!レビュー投稿で100名様に1,000円値引クーポンが当たる! 11/30(月)まで 詳しくはこちら
対象期間:
2026/9/1(火)~2026/11/30(月)
対象商品:
ロジクール レビューキャンペーンページに掲載されている商品
クーポン付与対象:
対象期間内に対象商品をご購入のうえ、商品レビューをご投稿いただいた方
参加方法:
対象期間中にモノタロウサイトで対象商品を購入し、商品レビューをご投稿いただいた方から抽選で100名様に、モノタロウで使用できる1,000円分の値引クーポンを進呈します。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
2027/1/8(金)までを目安にメールで付与します。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする