カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 自動車純正部品(1)
絞り込み

「long screw」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 寸切ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス 寸切ボルト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)
    199税込219
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    上から下までねじ部で頭のないボルトです。サビにくいSUS304ステンレス製
    用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
  • (90159)SCREW, W/WASHER トヨタ

    (90159)SCREW, W/WASHER

    トヨタ(12件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 120mmメモリクーラー MC-2 ARGB WHITE Thermalright

    120mmメモリクーラー MC-2 ARGB WHITE

    Thermalright
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    Thermalrightブランドのメモリクーラー「MC-2 ARGB WHITE」ホワイトモデルです。 メモリスロットのラッチ部分に装着、ブラケットとスペーサーでマザーボードに装着の2通りの取り付け方法がございます。 小口径ファンを2基搭載、回転数3,200rpm±10%、最大風量16.17CFM×2、最大静圧1.60mmH2O、最大騒音20.17 dBAです。 トップとサイド、ファンフレーム内部にはARGB LEDが搭載しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    付属品Flat Cooler Bracket ×1、Long Screw ×2、Washer ×2、Short Screw ×2、Adapter Screw ×2寸法(mm)120×65×25質量(g)247ベアリングS-FDB V2 Bearing最大静圧(mmH2O)1.6接続4PIN PWM保証期間1年間ピン数(ピン)ARGB:5V 3PIN騒音レベル(dB(A))最大20.17ケーブル長(cm)55+10(デイジーチェーン部)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)16.17×2ファン回転速度(min-1[r.p.m])最大3200±10%
  • 120mmメモリクーラー MC-2 ARGB?BLACK Thermalright

    120mmメモリクーラー MC-2 ARGB?BLACK

    Thermalright
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    Thermalrightブランドのメモリクーラー「MC-2 ARGB BLACK」ブラックモデルです。 メモリスロットのラッチ部分に装着、ブラケットとスペーサーでマザーボードに装着の2通りの取り付け方法がございます。 小口径ファンを2基搭載、回転数3,200rpm±10%、最大風量16.17CFM×2、最大静圧1.60mmH2O、最大騒音20.17 dBAです。 トップとサイド、ファンフレーム内部にはARGB LEDが搭載しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    付属品Flat Cooler Bracket ×1、Long Screw ×2、Washer ×2、Short Screw ×2、Adapter Screw ×2寸法(mm)120×65×25質量(g)247ベアリングS-FDB V2 Bearing最大静圧(mmH2O)1.6接続4PIN PWM保証期間1年間ピン数(ピン)ARGB:5V 3PIN騒音レベル(dB(A))最大20.17ケーブル長(cm)55+10(デイジーチェーン部)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)16.17×2ファン回転速度(min-1[r.p.m])最大3200rpm±10%