曜日別特売

120mmメモリクーラー MC-2 ARGB WHITE

120mmメモリクーラー MC-2 ARGB WHITE - Thermalright

Thermalrightブランドのメモリクーラー「MC-2 ARGB WHITE」ホワイトモデルです。 メモリスロットのラッチ部分に装着、ブラケットとスペーサーでマザーボードに装着の2通りの取り付け方法がございます。 小口径ファンを2基搭載、回転数3,200rpm±10%、最大風量16.17CFM×2、最大静圧1.60mmH2O、最大騒音20.17 dBAです。 トップとサイド、ファンフレーム内部にはARGB LEDが搭載しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

付属品
Flat Cooler Bracket ×1、Long Screw ×2、Washer ×2、Short Screw ×2、Adapter Screw ×2
寸法(mm)
120×65×25
質量(g)
247
ベアリング
S-FDB V2 Bearing
最大静圧(mmH2O)
1.6
接続
4PIN PWM
保証期間
1年間
ピン数(ピン)
ARGB:5V 3PIN
騒音レベル(dB(A))
最大20.17
ケーブル長(cm)
55+10(デイジーチェーン部)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大風量(CFM)
16.17×2
ファン回転速度(min-1[r.p.m])
最大3200±10%
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81741576MC2-ARGB-WH
¥3,009
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする