フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス
材質黄銅製
寸法E(mm)22
寸法B(mm)80
使用ガスLPガス
ねじ寸法R1/2×Rc1/2
使用ガスLPガス
空気出入口(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管
使用ガスLPガス
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。
検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。
使用ガスLPガス
材質黄銅製
寸法A(mm)84.6
寸法E(mm)27
寸法B(mm)52.6
メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管
使用ガスLPガス
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス
材質黄銅製
シール性能の安定化を実現。施工品質の標準化。挿入力低減。
使用ガス都市ガス
適合都市ガス
長さ(m)30
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス
材質黄銅製
寸法E(mm)27
寸法B(mm)47.9
都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス都市ガス
仕様都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
使用ガスLPガス
タイプフレキ配管用
適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
流量(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)343
フレキガス栓とヒューズガス栓を一体にしました。
ヒューズガス栓はON-OFF機構付きで中間開栓状態ではガスが流れません。
入口側六角部が自在型なので狭い場所にも容易に施工ができます。
ヒューズガス栓のホースエンドは360°回転しますのでゴム管に無理を与えることなく接続が可能です。
割座金(ホワイト)が同梱されています。
ホースエンドには高気密のガス栓キャップBが付いています。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続(入口Rc1/2)フレキ側:Rc1/2、ヒューズ側:Φ9.5ホースエンド
適合機器フレキ側:45.4kW以下、ヒューズ側:15kW以下
使用長さ(m)(ゴム管)フレキ側:-、ヒューズ側:5
流量(作動)フレキ側:-、ヒューズ側:1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)フレキ側:-、ヒューズ側:250
Φ60mmのホルソーで施工できます。
タイプフレキ配管用
適合機器LPガス消費量10kW以下の機器まで
使用ガスLPガス
使用長さ(m)(ゴム管)5
流量(作動)0.9kL/h(air)
作動時圧損(Pa)250
使用ガスLPガス
タイプフレキ配管用
適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
流量(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)343
検査孔付は検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。
検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
寸法A(mm)92.6
寸法D(mm)46
寸法E(mm)F27
寸法B(mm)52.6
寸法C(mm)61
接続(配管側)Rc1/2、(機器側)Rc1/2
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。
検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。
使用ガスLPガス
検査孔付は検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。
検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
寸法A(mm)84.6
寸法D(mm)46
寸法E(mm)F27
寸法B(mm)52.6
寸法C(mm)82
接続(配管側)Rc1/2、(機器側)Rc1/2
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
Φ60mmのホルソーで施工できます。
使用ガスLPガス
タイプフレキ配管用
適合機器LPガス消費量10kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
流量(作動)0.9kL/h(air)
作動時圧損(Pa)250
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
寸法A(mm)99.8
寸法E(mm)22
寸法B(mm)80
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
寸法D(mm)37.5
寸法E(mm)27
寸法B(mm)45.1
寸法C(mm)54.3
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
寸法A(mm)66.9
寸法E(mm)27
寸法B(mm)47.1
寸法C(mm)96.6(施工後)
Φ70mmホルソーで施工できます。
フレキ配管と鉄管配管の両方に対応可能です。
プレートは亜鉛ダイカスト製でクロムめっきです。
使用ガスLPガス
タイプフレキ配管用
接続Rc1/2×Φ9.5コンセント
適合機器LPガス消費量10kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
流量(作動)0.9kL/h(air)
作動時圧損(Pa)250
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。
検査孔コンセント型は市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。
検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。
また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
寸法D(mm)37.5
寸法E(mm)27
寸法B(mm)45.1
寸法C(mm)54.3
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。
検査孔コンセント型は市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。
検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。
また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
寸法A(mm)66.9
寸法E(mm)27
寸法B(mm)47.1
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。
検査孔コンセント型は市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。
検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。
また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
寸法A(mm)99.8
寸法E(mm)22
寸法B(mm)80
簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
メンテナンスが容易。工期短縮が可能。運搬性、施工性もUP
使用ガス都市ガス
適合都市ガス
接続Rc1/2×Φ9.5コンセント
適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
流量(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)235
1個
¥10,980
税込¥12,078
16日以内出荷
ガスコード
着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)
機器側で外れてもガス漏れしない。
ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更可能。
LPガス燃焼器用ホース
繰り返しの曲げに強く丈夫です。
塩害等による錆に強い。
二次災害等における引抜け力に強い。
屋外での使用も可能。(ただし、フレキガス栓接続タイプのみ)
使用ガスLPガス
呼称9.5
JIS規格JIS K6348
適合機器テーブルコンロ、ガス炊飯器、小型ストーブ 等
関連資料(0.53MB) (0.57MB)
ねじ側がめすねじです。
おすねじの片ねじソケットと組み合わせてレジューサーとしても使用できます。
ガスの種類都市ガス
機能漏れ検査機能
三方メカタイプです。
仕様LIA検定品
機能漏れ検査機能
関連キーワード