使用ガスLPガス
ねじ寸法R1/2×Rc1/2
使用ガスLPガス
空気出入口(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
R1/2はTU接続対応
使用ガスLPガス
閉および開の状態を維持できるロック機構を有し、中間開閉の状態でツマミを放すとガス栓により内蔵されたリターンバネにより、自動的に閉の位置に復帰して不完全開閉状態での使用を防止します。
使用ガスLPガス
空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)ホース口 自在
適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管
使用ガスLPガス
使用ガスLPガス
空気出入口(入口)Rc1/2 自在、(出口)ホース口
適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス都市ガス
仕様都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス
材質黄銅製
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド
適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
アズワン品番64-5126-37
流量(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)196
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
使用ガスLPガス
仕様二口
適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
使用ガスLPガス
空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)コンセント口 自在
適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施した一体構造です。
安全二重構造をステム部及びシート部に採用しました。
ハンドルはロック機構を施しております。
使用ガスLPガス
材質(本体)C3771(クロムメッキ)
呼び径(B)1/2
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604/クロムメッキ
呼び径(A)15
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)PBT
材質(ボディ)C3771/クロムメッキ
使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3
材質(エンドキャップ)C3604
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
作業性に優れています
配管後のネジ戻しが可能です。
シール性能に優れています。
VOC対応品です
用途都市ガス・LPガス等各種ガス配管ねじ接合部
主成分変性シリコーン
比重1.20~1.30
外観灰縁色バテ状
加熱減量(%)2以下
粘度(Pa・s)80~100(B型粘度計)
アズワン品番64-5125-20
タックフリータイム(時間)7
1個(200g)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
シール性能の安定化を実現。施工品質の標準化。挿入力低減。
使用ガス都市ガス
適合都市ガス
長さ(m)30
使用ガスLPガス
規格Φ9.5用
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
適合規格適合性検査合格品
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
活栓中間ボールガス栓
材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき
最高許容圧力(MPa)0.08
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ボールシート)NBR
材質(ボディ)C3771BE+Ni-Crめっき
接続形状ねじ込み:JIS B0203
Rc1/2ねじ接続
使用ガスLPガス
流量(kL/h)0.9
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
溶接用シールドガスとして使用するアルゴンガスの供給に最適です。
用途アルゴンガス用調整器。
トラスコ品番306-1442
質量(kg)1.3
使用圧力(MPa)1次側/2.2~15、2次側/0.2(プリセット)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
使用ガスLPガス
材質EPDM
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
両端ソケット付き(機器側はスリムタイプ)の都市ガス・LPガス兼用コード。プラグ型のガス栓とスリムプラグ型の機器栓の接続用
用途ガス栓用安全キャップ
使用ガスLPガス
1袋(2個)
¥229
税込¥252
当日出荷
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続Rc1/2×Rc1/2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス
材質黄銅製
寸法E(mm)27
寸法B(mm)47.9
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
寸法A(mm)99.8
寸法E(mm)22
寸法B(mm)80
フレキ直接続・Rc1/2ねじ接続・本体、固定枠、化粧プレート(アイボリー)が同梱されています。
用途取付台の向きにより、上接続、下接続、背面接続の3方向に換えられますので必要に応じて取付台の向きを換えてください。
使用ガスLPガス
流量(kL/h)1.2
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス
材質黄銅製
寸法E(mm)22
寸法B(mm)80
つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格
浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続Rc1/2×Rc1/2
亜鉛製
使用ガスLPガス
規格Rc1/2
使用ガスLPガス
タイプフレキ配管用
適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
流量(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)343
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド
適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
流量(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)216
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
フレキ直接続・壁穴あけ寸法ф60
使用ガスLPガス
流量(kL/h)0.9
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
Rc1/2ねじ接続
使用ガスLPガス
流量(kL/h)1.2
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
一口、二口ともコンセント部回転自在です。
割座金(ホワイト)が同梱されています。
ゴムキャップが付いています。
使用ガスLPガス
タイプ鉄配管用
接続Rc1/2×Φ9.5コンセント
適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
流量(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)343
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド
適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
流量(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)216
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ