カテゴリ
- メカニカル部品(71)
- 制御機器(50)
- 住設機器(23)
- ポンプ・送風機・電熱機器(23)
- パソコン/周辺機器(20)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 測定用品(17)
- 家電(16)
- バイク部品(13)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 研磨材(10)
- 事務用品(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 切削工具(9)
- 電気材料(8)
- 防災用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 学童・教育用品(6)
- 農業機械(6)
- 物流用品(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 溶接用品(4)
- 機構部品(4)
- 建築金物(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 防犯用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全保護具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 農具(2)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 介護用品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)(61)
- 工進(23)
- ノーリツ(23)
- フジプラ(12)
- イマオコーポレーション(11)
- KONTEC(コンテック)(9)
- JST(日本圧着端子製造)(9)
- バローベ(9)
- FSC(8)
- 日東工業(7)
- BAHCO(バーコ)(6)
- 東亜DKK(6)
- TOTO(6)
- VISHAY(6)
- HIROSE(ヒロセ電機)(5)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- SAMTEC(5)
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- エレコム(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lp-0」の検索結果

中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(10個)当日出荷挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0色白使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)26~16寸法B(mm)24.6絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
Amphenol, コネクタ, 20 AWG, コア数:4 SSL12-P4LP0-M20A04
AMPHENOL¥1,598~税込¥1,758~1袋(2個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, コネクタ, 20 AWG, コア数:2 SSL12-P2LP0-M20A04
AMPHENOL¥999~税込¥1,099~1袋(2個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ラボピタ
アグリス(18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷耐薬品性・防湿性・気密性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。 手で簡単にカットでき、ミシン目タイプではさらに簡単にカットすることが出来ます。 離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用いただけます。 研究施設や病院検査室などでの器具の密閉用フィルムとして幅広くご使用ください。長さ(m)30
OLP フード付ルーバー
日東工業(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷セット内容2コ入材質AES樹脂製保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70
ラッシングベルト(ラチェットバックル式)
allsafe(1件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081本当日出荷から9日以内出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
押ボタンスイッチ LP01シリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(27件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。色黒種類非照光式規格UL、C-UL接点構成切替接点(C接点)ボタン形状丸端子形状はんだ耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)動作方式モメンタリ耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)操作操作量:約3mm接点材質銀機械的開閉耐久性500000回以上電気的開閉耐久性50000回以上機能動作ON-色(本体)黒適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5パネル取付方式ねじ取付最大取付パネル厚(mm)2~6.5電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
YLコネクタ用ハウジング プラグ
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(100個)当日出荷から翌々日出荷コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V寸法A(mm)20.9耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)10寸法E(mm)3.5寸法B(mm)8.5適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2絶縁抵抗1000MΩ以上
ELコネクタ用プラグハウジング
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(100個)当日出荷から翌々日出荷材質ナイロン6(UL94V-0)寸法A(mm)24.6定格電流(A)MAX10寸法B(mm)14.6適合電線(mm2)0.13~1.25適合電線範囲 AWG(#)26~16
リンクプレートフラット
リンテック21(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷壁面までの距離にあわせて、ワイヤーの長さが調節できます。 接着固定の為、穴あけ工事が不要です。 取付け時にオープン棚を動かす必要がありません。適合120kgセット内容接着テープ付き金具L:1枚、ワイヤー:1本、スリーブ:1個種別転倒防止ベルト寸法(mm)(金具L)118×54×33使用環境温度(℃)0~40耐震性6強相当
ヘッドルーペ 5種レンズ付属 乾電池タイプ
トライメイト¥2,398税込¥2,6381個当日出荷レンズは1.0倍・1.5倍・2.0倍・2.5倍・3.5倍の5種類が付属。フレームはヘッドバンドに変更もできます。用途細かな作業、模型工作、裁縫時に付属品本体、レンズ5種、ヘッドベルト、レンズ収納ケース、マイクロファイバークロス質量(g)29(レンズなし)電源単4乾電池3本(別売り)倍率1.0×、1.5×、2.0×、2.5×、3.5×光源LEDライト2個
フード付角形ルーバー
日東工業(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681セット(2個)翌日出荷フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。付属品取付ねじ規格IP44設置場所屋内・屋外兼用![ロックタイト 革色補修ペン ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41752656-190520-02.jpg)
ロックタイト 革色補修ペン
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)¥979税込¥1,0771本(20mL)当日出荷ペンタイプで簡単に補修できます。革のキズ跡、色落ちをきれいにかくします。皮革染料を使用してるので自然な仕上がり。乾きが早いので、修理した後、すぐに使えます。用途皮革製品の色落ち部分の染色補修に。材質染色剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
GLP 角丸ルーバー
日東工業¥4,698~税込¥5,168~1セット(2個)3日以内出荷から4日以内出荷セット内容2コ入材質AES樹脂製保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70
リンクプレートフラットⅡ
リンテック21(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ロッカー・キャビネットなどの什器を床固定し、地震時の転倒・移動を防止します。 床を接着材で固定し、什器側はタッピングビスで固定します。 タイルカーペットを大きく切取る必要がなく、小さな切込みを入れカーペット下に潜り込ませ固定するため、美観を損ないません。 取付け・取外しが簡単で、移設も容易です。用途キャビネット・ロッカーなどの床固定での転倒・移動防止種別転倒防止ストッパー寸法(mm)118×57×47(組立時)色グレー構成接着材付き金具L×1個、金具S×1個、連結用ネジ&ナット×1対過負荷耐量120kg/個使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)235
ヘルメット取付けパーツ
オーム電機(2件のレビュー)¥539税込¥5931セット(4個)当日出荷ヘッドライトをヘルメットにしっかり固定適合ベルト幅(mm)20~25寸法(幅W×長さL)(mm)22×49
HLコネクタ用ハウジング プラグ
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)当日出荷接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V寸法A(mm)11.6耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)7寸法E(mm)2.5寸法B(mm)7.5適合電線AWG#22~#18、0.3~0.75mm2絶縁抵抗1000MΩ以上
インターロックピンILP
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から4日以内出荷材質SKS3硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
電話用モジュラーペンチセット
オーム電機¥2,498税込¥2,7481個当日出荷モジュラープラグとテレホンコードを接続するための専用圧着工具です被覆の剥ぎ取りと、プラグの圧着が簡単にできる便利なモジュラーペンチです
ケーブル用L曲りプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から11日以内出荷形状L形種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状プラグ
虫眼鏡
KONTEC(コンテック)¥999税込¥1,0991個欠品中拡大率の違う2種類のレンズを採用しています。高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。レンズにキズがつきにくいように、レンズまわりに保護枠がついています。小振りで使いやすい76mmのクリアレンズを採用しています仕様小寸法(mm)W84×D19×H193材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂質量(g)60種類手持ち式倍率(倍)大玉:約2 小玉:約4材質(レンズ)アクリル樹脂
リンクプレートフラット
リンテック21¥5,998税込¥6,5981個当日出荷壁面までの距離にあわせて、ワイヤーの長さが調節できます。 接着固定の為、穴あけ工事が不要です。 取付け時にキャビネット・ロッカーを動かす必要がありません。適合120kgセット内容接着テープ付き金具L:2枚、ワイヤー:1本、スリーブ:1個種別転倒防止ベルト寸法(mm)(金具L)118×54×33使用環境温度(℃)0~40耐震性6強相当
ソリッド形 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から7日以内出荷ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
パッキンツール フレキシブルシャフト 単品
日本バルカー(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。狭い場所のスタフィングボックスの深いパッキングスペースに対応した柔軟な特殊シャフトです。用途グランドパッキンの取替え作業に。材質/仕上金属
虫眼鏡
KONTEC(コンテック)¥699税込¥7691個当日出荷拡大率の違う2種類のレンズを採用しています。高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。レンズにキズがつきにくいように、レンズまわりに保護枠がついています。50mmのクリアレンズを採用、ポケットサイズで携帯性に優れています仕様豆寸法(mm)W58×D16×H138材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂質量(g)20種類手持ち式倍率(倍)大玉:約2.5 小玉:約5材質(レンズ)アクリル樹脂






















![ロックタイト 革色補修ペン ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41752656-190520-02.jpg)