カテゴリ

  • オフィス家具(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 防災用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バイク部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lp-081」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リンクプレートフラットLL リンテック21

    リンクプレートフラットLL

    リンテック21
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(2個)
    当日出荷
    壁固定出来ないキャビネット・ロッカー等を床に固定し、地震時の転倒・移動を防止します。 アンカーボルトやネジを使用しないので、床やキャビネット・ラック等の固定対象物を傷めません。 取付け・取外しが簡単。移設の際にも容易に行えます。 キャビネット・ラック等の固定物への地震時の衝撃を緩衝します。
    適合120kgセット内容接着材付金具L(4個)、連結用ねじ&ナット(2対)種別転倒防止ストッパー寸法(mm)118×57×57(組立時)使用環境温度(℃)0~40耐震性6強
  • リンクフレームフラット アズワン

    リンクフレームフラット

    アズワン
    ¥4,790~税込¥5,269~
    1個
    当日出荷
    種別転倒防止ストッパー
  • ローラーピン イマオコーポレーション

    ローラーピン

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
  • リンクプレートフラット TRUSCO

    リンクプレートフラット

    TRUSCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(2個)
    当日出荷
    壁固定出来ないキャビネット・ロッカー等を床に固定し、地震時の転倒・移動を防止します。 アンカーボルトやネジを使用しないので、床やキャビネット・ラック等の固定対象物を傷めません。 取付け・取外しが簡単で、移設の際にも容易に行えます。
    用途地震時に什器、IT機器等重量物の転倒、移動防止に。キャビネット・ラック等の固定物の衝撃緩衝用に。トラスコ品番207-7473セット内容本体×2(接着パッド付き金属板×2、M4ねじ×1、M4袋ナット×1)、取扱説明書材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ねじ類、アクリル系接着材質量(kg)【対象物】120以下/個質量(g)800本体厚さ(mm)57本体長さ(mm)57アズワン品番64-8597-45本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)118
  • パーティション_ローパーティション(PORTIAガラスパネル) アイリスチトセ

    パーティション_ローパーティション(PORTIAガラスパネル)

    アイリスチトセ
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    11日以内出荷
    使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納。使用時はスピーディに展開。
    材質(フレーム)スチールグリーン購入法適合
  • プリセットスクリュー NTツール

    プリセットスクリュー

    NTツール
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
  • TCP・TCM用フートキット TCP5,TCP5T,TCM5,TCP25,TCP35,TCP45,TCP55 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    TCP・TCM用フートキット TCP5,TCP5T,TCM5,TCP25,TCP35,TCP45,TCP55

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    35日以内出荷
    付属品ボルト:TA-A1-20X60(2個)、ワッシャ:WS-S-20(2個)質量(kg)13.3適合ポンプTCP5、TCP5T、TCM5TCP25、TCP35、TCP45、TCP55推奨締付トルク(N・m)120~135
  • TCP・TCM用フートキット TCP5,TCP5T,TCM5,TCP25,TCP35,TCP45,TCP55 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    TCP・TCM用フートキット TCP5,TCP5T,TCM5,TCP25,TCP35,TCP45,TCP55

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    35日以内出荷
    付属品ボルト:TA-A1-20X60(2個)、ワッシャ:WS-S-20(2個)質量(kg)13.3適合ポンプTCP5、TCP5T、TCM5、TCP25、TCP35、TCP45、TCP55推奨締付トルク(N・m)120~135
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥4,590税込¥5,049
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミ合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
  • ウェーダーリペアキット LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)

    ウェーダーリペアキット

    LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    *AC-80LPウェーダーグルー、AC-81シーリングテープ50cm、AC-82CRリペアパッチセットをまとめたキットです。*このキットで透湿防水素材、クロロプレン素材を修理可能です。*それぞれ別売りもしております。*修理方法については付属の「ウェーダーの修理法」をご参照ください。
    内容LPウェーダーグルー10ml、シーリングテープ50cm、クロロプレン用テープ50cm、クロロプレンパッチ8×8cm
  • フェンダーレスキット R&G RACING PRODUCTS

    フェンダーレスキット

    R&G RACING PRODUCTS(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    カスタムするならフェンダーレスキットから! ノーマルなフェンダーからシャープでスポーティなフォルムへ簡単に変えることができます。
  • レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
  • CRリペアパッチセット LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)

    CRリペアパッチセット

    LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)
    ¥499税込¥549
    1個
    6日以内出荷
    *クロロプレン素材用の接着部分に接着するシームテープとパッチのセットです。*修理には別途AC-80LPウェーダーグルーが必要です。*透湿防水素材の修理には使用できません。透湿防水素材の修理にはAC-80LPウェーダーグルーとAC-81シーリングテープ50cmが必要です。*詳細は付属の「ウェーダーの修理方法」をご参照ください。
    材質2mm厚片面ジャージクロロプレンパッチ8×8cm、クロロプレン用シームテープ2×50cm色ブラックサイズ(cm)クロロプレンパッチ8×8、テープ2×50
  • カレッジアニマル A5 れんらくちょう 9行 日本ノート

    カレッジアニマル A5 れんらくちょう 9行

    日本ノート
    ¥179税込¥197
    1冊
    翌々日出荷
    サイズA5行数9罫13mmタテ罫適合年齢(歳)小学1年生科目連絡ノート
  • トリム(L),クォーター MAZDA(マツダ)

    トリム(L),クォーター

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,680税込¥10,648
    1個
    3日以内出荷
  • トリム(L)クォーター (1A) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)クォーター (1A)

    MAZDA(マツダ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
  • MELSECNET/Hインタフェースボード 三菱電機

    MELSECNET/Hインタフェースボード

    三菱電機
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷から90日以内出荷
  • 三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    ¥18,180~税込¥19,998~
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
    用途対応サーボモータ:HG-RR103B,153B,HG-UR152B,HC-LP102B,152B,HC-RP103B,153B,HC-UP152B,HC-SFS81B,102B,152B,103B,153B,1524B,HC-LFS102B,152B,HC-RFS103B,153B,HC-UFS152B性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S保護等級IP67許容曲げ半径(mm)85.8以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
  • 三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    ¥14,130~税込¥15,543~
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
    用途対応サーボモータ:HG-RR103B,153B,HG-UR152B,HC-LP102B,152B,HC-RP103B,153B,HC-UP152B,HC-SFS81B,102B,152B,103B,153B,1524B,HC-LFS102B,152B,HC-RFS103B,153B,HC-UFS152B性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲げ半径(mm)85.8以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
  • 回転剥離工具 LTシリーズ リンテック21

    回転剥離工具 LTシリーズ

    リンテック21
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    21日以内出荷
    床や接着面を傷めず、きれいに取り外すための専用工具です。水平方向に回転させて外します。テコの原理を利用して取り外します。
    仕様●材質:スチール●対象商品:LP-080・LP-081・LP-082・LP-086●入数:1個●サイズ: W67×D61×H28 (mm)アズワン品番65-3904-43
  • ミーティング用テーブル ビエナ ロータイプ円形天板(配送・組立サービス付き) コクヨ

    ミーティング用テーブル ビエナ ロータイプ円形天板(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    22日以内出荷
    多様な形状バリエーションのビエナシリーズ。天板固定タイプ(単柱脚・円形天板)
    種別アジャスター高さ(mm)550材質(天板)(仕上げ)メラミン化粧板、(天板芯材)パーティクルボード材質(脚)スチール、アルミグリーン購入法適合材質(幕板)なし脚の種類単柱脚
  • ミーティング用テーブル ビエナ ロータイプ正方形天板(配送・組立サービス付き) コクヨ

    ミーティング用テーブル ビエナ ロータイプ正方形天板(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    22日以内出荷
    多様な形状バリエーションのビエナシリーズ。天板固定タイプ(単柱脚・正方形天板)
    種別アジャスター高さ(mm)550材質(天板)(仕上げ)メラミン化粧板、(天板芯材)パーティクルボード材質(脚)スチール、アルミ天板形状正方形グリーン購入法適合材質(幕板)なし脚の種類単柱脚
  • 会議テーブル ビエナ 固定正方形天板 ロータイプ塗装脚 (配送・組立サービス付き) コクヨ

    会議テーブル ビエナ 固定正方形天板 ロータイプ塗装脚 (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    22日以内出荷
    シンプルで洗練されたデザインの中に、オフィス空間を効果的に活用できる多様なタイプのテーブルをラインアップしています。
    材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード、脚:(支柱)スチール丸パイプ(焼付塗装)(脚ベース)アルミダイカスト(焼付塗装)(アジャスター)樹脂成形品(PE)(キャスター)高さ(mm)550天板耐荷重(kg)約20天板高さH(mm)518機能低床デザイン脚、アジャスター機能保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年天板厚さ(mm)25グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 会議テーブル ビエナ 固定円形天板 ロータイプ塗装脚 (配送・組立サービス付き) コクヨ

    会議テーブル ビエナ 固定円形天板 ロータイプ塗装脚 (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    22日以内出荷
    シンプルで洗練されたデザインの中に、オフィス空間を効果的に活用できる多様なタイプのテーブルをラインアップしています。
    材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード、脚:(支柱)スチール丸パイプ(焼付塗装)(脚ベース)アルミダイカスト(焼付塗装)(アジャスター)樹脂成形品(PE)(キャスター)高さ(mm)550天板耐荷重(kg)約20天板高さH(mm)518機能低床デザイン脚、アジャスター機能保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年天板厚さ(mm)25グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    ¥26,240~税込¥28,864~
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
    用途対応サーボモータ:HG-RR103B,153B,HG-UR152B,HC-LP102B,152B,HC-RP103B,153B,HC-UP152B,HC-SFS81B,102B,152B,103B,153B,1524B,HC-LFS102B,152B,HC-RFS103B,153B,HC-UFS152B性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲げ半径(mm)85.8以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
  • フラプター ホワイト脚 棚板無 幕板無 オカムラ(岡村製作所)

    フラプター ホワイト脚 棚板無 幕板無

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    45日以内出荷
    キャスター有棚無材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合色(脚部)ホワイト材質(幕板)無