カテゴリ

  • 防災用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)

「lp-086」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リンクプレートフラット リンテック21

    リンクプレートフラット

    リンテック21(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    壁面までの距離にあわせて、ワイヤーの長さが調節できます。 接着固定の為、穴あけ工事が不要です。 取付け時にオープン棚を動かす必要がありません。
    適合120kgセット内容接着テープ付き金具L:1枚、ワイヤー:1本、スリーブ:1個種別転倒防止ベルト寸法(mm)(金具L)118×54×33使用環境温度(℃)0~40耐震性6強相当
  • ワイヤ固定型耐震金具 リンクプレートフラット TRUSCO

    ワイヤ固定型耐震金具 リンクプレートフラット

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    壁面からの距離が離れているキャビネットにオススメです。軽量棚や卓上の設備の転倒や移動を防止します。
    高さ(mm)33
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • LEDヘッドランプ Hapyson(ハピソン)

    LEDヘッドランプ

    Hapyson(ハピソン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    【YA-600】見やすい発光面。小型軽量約90g(電池含む)。【YA-601】専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約86g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光3段階明るさ切替(散光、赤光の補助光付き)。【YA-602】専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約95g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光2段階明るさ切替(散光2段、赤光の補助光付き)。【YA-603】専用充電池パック(YA-LP3)、乾電池使用可能。軽量約175g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光2段階明るさ切替(サブライト、赤光の補助光付き)。
    用途HAPYSON PROシリーズ LEDヘッドランプ。アウトドアや防災用品 におすすめです。電池式 登山 アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ適合耐落下:2m電源タイプ電池式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • フェンダーレスキット R&G RACING PRODUCTS

    フェンダーレスキット

    R&G RACING PRODUCTS(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    カスタムするならフェンダーレスキットから! ノーマルなフェンダーからシャープでスポーティなフォルムへ簡単に変えることができます。
  • カレッジアニマル学習帳 英習罫 日本ノート

    カレッジアニマル学習帳 英習罫

    日本ノート
    ¥169税込¥186
    1冊
    翌々日出荷から4日以内出荷
    可愛い動物柄の英語ノート。ベルマーク付。
    用途学習帳付属品ベルマーク付寸法(幅W×高さH)(mm)セミB5(179×252)枚数30製本糸綴じ
  • 熱転写用インクリボン・ 紙管サイズ25.4mm(1インチ) TRシリーズ brother(ブラザー)

    熱転写用インクリボン・ 紙管サイズ25.4mm(1インチ) TRシリーズ

    brother(ブラザー)
    ¥95,980税込¥105,578
    1箱
    5日以内出荷
    仕様サイズ:幅110mm×長さ600m/外径86mm 入数:10巻入り 対応機種:TJ-4420TN、TJ-4420TN-LP、TJ-4420TN-CU、TJ-4520TN、TJ-4520TN-LP、TJ-4520TN-CU、TJ-4620TN、TJ-4620TN-LP、TJ-4620TN-CUアズワン品番65-3406-45
  • レンズ保護用フィルター EXUS レンズプロテクト MarkII MARUMI

    レンズ保護用フィルター EXUS レンズプロテクト MarkII

    MARUMI
    ¥15,980税込¥17,578
    1枚
    6日以内出荷
    帯電防止・撥水・防汚コーティングを備えつつ、さらにレンズ本体の描写力と高画質を引き出すため、。新たに超低反射コーティングを採用し「反射率:0.2%」を実現した、可視光に影響を与えない無色透明な高性能レンズ保護フィルターです。帯電防止コーティング採用(静電気による微細なチリ・ホコリが付きにくい)。撥水撥油性能で高いメンテナンス性能フィルター(水滴や指紋等が拭き取りやすい)。超低反射0.2%以下(表面反射を極力抑え最高画質を実現し、レンズの描写力を極限まで引き出す。)。平面度・強度の向上(超薄枠設計のまま平面度・強度を向上させたフィルターガラスを採用)。新低反射枠採用(超薄枠設計・サテン仕上げ・ローレット加工)、純正キャップ・フード取付け可能。携帯フィルターケース付き
    用途交換レンズ保フィルター付属品携帯フィルターケース
  • ナベコネジ BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥459税込¥505
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M3X35部品名称ナベコネジ図解NoBSM-640SLT 12M マスト ノズル部品_No.48、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 ノズル V,Sタイプ部品_No.42、BSM-840SLT-C2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.62、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 H,Bタイプ部品_No.86、KBM-500D-1 センタブーム ノズル部品_No.56、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム水平制御装置付き LPシリーズ部品_No.54、BSM-1050SLT-16HA3U タワー部品_No.74、MX-502 ブーム部品_No.37、BSA-420JSG G-3 ブーム噴管、ノズル部品_No.17、BSM-640SLT-B 12M 支柱 ノズル部品_No.59、BSM-1370LT-HD センタノズル部品_No.27、BSM201-3JP OPTION-2部品_No.19、BSA-420JDESG G-4S ブーム噴管、ノズル部品_No.20など
  • 回転剥離工具 LTシリーズ リンテック21

    回転剥離工具 LTシリーズ

    リンテック21
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    21日以内出荷
    床や接着面を傷めず、きれいに取り外すための専用工具です。水平方向に回転させて外します。テコの原理を利用して取り外します。
    仕様●材質:スチール●対象商品:LP-080・LP-081・LP-082・LP-086●入数:1個●サイズ: W67×D61×H28 (mm)アズワン品番65-3904-43
  • ズーム鏡筒 清和光学製作所

    ズーム鏡筒

    清和光学製作所
    ¥132,980~税込¥146,278~
    1個
    26日以内出荷から31日以内出荷
    MSZ-0745D-DET(-INF)は 0.7X ~ 4.5X のコンパクトズーム鏡筒です。ズーム全域において均一な同軸観察が可能です。同軸落射照明、インナーフォーカスの有無は選択可能となっています。MS-501S はコンバージョンレンズ、CV シリーズを鏡筒先端に取付けることでズーム倍率の変更が可能です。
    倍率0.7X-4.5X分解能(μm)11.6-4.9解像力中心:86-204LP/mmF値12.8-32.6マウントCマウント被写界深度(mm)1.8-0.13W.D.(mm)92.3デバイス1/2インチ以下