カテゴリ
- 防災用品(3)
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「lp-086」の検索結果

リンクプレートフラット
リンテック21(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷壁面までの距離にあわせて、ワイヤーの長さが調節できます。 接着固定の為、穴あけ工事が不要です。 取付け時にオープン棚を動かす必要がありません。適合120kgセット内容接着テープ付き金具L:1枚、ワイヤー:1本、スリーブ:1個種別転倒防止ベルト寸法(mm)(金具L)118×54×33使用環境温度(℃)0~40耐震性6強相当
ワイヤ固定型耐震金具 リンクプレートフラット
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷壁面からの距離が離れているキャビネットにオススメです。軽量棚や卓上の設備の転倒や移動を防止します。高さ(mm)33
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
LEDヘッドランプ
Hapyson(ハピソン)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷【YA-600】見やすい発光面。小型軽量約90g(電池含む)。【YA-601】専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約86g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光3段階明るさ切替(散光、赤光の補助光付き)。【YA-602】専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約95g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光2段階明るさ切替(散光2段、赤光の補助光付き)。【YA-603】専用充電池パック(YA-LP3)、乾電池使用可能。軽量約175g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光2段階明るさ切替(サブライト、赤光の補助光付き)。用途HAPYSON PROシリーズ LEDヘッドランプ。アウトドアや防災用品 におすすめです。電池式 登山 アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ適合耐落下:2m電源タイプ電池式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
フェンダーレスキット
R&G RACING PRODUCTS(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から62日以内出荷カスタムするならフェンダーレスキットから! ノーマルなフェンダーからシャープでスポーティなフォルムへ簡単に変えることができます。
カレッジアニマル学習帳 英習罫
日本ノート¥169税込¥1861冊翌々日出荷から4日以内出荷可愛い動物柄の英語ノート。ベルマーク付。用途学習帳付属品ベルマーク付寸法(幅W×高さH)(mm)セミB5(179×252)枚数30製本糸綴じ
ナベコネジ
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051セット(10個)8日以内出荷規格M3X35部品名称ナベコネジ図解NoBSM-640SLT 12M マスト ノズル部品_No.48、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 ノズル V,Sタイプ部品_No.42、BSM-840SLT-C2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.62、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 H,Bタイプ部品_No.86、KBM-500D-1 センタブーム ノズル部品_No.56、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム水平制御装置付き LPシリーズ部品_No.54、BSM-1050SLT-16HA3U タワー部品_No.74、MX-502 ブーム部品_No.37、BSA-420JSG G-3 ブーム噴管、ノズル部品_No.17、BSM-640SLT-B 12M 支柱 ノズル部品_No.59、BSM-1370LT-HD センタノズル部品_No.27、BSM201-3JP OPTION-2部品_No.19、BSA-420JDESG G-4S ブーム噴管、ノズル部品_No.20など
熱転写用インクリボン・ 紙管サイズ25.4mm(1インチ) TRシリーズ
brother(ブラザー)¥95,980税込¥105,5781箱13日以内出荷仕様サイズ:幅110mm×長さ600m/外径86mm 入数:10巻入り 対応機種:TJ-4420TN、TJ-4420TN-LP、TJ-4420TN-CU、TJ-4520TN、TJ-4520TN-LP、TJ-4520TN-CU、TJ-4620TN、TJ-4620TN-LP、TJ-4620TN-CUアズワン品番65-3406-45
回転剥離工具 LTシリーズ
リンテック21¥4,798税込¥5,2781個21日以内出荷床や接着面を傷めず、きれいに取り外すための専用工具です。水平方向に回転させて外します。テコの原理を利用して取り外します。仕様●材質:スチール●対象商品:LP-080・LP-081・LP-082・LP-086●入数:1個●サイズ: W67×D61×H28 (mm)アズワン品番65-3904-43
ズーム鏡筒
清和光学製作所¥132,980~税込¥146,278~1個26日以内出荷MSZ-0745D-DET(-INF)は 0.7X ~ 4.5X のコンパクトズーム鏡筒です。ズーム全域において均一な同軸観察が可能です。同軸落射照明、インナーフォーカスの有無は選択可能となっています。MS-501S はコンバージョンレンズ、CV シリーズを鏡筒先端に取付けることでズーム倍率の変更が可能です。倍率0.7X-4.5X分解能(μm)11.6-4.9作動距離(mm)92.3解像力中心:86-204LP/mmマウントCマウント被写界深度(mm)1.8-0.13デバイス1/2インチ以下