カテゴリ
- 制御機器(50)
- 機構部品(22)
- 厨房用品(21)
- メカニカル部品(21)
- バイク純正部品(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- オフィス家具(14)
- パソコン/周辺機器(14)
- 家電(13)
- 事務用品(13)
- 電気材料(11)
- 自動車純正部品(11)
- 住設機器(10)
- 作業工具(10)
- 切削工具(9)
- 測定用品(7)
- 建築金物(7)
- 物流用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 医療(6)
- 研磨材(6)
- 農業機械(6)
- バイク部品(5)
- 溶接用品(5)
- カー用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 自動車補修部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 完成車(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 救急・衛生(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(19)
- イマオコーポレーション(18)
- マルゼン[厨房機器](15)
- MAZDA(マツダ)(10)
- TRUSCO(9)
- パイロット(9)
- リンナイ(9)
- SAMTEC(9)
- 渡辺電機工業(9)
- 日東工業(8)
- JST(日本圧着端子製造)(7)
- MIYOSHI(小西製作所)(6)
- SMC(5)
- OSG(オーエスジー)(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ミエラセン(5)
- アズワン(4)
- Canon(4)
- PIAA(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「lp-12」の検索結果

中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)¥299税込¥3291パック(10個)当日出荷挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0色白使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)26~16寸法B(mm)24.6絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
ケアリーヴ パワー&フィット
ニチバン(5件のレビュー)¥420税込¥4621箱(12枚)当日出荷水仕事でもはがれにくい。(高密度ウレタン不織布の約10倍の強度)。白くふやけにくい。(通気性と速乾性に優れ、ムレにくい)。優れたフィット感。(伸縮繊維が肌の動きにぴったりフィット)。高い耐久性。丈夫なストレッチ布(パワーネット)採用!材質ストレッチ布テープ機能防水医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131320医薬品医療機器等法一般医療機器
アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単3形
FDK¥668税込¥7351パック(12本)当日出荷から5日以内出荷信頼の日本製。防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。タイプ単3形電圧(V)1.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
クリッパー(一般事務用)
タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷特殊フッ素コーティングにより、粘着テープが刃にベタつきません。用途一般事務用。刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単4形
FDK¥689税込¥7581パック(12本)当日出荷信頼の日本製。防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。タイプ単4形電圧(V)1.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
ラインプロ(ラインテープ LP)
岩田製作所(8件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1巻当日出荷から38日以内出荷プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
YLコネクタ用ハウジング プラグ
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781袋(100個)当日出荷から翌々日出荷コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V寸法A(mm)20.9耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)10寸法E(mm)3.5寸法B(mm)8.5適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2絶縁抵抗1000MΩ以上
プラロック用樹脂PLLP
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(25個)当日出荷プラロックPLL外側部分の交換用専用樹脂です。色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
パッキンツール コルクスクリュー 単品
日本バルカー(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷焼入れしたシャープなスクリューで、パッキンによく喰い入るように製作しています。用途グランドパッキンの取替え作業を容易にするための冶工具材質/仕上金属
スチール製 ケーブルラックパーツ ラックエンド
カナフジ電工¥919~税込¥1,011~1組3日以内出荷本体の端末に使用します。(山型カバーをご使用の際は、山型ラックエンドをご使用下さい。)。※□LP-12B取付金具付備考1組
WLP 丸形防水ルーバー
日東工業¥13,980税込¥15,3781セット(2個)当日出荷から翌日出荷付属品取扱説明書セット内容2コ入材質PBT+PC樹脂製タイプフィルタ付(フィルタ:ポリエステル製)保護等級IP55設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80
ELコネクタ用プラグハウジング
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(100個)当日出荷から翌々日出荷材質ナイロン6(UL94V-0)寸法A(mm)24.6定格電流(A)MAX10寸法B(mm)14.6適合電線(mm2)0.13~1.25適合電線範囲 AWG(#)26~16
インサートノズルLP型
ナベヤ(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ 銅管ノズルは必要な場所に自由に向きを変えられます。材質真鍮寸法B(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
エホート 六角軸レザーポンチ 12mm
EFFORT(エホート)¥919税込¥1,0111本当日出荷皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)12全長(mm)72外径(Φmm)サイズ/12、ポンチ部外径/13、全長/72
HLコネクタ用ハウジング プラグ
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(100個)当日出荷接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V寸法A(mm)11.6耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)7寸法E(mm)2.5寸法B(mm)7.5適合電線AWG#22~#18、0.3~0.75mm2絶縁抵抗1000MΩ以上
リフトパット
Modes(10件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット(4個)当日出荷から3日以内出荷タイヤ交換やオイル交換などのリフトアップ時に、シャーシ下部を保護するパッドです。高品質の高密度強化発泡ポリエチレンを使用しておりますので、軽量かつ耐久性に優れています。材質ポリエチレン(強化発泡タイプ)溝幅(mm)20溝深さ(mm)10
はがき・カード
ヒサゴ¥6,998税込¥7,6981袋(200枚)当日出荷紙質マットコート紙ラベルサイズ(mm)105×148.5坪量(g/m2)227面付4面ラベル厚(mm)0.24余白なし用紙サイズA4シートサイズA4適合プリンタカラーレーザプリンタ、カラーコピー機ラベル形状四角
マスターリングプライヤー
ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷「マスターリンク」タイプのチェーン着脱、交換に使用する専用プライヤー。 先端形状が新しくなり、マスターリンクを「取り外す機能」に加え、「取り付ける機能」を装備しています。 固く締まるマスターリンクを簡単に着脱でき、潤滑油・汚れが手につかず、素早くスマートに作業をおこなえます。
クランプ&ストッパー ロッキングプレート MBDE-LP MBDE12-LP
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷・本体のセルフカット時のみにご使用ください。・ワークをクランプする時は取外してください。・六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。・RoHS指令適合製品です。質量(g)35タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
はがき・カード
ヒサゴ¥4,998税込¥5,4981袋(100枚)当日出荷紙質マット紙ラベルサイズ(mm)A6サイズ 105×148.5坪量(g/m2)209面付4面ラベル厚(mm)0.23余白なし用紙サイズA4シートサイズA4適合プリンタカラーレーザプリンタ、カラーコピー機ラベル形状四角
RSLP R形ルーバー
日東工業¥8,998~税込¥9,898~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷付属品取付ねじ取扱説明書セット内容2コ入タイプフィルタ付(ポリエステル製)保護等級IP3X材質(カバー)AES樹脂製材質(ボディ)PBT+PC樹脂製設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
StarTech.com 電源ケーブル, LP4POWEXT12
StarTech.com¥999税込¥1,0991個翌々日出荷StarTech.comエクステンションケーブルは、オスとメスの2つの4ピンLP4電源コネクタを備えています。ケーブル長は12インチで、LP4電源接続を拡張し、ハードドライブ、DVD ROMドライブなどのデバイスを位置決め、必要に応じてシステムケース内にカードを追加できます。色【外被】黒RoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)12ケーブルタイプ引張
レベリングフット付キャスター/プレートタイプ (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷キャスター、レベリングフット一体型用途移動&レベル調整材質本体:ナイロン[PA] 車輪:ナイロン[PA] 1.SS400相当 2.SPCC色本体:ブラック 車輪:ブラック表面処理(1)三価クロメート (2)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
2本爪油圧プーラセット
スーパーツール¥239,800税込¥263,7801セット当日出荷から6日以内出荷2本爪油圧式プーリー抜きです。サビ、焼付などのギヤ・プーリなどの引き抜きが油圧パワーにより容易です。用途油圧の力で引き抜き。材質特殊鋼
ポケットルーペ 窓(グリーン)
KONTEC(コンテック)¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷高輝度LEDライトを装備した、携帯に便利な軽量コンパクトルーペです。 ライトつきにもかかわらず重さ約50gなので、ポケットに入れていても気になりません。寸法(mm)W47×D17×H118材質(本体)ABS樹脂質量(g)50種類ポケットルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂拡大率(倍)約3
防犯グッズ ロックポケット
YKC¥6,498税込¥7,1481個当日出荷様々な場面のキーの受け渡しに。キーの共有に大変便利なキー保管ボックスです。大容量で収納力があります。施錠だけでなく、キー、メモ、小物の保管・受け渡しができます。施錠・解錠は4桁のダイヤルを合わせるだけでOKで、キーは不要です。鍵の暗証番号は可変式で好きな4桁の番号に設定できます。不動産管理に・アウトドアに・学校、企業で・各種介護の現場等の使用に役立ちます。背面には保護シート付きで相手を傷つけにくい仕様になっています。寸法(mm)123×45×33×11×75×40ロックダイヤル式