カテゴリ

  • 制御機器(37)
  • 機構部品(17)
  • メカニカル部品(16)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 家電(11)
  • 事務用品(10)
  • 作業工具(10)
  • 切削工具(9)
  • 建築金物(7)
  • 電気材料(6)
  • 研磨材(6)
  • 農業機械(6)
  • バイク部品(5)
  • 溶接用品(5)
  • カー用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 測定用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 厨房用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 完成車(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lp-12」の検索結果

関連キーワード
216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3MLP付12A ELPA

    3MLP付12A

    ELPA(1件のレビュー)
    750税込825
    1個
    当日出荷
    L型プラグ付平型コード 主に屋内で使用するAC125V以下の小型電気器具の電源コードの補修やテーブルタップの延長・補修などに使用します。
    電流(A)12コード長さ(m)3
  • 中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)
    299税込329
    1パック(10個)
    当日出荷
    挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
    仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)26~16寸法B(mm)24.6絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
  • ケアリーヴ パワー&フィット ニチバン

    ケアリーヴ パワー&フィット

    ニチバン(5件のレビュー)
    420税込462
    1箱(12枚)
    当日出荷
    水仕事でもはがれにくい。(高密度ウレタン不織布の約10倍の強度)。白くふやけにくい。(通気性と速乾性に優れ、ムレにくい)。優れたフィット感。(伸縮繊維が肌の動きにぴったりフィット)。高い耐久性。丈夫なストレッチ布(パワーネット)採用!
    材質ストレッチ布テープ機能防水医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131320医薬品医療機器等法一般医療機器
  • VLPシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    VLPシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    799税込879
    1袋(10個)
    当日出荷
    大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
    材質ナイロン66タイププラグハウジング(ソケットコンタクト用)ピッチ(mm)6.2規格UL94V-0定格電圧(V)600
  • クリッパー(一般事務用) タジマツール(TJMデザイン)

    クリッパー(一般事務用)

    タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    特殊フッ素コーティングにより、粘着テープが刃にベタつきません。
    用途一般事務用。刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
  • XLPシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    XLPシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    459税込505
    1袋(10個)
    当日出荷
    すでに家電製品・自動販売機・事務機などの電子、電気機器に数多く使用されているVHコネクタ及びSMコネクタの実績を生かして開発された、高信頼性の中継及びプリント基板用のコネクタです。
    材質ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)5定格電圧(V)150定格電流(A)10(2極・AWG#16使用時)
  • 限界栓ゲージH7 SK(新潟精機)

    限界栓ゲージH7

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした測定端面を持つ一対のゲージ。
    用途穴径の検査材質合金工具鋼等級H7硬度HV660~780RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインプロ(ラインテープ LP) 岩田製作所

    ラインプロ(ラインテープ LP)

    岩田製作所(8件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1巻
    当日出荷から38日以内出荷
    プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造
    用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
  • YLコネクタ用ハウジング プラグ JST(日本圧着端子製造)

    YLコネクタ用ハウジング プラグ

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
    用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V寸法A(mm)20.9耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)10寸法E(mm)3.5寸法B(mm)8.5適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2絶縁抵抗1000MΩ以上
  • ミニデータスタンプ 日本システムス

    ミニデータスタンプ

    日本システムス(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    底面のゲージに合わせてまっすぐ印字。 捺しムラがありません。
  • プラロック用樹脂PLLP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    プラロック用樹脂PLLP

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(25個)
    当日出荷
    プラロックPLL外側部分の交換用専用樹脂です。
    オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドプラグ サンホープ

    エンドプラグ

    サンホープ(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    硬質点滴チューブ用のエンドプラグ。
  • パッキンツール コルクスクリュー 単品 日本バルカー

    パッキンツール コルクスクリュー 単品

    日本バルカー(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    焼入れしたシャープなスクリューで、パッキンによく喰い入るように製作しています。
    用途グランドパッキンの取替え作業を容易にするための冶工具材質/仕上金属
  • スチール製 ケーブルラックパーツ ラックエンド カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラックパーツ ラックエンド

    カナフジ電工
    919税込1,011
    1組
    3日以内出荷
    本体の端末に使用します。(山型カバーをご使用の際は、山型ラックエンドをご使用下さい。)。※□LP-12B取付金具付
    備考1組
  • WLP 丸形防水ルーバー 日東工業

    WLP 丸形防水ルーバー

    日東工業
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    付属品取扱説明書セット内容2コ入材質PBT+PC樹脂製タイプフィルタ付(フィルタ:ポリエステル製)保護等級IP55設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80
  • ELコネクタ用プラグハウジング JST(日本圧着端子製造)

    ELコネクタ用プラグハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ナイロン6(UL94V-0)寸法A(mm)24.6定格電流(A)MAX10寸法B(mm)14.6適合電線(mm2)0.13~1.25適合電線範囲 AWG(#)26~16
  • インサートノズルLP型 ナベヤ

    インサートノズルLP型

    ナベヤ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ 銅管ノズルは必要な場所に自由に向きを変えられます。
    材質真鍮寸法B(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
  • エホート 六角軸レザーポンチ 12mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸レザーポンチ 12mm

    EFFORT(エホート)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。
    用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)12全長(mm)72外径(Φmm)サイズ/12、ポンチ部外径/13、全長/72
  • カレッジアニマル国語12行・リーダー入 日本ノート

    カレッジアニマル国語12行・リーダー入

    日本ノート
    169税込186
    1冊
    当日出荷
    サイズB5行数1212mmタテ罫・目盛付・中心リーダー入適合年齢(歳)小学3年生、小学4年生、小学5年生科目国語
  • HLコネクタ用ハウジング プラグ JST(日本圧着端子製造)

    HLコネクタ用ハウジング プラグ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    当日出荷
    接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
    用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V寸法A(mm)11.6耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)7寸法E(mm)2.5寸法B(mm)7.5適合電線AWG#22~#18、0.3~0.75mm2絶縁抵抗1000MΩ以上
  • クレパス太巻12色(ゴム紐付) サクラクレパス

    クレパス太巻12色(ゴム紐付)

    サクラクレパス
    499税込549
    1個
    欠品中
    色数12
  • エルパワーバンド(鉄) 正峰工業

    エルパワーバンド(鉄)

    正峰工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    巻方向
  • リフトパット Modes

    リフトパット

    Modes(10件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    タイヤ交換やオイル交換などのリフトアップ時に、シャーシ下部を保護するパッドです。高品質の高密度強化発泡ポリエチレンを使用しておりますので、軽量かつ耐久性に優れています。
    材質ポリエチレン(強化発泡タイプ)溝幅(mm)20溝深さ(mm)10
  • はがき・カード ヒサゴ

    はがき・カード

    ヒサゴ
    6,998税込7,698
    1袋(200枚)
    当日出荷
    紙質マットコート紙ラベルサイズ(mm)105×148.5坪量(g/m2)227面付4面ラベル厚(mm)0.24余白なし用紙サイズA4シートサイズA4適合プリンタカラーレーザプリンタ、カラーコピー機ラベル形状四角
  • マスターリングプライヤー ParkTool(パークツール)

    マスターリングプライヤー

    ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    「マスターリンク」タイプのチェーン着脱、交換に使用する専用プライヤー。 先端形状が新しくなり、マスターリンクを「取り外す機能」に加え、「取り付ける機能」を装備しています。 固く締まるマスターリンクを簡単に着脱でき、潤滑油・汚れが手につかず、素早くスマートに作業をおこなえます。
  • K熱電対センサ(コネクタ付) ケニス

    K熱電対センサ(コネクタ付)

    ケニス
    5,598税込6,158
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
  • はがき・カード ヒサゴ

    はがき・カード

    ヒサゴ
    4,998税込5,498
    1袋(100枚)
    当日出荷
    紙質マット紙ラベルサイズ(mm)A6サイズ 105×148.5坪量(g/m2)209面付4面ラベル厚(mm)0.23余白なし用紙サイズA4シートサイズA4適合プリンタカラーレーザプリンタ、カラーコピー機ラベル形状四角
  • RSLP R形ルーバー 日東工業

    RSLP R形ルーバー

    日東工業
    8,998税込9,898
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ取扱説明書セット内容2コ入タイプフィルタ付(ポリエステル製)保護等級IP3X材質(カバー)AES樹脂製材質(ボディ)PBT+PC樹脂製設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
  • YLPシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    YLPシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    499税込549
    1袋(10個)
    当日出荷
  • エルパワーバンド(SUS) 正峰工業

    エルパワーバンド(SUS)

    正峰工業
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304巻方向
  • レベリングフット付キャスター/プレートタイプ (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフット付キャスター/プレートタイプ (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キャスター、レベリングフット一体型
    用途移動&レベル調整材質本体:ナイロン[PA] 車輪:ナイロン[PA] 1.SS400相当 2.SPCC本体:ブラック 車輪:ブラック表面処理(1)三価クロメート (2)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2本爪油圧プーラセット スーパーツール

    2本爪油圧プーラセット

    スーパーツール
    239,800税込263,780
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    2本爪油圧式プーリー抜きです。サビ、焼付などのギヤ・プーリなどの引き抜きが油圧パワーにより容易です。
    用途油圧の力で引き抜き。材質特殊鋼
  • ポケットルーペ 窓(グリーン) KONTEC(コンテック)

    ポケットルーペ 窓(グリーン)

    KONTEC(コンテック)
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    高輝度LEDライトを装備した、携帯に便利な軽量コンパクトルーペです。 ライトつきにもかかわらず重さ約50gなので、ポケットに入れていても気になりません。
    寸法(mm)W47×D17×H118材質(本体)ABS樹脂質量(g)50種類ポケットルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂拡大率(倍)約3
  • 防犯グッズ ロックポケット YKC

    防犯グッズ ロックポケット

    YKC
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    様々な場面のキーの受け渡しに。キーの共有に大変便利なキー保管ボックスです。大容量で収納力があります。施錠だけでなく、キー、メモ、小物の保管・受け渡しができます。施錠・解錠は4桁のダイヤルを合わせるだけでOKで、キーは不要です。鍵の暗証番号は可変式で好きな4桁の番号に設定できます。不動産管理に・アウトドアに・学校、企業で・各種介護の現場等の使用に役立ちます。背面には保護シート付きで相手を傷つけにくい仕様になっています。
    寸法(mm)123×45×33×11×75×40ロックダイヤル式
  • ローラーピン イマオコーポレーション

    ローラーピン

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
  • 温度センサ A-Gas Japan

    温度センサ

    A-Gas Japan
    5,798税込6,378
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • リテラルプランジャーステンボール LP MIYOSHI(小西製作所)

    リテラルプランジャーステンボール LP

    MIYOSHI(小西製作所)
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
    材質(ボール)ステンレスSUS440C材質(ボディ)スチール・鋼S50C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレスSUS631J
  • 一般用パイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]

    一般用パイプ式オイルゲージ

    協和[機構部品]
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)90
  • オートロックパチン錠(ステンレス) シブタニ

    オートロックパチン錠(ステンレス)

    シブタニ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途建築設備、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨製品質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)50(5kgf)
  • プラグ RIKEN(理研機器)

    プラグ

    RIKEN(理研機器)
    579税込637
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    形状プラグ