カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(36)
  • メカニカル部品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 制御機器(6)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 鈑金・塗装(1)
絞り込み

「lp-3f」の検索結果

関連キーワード
82件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LP ルーバー 日東工業

    LP ルーバー

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    セット内容2コ入材質AES樹脂製保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
  • OLP フード付ルーバー 日東工業

    OLP フード付ルーバー

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容2コ入材質AES樹脂製保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70
  • スチール製 ケーブルラックパーツ 子桁水平自在接続金具 カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラックパーツ 子桁水平自在接続金具

    カナフジ電工
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1組
    11日以内出荷
    水平方向に自在に振れ、接続箇所をつり下げ支持できる金具です。
    備考1組
  • IZT40/41/42 - バー + 高電圧電源モジュール + コントローラ SMC

    IZT40/41/42 - バー + 高電圧電源モジュール + コントローラ

    SMC
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    9日以内出荷から27日以内出荷
  • AC軸流ファン R87F omron(オムロン)

    AC軸流ファン R87F

    omron(オムロン)(53件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
    周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
  • ルーバー交換用フィルタ 日東工業

    ルーバー交換用フィルタ

    日東工業
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T38V EPSON
    イエロー
    シアン
    ブラック
    マゼンタ

    環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T38V

    EPSON
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    レーザープリンタ用 純正品
    種別純正品(環境推進)対応機種LP-S7180/S7180Z/S8180/S8180PS、LP-M8180A/M8180F/M8180PS/M818AZ3/M818FZ3RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーEPSON/エプソン
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)

    CKD
    ¥16,663~税込¥18,329~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ポート数5
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~)

    CKD
    ¥21,063~税込¥23,169~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数5
  • ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ユニット用玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    優れた耐食性のベアリングユニット用の交換玉軸受
    材質ステンレス形状円筒穴形荷重種別軽荷重用適合本体シリーズ名UC
  • リサイクルトナー エプソン対応 LPC3T38シリーズ エクシア
    イエロー
    シアン
    ブラック
    マゼンタ

    リサイクルトナー エプソン対応 LPC3T38シリーズ

    エクシア
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷
    業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
    適合機種LP-S8180/S8180PS/S7180/S7180Z/M8180A/M8180F/M8180PS/M8180AZ3/M818FZ3適合規格E&QマークRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)

    CKD
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数5
  • 共用ソケット保持金具 丸形ソケット用 omron(オムロン)

    共用ソケット保持金具 丸形ソケット用

    omron(オムロン)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T39V EPSON
    イエロー
    シアン
    ブラック
    マゼンタ

    環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T39V

    EPSON
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1本
    当日出荷
    レーザープリンタ用 純正品
    種別純正品(環境推進)対応機種LP-S8180/S8180PS、LP-M8180A/M8180F/M8180PS/M818AZ3/M818FZ3適合メーカーEPSON/エプソン
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)

    CKD
    ¥15,375~税込¥16,913~
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    ポート数5
  • ステンレスフード 日東工業

    ステンレスフード

    日東工業
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし NTN(エヌティーエヌ)

    ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
    用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ひしフランジ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T39 EPSON
    イエロー
    シアン
    ブラック
    マゼンタ

    純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T39

    EPSON
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    レーザープリンタ用 純正品
    種別純正品対応機種LP-S8180/S8180PS、LP-M8180A/M8180F/M8180PS/M818AZ3/M818FZ3RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーEPSON/エプソン
  • リサイクルトナー エプソン対応LPC3T39 エクシア
    イエロー
    シアン
    ブラック
    マゼンタ

    リサイクルトナー エプソン対応LPC3T39

    エクシア
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷
    業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
    適合機種LP-S8180/8180PS/M8180A/M8180F/M8180PS/M8180AZ3/M818FZ3種別リサイクルトナー適合規格E&QマークRoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーEPSON
  • ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-S-UCPM2形カバーなし NTN(エヌティーエヌ)

    ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-S-UCPM2形カバーなし

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
    用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ピロー形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • リサイクルドラム エプソン対応 LPC3K17K/LPC3K17 エクシア
    3色パック
    ブラック

    リサイクルドラム エプソン対応 LPC3K17K/LPC3K17

    エクシア
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    当日出荷
    業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
    種別クイック式リサイクル適合規格E&Qマーク対応機種LP-S7100/LP-S7100R/LP-S7100RZ/LP-S7100Z/LP-S8100/LP-S8100PS/LP-M8040/LP-M8040A/LP-M8040F/LP-M8040PS/LP-S8160/LP-S8160PS/LP-M8170A/LP-M8170F/LP-M8170PS/LP-S7160/LP-S7160Z/LP-S6160/LP-S8180/LP-S8180PS/LP-S7180/LP-S7180Z/LP-M8180A/LP-M818AZ3/LP-M8180F/LP-M818FZ3/LP-M8180PS印字枚数24000枚保証期間18ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーEPSON
  • ステンレス製ひしフランジ形 NTN(エヌティーエヌ)

    ステンレス製ひしフランジ形

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    形状ひしフランジ形
  • ステンレス製ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ステンレス製ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    優れた耐食性:ステンレス製の玉軸受けとステンレス製の軸受箱を組合せたユニットで、一般の鋳鉄製に比べ優れた耐食性を有しています。 潤滑寿命が長い:玉軸受は熱固化型グリース(潤滑グリースと超高分子量ポリエチレンを主成分とする潤滑剤)を封入したポリルーブベアリングを使用しています。固形グリースですので、漏れにくく水が浸入しても乳化して流出する事がないので潤滑寿命が長くなります。 クリーンな環境維持:熱固化型グリースの為、潤滑剤の漏れがなく、周囲環境が汚染されません。 軸受トルクが低い:潤滑剤が一般グリースの様に撹拌されない為撹拌抵抗がほとんどなく、低トルクが得られます。 標準品と互換性があります:取付け寸法は従来品と同じで、国内他社製とも互換性があります。
    用途食品機械、包装機械、繊維機械、化学機械等、主にクリーンな環境が望まれる用途に適しています。NTNステンレスシリーズは、低発塵真空軸受(NTNウルトラクリーン軸受)として使用することには適していません。形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付)摘要円筒穴形、止ねじ式、ポリルーブベアリングユニット種別ピロー形ユニット
  • サヤ管式3連はしご コンパクト3 LNT型 ピカコーポレイション

    サヤ管式3連はしご コンパクト3 LNT型

    ピカコーポレイション
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    翌日出荷
    コンパクトに収納ができるサヤ管式3連はしごです。 中はしご・上はしごが、下はしごの支柱内に収まり安定感のあるサヤ管構造。 支柱厚さはわずか130mm!通常の3連はしごに比べ約70mm薄くなりました。(メーカー比) 軽自動車に全サイズ積載できます!※全長3395mmの場合 オプション(ポールグリップ LP-G1A、自在フック F-UJ)を取付けやすいように穴あけ加工済(オプションは別売です)
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定踏ざん間隔(mm)344最大使用荷重(kg)100
  • 【リサイクル】リサイクル エプソン対応 LPC3K17/K17K 感光体(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

    【リサイクル】リサイクル エプソン対応 LPC3K17/K17K 感光体(クイック式)

    ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
    適合LP-M8040/LP-M8040A/LP-M8040F/LP-M8040PS/LP-M8170A/LP-M8170F/LP-M8170PS/LP-S6160/LP-S7100/LP-S7100R/LP-S7100RZ/LP-S7100Z/LP-S7160/LP-S7160Z/LP-S8100/LP-S8100PS/LP-S8160/LP-S8160PS/LP-M8180A/LP-M8180F/LP-M8180PS/LP-M818AZ3/LP-M818FZ3/LP-S7180/LP-S7180Z/LP-S8180/LP-S8180PS種別クイック式印字枚数約24000枚各種認証適合なし適合メーカーEPSON/エプソンサービス分類リサイクル・リビルト
  • ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-S-UCQFM2形カバーなし NTN(エヌティーエヌ)

    ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-S-UCQFM2形カバーなし

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
    用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状角フランジ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • EPSON カラー リサイクルトナー エム・デー・エス

    EPSON カラー リサイクルトナー

    エム・デー・エス
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌々日出荷
    より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9154認証】
    色イエロー対応機種エプソン LP-S7180/S7180Z/S8180/S8180PS/LP-M8180A/M8180F/M8180PS/M818AZ3/M818FZ3印字枚数10000枚
  • EPSON カラー リサイクルトナー エム・デー・エス

    EPSON カラー リサイクルトナー

    エム・デー・エス
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌々日出荷
    より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9153認証】
    色マゼンタ対応機種エプソン LP-S7180/S7180Z/S8180/S8180PS/LP-M8180A/M8180F/M8180PS/M818AZ3/M818FZ3印字枚数10000枚
  • EPSON カラー リサイクルトナー エム・デー・エス

    EPSON カラー リサイクルトナー

    エム・デー・エス
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌々日出荷
    より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9151認証】
    色ブラック対応機種エプソン LP-S7180/S7180Z/S8180/S8180PS/LP-M8180A/M8180F/M8180PS/M818AZ3/M818FZ3印字枚数10000枚
  • EPSON カラー リサイクルトナー エム・デー・エス

    EPSON カラー リサイクルトナー

    エム・デー・エス
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌々日出荷
    より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9152認証】
    色シアン対応機種エプソン LP-S7180/S7180Z/S8180/S8180PS/LP-M8180A/M8180F/M8180PS/M818AZ3/M818FZ3印字枚数10000枚
  • ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニット F-UCQFM2形 NTN(エヌティーエヌ)

    ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニット F-UCQFM2形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
    材質軸受箱:ステンレス鋳鋼形状角フランジ形カバーなし材質(軸受)ステンレス鋼
  • EPSON カラー リサイクルトナー エム・デー・エス

    EPSON カラー リサイクルトナー

    エム・デー・エス
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷
    より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9157認証】
    色マゼンタ対応機種エプソン LP-M8180A/LP-M8180F/LP-M8180PS/LP-M818AZ3/LP-M818FZ3/LP-S8180/LP-S8180PS印字枚数12300枚
  • EPSON カラー リサイクルトナー エム・デー・エス

    EPSON カラー リサイクルトナー

    エム・デー・エス
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷
    より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9156認証】
    色シアン対応機種エプソン LP-M8180A/LP-M8180F/LP-M8180PS/LP-M818AZ3/LP-M818FZ3/LP-S8180/LP-S8180PS印字枚数12300枚
  • EPSON カラー リサイクルトナー エム・デー・エス

    EPSON カラー リサイクルトナー

    エム・デー・エス
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷
    より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9155認証】
    色ブラック対応機種エプソン LP-M8180A/LP-M8180F/LP-M8180PS/LP-M818AZ3/LP-M818FZ3/LP-S8180/LP-S8180PS印字枚数19500枚
  • EPSON カラー リサイクルトナー エム・デー・エス

    EPSON カラー リサイクルトナー

    エム・デー・エス
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷
    より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9158認証】
    色イエロー対応機種エプソン LP-M8180A/LP-M8180F/LP-M8180PS/LP-M818AZ3/LP-M818FZ3/LP-S8180/LP-S8180PS印字枚数12300枚
  • ステンレス製ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ステンレス製ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
    軸径(Φmm)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ひしフランジ形 NTN(エヌティーエヌ)

    ステンレス製ひしフランジ形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-FS-UCQFM2形 NTN(エヌティーエヌ)

    ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-FS-UCQFM2形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷
    製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
    用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状角フランジ形カバー両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-FSM-UCQFM2形 NTN(エヌティーエヌ)

    ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-FSM-UCQFM2形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷
    製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
    用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状角フランジ形カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応