カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • 制御機器(6)
  • 住設機器(2)
  • 家電(1)

「lp-3k-2」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 3極 LP2Kシリーズ, LP2K0910BD シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 3極 LP2Kシリーズ, LP2K0910BDシュナイダーエレクトリック
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
仕様Better World 製品:あり幅(mm)90極数3奥行(mm)57シリーズTeSys K接続方式ねじ補助接点1機能可逆構成通常端子:3NOコイル電圧(V)24 /dc特性Schneider Electric LP2K TeSys K 小型可逆式電磁接触器. Schneider ElectricのTeSys K電磁接触器は、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高い電磁接触器です。このシリ-ズは、制御システムの統合や誘導モ-タ用途向けに設計されています。TeSys K電磁接触器は、すばやく簡単にセットアップでき、また、国際規格に適合しています。特殊なア-マチュア構造の設計により、シリ-ズのすべてのデバイスは、同じ物理的サイズとパネルのフットプリントを持ち、利便性が向上しています。特長. スイッチング機能を追加する内蔵補助接点 ねじ接続:IP20 フィンガ-セ-フ端子(北米と国際端子マ-キング対応) ねじによるパネル取り付け又はDIN レ-ル取り付可能 簡単に取り付けられるアクセサリ 瞬時補助接点 幅広い用途に対応する柔軟な制御回路 定格高故障短絡電流により、任意のコンポ-ネントを柔軟に選択可能. TeSys電磁接触器の使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか . 電磁接触器の使用カテゴリは、制御する負荷の種類と動作サイクル条件に基づいて、電流の生成と遮断の値を定義します。AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒ-タ-、配電など。AC-3: モ-タの運動中に破損が発生するかご形三相誘導電動機に適用されます。使用例: すべてのかご形三相誘導電動機、エレベ-タ、エスカレ-タ、コンベア、バケットエレベ-タ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサ-、エアコンユニットなど。TeSys K電磁接触器は使用カテゴリ AC4 用途に適していますか . LC2K シリ-ズは、カテゴリ AC4 の最大電圧 440 V ac に対応しています。TeSys Kシリ-ズは、ダブルブレ-ク極タイプの電磁接触器ですか . はい、TeSys Kシリ-ズは平行移動により、極のダブルブレ-クを実現しています。コンタクト定格電流(A)9コンタクト定格電圧(V)690/ac最小動作温度(℃)-25
LP-K 換気扇付丸形ルーバー 日東工業LP-K 換気扇付丸形ルーバー日東工業
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製付属品取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
LP-K 換気扇付ルーバー 日東工業LP-K 換気扇付ルーバー日東工業
9,698税込10,668
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製付属品取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
ルーバー交換用フィルタ 日東工業ルーバー交換用フィルタ日東工業
6,398税込7,038
1セット(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
シュナイダーエレクトリック 可逆形電磁接触器 LP2Kシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 可逆形電磁接触器 LP2Kシリーズシュナイダーエレクトリック
38,980税込42,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフード 日東工業ステンレスフード日東工業
8,498税込9,348
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ビルトインコンロ コンパクトタイプ(2口) リンナイビルトインコンロ コンパクトタイプ(2口)リンナイ
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
幅45cmコンパクトタイプ
用途プロパン用仕様強火力バーナー:手前電源単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)幅(cm)45口数2口
ビルトインコンロ コンパクトタイプ(2口)グリルなし リンナイビルトインコンロ コンパクトタイプ(2口)グリルなしリンナイ
61,980税込68,178
1個
6日以内出荷
幅45cmコンパクトタイプ
用途プロパン用仕様強火力バーナー:手前質量(kg)7.5電源単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)幅(cm)45口数2口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)446×539×269関連資料(0.09MB)
ブルーレイレコーダー AQUOSブルーレイ シャープブルーレイレコーダー AQUOSブルーレイシャープ
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
AQUOSとセットでさらに美しく、使いやすく。4Kダブルチューナー搭載、3番組同時録画タイプ(1)4K・高画質・高音質4K HEVC 長時間録画&ダビング4K→2K長時間モード(AVC)変換4K放送対応 ダブルチューナー4K録画BD再生M-DISC対応Ultra HD ブルーレイ再生地デジやBDが4K高画質HDR調整輝度調整解像感調整映像ノイズ低減ハイレゾリマスター再生ナイトサラウンドMPEG-4 AAC音声・Bitstream形式出力2系統HDMI出力(4B-C40GT3のみ対応)シアターモード(2)AQUOSにぴったりAQUOS「AIオート高画質・高音質」連動AQUOS 純モードAQUOSファミリンク(3)安心・便利買換えお引っ越しダビングホームメニュー高速トレイオープンリモコン番号切換クイック起動自動電源オフ&節電待機モード(4)録画新 ドラ丸&アニ丸新番組/特番おしらせニュース録画/最新ニュースおまかせ録画快速番組表番組表:ジャンル別表示番組表:チャンネル別表示簡単サクッと検索らくらく予約らくらく一発録画予約延長予約5.1chサラウンド音声データ記録字幕データ・2ヵ国語音声記録複数番組同時録画フルハイビジョン12倍長時間録画USB外付けハードディスク(別売)対応(5)再生見どころサーチジャンル別録画リスト新 まと丸音声付き早見再生ゆっくり/はっきり再生追いかけ再生同時録画再生レジューム再生(6)スマホ連携/機器連携ホームネットワーク(サーバー機能)ホームネットワーク(プレーヤー機能)無線LAN転送(ホームネットワーク)リモート予約外からリモート視聴無線LANダビングかんたん取り込み無線LAN内蔵ケーブルテレビ録画(LAN録画)スカパー!プレミアムサービスLink(録画)カーナビ リモート視聴(7)ダビング・編集AQUOSのUSB外付けハードディスク(別売)からのダビングジャストダビングBD→HDDダビング編集オートチャプター/チャプター機能高速ダビング
付属品リモコン、リモコン用電池(単3形2本)、取扱説明書、保証書、アンテナケーブル(75Ω同軸/1.2m)、電源コード(1.6m)記録方式HDD/BD:MPEG2-TS DVD:MPEG2-PS待機時消費電力(W)約0.15/約9.0/約11.0USB2系統(前面:USB 2.0/後面:USB 3.0)LAN1系統(100BASE-TX/10BASE-T)(後面)
精密減速機RV GHシリーズ GH40-11 ナブテスコサービス精密減速機RV GHシリーズ GH40-11ナブテスコサービス
309,800税込340,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比11質量(kg)35.5出力(kW)2.94種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.000826定格トルク(N・m)393許容モーメント(N・m)1823バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH40-11 ナブテスコサービス精密減速機RV GHシリーズ GH40-11ナブテスコサービス
319,800税込351,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比11質量(kg)35.5出力(kW)2.94種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.000826定格トルク(N・m)393許容モーメント(N・m)1823バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-141 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-141ナブテスコサービス
379,800税込417,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。
減速比141出力(kW)7.03種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)3136許容モーメント(N・m)7056バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-101 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-101ナブテスコサービス
379,800税込417,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。
減速比101出力(kW)7.03種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)3136許容モーメント(N・m)7056バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-121 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-121ナブテスコサービス
379,800税込417,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。
減速比121出力(kW)7.03種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)3136許容モーメント(N・m)7056バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-66 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-66ナブテスコサービス
379,800税込417,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。
減速比66出力(kW)7.03種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)3136許容モーメント(N・m)7056バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-81 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-81ナブテスコサービス
379,800税込417,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。
減速比81出力(kW)7.03種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)3136許容モーメント(N・m)7056バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-160E-66 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDS-160E-66ナブテスコサービス
319,800税込351,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比66出力(kW)3.52種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1568許容モーメント(N・m)3920バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)392モーメント剛性(Nm/arc.min.)2940許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-160E-66 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDR-160E-66ナブテスコサービス
569,800税込626,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
出力(kW)3.517減速比66種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1568許容モーメント(N・m)3920バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)392モーメント剛性(Nm/arc.min.)2940許容出力回転数(min-1[r.p.m])30許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320C-115 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320C-115ナブテスコサービス
689,800税込758,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
グリス封入済み バックラッシュ1分以内 ロストモーション1分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属
出力(kW)7.034減速比115種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)3136許容モーメント(N・m)20580バックラッシ(arc.min.)1ロストモーション(arc.min.)1ねじり剛性(Nm/arc.min.)1960モーメント剛性(Nm/arc.min.)12740許容出力回転数(min-1[r.p.m])17許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320E-66 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320E-66ナブテスコサービス
639,800税込703,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
出力(kW)4.037減速比66種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1800許容モーメント(N・m)7056バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900許容出力回転数(min-1[r.p.m])30許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320E-81 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320E-81ナブテスコサービス
639,800税込703,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
出力(kW)4.954減速比81種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)2209許容モーメント(N・m)7056バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900許容出力回転数(min-1[r.p.m])25許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320C-115 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320C-115ナブテスコサービス
999,800税込1,099,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
出力(kW)7.034減速比115種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)3136許容モーメント(N・m)20580バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)1960モーメント剛性(Nm/arc.min.)12740許容出力回転数(min-1[r.p.m])17許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320E-141 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320E-141ナブテスコサービス
639,800税込703,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000許容モーメント(N・m)7056バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000