カテゴリ

  • 制御機器(52)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • メカニカル部品(15)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 溶接用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 事務用品(8)
  • 物流用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 機構部品(6)
  • 家電(6)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 農業機械(5)
  • 厨房用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 電気材料(3)
  • 防災用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lp-50」の検索結果

241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接触形直線変位センサ LP-50F シリーズ 緑測器

    接触形直線変位センサ LP-50F シリーズ

    緑測器
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    質量(g)約75種類その他の変位センサ
  • 直線変位センサー LP-50Fシリーズ 緑測器

    直線変位センサー LP-50Fシリーズ

    緑測器
    38,980税込42,878
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)有効:50質量(g)約75使用温度範囲(℃)-40~+100定格電力(W)1.5(70℃)単独直線性(%)±0.5FS
  • CD Series(CDQ2LP50) SMC

    CD Series(CDQ2LP50)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LP50-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LP50-~)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エル・ポンプセット センタック

    エル・ポンプセット

    センタック
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    お風呂のお湯で節水・洗濯できるホース&ポンプセット。ポンプ・電源器・ホースがセットになっているので買ってきてすぐ使えます。毎日に近い形で行う洗濯作業をちょっとでもエコにできる商品です。
    用途お風呂の汲み上げにご使用下さい。仕様感電防止対策回路採用:電源器の高電圧側を絶縁処理し、万一電源器を水中に落とした時電流の漏れを抑えています。ホワイト区分新品質量(g)約800長さ(m)ホース:3、ポンプホース:3、電源コード:1m消費電力(W)15吐出量(L/min)揚程0mの場合:約12、揚程1mの場合:約10 ※揚程1mのとき洗濯機(40リットル)に約4.5分で汲み上げます。主材質本体:ポリプロピレン、ホース:EVA
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • ミラクルワイパプランジャ 武蔵エンジニアリング

    ミラクルワイパプランジャ

    武蔵エンジニアリング
    5,998税込6,598
    1パック(50個)
    当日出荷
    液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
    材質ポリエチレン
  • サウンドルース(騒音防止用パッキン) 片岡産業

    サウンドルース(騒音防止用パッキン)

    片岡産業(43件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2本)
    当日出荷から10日以内出荷
    弾力性に富み、車輌等の通過時に発生する騒音を吸収します。合成ゴムに比較して非常に低価格で耐摩耗性に優れています。冬季、夏季の気候による変形、変質がありません。ガタツキをなくし、U字溝の破損を防ぎます。強力粘着シール付きでグレーチング本体からはずれる事がなくなりました。
    用途商店、工場、団地、病院、駐車場等の騒音防止に。長さ(mm)990
  • 排水特殊継手 マルチエルボ 前澤化成工業

    排水特殊継手 マルチエルボ

    前澤化成工業(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストレー(0°)トから45°までフレキシブルに対応します。回転させることで、その名の通りマルチな角度調整ができるエルボです。
    用途屋外排水用形状エルボ
  • L型止めピン グリーンフィールド

    L型止めピン

    グリーンフィールド
    7,098税込7,808
    1セット(50個)
    当日出荷
    L字型の金属製止めピンです。
    用途防草シートを地面に固定する際に使用します。太さ(mm)10
  • フロートワイパープランジャ 黄 FLPシリーズ 武蔵エンジニアリング

    フロートワイパープランジャ 黄 FLPシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    5,998税込6,598
    1パック(50個)
    当日出荷
    液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。(ゆるめ、20~70ml用)
    材質ポリエチレン製適合容量(mL)20~70用アズワン品番61-3589-66
  • エルパワーバンド(鉄) 正峰工業

    エルパワーバンド(鉄)

    正峰工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    巻方向
  • エルパワーバンド(SUS) 正峰工業

    エルパワーバンド(SUS)

    正峰工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304巻方向
  • グルメ LP 蓋 エフピコチューパ

    グルメ LP 蓋

    エフピコチューパ
    1,998税込2,198
    1袋(100枚)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
    材質OPS
  • ネームランドコンパクトモデル KL-P50シリーズ カシオ計算機

    ネームランドコンパクトモデル KL-P50シリーズ

    カシオ計算機
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    手軽にさっと使えるコンパクトラベルライター
  • 小型定量ピペット イジェクタ付き LILPシリーズ MICROLIT

    小型定量ピペット イジェクタ付き LILPシリーズ

    MICROLIT(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。1台ずつにLot番号が印字されています。
    付属品テストチップ×1個全長(mm)130質量(g)12規格DIN EN ISO 8655-2チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃・15分)
  • コピーラベルエルパック ニチバン

    コピーラベルエルパック

    ニチバン
    4,198税込4,618
    1パック(100シート)
    当日出荷
    モノクロコピー機用のラベルです。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
    質量(g)770基材上質紙粘着剤アクリル系紙質ノンポリラミ紙ラベル厚(mm)0.06余白なし剥離紙ノンポリラミ紙入数14シートシートサイズA4適合プリンタモノクロコピー機ラベル形状四角
  • カレッジ計算ドリル用ノート5mm方眼 日本ノート

    カレッジ計算ドリル用ノート5mm方眼

    日本ノート
    169税込186
    1冊
    翌々日出荷
    サイズB55mm方眼罫 中心リーダー入適合年齢(歳)小学4年生、小学5年生、小学6年生科目計算ドリル用
  • ソーチェーン ナカトミ

    ソーチェーン

    ナカトミ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電気チェーンソー用の替えチェーン。チェーンブレード。
    用途ナカトミ電気チェーンソー用の替えとして。NAKATOMI/ドリームパワー/DREAM/POWER/チェンソー/刃/ソーチェーン/エンジン式チェーンソー/ブレードピッチ3/8” LPゲージ0.050”
  • 面ファスナー/簡単取付け 取外し/調整 & 再利用可能/業務用強度/自由にカット/配線整理 結束 マジックバンド/ケーブルまとめ ボアテープ/Hook and Loop StarTech.com

    面ファスナー/簡単取付け 取外し/調整 & 再利用可能/業務用強度/自由にカット/配線整理 結束 マジックバンド/ケーブルまとめ ボアテープ/Hook and Loop

    StarTech.com
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    様々な用途に:一般的なナイロンタイに比べゴミの発生が少ない面ファスナー。必要な長さに切ってケーブルを結束。ケーブル負荷を軽減:必要な場所にケーブルを引き回し、コネクタへの負荷を軽減して破損を防ぐ業務用強度の結束テープ。手軽に使えるソリューション:ケーブルの結束と固定が手軽にできる調整可能ファブリック製ファスナー。装置の保護:装置周りの通気性を高め、ケーブル負荷を軽減。適切なケーブル管理に役立つフック&ループ式テープ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    材質ナイロン厚さ(mm)2.4テープ幅(mm)19
  • ベルトパーテーション BELPA Reelex

    ベルトパーテーション BELPA

    Reelex
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    業界最長の6mロングストローク。急なベルトの巻き取りを停止するセーフティーロック機構付きです。
    用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに質量(kg)8高さ(mm)840ベルト長さ(m)6ベース径(Φmm)350色(本体)シルバー支柱径(Φmm)63
  • 三相200V型コードリール 標準型【接地付】 ハタヤリミテッド

    三相200V型コードリール 標準型【接地付】

    ハタヤリミテッド
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
    仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ種別200V型タイプ(屋内型)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)393.5×253×284使用場所屋内特性防塵、アース付
  • インチラップ業務用6本入り 大化工業

    インチラップ業務用6本入り

    大化工業(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(6巻)
    欠品中
    手持ちハンドルがついているので、使い勝手も安全性も良好です。
  • BLP-C・BLP-R ボールロックピン用ケーブル、ボールロックピン用キーリング イマオコーポレーション

    BLP-C・BLP-R ボールロックピン用ケーブル、ボールロックピン用キーリング

    イマオコーポレーション
    679税込747
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    18,980税込20,878
    1箱(100本)
    当日出荷から3日以内出荷
    見やすい目盛で迅速な吸引吐出を容易に。Dnase/Rnaseおよびパイロジェンフリー。
  • ポリエチレン管用継手 SKXエルボ 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXエルボ

    川西水道機器
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • 長首パイプ アネスト岩田

    長首パイプ

    アネスト岩田
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 直線変位センサ LP-FJシリーズ 緑測器

    直線変位センサ LP-FJシリーズ

    緑測器(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    種類その他の変位センサ耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V印加電圧(V)DC36以下/50℃温度抵抗±400ppm/K抵抗値許容差(%)±20出力スムーズネス0.1%以下
  • MFIライトニングケーブル エアージェイ

    MFIライトニングケーブル

    エアージェイ
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アイフォン、アイパッド用ライトニングケーブルです。
    用途同期、充電に。
  • CD Series(CDA2LP50) SMC

    CD Series(CDA2LP50)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • クレビス用ピン リケン

    クレビス用ピン

    リケン
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    クレビス専用のピンです。
  • 防水形リフトカバープレート アメリカン電機

    防水形リフトカバープレート

    アメリカン電機
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    30A・50A・60A定格の平刃形埋込コンセント(ボス系Φ58)への取付が可能な、L型プラグ専用のカバー開閉式プレートです。プラグを挿した状態でもカバーの開閉が可能で、カバー全閉時にJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3適合の防水コンセントとなります。コンセントは下ではなく正面を向いているので、プラグの抜き差しが容易にできます。コンセント用取付穴を使用した取付(4点止、取付ねじ4本付属)で、IPX3の防水性能を持つカバー付プレートとして機能し、さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠(鍵)を使って、カバーと本体を鍵で固定することもできます。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です。(保護等級IP44適合品)
    付属品プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付茶色(クリア成形)質量(g)305.5対応平刃形30A・50A・60A埋込コンセント専用、2ヶ用ボックス用防塵防水性能IPX3適合品難燃性UL94 V-0
  • 一般用パイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]

    一般用パイプ式オイルゲージ

    協和[機構部品]
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)90
  • 小吹火口 プロパン用 阪口製作所

    小吹火口 プロパン用

    阪口製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型溶接器用の火口です。プロパン用です。
    ねじ寸法M8×1.0使用ガスプロパン用
  • 防じん・防水形シーロックプレート アメリカン電機

    防じん・防水形シーロックプレート

    アメリカン電機
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    平刃形埋込コンセント30A/50A/60Aへの取付が可能な、カバー開閉式のプレートです。取付方法によって、カバー全閉時に耐じん・噴流形仕様になります。 JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65適合品です。使用時には、カバー全開位置(180°)で静止させることが可能です。 プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
    付属品プレートねじ穴径(Φmm)58.5規格RoHS対応難燃性UL94_V-0防水保護等級IP65適合品
  • 白金デジタル温度計 白金センサー アズワン

    白金デジタル温度計 白金センサー

    アズワン
    20,900税込22,990
    1本
    翌々日出荷
    仕様3線式センサータイプ白金測温抵抗体(Pt100Ω)クラスB級サイズ(Φmm)3.2×150+100(グリップ部)
  • 鉄工用月光ロングストレートドリル ビックツール

    鉄工用月光ロングストレートドリル

    ビックツール
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    深く鉄をつらぬく驚愕の切味。月光ロングストレートドリルが登場。深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。タイプロングストレート先端角(°)118ねじれ角(°)30
  • クレビス用ピン RIKEN(理研機器)

    クレビス用ピン

    RIKEN(理研機器)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • グルメ LP 本体 エフピコチューパ

    グルメ LP 本体

    エフピコチューパ
    2,998税込3,298
    1袋(100枚)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
  • 長距離形近接センサ TL-LP/LY omron(オムロン)

    長距離形近接センサ TL-LP/LY

    omron(オムロン)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    検出距離50mmの長距離形
    質量(g)約1.4タイプ円柱型保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)鉄100×100×1材質(ケース)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70( ただし、氷結、結露しないこと)設定距離(mm)0~40検出物体磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2%以下温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±10%以下材質(検出面)ポリエステル動作モードNO表示灯動作表示灯(赤色)応差検出距離の10%以下衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)15以下検出ヘッドサイズΦ85