レーザーポインターサンワサプライ当日出荷
赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。
緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。
照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、しかもクリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
レーザー光色グリーン付属品単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書材質真鍮直径(Φmm)【レーザー】約5.0/距離3mタイプペンタイプ電源単四アルカリ乾電池×2本連続使用時間(時間)3到達距離(m)最大200使用環境温度(℃)15~35ボタン数1ボタン(レーザー照射ボタン)レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)532使用場所屋内レーザー半導体レーザーレーザー出力(mW)(最大)1レーザー到達距離(m)(最大)約200照射時間(時間)約3