カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)

「lp-s3590」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【リサイクル】LPB3T33(クイック式) ゼネラル【リサイクル】LPB3T33(クイック式)ゼネラル
8,898税込9,788
1本
3日以内出荷
低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14001認証取得)安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。
適合機種エプソン LP-S4290/4290PS/LP-S3590/3590PS/3590Zブラック印刷枚数5900枚
【リサイクル】LPB3T34(クイック式) ゼネラル【リサイクル】LPB3T34(クイック式)ゼネラル
8,898税込9,788
1本
3日以内出荷
低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14001認証取得)安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。
適合機種エプソン LP-S4290/4290PS/LP-S3590/3590PS/3590Zブラック印刷枚数15200枚
リサイクルトナー エプソン対応 LPB3T33/LPB3T34(E&Q無) エクシアリサイクルトナー エプソン対応 LPB3T33/LPB3T34(E&Q無)エクシア
9,498税込10,448
1本
当日出荷から6日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
適合機種LP-S4290/4290PS/3590/3590PS/3590Z規格E&Qマーク:非対応RoHS指令(10物質対応)対応
【リサイクル】リサイクル エプソン対応LPB3T34(クイック式) エコリカ【リサイクル】リサイクル エプソン対応LPB3T34(クイック式)エコリカ
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
人気のモノクロレーザープリンターに対応した売れ筋製品
適合メーカーEPSON対応機種LP-S3590PS / 3590Z / 3590 / 4290PS / 4290種別クイック式リサイクル印刷枚数約15200枚純正品番LPB3T34サービス分類リサイクル・リビルト
A3モノクロページプリンター/増設1段用紙カセット付き/NW/40PPM/本体耐久100万ページ EPSONA3モノクロページプリンター/増設1段用紙カセット付き/NW/40PPM/本体耐久100万ページEPSON
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約24.5外形寸法(mm)使用時490×782×458電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大1030以下、動作時平均533適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB、拡張スロット(オプション)解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約40枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット×2オプション増設用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚×2、オプション増設用紙カセット:550枚耐久性150万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.57kWhエコマーク認定番号20 155 030
A3モノクロページプリンター/NW/40PPM/本体耐久100万ページ EPSONA3モノクロページプリンター/NW/40PPM/本体耐久100万ページEPSON
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド、モニタリングサービス契約書(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約21外形寸法(mm)使用時490×782×338電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大1030以下、動作時平均533適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB、拡張スロット(オプション)解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約40枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット、オプション増設用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚、オプション増設用紙カセット:550枚耐久性150万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.57kWhエコマーク認定番号20 155 030
環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T33V/LPB3T34V EPSON環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T33V/LPB3T34VEPSON
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
レーザープリンタ用 純正品
適合メーカーEPSON/エプソン適合LP-S4290/S3590種別純正品(環境推進)RoHS指令(10物質対応)対応
純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T33/LPB3T34 EPSON純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T33/LPB3T34EPSON
35,980税込39,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
レーザープリンタ用 純正品
適合LP-S4290/S3590種別純正品RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーEPSON/エプソン
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら