材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~70
アズワン品番64-7856-91
使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3
ねじ径Rc1/2”
1個
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~70
アズワン品番64-7856-94
使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3
ねじ径Rc1・1/4”
1個
¥7,320
税込¥8,052
翌日出荷
用途小型配管用グローブ弁
材質(本体)C3771B
流体ガス
使用温度範囲(℃)-10~70
最高使用圧力(MPa)2.4
接続Rc1/4
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
LPG集合管に取り付けられる逆止弁付根元バルブ
用途LPG供給設備(集合管等)
サイズ8A
材質(本体)C3771B
流体LPG
適合規格液石法 適合性検査合格品
ガスの種類LPガス
接続Rc1/4
設計圧力(MPa)1.56
漏洩量5L/h(空気)以下(差圧0.03MPa以上)
バルブ種類ボールバルブ
圧力(MPa)閉止差:0.02以上
設計温度(℃)-25~70
1個
¥2,088
税込¥2,297
3日以内出荷
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続Rc1/2×Rc1/2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)0.98(常温40℃ガス)
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体ガス
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)PTFE
ボア径スタンダードボア
本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施しており、巣漏れ等もなく耐久性に優れております。
PTFEOリングによるシール構造とセルフワイピング効果により、常に円滑な状態が保たれシール性抜群でグリースは不要です。
使用ガスLPガス
材質(本体)C3771(クロムメッキ)
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604/クロムメッキ
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)ZDC2/電着塗装・黒色
材質(ボディ)C3771/クロムメッキ
使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3
材質(エンドキャップ)C3771/クロムメッキ
用途LPG低圧配管用レバー式ボール弁
材質(本体)C3771B
流体LPG
適合規格液石法 適合性検査合格品
ガスの種類LPガス
圧力(kPa)気密試験:22.5
本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施した一体構造です。
安全二重構造をステム部及びシート部に採用しました。
ハンドルはロック機構を施しております。
使用ガスLPガス
材質(本体)C3771(クロムメッキ)
呼び径(B)1/2
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604/クロムメッキ
呼び径(A)15
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)PBT
材質(ボディ)C3771/クロムメッキ
使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3
材質(エンドキャップ)C3604
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途LPG低圧配管用ボール弁(ロック付)
サイズ15A
材質(本体)C3771B
流体LPG
適合規格液石法 適合性検査合格品
ガスの種類LPガス
接続Rc1/2
圧力(kPa)気密試験:22.5
1個
¥2,988
税込¥3,287
3日以内出荷
本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施しており、巣漏れ等もなく耐久性に優れております。
PTFEOリングによるシール構造とセルフワイピング効果により、常に円滑な状態が保たれシール性抜群でグリースは不要です。
RBS-306Lは六角レンチ(六角二面幅3mm)でロック、いたずら防止の出来るロック機構付。
使用ガスLPガス
材質(本体)C3771(クロムメッキ)
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)ZDC2/電着塗装・黒色
材質(ボディ)C3771/クロムメッキ
使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3
材質(エンドキャップ)C3771/クロムメッキ
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~70
アズワン品番64-7856-92
使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3
ねじ径Rc3/4”
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
全長(mm)65
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~70
アズワン品番64-7856-99
使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3
ねじ径Rc1/2”
1個
¥4,970
税込¥5,467
翌日出荷
適合規格適合性検査合格品
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
活栓中間ボールガス栓
材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき
最高許容圧力(MPa)0.08
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ボールシート)NBR
材質(ボディ)C3771BE+Ni-Crめっき
接続形状ねじ込み:JIS B0203
本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施した一体構造です。
安全二重構造をステム部及びシート部に採用しました。
ハンドルはロック機構を施しております。
使用ガスLPガス
材質(本体)C3771(クロムメッキ)
呼び径(B)1/2
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604/クロムメッキ
呼び径(A)15
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)PBT
材質(ボディ)C3771/クロムメッキ
使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3
材質(エンドキャップ)C3604
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~70
アズワン品番64-7856-93
使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3
ねじ径Rc1"
1個
¥4,830
税込¥5,313
翌日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~70
アズワン品番64-7856-97
使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3
ねじ径Rc1/2”
1個
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~70
アズワン品番64-7856-98
使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3
ねじ径Rc3/4”
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~70
アズワン品番64-7856-95
使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3
ねじ径Rc1・1/2”
1個
¥9,320
税込¥10,252
翌日出荷
耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)PTFE
接続方式ねじ込み形(Rc)
材質(ステム)黄銅
材質(ハンドル)アルミニウム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブ種類ゲートバルブ
閉および開の状態を維持できるロック機構を有し、中間開閉の状態でツマミを放すとガス栓により内蔵されたリターンバネにより、自動的に閉の位置に復帰して不完全開閉状態での使用を防止します。
使用ガスLPガス
空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)ホース口 自在
適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
用途LPG低圧配管用ボール弁
材質(本体)C3771B
流体LPG
適合規格液石法 適合性検査合格品
ガスの種類LPガス
圧力(kPa)気密試験:22.5
使用ガスLPガス
空気出入口(入口)Rc1/2 自在、(出口)ホース口
適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格
浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続Rc1/2×Rc1/2
レバーを握れば炎の噴射、放せば種火に切替わり効率的 !
「軽さ」と「重量バランス」扱いやすさはバツグン !
途中休止は種火で待機できるので無駄なガス消費を抑え作業性アップ !
床置き出来るスタンド付き!
用途トーチ工法
路面・躯体・下地などの加温、乾燥
仕様【燃焼量】火口大:96000Kcal/h、火口小:64000Kcal/h
セット内容火口:大、小各1個・火力調節レバー付ハンドル継手(スタンド付)・両金具付ゴムホース(10m)・ガスレギュレーター
長さ(mm)【火口】大:170/小:150
寸法(mm)【火炎径×長さ】火口大:110×900/小:80×800
全長(mm)火口大付:590、火口小付:565
質量(g)火口大付:830、火口小付:780
最高使用圧力(MPa)ホース:2(20bar)
ホース内径(Φmm)8
適合ガスLPガス(プロパンガス)
火炎温度(℃)火口大:1024/火口小:1027
火口径(mm)【外径/内径】大:70/65、小:50/47
火炎形状棒状炎
ガス圧力(MPa)【適正使用】火口大:0.25~0.4、火口小:0.2~0.35
バルブメインバルブ・種火調節バルブ
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
関連キーワード