用途溶断用
内径(Φmm)9.5
使用圧力(MPa)2.0
仕様ホース径Φ9.5mm
色オレンジ
外径(Φmm)16.3
概略質量(g/m)185
取扱説明書(2.1MB)
使用ガスLPガス
空気出入口(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
使用ガスLPガス
ねじ寸法R1/2×Rc1/2
LIA(一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会)自主検査合格品
内径(Φmm)10
長さ(mm)600
質量(kg)約0.25
接続R1/2
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
閉および開の状態を維持できるロック機構を有し、中間開閉の状態でツマミを放すとガス栓により内蔵されたリターンバネにより、自動的に閉の位置に復帰して不完全開閉状態での使用を防止します。
使用ガスLPガス
空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)ホース口 自在
適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
こんなお得な商品も!

LPガスホース 溶断・溶接用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
長さ(m)10
LIA(一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会)自主検査合格品
内径(Φmm)10
長さ(mm)900
質量(kg)約0.3
接続R1/2
1本
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
用途炊飯器、テーブルコンロ等移設設置型ガス機器に使用。
種類LPガス
径(Φmm)9.5
長さ(m)50
1巻(50m)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
色橙
最高使用圧力(MPa)2.0
使用温度範囲(℃)-25~ +70
こんなお得な商品も!

LPガスホース 溶断・溶接用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
溶接装置及び切断装置に用いるLPG、MPS、天然ガス、メタン用ゴムホースです。
色オレンジ
表示LMN
外径(Φmm)16.5
補強層2S
概略質量(g/m)190
内径(Φmm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ガスコード
着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)
機器側で外れてもガス漏れしない。
ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更可能。
LPガス燃焼器用ホース
繰り返しの曲げに強く丈夫です。
塩害等による錆に強い。
二次災害等における引抜け力に強い。
屋外での使用も可能。(ただし、フレキガス栓接続タイプのみ)
使用ガスLPガス
呼称9.5
JIS規格JIS K6348
適合機器テーブルコンロ、ガス炊飯器、小型ストーブ 等
関連資料(0.53MB) (0.57MB)
使用ガスLPガス
空気出入口(入口)Rc1/2 自在、(出口)ホース口
適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
使用ガスLPガス
規格Φ9.5用
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用
材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色橙
使用温度(℃)-25~70
外径公差(mm)±0.8
ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
内径公差(mm)±0.6
指先でつまむだけで簡単に固定できます。
一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会の自主検査に合格しているため安全性が高いです。
用途LPガス用ゴム管(内径9.5ミリ)のホースバンドです。
材質鋼材、ナイロン
ホース内径(Φmm)9.5
使用ガスLPガス
ホース外径(Φmm)15
寸法(Φmm)9.5(グリップなし)
使用ガスLPガス
1袋(100個)
¥4,798
税込¥5,278
9日以内出荷
寸法(Φmm)9.5(グリップ付き)
使用ガスLPガス
1袋(100個)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管
使用ガスLPガス
両端ソケット付き(機器側はスリムタイプ)の都市ガス・LPガス兼用コード。プラグ型のガス栓とスリムプラグ型の機器栓の接続用
使用ガスLPガス
仕様二口
適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続ホースエンド側:Rc1/2×Φ9.5ホースエンド、コンセント側:Rc1/2×Φ9.5コンセント
適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
流量(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)ホースエンド側:216、コンセント側:235
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続ホースエンド側:Rc1/2×Φ9.5ホースエンド、コンセント側:Rc1/2×Φ9.5コンセント
適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
流量(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)ホースエンド側:216、コンセント側:235
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
フレキガス栓とヒューズガス栓を一体にしました。
ヒューズガス栓はON-OFF機構付きで中間開栓状態ではガスが流れません。
入口側六角部が自在型なので狭い場所にも容易に施工ができます。
ヒューズガス栓のホースエンドは360°回転しますのでゴム管に無理を与えることなく接続が可能です。
割座金(ホワイト)が同梱されています。
ホースエンドには高気密のガス栓キャップBが付いています。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続(入口Rc1/2)フレキ側:Rc1/2、ヒューズ側:Φ9.5ホースエンド
適合機器フレキ側:45.4kW以下、ヒューズ側:15kW以下
使用長さ(m)(ゴム管)フレキ側:-、ヒューズ側:5
流量(作動)フレキ側:-、ヒューズ側:1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)フレキ側:-、ヒューズ側:250
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド
適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
アズワン品番64-5126-37
流量(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)196
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド
適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
流量(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)216
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド
適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
流量(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)216
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
使用ガスLPガス
材質黄銅製
接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド
適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
アズワン品番64-5126-40
流量(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)210
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
使用ガスLPガス
材質黄銅製
接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド
適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
アズワン品番64-5126-41
流量(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)230
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド
適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
流量(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)196
1個
¥7,698
税込¥8,468
9日以内出荷
使用ガスLPガス
材質黄銅製
接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド
適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
流量(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)230
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド
適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
流量(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)216
1個
¥4,398
税込¥4,838
11日以内出荷
使用ガスLPガス
材質黄銅製
接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド
適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
アズワン品番64-5126-42
流量(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)230
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)機器側で外れてもガスが漏れません。ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更できます。鋼線入りホースで丈夫な上、柔軟性にも優れています。デザイン性に配慮した小口径ホースでも、必要な流量を確保しています。万が一、メインシールに髪の毛や米粒などの異物が付着してもガス漏れを防止します。
着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)機器側で外れてもガスが漏れません。ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更できます。鋼線入りホースで丈夫な上、柔軟性にも優れています。デザイン性に配慮した小口径ホースでも、必要な流量を確保しています。万が一、メインシールに髪の毛や米粒などの異物が付着してもガス漏れを防止します。
使用ガスLPガス
材質黄銅製
接続ホースエンド側:Rc1/2×Φ9.5ホースエンド、コンセント側:Rc1/2×Φ9.5コンセント
適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
流量(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)ホースエンド側:230、コンセント側:250
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド
適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
流量(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)216
1個
¥7,698
税込¥8,468
13日以内出荷
都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス都市ガス
仕様都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
ガス用ホースの接続箇所を止めるバンド。
ガスホース用のバンドとして安全性が高く評価されています。
関連キーワード
1
2
3
次へ