カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lp-s2290」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【リサイクル】LPB3T31(クイック式) ゼネラル【リサイクル】LPB3T31(クイック式)ゼネラル
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷
低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14001認証取得)安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。
適合機種エプソン LP-S3290/3290PS/3290Z/LP-S2290ブラック印刷枚数6100枚
A3モノクロページプリンター/Wi-Fi/30PPM/本体耐久40万ページ EPSONA3モノクロページプリンター/Wi-Fi/30PPM/本体耐久40万ページEPSON
58,980税込64,878
1台
翌日出荷
LP-S3290シリーズは35枚/分、LP-S2290シリーズは30枚/分という圧倒的なプリントスピードを実現。 さらに、プリンタードライバーやコントローラーなどにエプソン独自の高速テクノロジーを搭載し、印刷指令から出力完了までをトータルに高速化。 プリント待ちによるストレスを解消し、快適なプリンティング環境を提供します。
仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約21外形寸法(mm)490×782×338電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大990以下、動作時平均456インターフェースSuperSpeed USB、IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)、IEEE 802.11a/n/ac(5GHz)解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約30枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚耐久性40万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.67kWh
A3モノクロページプリンター/増設1段用紙カセット付きNW/35PPM/本体耐久60万ページ EPSONA3モノクロページプリンター/増設1段用紙カセット付きNW/35PPM/本体耐久60万ページEPSON
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
LP-S3290シリーズは35枚/分、LP-S2290シリーズは30枚/分という圧倒的なプリントスピードを実現。 さらに、プリンタードライバーやコントローラーなどにエプソン独自の高速テクノロジーを搭載し、印刷指令から出力完了までをトータルに高速化。 プリント待ちによるストレスを解消し、快適なプリンティング環境を提供します。
仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約24.5外形寸法(mm)使用時490×782×458電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大1000以下、動作時平均495適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約35枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット×2オプション増設用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚×2、オプション増設用紙カセット:550枚耐久性60万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.49kWhエコマーク認定番号20 155 030
A3モノクロページプリンター/NW/35PPM/本体耐久60万ページ EPSONA3モノクロページプリンター/NW/35PPM/本体耐久60万ページEPSON
96,980税込106,678
1台
8日以内出荷
LP-S3290シリーズは35枚/分、LP-S2290シリーズは30枚/分という圧倒的なプリントスピードを実現。 さらに、プリンタードライバーやコントローラーなどにエプソン独自の高速テクノロジーを搭載し、印刷指令から出力完了までをトータルに高速化。 プリント待ちによるストレスを解消し、快適なプリンティング環境を提供します。
仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約21外形寸法(mm)使用時490×782×338電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大1000以下、動作時平均495適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約35枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット、オプション増設用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚、オプション増設用紙カセット:550枚耐久性60万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.49kWhエコマーク認定番号20 155 030