カテゴリ

  • 制御機器(308)
  • パソコン/周辺機器(173)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(145)
  • 住設機器(139)
  • バイク純正部品(95)
  • メカニカル部品(64)
  • オフィス家具(61)
  • 家電(45)
  • 電気材料(37)
  • 溶接用品(32)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 厨房用品(30)
  • 空調・電設資材(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • 測定用品(28)
  • 建築金物(26)
  • 自動車純正部品(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(22)
  • 作業工具(21)
  • 事務用品(20)
  • 機構部品(19)
  • 防災用品(19)
  • 切削工具(19)
  • バイク部品(17)
  • 物流用品(17)
  • 農業機械(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 照明(12)
  • 安全用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 研磨材(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 医療(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 縫製用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 介護用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • カー用品(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 日用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)

「lp2」の検索結果

1,672件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲルインキボールペン替芯(LP2RF) パイロットゲルインキボールペン替芯(LP2RF)パイロット(3件のレビュー)
70税込77
1本
当日出荷から7日以内出荷
商品タイプ替芯先端ボール径(mm)(最大)6.2全長(mm)110.5適合本体シリーズ名ジュースインクゲルインキ入数1本
LP2K0910BD シュナイダーエレクトリックLP2K0910BDシュナイダーエレクトリック
41,980税込46,178
1個
当日出荷
仕様●製品群:TeSys K●過電圧カテゴリー:III質量(kg)0.48取付支持形式Plate、レール規格EN/IEC 60947-4-1、GB/T 14048.4、UL 60947-4-1、CSA C22.2 No 60947-4-1、JIS C8201-4-1接点構成3NO定格絶縁電圧(V)Power circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-5-1、Signalling circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14、Signalling circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14定格電流(A)9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3 for power circuit、9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3e for power circuit、20A(at<60℃)at<=390VAC AC-1 for power circuit保護等級IP20 従いVDE 0106補助接点1NO絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit難燃性V1従い UL 94、Requirement 2 conforming to NF F 16-101、Requirement 2 conforming to NF F 16-102電極(P)3接続端子screw clamp terminalsモーター容量(kW)2.2 at 220~230VAC 50/60Hz、4 at 380~415VAC 50/60Hz、4 at 440/690VAC 50/60Hz機械的耐久性5百万サイクル電気的耐久性1.3Mcycles 9A AC-3 at Ue<=440V、1.3Mcycles 9A AC-3e at Ue<=440V、0.16Mcycles 20A AC-1 at Ue<=690V、0.02Mcycles 54A AC-4 at Ue<=440V標高(m)2000 without derating定格インパルス耐電圧(kV)8定格遮断容量(A)110 at 220~230V conforming to IEC 60947、110 at 380~400V conforming to IEC 60947、110 at 415V conforming to IEC 60947、110 at 440V conforming to IEC 60947、80 at 500V conforming to IEC 60947、70 at 660~690V conforming to IEC 60947動作時間(ms)30~40 coil energisation and NO closing、10 coil de-energisation and NO opening周囲温度(℃)動作:-25~50、保存-50~80保護TC従い60068、TC従いDIN 50016開放熱電流(A)20(at 60℃)for power circuit/10(at 50℃)for signalling circuit動作回数(回)最大3600/h寸法(高さ×幅×奥行)(mm)58×90×57各種認証CB Scheme、CCC、UL、CSA、EAC、CE、UKCA製品分類区分Reversing contactorアプリケーションMotor control、Resistive load定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC 50/60Hz、Signalling circuit: <= 690AC 50/60Hz放熱量(W)3スイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuitスイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit抵抗(mΩ)3-Ith 20A 50Hz for power circuit(平均)制御回路電圧(V)24DCデバイスLP2K
LP2 補助脚 トーカイスクリーンLP2 補助脚トーカイスクリーン
2,398税込2,638
1個ほか
8日以内出荷
レイアウトによって必要な片側、両側補助脚をご使用ください。
幅(mm)42奥行(mm)184高さ(mm)177材質(本体)アルミダイキャスト
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 3極 LP2Kシリーズ, LP2K0910BD シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 3極 LP2Kシリーズ, LP2K0910BDシュナイダーエレクトリック
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
仕様Better World 製品:あり幅(mm)90極数3奥行(mm)57シリーズTeSys K接続方式ねじ補助接点1機能可逆構成通常端子:3NOコイル電圧(V)24 /dc特性Schneider Electric LP2K TeSys K 小型可逆式電磁接触器. Schneider ElectricのTeSys K電磁接触器は、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高い電磁接触器です。このシリ-ズは、制御システムの統合や誘導モ-タ用途向けに設計されています。TeSys K電磁接触器は、すばやく簡単にセットアップでき、また、国際規格に適合しています。特殊なア-マチュア構造の設計により、シリ-ズのすべてのデバイスは、同じ物理的サイズとパネルのフットプリントを持ち、利便性が向上しています。特長. スイッチング機能を追加する内蔵補助接点 ねじ接続:IP20 フィンガ-セ-フ端子(北米と国際端子マ-キング対応) ねじによるパネル取り付け又はDIN レ-ル取り付可能 簡単に取り付けられるアクセサリ 瞬時補助接点 幅広い用途に対応する柔軟な制御回路 定格高故障短絡電流により、任意のコンポ-ネントを柔軟に選択可能. TeSys電磁接触器の使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか . 電磁接触器の使用カテゴリは、制御する負荷の種類と動作サイクル条件に基づいて、電流の生成と遮断の値を定義します。AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒ-タ-、配電など。AC-3: モ-タの運動中に破損が発生するかご形三相誘導電動機に適用されます。使用例: すべてのかご形三相誘導電動機、エレベ-タ、エスカレ-タ、コンベア、バケットエレベ-タ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサ-、エアコンユニットなど。TeSys K電磁接触器は使用カテゴリ AC4 用途に適していますか . LC2K シリ-ズは、カテゴリ AC4 の最大電圧 440 V ac に対応しています。TeSys Kシリ-ズは、ダブルブレ-ク極タイプの電磁接触器ですか . はい、TeSys Kシリ-ズは平行移動により、極のダブルブレ-クを実現しています。コンタクト定格電流(A)9コンタクト定格電圧(V)690/ac最小動作温度(℃)-25
シュナイダーエレクトリック 可逆形電磁接触器 LP2Kシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 可逆形電磁接触器 LP2Kシリーズシュナイダーエレクトリック
38,980税込42,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LP2S用スイッチガード ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)LP2S用スイッチガードニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
359税込395
1個
当日出荷
材質ポリカーボネート樹脂透明適合パネル厚さ(mm)1~1.9RoHS指令(10物質対応)対応
LP2 連結ポール トーカイスクリーンLP2 連結ポールトーカイスクリーン
6,198税込6,818
1本
8日以内出荷
段差・L字・T字・クロス連結時に必要な連結ポールです。直線連結の際は必要ありません。
仕様連結ポール幅(mm)24材質(本体)スチール奥行(mm)24
LP2 パネル トーカイスクリーンLP2 パネルトーカイスクリーン
11,980税込13,178
1枚
15日以内出荷
柔らかいスタイル、ライトで圧迫感を与えず集中できます。カラーバリエーション、サイズも豊富でオフィスやお店を簡単にイメージチェンジできます。
材質パネル:MDF、エッジ:ABS樹脂奥行(mm)24グリーン購入法適合
LP2 スライドドア トーカイスクリーンLP2 スライドドアトーカイスクリーン
47,980税込52,778
1台
15日以内出荷
パーティションに囲まれたスペースにドアを付ける事でほんかくてきな会議スペースを簡単に設置できます。
仕様スライドドア材質ベースパネル:ポリエステル化粧板(グレー)、ドアパネル:ツインカーボクリアフロスト(縦目)幅(mm)スライドドア部分:1063/ベースパネル部分:900奥行(mm)スライドドア部分:16/ベースパネル部分:24材質(レール)スライド:アルミグリーン購入法適合
ヘッドウォーズ ヘッドライト BB GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライト BBGENTOS(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHLP-2301 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:470明るさ(Lm)光源(約)470~60照射距離(m)最大:(約)227電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~52落下耐久(m)テスト:1
リトルブラケット LP-2S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]リトルブラケット LP-2SROYAL(ロイヤル)[建築金物]
239税込263
1個
5日以内出荷
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 腕金具のアップ角度なし(但し欠き取り部2.5度アップ)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー32装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0tクロームRoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BB GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BBGENTOS(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル 消耗品として予備バンド付き最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHLP-2303 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>OFF質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)、単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:630明るさ(Lm)光源(約)630~50照射距離(m)最大:(約)167電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~36落下耐久(m)テスト:1
ゴミ袋20L LLDPE サンキョウプラテックゴミ袋20L LLDPEサンキョウプラテック(1件のレビュー)
129税込142特価
1冊(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
室内での中型ベールに最店です。 特に一人二人の小家族でのごみ袋によく利用され、丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)500×600RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド BB GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド BBGENTOS
8,298税込9,128
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル 消耗品として予備バンド付き大型バッテリーを搭載し最大800ルーメンの高出力 11時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯付属の専用バッテリー(HW-64SBC)は直充電(typeC充電)が可能、かつ単3アルカリ電池x4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHLP-2304 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(すべり止め付き)(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、充電池(HW-64SBC)適合スイッチオペレーション:Hi > Mid > Low > OFF質量(g)353寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×57.2×44使用電池リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh(型番:HW-64SBC)(付属)、単3アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:800明るさ(Lm)光源(約)800~40照射距離(m)最大:(約)180電球の種類LED連続点灯時間(時間)11~96落下耐久(m)テスト:1
ケアリーヴ パワー&フィット ニチバンケアリーヴ パワー&フィットニチバン(5件のレビュー)
599税込659
1個(26枚)
当日出荷
水仕事でもはがれにくい。(高密度ウレタン不織布の約10倍の強度)白くふやけにくい。(通気性と速乾性に優れ、ムレにくい)優れたフィット感。(伸縮繊維が肌の動きにぴったりフィット)高い耐久性。丈夫なストレッチ布(パワーネット)採用!
材質ストレッチ布テープ機能防水医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131320医薬品医療機器等法一般医療機器
延長コード ストレートプラグ オーム電機延長コード ストレートプラグオーム電機(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチなしコンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付マグネットなしUSBポート数なしプラグ形状ストレートプラグ雷ガードなし耐トラッキングあり埃防止シャッターなし
セロテープ&#174; 大巻 エルパック(手で切れる) ニチバンセロテープ® 大巻 エルパック(手で切れる)ニチバン(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(6巻)
当日出荷
オフィス、お店、学校など大量にお使いいただく場合に便利です。 静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。 しなやかでソフトタッチです。 手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。 ポリエチレンにもよく付きます。 1巻ずつピロー包装されています。 バイオマスマーク認定商品。 環境と安全に配慮し、ブリキカッターは封入しておりません。
用途封筒などの封かんに。 工作用に。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。基材セロハン粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)4.01テープ厚さ(mm)0.05透明テープ長さ(m)35テープ種類大巻RoHS指令(10物質対応)対応手切れ性グリーンマーク認定
アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単3形 FDKアルカリ乾電池 ロングライフプラス 単3形FDK
168税込185
1パック(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
信頼の日本製防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
タイプ単3形電圧(V)1.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
LP ルーバー 日東工業LP ルーバー日東工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
材質AES樹脂製セット内容2コ入保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1袋(100本)ほか
当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単4形 FDKアルカリ乾電池 ロングライフプラス 単4形FDK
168税込185
1パック(2本)ほか
当日出荷
信頼の日本製防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
タイプ単4形電圧(V)1.5グリーン購入法適合使用推奨期限10年
らくらくヘルパーセット PICUS(大洋精工)らくらくヘルパーセットPICUS(大洋精工)(23件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。 滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。 ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。 安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。 台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
閃 ハンディトーチ4×3 BB GENTOS閃 ハンディトーチ4×3 BBGENTOS
3,798税込4,178
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル 専用ポーチ付き 単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFFのシンプル機能 ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、テスト用電池、専用ポーチシルバー質量(g)110電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)寸法(Φmm×Lmm)29.8×107.5防塵防水性能64光束(Lm)350明るさ(Lm)350照射距離(m)132電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個連続点灯時間(時間)6落下耐久(m)2
ヘッドウォーズ ヘッドライト BB GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライト BBGENTOS
5,498税込6,048
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き最大570ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は41時間の連続点灯単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル ※Type-Cケーブルでの充電が可能フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHLP-2302 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:570明るさ(Lm)光源(約)570~40照射距離(m)最大:(約)153電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~41落下耐久(m)テスト:1
ラインパウダー20KG ダストレスラインパウダー20KGダストレス
2,298税込2,528
1袋(20kg)
当日出荷
従来の石灰(消石灰)と違って、発熱や強アルカリによる事故の心配がない炭酸カルシウム粉末です。 粒子に工夫を加えていますので風に飛散しにくく、長持ちします。 色は鮮明でくっきりときれいなラインが引けます。 主原料は安心安全な炭酸カルシウム粉末です。
トラスコ品番181-4427材質主原料:炭酸カルシウム容量(kg)20×1袋危険物の類別非危険物
キヤツプ,リザ-バ 5LP-25852-02 YAMAHA(ヤマハ)キヤツプ,リザ-バ 5LP-25852-02YAMAHA(ヤマハ)
869税込956
1個
3日以内出荷
クリッパー(一般事務用) タジマツール(TJMデザイン)クリッパー(一般事務用)タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
特殊フッ素コーティングにより、粘着テープが刃にベタつきません。
用途一般事務用。刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
NO.337W オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね 山本光学NO.337W オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね山本光学(18件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など種類遮光メガネ質量(g)43材質(フレーム)プラスチック
えいむ L型 カード立て えいむえいむ L型 カード立てえいむ(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
タテ・ヨコ使用可能です。別売で替紙がございます。
パルス式ソーラーライト アイリスオーヤマパルス式ソーラーライトアイリスオーヤマ(13件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
明るさUP!省エネルギーのLED使用、太陽光で充電するので電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。 点灯時間は約7時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します) 3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。(GSL-P6のみ4段) GSL-P2はトライアングルカットのクリアカバーにより、LEDライト2灯の光が拡散し光源が大きく見えます。 ニッケルカドミウム電池1本内蔵。
材質本体・ベース:ABS樹脂、キャップ・スパイク・ジョイント:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂、ポール:塩化ビニール被覆鋼管
プラロック用樹脂PLLP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)プラロック用樹脂PLLPCHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(2件のレビュー)
3,490税込3,839
1セット(10個)
当日出荷
プラロックPLL外側部分の交換用専用樹脂です。
オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
閃 ハンディトーチ充電式 BB GENTOS閃 ハンディトーチ充電式 BBGENTOS
7,598税込8,358
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの充電式モデル 専用ポーチ付き 最大450ルーメンの出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF 充電はType-Cケーブルを使用(付属) ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応仕様スライド式フォーカスコントロール、2m落下耐久、サークルビーム付属品ストラップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)寸法(mm)約Φ32.3×166シルバー質量(g)156電源専用リチウムイオン充電池3.7V2,800mAh(付属)全光束(Lm)480ルーメン(Highモード時)寸法(Φmm×Lmm)30.1×150.8保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)輝度約10130カンデラ使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V、2000mAh連続点灯時間4.5H(最大ルーメン時)防塵防水性能64電池寿命充放電約300回充電時間(時間)付属専用充電池:約4本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)30.3×151.1光束(Lm)450明るさ(Lm)450~100実用点灯時間約4.5(Highモード時)、約13(Midモード時)、約37(Ecoモード時)照射距離(m)157点灯時間約4時間(Highモード)/ 約7時間(Midモード)/ 約11時間(Ecoモード)電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個連続点灯時間(時間)10~40落下耐久(m)2
閃 ハンディトーチ3×2 BB GENTOS閃 ハンディトーチ3×2 BBGENTOS(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル 専用ポーチ付き 単3アルカリ電池×2本使用で320ルーメンの出力 11時間の連続点灯が可能 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFFのシンプル機能 ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、テスト用電池、専用ポーチ質量(g)136防塵防水性能64電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個連続点灯時間(時間)11落下耐久(m)2
観賞魚用R底ポリ袋 やまと錦魚園観賞魚用R底ポリ袋やまと錦魚園(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
用途金魚の移動時などに
計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機計器用低圧変流器 CWシリーズ三菱電機(3件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
スパークプラグ DENSO(デンソー)スパークプラグDENSO(デンソー)(2件のレビュー)
359税込395特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
コラム ステアリング 2 5LP-23813-10 YAMAHA(ヤマハ)コラム ステアリング 2 5LP-23813-10YAMAHA(ヤマハ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ステ-,フエンダ 2 5LP-21514-00 YAMAHA(ヤマハ)ステ-,フエンダ 2 5LP-21514-00YAMAHA(ヤマハ)
8,098税込8,908
1個
3日以内出荷
リングプル 水本機械製作所リングプル水本機械製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質ステンレス種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
リングプル TRUSCOリングプルTRUSCO(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。 リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。 船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。寸法t(mm)1
...