LPGを使用した手動切断器用火口のスタンダードモデルです。
(財)日本溶接協会認定品です。
用途LPGを使用した鋼板の切断作業に。
こんなお得な商品も!

火口 中型切断器用
モノタロウ
¥689
税込¥758
プロパン中型切断器用の火口です。
使用ガスプロパン
適合田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
内部火口の材質変更により加熱による表面粗さの増大を抑え、スパッタの付着を低減します。メンテナンス頻度を大きく減らし、火口寿命も向上したことにより作業効率が向上しました。
適合ガスLPG
LPG用中型切断器用火口です。プロパンガス溶断用火口です。
使用ガスLPG
加熱火口
使用ガスプロパン
板厚(mm)極薄~9
呼称小プロLPG用火口
使用吹管小形LPG加熱器
火口全長(mm)40
切断器用の火口です。
LPG切断器用です。
用途金属板等の切断・加工
使用ガスLPG
質量(g)120
タイプ大型切断器用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン
呼称LPG用火口
取付ねじ3段当り
使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)
火口全長(mm)92
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素
取付ねじW13.5×24山
ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
使用ガスプロパン
切断器用の火口です。
LPG切断器用です。
用途金属板等の切断・加工
使用ガスLPG
質量(g)120
タイプ大型切断器用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
自動切断火口
使用ガスプロパン
呼称LPG用ミニ火口
取付ねじ3段当り
使用吹管HC-311、HC-337(手動切断器)
火口全長(mm)75
加熱火口
使用ガスプロパン
板厚(mm)5~50
呼称ハイパワーMOXA LPG用火口
取付ねじG1/4
使用吹管ハイパワーMOXA S
火口全長(mm)61
マーキング火口
使用ガスプロパン
取付ねじM25×1
使用吹管Zマーキング吹管
火口全長(mm)98.5
用途あらゆる分野の切断作業に。
全長(mm)92
質量(g)120
取付ねじW16×20山
使用ガスアセチレン
使用吹管A型切断器
手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。
ガス導管を個別独立した安全構造が特長。
使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。
燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。
落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。
継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。
日本溶接協会(JWA)認定品
使用ガスアセチレン
ガス圧力(MPa)(LPG)0.02
酸素圧力(MPa)0.3
LPG加熱器 M型 吹管 (火口なし)
仕様付属火口無し
使用ガスLPG
1台
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。
新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。
型式中型
適合12MT
質量(g)65
使用ガスアセチレン
切断器用の火口です。
LPG切断器用です。
用途金属板等の切断・加工
使用ガスLPG
質量(g)120
タイプ大型切断器用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22
1個
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
LPG加熱器 L型 吹管 (火口なし)
仕様付属火口無し
使用ガスLPG
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
LPG加熱器 S型 吹管 (火口なし)
仕様付属火口無し
使用ガスLPG
中型切断器用 LPG火口
使用ガスLPG
1本
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
手動切断火口
使用ガスプロパン
呼称B切LPG用火口
取付ねじW16~20
使用吹管B号切断器Z
火口全長(mm)94
加熱火口
使用ガスプロパン
板厚(mm)極薄~20
呼称中プロLPG用火口
取付ねじW14-24
使用吹管中形LPG加熱器
火口全長(mm)42.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
加熱火口
使用ガスプロパン
板厚(mm)極薄~20
呼称HW-50LPG用火口
取付ねじW29-16
使用吹管HW-50LPG加熱器
火口全長(mm)134
1個
¥97,980
税込¥107,778
6日以内出荷
加熱火口
使用ガスプロパン
板厚(mm)12~50
呼称3溶LPG用火口
取付ねじW18.5-19
使用吹管3号溶接器
火口全長(mm)144
自動切断火口
使用ガスプロパン
呼称異芯型LPG用火口
取付ねじM9×1
使用吹管異芯型吹管(LC-251)
火口全長(mm)29
厚板切断火口
使用ガスプロパン
呼称ポストミックスLPG用火口
取付ねじ3段当り
使用吹管HC-312E、312F、325D、326C、HC-326L
火口全長(mm)85
手動切断火口
使用ガスプロパン
呼称C切LPG用火口
取付ねじM20×1.5
使用吹管C号切断器
火口全長(mm)116
加熱火口
使用ガスプロパン
板厚(mm)0.5~2.5
呼称小溶LPG用火口
取付ねじW7.5-28
使用吹管小形溶接器N、M
火口全長(mm)37
強制混合機構により高温(1200℃)、強力な集中炎を可能にしました。
用途道路舗装及び補修用その他一般加熱用
火炎温度(℃)1200
セット内容火口ASSY(ノズル含む)、握り柄ASSY(ノズル含む)、ホース:5m
ホース長さ(m)5
火炎形状集中炎
加熱火口
使用ガスプロパン
板厚(mm)5~25
呼称B溶LPG用火口
取付ねじW17-19
使用吹管B号溶接器
火口全長(mm)129
加熱火口
使用ガスプロパン
板厚(mm)12~50
呼称ハイパワーLPG用火口
取付ねじW12-24
使用吹管ハイパワーZS
火口全長(mm)75.5
厚板切断火口
使用ガスプロパン
呼称ポストミックスLPG用7Kダイバー火口
取付ねじ4段当り
使用吹管HC-413M、414M、415M
火口全長(mm)140
加熱火口
使用ガスプロパン
板厚(mm)1~12
呼称A溶LPG用火口
取付ねじW14-19
使用吹管A号溶接器
火口全長(mm)105.5
ガウジング火口
使用ガスプロパン
呼称ガウジング用LPG火口
取付ねじW18-20
使用吹管ガウジング吹管Z
火口全長(mm)120
厚板切断火口
使用ガスプロパン
板厚(mm)300~400
呼称ポストミックスLPG用5Kダイバー火口
取付ねじ4段当り
使用吹管HC-402M、403M、404M、405M
火口全長(mm)117
1個
¥379,800
税込¥417,780
6日以内出荷
ガウジング火口
使用ガスプロパン
呼称ガウジング用LPGストレート火口
取付ねじW18-20
使用吹管ガウジング吹管Z
火口全長(mm)121
自動切断火口
使用ガスプロパン
呼称LPG用5K ダイバー火口SUSチップ入り
取付ねじ3段当り
使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)
火口全長(mm)90
関連キーワード
1
2
次へ