カテゴリ

  • 溶接用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 科学研究・開発用品(2)

「lpgガスホース」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートツインホース HALマルチ NTスマートツインホース HALマルチNT
12,980税込14,278
1巻
5日以内出荷
燃料ガスホースにマルチタイプを採用。ガス種によってホースを取り換える手間がございません。アセチレン、LPG、メタン、天然ガス、水素ベース混合ガス、この1本で対応可能
用途溶断器用ツインホース(ミニコック仕様)最高使用圧力(MPa)0.7ホース内径(Φmm)5使用カプラー日東工器製ミニカプラ:CC225SH、CC335SH、C225PH、C335PH使用ホース酸素ホース+マルチ燃料ホース
スマートツインホース HALマルチ NTスマートツインホース HALマルチNT
18,980税込20,878
1巻
5日以内出荷
燃料ガスホースにマルチタイプを採用。ガス種によってホースを取り換える手間がございません。アセチレン、LPG、メタン、天然ガス、水素ベース混合ガス、この1本で対応可能
用途溶断器用ツインホース(ミニカプラ仕様)最高使用圧力(MPa)0.7ホース内径(Φmm)5使用カプラー日東工器製ミニカプラ:S225SH、S335SH、S225PH、S335PH使用ホース酸素ホース+マルチ燃料ホース
スマートツインホース HALマルチ NTスマートツインホース HALマルチNT
12,980税込14,278
1巻
5日以内出荷
燃料ガスホースにマルチタイプを採用。ガス種によってホースを取り換える手間がございません。アセチレン、LPG、メタン、天然ガス、水素ベース混合ガス、この1本で対応可能.
用途溶断器用ツインホース(ミニカプラ仕様)長さ(m)10最高使用圧力(MPa)0.7ホース内径(Φmm)5使用カプラー日東工器製ミニカプラ:S225SH、S335SH、S225PH、S335PH使用ホース酸素ホース+マルチ燃料ホース
ガスバーナー 010シリーズ ワーゼフガスバーナー 010シリーズワーゼフ
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
ガス処理及び製作加工に容易に使用できるコック付きガスバーナーです。安定性に優れた直径90mmΦの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。
USLゴムホース 都市ガス用 00U-148シリーズ ユニバーサルUSLゴムホース 都市ガス用 00U-148シリーズユニバーサル
7,198税込7,918
1巻
9日以内出荷
LPGガス用のゴムホースです。
材質ゴム長さ(m)10内径(Φmm)9.5外径(Φmm)15.5アズワン品番62-7082-55
小型溶接機 BBKテクノロジーズ小型溶接機BBKテクノロジーズ
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷
小型で使い易い溶接器です。 小型、軽量の為、持ち運びに大変便利です。 火口は3本入っています。 酸素を利用するので、2800℃の高温が得られます。 横に倒してもご使用いただけます。現場の床を傷付けない、ガイドつきです。 サイドにもハンドルを装着して、更に持ち運びを簡単にしました。
トラスコ品番818-2595セット内容火口(#100 #200 #300)、ホース(酸素・LPG)3m、スパナ(酸素ボンベ用)、レギュレーター、酸素ボンベ、カートリッジボンベ、カートリッジ用バルブ、ハンドル質量(kg)9.8容量(L)(酸素ボンベ)2.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560×260×170本体質量(kg)9.5
Reelex LPGガス溶接リール ホース長20m 中発販売Reelex LPGガス溶接リール ホース長20m中発販売
269,800税込296,780
1個
40日以内出荷
ホース長さ(m)20トラスコ品番722-0553質量(kg)40
アセチレンホース 十川ゴムアセチレンホース十川ゴム
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
溶接装置及び切断装置に用いるアセチレン及び他の燃料用ガス(LPG、MPS、天然ガスおよびメタンは除く)用ゴムホースです。
使用圧力(MPa)0.15表示ACE外径(Φmm)15.9補強層2S概略質量(g/m)170内径(Φmm)9.5仕様ホース径Φ9.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
LPGホース 十川ゴムLPGホース十川ゴム(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から9日以内出荷
溶接装置及び切断装置に用いるLPG、MPS、天然ガス、メタン用ゴムホースです。
オレンジ表示LMN外径(Φmm)16.5補強層2S概略質量(g/m)190内径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 25m RS PROホース RS PRO 25mRS PRO
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
オレンジ色の柔軟で滑らかなホースは、EN16436-1クラス2に準拠した液化石油ガス(LPG)、プロパン / ブタンに適しています。このホースは、主にLPG用途の再組み付け用です。バーベキュー、パティオヒーター、移動住宅施設、火炎除草機と併用します。このホースはDG認定を受けており、内径が6.3~10.0 mmとなっています。欧州標準化委員会はLPGホースに関する新しい規格: EN16436-1 2014を導入しています。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 15mm材質 = EPDM、 NBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 10バール使用流体/用途 = ガス 代表規格 = EN 16436-1動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +80℃色 = オレンジ長さ = 25mフレキシブル = あり
ホース RS PRO 25m RS PROホース RS PRO 25mRS PRO
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
EN 559 : 2003 の要件に適合. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー(外側) NBR = ニトリルブチルラバー(内側). ガスホース( LPG ) 2601. Orange ホースは柔軟で滑らかで、液化石油ガス( LPG )、プロパン、ブタンに適しています。このホースは、主に産業用溶接及び切断用途で使用します。ガスホース エステル補強材 LPG (プロパンやブタンなど)に最適 Orange の外側と黒の内側 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 15mm材質 = EPDM、 NBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = ガス 代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +80℃色 = オレンジ長さ = 25m曲げ半径 = 40mm
ホース RS PRO 25m RS PROホース RS PRO 25mRS PRO
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
EN 559 : 2003 の要件に適合. EPDM = エチレンプロピレンジエンモノマー(外側) NBR = ニトリルブチルラバー(内側). ガスホース( LPG ) 2601. Orange ホースは柔軟で滑らかで、液化石油ガス( LPG )、プロパン、ブタンに適しています。このホースは、主に産業用溶接及び切断用途で使用します。ガスホース エステル補強材 LPG (プロパンやブタンなど)に最適 Orange の外側と黒の内側 帯電防止なし
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 6.3mm外径 = 13.3mm材質 = EPDM、 NBRホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20 bar使用流体/用途 = ガス 代表規格 = ISO 3821動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +80℃色 = オレンジ長さ = 25m内側材質 = ニトリルゴムmm
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら