カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(62)
  • 自動車用オイル・ケミカル(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • 溶接用品(17)
  • 塗料(16)
  • 洗剤・除去剤(15)
  • 自動車補修部品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 事務用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 測定用品(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 厨房用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 物流用品(2)
  • 日用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lpg」の検索結果

244件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切断器用火口(LPG用) 日酸TANAKA

    切断器用火口(LPG用)

    日酸TANAKA(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    LPGを使用した手動切断器用火口のスタンダードモデルです。 (財)日本溶接協会認定品です。
    用途LPGを使用した鋼板の切断作業に。
  • LPGホース 十川ゴム

    LPGホース

    十川ゴム(5件のレビュー)
    3,598税込3,958特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接装置及び切断装置に用いるLPG、MPS、天然ガス、メタン用ゴムホースです。
    オレンジ表示LMN外径(Φmm)16.5補強層2S概略質量(g/m)190内径(Φmm)9.5
  • イリジウムIXプラグ LPG車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ LPG車用

    NGK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    タクシーなどのLPG車の特性を考慮し、さびに強い特殊メッキを採用。更にメンテナンスの負担軽減とともに長寿命化を実現。
    六角対辺(mm)16端子形状一体型ねじ径(mm)14熱価5
  • 超軽量保護メガネ用ガスケット 密着防塵フレーム付 TRUSCO

    超軽量保護メガネ用ガスケット 密着防塵フレーム付

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    SLPG保護メガネに、ガスケットを付けたお得な商品です。 ナイロン樹脂を基材にEVA樹脂を乗せた2段製法で顔面へのフィット感を向上させ、メガネの上部から入りこむ埃や粉塵から目を守ります。 超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。 フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。 レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
    仕様ノーズパッド:○ 防傷加工:○ 防曇加工:○トラスコ品番207-2775セット内容収納袋形状二眼型幅(mm)142材質/仕上フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ガスケット:ナイロン、EVA樹脂質量(g)26レンズ色クリアテンプル色クリア/ブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2アズワン品番64-8689-89紫外線カット
  • AZライトプランターeco 安全興業

    AZライトプランターeco

    安全興業(46件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    使いやすいプレーンタイプです。 底に穴が開いています。
    材質容リ材(PP・PR混合再生材)
  • LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワージェル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワージェル

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    559税込615
    1本(4g)ほか
    当日出荷
    水・剥がれに強く、ショックにも強い。ハイグレードゼリー状。
    用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器などの接着に。透明タイプゼリー状主成分シアノアクリレート系主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器、厚紙仕様耐衝撃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐水、耐剥離固着時間(秒)20~60(23℃)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ポストイット フィルムふせん ジョーブ 超丈夫なインデックス 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    ポストイット フィルムふせん ジョーブ 超丈夫なインデックス 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    389税込428
    1パック(10枚×3色)ほか
    当日出荷
    書き込むスペースがあるからタイトルなどを記入できます。 厚口のよりしっかりしたフィルム素材だから長期に管理する資料やデータに貼ってもやぶれにくいです。
    仕様通常粘着粘着剤アクリル系粘着材商品構成アソート
  • レーザーポインター(グリーン) マイゾックス

    レーザーポインター(グリーン)

    マイゾックス(6件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    届かないところを指示する
    用途屋外など明るい場所でも見やすい視認性の高いグリーンレーザー採用。 消費生活用製品安全法適合品(適合性検査証明番号:JQC10319)。レーザーグリーン到達距離(m)最大約200寸法(mm)Φ13.2×W152質量(g)74使用場所屋内、屋外マイゾックスコード220693
  • αパッキンハガシスプレー TRUSCO

    αパッキンハガシスプレー

    TRUSCO(15件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    はく離の困難なパッキンやシール剤のはく離を容易にします。
    用途こびりついたパッキンやペイントのはく離に。頑固な油汚れ、接着剤の除去に。仕様スプレー後の状態:液状(気化)成分溶剤、添加剤トラスコ品番123-0859無色透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)0~35容器スプレー原液量(mL)315
  • L型プロテクター 貼付タイプ 光

    L型プロテクター 貼付タイプ

    (21件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
    材質軟質塩化ビニール(PVC)形状L字型取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
  • パワーグリップドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーグリップドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    人間工学に基づき、握りやすさと回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。 ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。 先端は、強力マグネット付きです。
    用途+ねじ、-ねじの締付け・緩め作業用。付属品トレー、角軸貫通ドライバー、六角ボルスター付(PGSD-M2、PGSD-P2除く)質量(g)1000種類セット品材質(軸)構造用鋼商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • NGK イリジウムプラグ NGK(日本特殊陶業)

    NGK イリジウムプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(311件のレビュー)
    359税込395特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
  • レーザーポインター TAKAGI(高儀)

    レーザーポインター

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    建設現場での作業指示などに。遠くからの作業指示に。
    レーザー出力1mW未満(JIS規格クラス2以下)
  • BCI-380XLPGBK互換インク カラークリエーション CANON ブラック(顔料) 使い切りタイプ 大容量 カラークリエーション

    BCI-380XLPGBK互換インク カラークリエーション CANON ブラック(顔料) 使い切りタイプ 大容量

    カラークリエーション(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    対応カートリッジ:キヤノン BCI-380XLPGBK 対応プリンター:PIXUS TS8430、PIXUS TS8330、PIXUS TS8230、PIXUS TS8130、PIXUS TS7430、PIXUS TS7330、PIXUS TS6330、PIXUS TS6230、PIXUS TS6130、TR9530、TR8630a、TR8630、PIXUS TR8530、PIXUS TR7530、TR703a、TR703 ※2022年4月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
    セット内容インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚)ブラックインク顔料
  • スポットライターVW パイロット

    スポットライターVW

    パイロット(3件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    1本で2色の筆記が可能な二刀流蛍光ペン。外への持ち運び量の軽減、業務で幅を取らずに収納ができるなどミニマリストにおすすめの1本。 インクの残量も一目で確認が可能。 リサイクル樹脂を本体に多く使用し、エコでもある優秀な使い切りタイプの蛍光ペン。
    用途重要ポイントの強調、スケジュール管理、タスク管理、デコレーション、暗記サポート全長(mm)141タイプツイン種類蛍光ペンエコマーク認定認定方式2色キャップ式直液式ツインタイプ最大径(Φmm)12.8線幅(mm)3.3インク水性顔料色数2色グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17 112 052
  • タフボーイ アルミ製LPガスボンベ運搬台車 HARAX(ハラックス)

    タフボーイ アルミ製LPガスボンベ運搬台車

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    標準の50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です。 LPG-502Fはアオリ用フックが付いているので、車のアオリに簡単に掛けられます。
    耐荷重(kg)120
  • はしごオプション ポールグリップ(電柱支え) ピカコーポレイション

    はしごオプション ポールグリップ(電柱支え)

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    はしごに取り付けることができるポールグリップ(電柱支え)です。 樹脂製のグリップが電柱や柱にフィットするので、昇降作業時の安定感をアップさせます。 ※梯子本体に取付穴をあける必要があります。(LNT型・LGP型は穴あけ加工済)
    用途電気工事・電柱工事用材質アルミ合金適合LNT・ALF・PRO・CSM・LGW-G・SWAトラスコ品番836-4234質量(kg)0.4品名はしご用ポールグリップ
  • イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(137件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • シリカクリンマジックシート LP テクナード

    シリカクリンマジックシート LP

    テクナード(1件のレビュー)
    449税込494特価
    1個
    当日出荷
    昔なつかしいアナログレコード(EP、LP)盤を忠実に再現した、こだわりのデザイン。 お部屋のアクセントとして、絶妙にマッチします。 お部屋に飾りながら消臭・調湿ができる、円盤型のシートです。 速効性があり、約60分でほぼ消臭、約30分で湿気を半分にします。 ※調湿:多湿時に吸湿するだけでなく、低湿時には湿気を空気中に放出し、常に最適な湿度を保ちます。
    使用場所玄関・キッチン・ワードロープ・クローゼット・リビング成分シリカゲル材質ポリプロピレン商品タイプシートタイプ直径(Φcm)約30使用の目安トイレ・クローゼット・密閉された場所:2~3枚、キッチン・リビング・部屋全体(6畳ほど):4~5枚
  • 装飾見切り材(壁用)壁見切り13L INAX(LIXIL)

    装飾見切り材(壁用)壁見切り13L

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    端部や出隅をすっきりと納めたり、タイル間のアクセントとして使用することができる見切り材です。
    材質アルミ寸法(mm)2700×13L
  • 装飾見切り材(壁用)壁見切り6L INAX(LIXIL)

    装飾見切り材(壁用)壁見切り6L

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
    材質アルミ寸法(mm)2700×7L
  • 北川式ガス検知管(通常) 光明理化

    北川式ガス検知管(通常)

    光明理化(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(10本)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 天然木製フレックスパーゴラアーチ190  (埋込金具セット) 住まいスタイル

    天然木製フレックスパーゴラアーチ190 (埋込金具セット)

    住まいスタイル(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1セット
    3日以内出荷
    こんなの欲しかった!。 お客様の願いをギュッと凝縮。 。 「場所に合わせてサイズを調整したい」。 「数台つなげて藤棚にしてみたい」。 「地面との固定方法がわからない」etc...。 。 お客様のご要望にお応えした、使い勝手のいい。 アーチが完成しました。 。 幅と奥行を二段階調整できるだけでなく、。 同じアーチを連結させて、藤棚や葡萄棚のような。 トンネル状のパーゴラも設置できます。 。 地面との固定はお客様任せ…という商品が多い中、。 こちらは専用固定金具(別売)をご用意しております。。ブドウ棚 つる棚 高さ 2m 園芸 キット 木製 花 日除け 金具。
    用途木製パーゴラ:ウッドパーゴラ 大型アーチ 英国庭園 簡単 設置 組み立て 庭 屋外 ガーデン 藤棚 ガーデニング トレリス 庭ライトブラウン質量(kg)パーゴラ1台/28、金具1個/0.7材質パーゴラ/天然木、金具/スチ-ル仕上パーゴラ/ステイン塗装、金具/粉体塗装組立時間2人で60分
  • ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤 日本ヘルメチックス

    ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤

    日本ヘルメチックス(46件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(500g)
    当日出荷
    LPGガス・都市ガス・天然ガスなどの耐ガス性に優れたシール性を発揮し、優れた耐候性をもつシール剤です。
    用途ガス配管・燃料油配管用容器仕様ハケ付缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • カッタ用チップ LPGT 京セラ

    カッタ用チップ LPGT

    京セラ(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状長方形厚さ(mm)2.19切刃長さ(mm)6.26逃げ角(度)11コーナー半径(mm)1穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • コックローチ ゴキブリがいなくなるスプレー ゴキブリ・トコジラミ駆除 金鳥(KINCHO)

    コックローチ ゴキブリがいなくなるスプレー ゴキブリ・トコジラミ駆除

    金鳥(KINCHO)(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個(200mL)
    当日出荷
    【特長】いつのまにか”ゴキブリがいなくなる!”1.ゴキブリの通り道や出そうな場所にスプレーするだけ。ゴキブリをまちぶせ駆除し、寄り付かなくなります。2.効き目が約1ヵ月持続。3.ゴキブリに直接噴霧しても高い殺虫効果があります。4.LPGや石油は不使用で低刺激。5.ゴキブリが潜むすき間に使用しやすいのノズルを採用。6.缶を逆さにして使用。ゴキブリが通る床面に噴射しやすい設計。
    用途【効能】ゴキブリ、トコジラミ(ナンキンムシ)、マダニの駆除寸法(mm)60×227×60質量(g)278シリーズコックローチ適合害虫ゴキブリ、トコジラミ、マダニアズワン品番64-8896-57利用場所屋内
  • ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機

    ガス検知器(漏れ検知用)

    新コスモス電機(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    11日以内出荷
    都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示。検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F) カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
    付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)使用温度範囲(℃)-20~+50電源単3形アルカリ乾電池2本外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×32(突起部を除く)使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと)検知原理熱線型半導体式防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)警報方式断続音及びアラームランプの点滅電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)
  • 病理組織迅速凍結スプレー パスフリーザー 松浪硝子

    病理組織迅速凍結スプレー パスフリーザー

    松浪硝子(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を採用、環境負荷を低減できます。
    成分LPG(プロパン・ブタン)無臭タイプ、可燃性TGK品番863-57-43-01容量(mL)420定格圧力(MPa)0.15(-40~-50℃時)
  • ギュッポフレックス 横河商事

    ギュッポフレックス

    横河商事(25件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(345g)
    当日出荷
    シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。 ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。 低ハロゲン、低イオウ製品 検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。 幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。
    用途大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。ご家庭のガス器具にも。プロパン車の始業点検に。工場、家庭のエアコンに成分鉱物油、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶JIS規格JIS Z 2329合格品充填圧(kg/cm2)7検知能力(mL/sec)5×10-4アズワン品番9-248-01危険物の類別非危険物原液量(mL)108
  • 凍結スプレー 松浪硝子

    凍結スプレー

    松浪硝子(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本(420mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    -40~-50℃の冷気を噴射します。凍結包埋ブロック等の試料作製に最適です。 ねらった場所にスプレーしやすいノズル付です。 廃棄時に便利なガス抜きキャップ付です。 環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を使用しています。
    成分LPG(プロパン、ブタン)、無臭タイプ(可燃性)仕様圧力0.15MPa
  • LMNホース(オレンジ) 大同ゴム

    LMNホース(オレンジ)

    大同ゴム(1件のレビュー)
    359税込395
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
    用途溶断溶接装置のLPG,LNG,MPSの輸送用最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70補強層2Sオレンジ
  • プロパンホース NCR

    プロパンホース

    NCR(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム使用温度(℃)-25~70外径公差(mm)±0.8ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0内径公差(mm)±0.6
  • αシリコーンルブスプレー(ノンガスタイプ) TRUSCO

    αシリコーンルブスプレー(ノンガスタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    低粘度シリコーンオイルのつや出し・滑走剤です。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより2.1本分増量でお得です。
    用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙揃え機のテーブル面に。仕様低粘度オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-8995透明容量(mL)350質量(g)310タイプノズル付使用温度範囲(℃)-50~150容器350mlノンガススプレーボトル主成分合成油(シリコーンオイル)、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
  • αタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ) TRUSCO

    αタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。 難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。 加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどない、塩素フリータイプです。
    用途タップ、ダイス加工。ドリル加工。リーマ加工。難削材用。タイプ塩素フリー形状スプレー仕様塩素フリータイプ、ノズル付、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-9001容量(mL)350質量(g)390使用温度範囲(℃)100以下主成分鉱物油、合成油、極圧添加剤、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性
  • αタッピングスプレー (詰替用) TRUSCO

    αタッピングスプレー (詰替用)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(350mL)ほか
    当日出荷
    ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほととんどありません。環境にやさしい「塩素フリー」タイプです。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
    用途タップ、ダイス加工に。ドリル加工に。リーマ加工に。難切削材用。タイプ塩素フリー仕様スプレー後の状態:オイル状成分鉱物油、合成油、極圧添加剤使用温度範囲(℃)100以下適合工具タップ、ダイス、ドリル、リーマ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • αシントウスプレー(ノンガスタイプ) TRUSCO

    αシントウスプレー(ノンガスタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    有機モリブデン化合物が油とともに深部に浸透して、滑りを発揮します。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより2.1本分増量でお得です。 さびやゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。
    用途浸透潤滑ときしみ止め。部品分解とねじ緩め。仕様ノズル付、オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-8992褐色容量(mL)350質量(g)380タイプノズル付使用温度範囲(℃)-10~70容器350mlノンガススプレーボトル主成分鉱物油、有機モリブデン化合物、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • エンジン洗浄添加剤 DJ(ドライブジョイ)

    エンジン洗浄添加剤

    DJ(ドライブジョイ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(400mL)
    3日以内出荷
    交換前にオイルに添加し、エンジン内のスラッジやワニスを除去。 ガソリン車、ディーゼル車、LPG車にも対応します。
    適合車ガソリン車・ディーゼル車・LPG車使用量オイル容量に対し10%程度添加して使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • アースジェット アース製薬

    アースジェット

    アース製薬(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(450mL×2本)
    当日出荷
    「アースジェット 450mL」の2本パック 蚊・ハエを落とす 目・鼻・のどにやさしい低刺激・無香料 お子様・ペットがいるご家庭にも 【防除用医薬部外品】
    用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。 噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10平方メートル)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ・マダニには直接噴射する。成分1号灯油、LPG、他1成分種別エアゾール寸法(mm)132×230×66区分防除用医薬部外品使用の目安【室内のハエ、蚊】6畳(約10平方メートル)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。【ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニ】直接噴射する。香り無香料有効成分d-T80-フタルスリン0.465w/v%、フェノトリン0.17w/v%(原液量90mL/缶)適合害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除効能ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アース虫ケアSSY1
  • モリタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ) TRUSCO

    モリタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    二硫化モリブデンをはじめCI(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレーです。 切削抵抗が減少、熱の発生を防止します。噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.3本分増量でお得です。
    用途タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ作業。難削材用。タイプ塩素系形状スプレー仕様ノズル付、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-9000黒灰色容量(mL)350質量(g)400使用温度範囲(℃)100以下主成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、合成油、塩素化パラフィン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
  • ラベルはがしスプレー モノタロウ

    ラベルはがしスプレー

    モノタロウ(354件のレビュー)
    539税込593
    1本(420mL)
    当日出荷
    紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
    用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。 テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。成分イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタンガスの種類高圧ガス(LPG)RoHS指令(10物質対応)対応