カテゴリ
- 切削工具(16)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- バイク純正部品(2)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 安全標識(1)
- 医療(1)
- 手袋(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 京セラ(12)
- ベン(5)
- サンドビック(2)
- ホンダ(2)
- ナリカ(2)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1)
- イスカル(1)
- イマオコーポレーション(1)
- 岩田製作所(1)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- 富士電機(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- ナベヤ(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- PALL(ポール)(1)
- タカショー(1)
- FDK(1)
- AMPHENOL(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lpl1」の検索結果

レーザーポインター LPL1-650-1S
ナリカ¥20,500税込¥22,5501個4日以内出荷小型・軽量のレーザーポインターです。 ライン用レンズを取り外すとポイント光照射になります。付属品収納ケース、グレーチングスライド(格子数約500本/mm)サイズラインサイズ:距離1mにて長さ2m・最小幅約 1mm質量(g)約80(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池2個寸法(Φ×mm)16×182(ラインマーカーレンズ取付状態、突起部含まず)波長(nm)650到達距離(m)約100ビーム径5m先にてΦ5mm出力(mW)1未満(クラス2)
天然ゴム背抜き手袋 まとめ買い NO341 ライトグリップ 10双入
SHOWA(ショーワグローブ)¥2,998税込¥3,2981袋(10双)当日出荷天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた作業用天然ゴム背抜き手袋。背抜きタイプの天然ゴム手袋なので、一般的な軍手に比べ、高い滑り止め効果を発揮。独自の葉脈状加工を施した天然ゴムを薄くコーティング。滑り止め効果とやわらかいフィット感を両立した作業用手袋。繊維部分には抗菌防臭加工を施しており、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑える作業手袋。運搬などのグリップ力が必要な作業の他、掃除、園芸、ガーデニング、家庭菜園での野菜作り等、幅広く使えるグローブ。入数(双)10機能通気性、抗菌、防臭材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数13素材繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
9000lm LEDピラーライト 100W
PROMOTE(プロモート)¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷用途工事現場・内装工事・整備工場等で大活躍!仕様SMD LEDチップ使用付属品フック取付ネジ・キャリーベルト・コードホルダー質量(g)4500タイプ電源コード式周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)850×1600定格電圧(V)AC100~200色温度(K)6400防水仕様IP54(雨天時は使用不可)
戸別給水用減圧弁(水・温水用)RD-47N型
ベン¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から翌々日出荷付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC911種類戸別給水用減圧弁規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-477定格流量(L/min)80(差圧0.1MPa以上)ストレーナー40メッシュ相当流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS R1(P・V兼用)材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)一次側:1.75、二次側:0.42(テストガグ使用の場合1.75
P/PEリンクモジュール
富士電機¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷1コンフィグレーション上にP/PEリンクモジュール8台まで装着可能です。(SPH200の場合、最大2台) トークンパッシング方式によるN:N通信 プロセッサ間のデータ交換 ブロードキャスト通信、メッセージ通信 上位計算機からのユーザプログラムのアップ/ダウンロードおよびプロセッサの起動/停止が可能です。 P/PEリンク経由による他プロセッサへのリモートプログラミングが可能です。適合機種MICREX-SXシリーズ SPH電源3相 200V消費電流(mA)内部(DC24V):160以下ケーブル同軸ケーブル、5C-2V(JIS C3501規格品)伝送速度(Mbps)5伝送方法半二重シリアル通信方式データ転送ブロードキャスト通信、メッセージ通信データ交換方式N:N(トークパッシング)方式、メモリリフレッシュ方式
戸別給水用減圧弁(水・温水用) RD-44N型
ベン¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から16日以内出荷付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
パワールーバーラティス
タカショー(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781セット(4枚)翌々日出荷から6日以内出荷安全な防虫防腐剤ACQを加圧注入しているので、安心・長持ち!用途エクステリアのフェンスやガーデニングに。屋外用。材質天然木色ブラウン
LED強力ライト
FDK¥5,498税込¥6,0481台当日出荷高輝度のLED光源と大口径レンズで強力照射します。雨中でも使用できる防滴構造です。防滴形:IPX4トラスコ品番426-4158材質本体:ABS樹脂幅(mm)110高さ(mm)127奥行(mm)223全光束(Lm)190明るさ(Lm)120エコロジー商品省エネ
戸別給水用逆止減圧弁(水・温水用) RC-44N型
ベン¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷から5日以内出荷付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-240ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.025材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
ダイナミックバー(鋼シャンク)STLP型
京セラ(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から3日以内出荷優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。用途奥端面加工適合チップ正三角形60°クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11シャンク鋼シャンク
戸別給水用伸縮管付減圧弁(水・温水用) RJ-44N型
ベン¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷から9日以内出荷付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM許容漏洩量なし(圧力計目視)伸縮量(mm)最大面間より縮み12耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
プレンティLED
アミューズ¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷3mの間に100球のLEDが施されたボリュームのあるストリングライトです。LEDの密集感をエレガントに演出できます。吊り下げたり、ガーランドのようにドレープにしたり、装飾方法はアイデア次第です。用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様拡散球、常時点灯、防雨、連結10本まで長さ(m)3電圧(V)100消費電力(W)6コード径(Φmm)2LED使用数(個)100防水性IP65エコロジー商品省エネ
ISOターン 内径加工用ボーリングバー A/S-STLPR/L
イスカル¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷スクリュークランプ式内径加工用ボーリングバーです。用途旋削加工用。トラスコ品番339-0762RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミックバー(エクセレントバー)STLP型
京セラ¥16,980~税込¥18,678~1本翌日出荷から3日以内出荷優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。用途内径・奥端面加工適合チップ正三角形60°クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11シャンク油穴付き鋼シャンク
ホルダ
住友電工ハードメタル¥7,598~税込¥8,358~1本3日以内出荷から6日以内出荷用途一般・倣い切削用クランプシステムスクリューオン式適合チップひし形35°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11勝手左
戸別給水用減圧弁(止水栓付)(水・温水用)RD-45SUN型
ベン¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷から11日以内出荷付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)、RD-45SUN型Pの場合はさらにユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)付属色【ネームプレート】赤材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続入口:JIS Rc3/4ねじ、出口:JIS R3/4ねじ(ユニオン継手)材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
点滴作業台 対面型・引出し付きダブルフレーム BTシリーズ
ナビス(アズワン)¥467,900~税込¥514,690~1個30日以内出荷引き出し付きですので、清潔に収納することができます。輸液フックは任意の位置に固定できます。別売のアルティアトレーに対応しています。別売のステンレス棚板を取り付けることができます。仕様※組み立て式(要工具)※両面引き出し※アルティアトレー対応(600×400、300×400)材質本体・点滴架台/アルミニウム、引出し/ステンレス(SUS304)、引出しハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板キャスター双輪Φ130mmエラストマー製(対角ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×1650天板高さH(mm)900引出し有効内寸法(mm)327×281×175
光の屈折・反射実験セット
ナリカ¥28,000税込¥30,8001個4日以内出荷レーザーポインターを用いて光の屈折や反射の実験を行うセットです。セット内容レーザーポインター LPL-650-1S、台形スモーク(鋭角60°)、光の反射実験鏡(80×65×22mm)、半円形スモークレンズ(Φ60mm、厚さ20mm、紙製分度器付き)、紙製分度器(Φ60×20mm)、グレーチングスライド種別C-Ⅱセット
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL18W-301-50
AMPHENOL¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷AmphenolPowerlokコネクタPL18は、50mm2ケーブル用の1極ストレートケーブルプラグで、HVILコンタクトを備えています。タイプPowerlokコネクタ極数1シリーズPL18定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
HOLDER F/MFNL PLUS 100mL 1/PK
PALL(ポール)¥41,299税込¥45,4291個81日以内出荷仕様●アクセサリー製品●ファンネルホルダー●100mLアズワン品番67-8952-97