カテゴリ

  • 切削工具(61)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 制御機器(34)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 事務用品(20)
  • オフィス家具(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • バイク純正部品(7)
  • 電気材料(7)
  • 機構部品(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 医療(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • マスク(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lpm」の検索結果

関連キーワード
318件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
女性用安全靴 プレミアムコンフォート LPM210 ミドリ安全女性用安全靴 プレミアムコンフォート LPM210ミドリ安全
11,980税込13,178
1足
当日出荷から翌々日出荷
女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。
用途復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。ブラック材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3E規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格仕様反射材付形状ローカット種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 曲りプラグ LPM 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 曲りプラグ LPM七星科学研究所
2,498税込2,748
1個
当日出荷から32日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用できます。 堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定します。 PSE表記です。 結線接続方式は、はんだ付けになります。
用途ねじ込みロック式コネクタシェルサイズ25形状アングル種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電流(A)10コネクタ形状LPM材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.5~14結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
女性用長編上安全靴 LPM230Fオールハトメ ミドリ安全女性用長編上安全靴 LPM230Fオールハトメミドリ安全
19,980税込21,978
1足
当日出荷から9日以内出荷
女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソールです。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。
ブラック材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3E規格JIS_T_8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格形状ハイカット種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
女性用中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM220 ミドリ安全女性用中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM220ミドリ安全
11,980税込13,178
1足
3日以内出荷から9日以内出荷
女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底足幅3E耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
女性用静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM210静電 ミドリ安全女性用静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM210静電ミドリ安全
13,980税込15,378
1足
当日出荷から5日以内出荷
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。女性の足にフィットしやすい設計になっています。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。
ブラック材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3E形状ローカット種類静電安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
Q-GARD XL-4 LPM Merck(メルクミリポア)Q-GARD XL-4 LPMMerck(メルクミリポア)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
アズワン品番62-8360-28
女性用安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM210 ミドリ安全女性用安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM210ミドリ安全
12,980税込14,278
1足
5日以内出荷
女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。
形状ローカット種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
Sensor module, LPM2610-D09, LP gas FigaroSensor module, LPM2610-D09, LP gasFigaro
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様ガス検知:ブタン, プロパン寸法:27 x 12.5 x 14.1mm重量:2.8g動作温度 Min:0 ℃LPM2610-D09 LPガスセンサモジュール. Figaro製のLPM2610はLP (液化石油)ガスアラーム向けの較正済みセンサモジュールで、温度と湿度を制御したFigaroの施設で正確に較正されています。このモジュールは、アルコールなどの干渉ガスの影響を低減するフィルタを備えたTGS2610-D00ガスセンサを搭載しているので、LPガスに対する選択応答性が高くなります。EN50194とUL1484の性能要件に適合するように設計された内蔵サーミスタや、個別に調整する負荷抵抗を含む温度補償回路も搭載しています。. 工場較正済み 温度補償回路 動作電圧: 5 V コンパクトモジュールサイズ RoHS規制に適合RoHS指令(10物質対応)対応
女性用通気構造スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM200通気静電 ミドリ安全女性用通気構造スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM200通気静電ミドリ安全
15,980税込17,578
1足
翌々日出荷から9日以内出荷
女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。アッパーに通気孔を設け、高い通気性を実現しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ホワイト材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3E規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴)形状ローカット種類静電安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能静電気防止、通気性、クッション性、衝撃吸収、耐滑性耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
フランジヒーター  LPM型 ヤガミフランジヒーター LPM型ヤガミ
43,980税込48,378
1個
26日以内出荷
各種液体の加熱、予熱、保温に幅広く使用されるヒーターです。 接液部はすべてステンレス製で、長寿命を実現しました。 規格フランジを使用しているため特殊な工具や治具を使用せずに取付けられます。 浸透性のある液等はネジ式に比べ液漏れの心配がありません。
機能温調器の有無:なし材質(キャップ)(ターミナル)フェノール樹脂周囲湿度(%RH)85以下周囲温度(℃)10~60材質(フランジ)SCS14材質(ヒーターシース)SUS316L材質(接液部)ステンレス使用場所屋内のみ周囲湿度(%)85以下
αマルチクリーナー(強力洗浄剤) TRUSCOαマルチクリーナー(強力洗浄剤)TRUSCO(23件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(1L)ほか
当日出荷
各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)希釈倍率原液~15倍pH値13(アルカリ性)危険物の類別非危険物
αモリブデンスプレー TRUSCOαモリブデンスプレーTRUSCO(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
耐熱性・耐荷重性に富む二硫化モリブデンを高濃度に配合した組立用潤滑剤です。
用途組立部品の摺動面、歯面、かん合部に。 高温ネジ部の焼付き防止に。適合範囲組立部品・高温ネジ仕様スプレー後の状態:グリース状トラスコ品番121-0114材質/仕上主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤使用温度範囲350℃以下キャップガス抜き穴あり危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性原液量(mL)143
LP戸車プラス 平型 ヨコヅナLP戸車プラス 平型ヨコヅナ(25件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。タイプ平型材質(車輪)LPプラス成型加工材質(枠)ジンクロメッキ付芯棒5mm材質(芯軸)
ミニマル継手 プラグ PISCO(ピスコ)ミニマル継手 プラグPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
54税込59
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途止め栓形状プラグ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじ種類Mタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
使い捨てぴたフィットロング手袋 (100枚入) TRUSCO使い捨てぴたフィットロング手袋 (100枚入)TRUSCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(100枚)
当日出荷
手袋の袖部分を引っ張ると、ひじ部分が収縮しゴムがなくてもズレ落ちにくいです。 指先にもフィットし、細かい作業にも最適です。 耐アレルギー性に優れ、掌や指が痒くなりにくいです。
用途清掃・サービス業。食品・水産加工業。医療機関。透明材質ポリエチレン(PE)エンボス加工内エンボス厚さ(mm)0.04入数(枚)100規格食品衛生法適合左右区別左右兼用粉有無粉無
ガルバロックプッシュマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ガルバロックプッシュマウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷
固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・プッシュマウント
材質11ナイロン仕様使用ガルバロックGL100~GL380、ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下寸法(mm)18.2×16.6使用温度範囲(℃)-40~+105取付穴径(Φmm)6.0~7.5取付板厚(mm)1.0~2.6UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
iPhone SE (第3世代)/SE (第2世代)/8/7/6s/6 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 スタンダードサイズ 超透明 MSソリューションズiPhone SE (第3世代)/SE (第2世代)/8/7/6s/6 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 スタンダードサイズ 超透明MSソリューションズ
819税込901
1個
当日出荷
材質ガラスクリア質量(g)60携帯端末対応iPhone SE (第3世代)/SE (第2世代)
鉄枠LP戸車プラス 丸型 ヨコヅナ鉄枠LP戸車プラス 丸型ヨコヅナ(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。タイプ丸型材質(車輪)LPプラス成型加工車輪LPプラス(成型加工)RoHS指令(10物質対応)対応
リフティングポイント YOKEリフティングポイントYOKE(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト位置をリングの中心よりずらした設計のため、必ず負荷方向にリング部が回転し、横荷重のみ負荷されることはありません。
用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。 トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。 各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。種類フレノリンクボルトRoHS指令(10物質対応)対応
αメタルラップスプレー TRUSCOαメタルラップスプレーTRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)
当日出荷
金属機械部品にやわらかい樹脂膜を形成して、金属表面を保護します。
用途工具や機械部品などの保護と防錆に。機械部品の研磨面やメッキ仕上げ面の保護と防錆。加工中または輸送中の金属面の保護。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)成分樹脂、溶剤使用温度範囲(℃)50以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
丸型シート 岩田製作所丸型シート岩田製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)1タイプMタイプ
αマルチクリーナースプレー TRUSCOαマルチクリーナースプレーTRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1本(420mL)
当日出荷
各種設備機械、部品、工具などの油汚れを除去する水溶性のアルカリ洗浄剤です。 フォーム(泡)タイプで噴射した個所に留まり、優れた洗浄効果を発揮します。 PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具の油汚れ除去に。 大型機械・設備外面の洗浄に。 工具・エンジン外面の汚れ除去に。液性アルカリ性トラスコ品番289-2014質量(g)510容量(L)0.42原液量(mL)357
チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ)チューブフィッティング耐腐蝕用PISCO(ピスコ)
839税込923
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニマル継手 プラグ PISCO(ピスコ)ミニマル継手 プラグPISCO(ピスコ)
59税込65
1個
当日出荷
形状プラグトラスコ品番442-6665材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ質量(g)0.6
モータユニット リューター(日本精密機械工作)モータユニットリューター(日本精密機械工作)
39,980税込43,978
1本
当日出荷
小型、軽量。2.64N・cmの中のトルクタイプ。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。コレットチャック式。無段変速
チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.27最大負荷電流(A)1.5最大入力(W)42最大トルク(N・cm)2.64
LANケーブル クリップ ストレート用 MCOLANケーブル クリップ ストレート用MCO
349税込384
1個
当日出荷
壁や床に配線したLANケーブルを、好きな位置に固定できるケーブルクリップです。ケーブルのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。 本体の底面には、固定用の両面テープが付属。別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です。 ジッパーパッケージ採用で必要な分だけ取り出して、残った分をまとめて保管しておくのに便利です。
寸法(mm)約W19×H8.9×14適合ケーブルシールド用適合ケーブル(Φmm)5~6
エスロック バイメタルホールソープラマス用(カッター) ミヤナガエスロック バイメタルホールソープラマス用(カッター)ミヤナガ(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
プラスチック製排水マス・雨水マス・塩ビパイプ・樹脂等に引っかかりなく安全に作業が可能。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途プラスチック製排水マス、塩ビパイプ等の穴あけ作業に。有効長(ふところ深さ)(mm)31シャンク10mmストレート、SDSプラスシャンク適合材塩ビ管、排水マス適合電動機電気ドリル(回転専用)
薄型固定具 PANDUIT(パンドウイット)薄型固定具PANDUIT(パンドウイット)
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
材質ナイロン66使用箇所屋内
マイカロープミニ 石本マオランマイカロープミニ石本マオラン
659税込725
1巻
当日出荷
切り口がばらつかない熱融着タイプの3本撚ひもです。
用途一般包装用。仕様3本撚ひも2018年トラスコ掲載ページ6 1781
精密マシンバイス TRUSCO精密マシンバイスTRUSCO
119,800税込131,780
1台
当日出荷
並列使用が可能です。 横向きにも使用可能です。 浮き上がり防止機能付のため、長時間の精度保持が可能です。
用途研削、切削、穴あけ加工などに。セット内容ハンドル材質/仕上本体:鋳鉄(FC25)直角度(mm)0.04/100平行度(mm)0.01/100
P型2級発信機用作動検出アダプタ ニッタン(NITTAN)P型2級発信機用作動検出アダプタニッタン(NITTAN)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
仕様P型2級用、【接続受信機】P型2級受信機:2P1・C・D・H等定格電圧(V)DC24外径(Φmm)47×41×23主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)4型式検定番号中第9~17号
EB-1735W/1730W/1725/1720用 天吊金具 EPSONEB-1735W/1730W/1725/1720用 天吊金具EPSON
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
パネルマウンティングシステム PLシリーズ LAMP(スガツネ工業)パネルマウンティングシステム PLシリーズLAMP(スガツネ工業)
179税込197
1個
4日以内出荷
LPシリーズのオスクリップ用治具です。
iPhone SE (第3世代)/SE (第2世代)/8/7/6s/6 耐衝撃ソフトケース「CLEAR ROUND」 クリア MSソリューションズiPhone SE (第3世代)/SE (第2世代)/8/7/6s/6 耐衝撃ソフトケース「CLEAR ROUND」 クリアMSソリューションズ
999税込1,099
1個
当日出荷
材質TPUクリア質量(g)33携帯端末対応iPhone SE (第3世代)/SE (第2世代)
樹脂ロッカーABS扉 アイリスチトセ樹脂ロッカーABS扉アイリスチトセ
1,598税込1,758
1台
3日以内出荷
サビない。へこまない。全身が樹脂でできた画期的なロッカー。スペースの広さや、人の増減に合わせて組み合わせを自由に変えられます。扉の色も自由に組み合わせが可能です。 扉などの角部分は、大きなRを取った安全設計です。水拭きやアルコール消毒ができるので常に清潔を保ちます。空気穴があり匂いのこもりも防ぎます。
グリーン購入法適合
ロケータ 住友電工ハードメタルロケータ住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ソーラー防犯灯(サニーソライト)用バンド取付金具 サニーソライトソーラー防犯灯(サニーソライト)用バンド取付金具サニーソライト
4,998税込5,498
1組
当日出荷
ソーラー防犯灯 (サニーソライト)SAL-18-BSL専用 バンド取付金具SALP-MB8です。 本金具を使用することで、60~400Φの電柱へ取り付けが可能。
用途SAL-18-BSLを60~400Φの電柱に取り付けを可能にします適合本金具を使用することで、60~400Φの電柱へ取り付けが可能。材質SUS304質量(g)254寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×29.8×79取付金具バンド:サニーソライトSAL-18-BSL用
壁掛け金具 EPSON壁掛け金具EPSON
29,980税込32,978
1個
当日出荷
適合機種EB-1485FT
LPMV型用ハンドル TRUSCOLPMV型用ハンドルTRUSCO
5,398税込5,938
1台
当日出荷
材質/仕上鋳鉄(FCD45)
iPhone 12/iPhone 12 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 ケース干渉しにくい スーパークリア MSソリューションズiPhone 12/iPhone 12 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 ケース干渉しにくい スーパークリアMSソリューションズ
939税込1,033
1個
当日出荷
【貼り付けキットPro付属】 超硬度10H表面強化ガラス/驚異的な透明度/アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質ガラスクリア質量(g)11(本体)/58(パッケージ込)端末iPhone 12/iPhone 12 Pro