カテゴリ
- 切削工具(6)
絞り込み
「lpmx」の検索結果

チップ LPMX
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281箱(10個)3日以内出荷形状長方形90°厚さ(mm)2.8切刃長さ(mm)6厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ LPMX
住友電工ハードメタル¥6,698税込¥7,3681箱(10個)3日以内出荷材質:PVDコーティング。鋳鉄フライス用材種。強靭な微粒系母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ。ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命。従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい。従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。材質ACZ310形状長方形90°厚さ(mm)3.2切刃長さ(mm)7.6厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15メーカー従来品番LPMX080308S04コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
チップ LPMX
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281箱(10個)3日以内出荷形状長方形90°厚さ(mm)2.8切刃長さ(mm)6.8厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ LPMX
住友電工ハードメタル¥6,698税込¥7,3681箱(10個)3日以内出荷形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥8,498税込¥9,3481セット(10個)翌々日出荷炭素鋼・合金鋼、軟鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ大きなすくい角により切れ味良好。インサートへの溶着を防止し、仕上げ面の白濁を抑制。最適化されたブレーカ突起により幅広い切りくず処理を実現。形状正三角形勝手左厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)9.525ブレーカLP穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18頂角(°)60逃げ角(°)11
旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥6,498~税込¥7,148~1セット(10個)翌々日出荷炭素鋼・合金鋼、軟鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ大きなすくい角により切れ味良好。インサートへの溶着を防止し、仕上げ面の白濁を抑制。最適化されたブレーカ突起により幅広い切りくず処理を実現。勝手左厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカLPコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18