カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,036)
  • 制御機器(509)
  • 測定用品(418)
  • 家電(232)
  • 事務用品(218)
  • パソコン/周辺機器(208)
  • 電気材料(207)
  • 切削工具(179)
  • バイク部品(131)
  • 自転車部品(102)
  • 自動車補修部品(91)
  • 機構部品(81)
  • 油圧機器・油圧ホース(80)
  • 配管・水廻り設備部材(79)
  • FA担当者のオススメ新商品(73)
  • 作業工具(71)
  • 安全保護具(70)
  • 科学研究・開発用品(69)
  • ねじ・ボルト・釘(57)
  • 建築金物(54)
  • 店舗什器・備品(48)
  • ヘルスケア(47)
  • トラック用品・パーツ(45)
  • 測量用品(土木/建設)(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 防犯用品(38)
  • 電動工具(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
  • 整備工具・収納(29)
  • 物流用品(28)
  • 安全用品(28)
  • メカニカル部品(27)
  • オフィス家具(26)
  • 防災用品(26)
  • 溶接用品(24)
  • 学童・教育用品(22)
  • 卓上消耗品(19)
  • 日用品(19)
  • 厨房用品(18)
  • 空圧工具(18)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 介護用品(16)
  • 梱包用品(12)
  • 清掃用品(12)
  • カー用品(12)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • 医療(10)
  • 手袋(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 保管用品(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 縫製用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 研磨材(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 安全標識(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • テープ(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 塗料(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 農業機械(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • マスク(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「lr」の検索結果

4,717件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルカリボタン電池 LR44(2個入) オーム電機

    アルカリボタン電池 LR44(2個入)

    オーム電機
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    水銀を使用していません。 ゲーム、歩数計、電卓などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り
    仕様LR44/B2Pの後継品電圧(V)1.5入数(個)2
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷から27日以内出荷
    色(本体)オフホワイト
  • アルカリボタン電池 LR41 10個セット スリーアールソリューション

    アルカリボタン電池 LR41 10個セット

    スリーアールソリューション
    ¥419税込¥461
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)電池:7.9×7.9×3.6mm電圧1.5V質量(g)1個当たりの重量約0.61規格LR41保証期間ご購入日から1年間(初期不良のみ)
  • 電池アダプター 4LR(SR)44 関東カメラ

    電池アダプター 4LR(SR)44

    関東カメラ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    酸化銀電池SR44(4個)またはアルカリ電池LR44(4個)を4LR44(4SR44)の外観形状に変換します。
    用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種4LR44(4SR44)使用の機種にお使い頂けます。使用電池SR44またはLR44を4個RoHS指令(10物質対応)対応
  • LR戸当り アトムリビンテック

    LR戸当り

    アトムリビンテック(3件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷
    左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
    用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個ほか
    当日出荷から17日以内出荷
  • LR戸当り アトムリビンテック

    LR戸当り

    アトムリビンテック
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    付属品皿タッピンねじ3.5×20(4本)仕様生地ヘアーライン(バンパー:白)材質本体:SUS430 バンパー:ネオプレンゴム
  • ボタン電池ケース LR44×1個 Comfortable Electronic(COMF)

    ボタン電池ケース LR44×1個

    Comfortable Electronic(COMF)
    ¥219税込¥241
    1個
    3日以内出荷
    LR44用電池ケース LR44と同じ寸法の酸化銀電池SR44や357A、G13、AG13、A76、L1154など直径Φ11.6mm、厚さ5.4mmの同等品に適合します。
    色黒方向実装/横置きRoHS指令(10物質対応)対応電池構造LR-44×1実装タイプDIP 2P
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    屋外でも明るい大型信号灯。点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転表示の4パターンを採用。防水、防塵を高めたIP69K
    種別積層信号灯材質PC色ボディ色:オフホワイト取付方式直付け外径(Φmm)100保存温度(℃)-30~+60光源LED取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))グローブ種別カラーグローブ引出し線長さ(mm)500取付方向正方向・逆方向公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24取付板厚(mm)最大6色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120音圧感度(dB)92(at1m)色(グローブ)カラー保存湿度(%RH)90以下、結露なきこと
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 LEDユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 LEDユニット

    パトライト(PATLITE)
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    対応機種LR4-□02WJ□W型シリーズ/LR4-□02LJ□W型シリーズ/LR4-□02PJ□W型シリーズ/LR4-□02QJ□W型シリーズ/LR4-□M2WJ□W型型シリーズ/LR4-□M2PJ□W型型シリーズ
  • LR戸当り アトムリビンテック

    LR戸当り

    アトムリビンテック
    ¥709~税込¥780~
    1個
    当日出荷
    左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
    付属品+皿タッピンねじ3.5×20 4本材質SUS304、ネオプレンゴム
  • LEDユニット(LR4)LR4-E パトライト(PATLITE)

    LEDユニット(LR4)LR4-E

    パトライト(PATLITE)
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得。※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
    適合機種LR4サイズΦ40
  • 丸線コイルばね LR 東京発条製作所

    丸線コイルばね LR

    東京発条製作所
    ¥829~税込¥912~
    1パック(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
    丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
  • アルカリボタン電池 LR626 10個セット スリーアールソリューション

    アルカリボタン電池 LR626 10個セット

    スリーアールソリューション
    ¥379税込¥417
    1個
    4日以内出荷
    AG4・LR66・177に対応する1.5Vの互換ボタン電池です。腕時計・おもちゃ・自転車ライト・電卓・電子体温計など、さまざまな小型機器に使えます。
    質量(g)約0.3(1個あたり)規格LR626電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)6.6×2.4(1個あたり)保証期間ご購入日から1年間使用期限推奨:生産日から2年間(パッケージに記載)
  • LR5001用温湿度センサ(1m) HIOKI(日置電機)

    LR5001用温湿度センサ(1m)

    HIOKI(日置電機)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    長さ(m)1温度範囲(℃)-40~85対応機種LR5001湿度測定範囲(%)0~100応答時間(秒)約300(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性センサ部防水性なし
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 ブザーユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 ブザーユニット

    パトライト(PATLITE)
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    質量(kg)0.035動作種別点滅有、ブザー有適合本体シリーズ名LR4外径(Φmm)40寸法(Φmm)40
  • LR5001用温湿度センサ(5m) HIOKI(日置電機)

    LR5001用温湿度センサ(5m)

    HIOKI(日置電機)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
  • ブロックリール F5SF2-LR ポリマーギヤ

    ブロックリール F5SF2-LR

    ポリマーギヤ(4件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1本
    当日出荷
    大径フック付安全ブロック
    タイプ大径フック型機能自動巻取り式フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3最大使用荷重(kg)30~100落下衝撃荷重(kN)8以内フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21
  • アルカリ乾電池 単6形 1.5V LR8D425F /2個パック FDK

    アルカリ乾電池 単6形 1.5V LR8D425F /2個パック

    FDK
    ¥348税込¥383
    1個
    当日出荷
    質量(g)6.4タイプアルカリ乾電池単6形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)8.3×42.5本数2使用推奨期限2年
  • LR5001用温湿度センサ(10m) HIOKI(日置電機)

    LR5001用温湿度センサ(10m)

    HIOKI(日置電機)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    長さ(m)10温度範囲(℃)-40~85対応機種LR5001湿度測定範囲(%)0~100応答時間(秒)約300(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性センサ部防水性なし
  • ラッチ受け(Mタイプ)LR共通 LILIEL(リリエル)

    ラッチ受け(Mタイプ)LR共通

    LILIEL(リリエル)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    引出しの側板のレールに取付けます。
    材質PA66、SPC表面処理グレー、Ni適合レールコロローラー式スライドレール、ベアリング式スライドレール(キャッチ機能付)
  • アルカリ乾電池 単1形 1.5V LR20PS Premium S/4個サスティナパック FDK

    アルカリ乾電池 単1形 1.5V LR20PS Premium S/4個サスティナパック

    FDK
    ¥1,088税込¥1,197
    1個
    当日出荷
    ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
    用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に質量(g)134タイプアルカリ乾電池単1形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)34.2×61.5本数4使用推奨期限10年グリーン購入法適合
  • アルカリ乾電池 単3形 1.5V LR6PS Premium S FDK

    アルカリ乾電池 単3形 1.5V LR6PS Premium S

    FDK
    ¥488~税込¥537~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
    用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に質量(g)23タイプアルカリ乾電池単3形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)14.5×50.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
  • LR5011用温度センサ(樹脂モールド・5m) HIOKI(日置電機)

    LR5011用温度センサ(樹脂モールド・5m)

    HIOKI(日置電機)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    材質(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコンタイプ樹脂モールド型長さ(m)5温度範囲(℃)-40~180内容温度センサー対応機種LR5011応答時間(秒)約100(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
  • 丸線コイルばね LR(ロングサイズ) 東京発条製作所

    丸線コイルばね LR(ロングサイズ)

    東京発条製作所
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1パック(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    自由長(mm)300
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 LEDユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 LEDユニット

    パトライト(PATLITE)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯適合本体シリーズ名LR5外径(Φmm)50光源LED
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ブザーユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ブザーユニット

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    当日出荷
    適合本体LR6用幅(mm)60高さ(mm)53.5質量(g)60奥行(mm)60消費電力(W)1
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 LEDユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 LEDユニット

    パトライト(PATLITE)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯外径(Φmm)70光源LED
  • アルカリ乾電池 単3形 1.5V LR6PS Premium S FDK

    アルカリ乾電池 単3形 1.5V LR6PS Premium S

    FDK
    ¥468税込¥515
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    アルカリ乾電池 プレミアム Sタイプ。長持ち性能と大電流特性を高次元で両立させたアルカリ乾電池。すべての機器で高性能を発揮。
    タイプアルカリ乾電池単3形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)14.5×50.5質量(g/個)23使用推奨期限10年グリーン購入法適合
  • アルカリ乾電池 単2形 1.5V LR14PS Premium S/4個サスティナパック FDK

    アルカリ乾電池 単2形 1.5V LR14PS Premium S/4個サスティナパック

    FDK
    ¥729税込¥802
    1個
    欠品中
    ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
    用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に質量(g)65タイプアルカリ乾電池単2形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)26.2×50.0使用推奨期限10年グリーン購入法適合入数(本)4
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 LEDユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 LEDユニット

    パトライト(PATLITE)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合機種LR10材質PC質量(kg)0.18タイプLEDユニット定格電圧(V)DC24外径(Φmm)100光源LEDグローブ種別カラーグローブ使用周囲温度(℃)-20~+50使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
  • PFR-QD ラッチ受け LR共通 LILIEL(リリエル)

    PFR-QD ラッチ受け LR共通

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    ¥62税込¥68
    1個
    当日出荷
    引き出しの側板外側に固定します。
    材質PA66、亜鉛合金ダイカスト表面処理アイボリー、Ni
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 ブザーユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 ブザーユニット

    パトライト(PATLITE)
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    当日出荷
    円筒型無孔性ブザー採用で360°全方位共鳴を実現しました。無孔性スピーカでありながら従来モデルをしのぐ音圧を実現しました。新ブザー音で人が聞き取り易いブザー音です。
    用途産業用機器の状態表示として。トラスコ品番835-8308適合本体LR7用材質ブザーケース:ポリカーボネート(PC)幅(mm)70サイズΦ70高さ(mm)53.5質量(g)69奥行(mm)70消費電力(W)1
  • LR5011用温度センサ(樹脂モールド・1m) HIOKI(日置電機)

    LR5011用温度センサ(樹脂モールド・1m)

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    材質(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコンタイプ樹脂モールド型長さ(m)1温度範囲(℃)-40~180対応機種LR5011応答時間(秒)約100(90%応答)アズワン品番1-5840-42RoHS指令(10物質対応)対応防水性防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
  • ミシン針 皮革用 DP×17LR オルガン針

    ミシン針 皮革用 DP×17LR

    オルガン針(4件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1袋(10本)
    当日出荷
    種別皮革用
  • アルカリ乾電池 単4形 1.5V LR03PS Premium S/8個サスティナパック FDK

    アルカリ乾電池 単4形 1.5V LR03PS Premium S/8個サスティナパック

    FDK
    ¥1,188税込¥1,307
    1個
    当日出荷
    ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
    用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に質量(g)11タイプアルカリ乾電池単4形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)10.5×44.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合入数(本)8
  • セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LR omron(オムロン)

    セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LR

    omron(オムロン)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から64日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22キー抜差位置左キーの外せる位置右上キー位置左上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
  • アルカリボタン電池 モノタロウ

    アルカリボタン電池

    モノタロウ(338件のレビュー)
    ¥59~税込¥65~
    1個ほか
    当日出荷
    低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
    用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 ボディユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 ボディユニット

    パトライト(PATLITE)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×3種別積層信号灯材質PC取付方式直付け適合規格UL508、 CSA-C22.2 No.14 (File No.E215660)、 EN61000-6-4、 EN61000-6-2、 EN IEC 63000、 KS C 9610-6-4、 KS C 9610-6-2、 FCC Part15 SubpartB ClassA、 ICES-003 Class A、 TR CU 020、 TR EAEU 037定格電圧(V)DC24動作種別点灯、点滅、回転、トリプルフラッシュ、減光点灯、減光点滅、ブザーなし配線接続方法キャブタイヤコード外径(Φmm)70定格消費電力(W)2保護等級IP6X、IPX6(IEC 60529)、IPX9K(ISO 20653)、TYPE 4X、13(NEMA、UL50E)/正方形取付取付場所屋内使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60取付方向正方向公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24取付板厚(mm)最大7色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120待機電力(W)0.2色(グローブ)カラー使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
...