カテゴリ

  • 制御機器(85)
  • 電気材料(70)
  • 測定用品(36)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • メカニカル部品(18)
  • バイク純正部品(17)
  • 防犯用品(11)
  • 家電(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 物流用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • バイク部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 自転車部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lr100」の検索結果

382件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクノワイプLR100L-PL 日本製紙クレシアテクノワイプLR100L-PL日本製紙クレシア
19,980税込21,978
1ケース(100枚×16パック)
当日出荷
コットンよりも強くて縮みにくい特性の素材。約10年で成木するユーカリを原料にしたリヨセルとレーヨンを使用した環境負荷が小さい新天然素材。自己発塵が非常に少ない
シートサイズ(mm)320×320RoHS指令(10物質対応)対応
直線ラック ネグロス電工直線ラックネグロス電工(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1本
当日出荷から39日以内出荷
長さ(m)3
スーパーパトピカ リーベックススーパーパトピカリーベックス(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
人の動きを感知すると、赤いLEDが回転または点滅し、アラーム音が15秒警告します。 車や動物の動きも感知します。(感知範囲5mまで) 方向可変センサー搭載でセンサーを目的物の方向に向けることができます。 感知対象が前にいると動作し続けます。 光だけ/音だけ/光と音の選択が可能です。 屋内/屋外に設置できます。本体背面の埋込マグネットで鉄部にカンタン取付け、ポール等には付属のマジックベルトで。 付属の取付けプレートでネジ止めや両面テープ止めもできます。
用途立ち入り禁止などの安全対策に!家の外壁につけて防犯対策に!車の盗難防止に!看板につけて店舗の客寄せに!畑など害獣対策に!質量(g)約140(電池除く)電源単三アルカリ乾電池×3本(別売)電源ON/OFFボタン付外径×高さH(Φmm×mm)100×30(突起部(センサー部)除く)LED使用数(個)赤色LED×8(点滅/回転)センサー感知範囲上下/左右方向120°、5mまでアラーム70dB~80dB/1m(音量ボタン付)
NRLシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRLシリーズ サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から41日以内出荷
端子形状(主端子)タブ250形端子保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25付属装置なし耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ボディユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ボディユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
付属品平座金(M5)SUS×3個、六角ナット(M5)SUS×3適合機種LR10材質PCオフホワイトタイプボディユニット取付方式直付け外径(Φmm)100保護等級IP6X, IPX6(IEC 60529), IPX9K(ISO 20653), TYPE 4X,13(NEMA, UL50E)/正方形取付取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))使用周囲温度(℃)-20~+50取付方向正方向/逆方向取付板厚(mm)最大6使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
パルパーライト ロール 270×400mm 2ロール/箱 橋本クロスパルパーライト ロール 270×400mm 2ロール/箱橋本クロス
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
粗拭き用薄手のローコストワイパーです。 再生紙100%使用しています。
材質再生紙トラスコ品番809-6179幅(mm)260質量(kg)9.3長さ(m)420シートサイズ(mm)260×420
エアーキャスター(固定車) ワコーパレットエアーキャスター(固定車)ワコーパレット
1,298税込1,428
1個
当日出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式、固定式穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(固定車) ワコーパレットエアーキャスター(固定車)ワコーパレット
1,298税込1,428
1個
当日出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ハードゴム車仕様プレート式、固定式穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
クイック継手ロータリ エルボ コガネイクイック継手ロータリ エルボコガネイ
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
形状エルボ
ツーリングワゴン用フットブレーキ サカエツーリングワゴン用フットブレーキサカエ
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
ツーリングワゴン用オプションフットブレーキ
RoHS指令(10物質対応)対応
Regin Lab LEDレジン液 KIYOHARA(清原)Regin Lab LEDレジン液KIYOHARA(清原)
2,998税込3,298
1本(100g)
6日以内出荷から7日以内出荷
速さと美しさを両立した、LED ランプ専用レジン液。 信頼の日本製で、初めての方はもちろんプロのクリエイターまで、レジンクラフトを愛するすべての方に納得の仕上がりを提供します。
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式 ワコーパレットナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式ワコーパレット
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、固定式車輪幅(mm)27穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エンドミル 超硬S ボールE SBEL DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE SBELDIJET(ダイジェット工業)
129,800税込142,780
1本
当日出荷から11日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エアーキャスター(固定車) ワコーパレットエアーキャスター(固定車)ワコーパレット
1,498税込1,648
1個
当日出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、固定式穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 固定式 ワコーパレットナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 固定式ワコーパレット
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様プレート式形状固定車荷重種別軽荷重車輪幅(mm)27金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンディータイプUV硬化ランプハウス セン特殊光源ハンディータイプUV硬化ランプハウスセン特殊光源(1件のレビュー)
69,900税込76,890
1個
翌々日出荷
UV硬化システムとは、塗料・接着剤・レジスト材等の樹脂へ、紫外線を照射し、瞬時に硬化・乾燥させる技術です。 従来の熱乾燥などと比較すると、硬化・乾燥までにかかる時間が短縮でき、溶剤等の使用量も少量で済むため、使用シーンが広がっています。 紫外線を照射し、UV硬化の実験及び少量生産ができます。 コンパクトで設置場所を取らず実験室設備に適しています。 灯具、電源を分離して軽量化を実現、室内移動が容易です。 グリップを取り外せばラインに組み込み可能。
用途接着に。CD用ピックアップ・レンズの接着、光学レンズの接着、光ファイバーの接着、電子部品の仮組立・封止など。塗装・コーティングに。乗用車塗装補修、ルアー・釣竿の表面塗装、木工芸品の塗装、店舗やホテルの塗装短時間施工、プリント基板の保護コート、装飾織物の表面コート(帯地の金箔)、FRPの補修、屋外構築物の部分補修など。印刷・マーキングに。電子部品のマーキング、銘版印刷、シール・ラベル印刷、プラスチックフィルム・カードの印刷の部分補修など。アズワン品番1-7416-01仕様ランプハウス寸法(mm)Φ156×215×192コード長さ(m)ランプコード:2紫外線放射強度(μW/cm2)17
デジカラー MUTOHデジカラーMUTOH
70,980税込78,078
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
用途計測軸径(Φmm)(取付)20質量(g)約220使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC10~26.5保護構造IP50表示カウント/7セグメントLED(赤色)許容回転数(min-1[r.p.m])700文字高(mm)8消費電流(mA)150以下表示桁数±5リセットMANUAL RESET電源コード2m圧着端子付き保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)294(30G)最大カウント数(測長)±99999、(角度)±360.00耐振動49m/s2(5G)で30分メモリー機能不揮発性メモリによるバックアップ位置小数点/任意設定可能(1/0.1/0.01/0.001/0.0001)カウントモード(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ヘッドカバー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ヘッドカバーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,398税込1,538
1個
17日以内出荷
付属品Oリング×2個適合機種LR10材質PC質量(kg)0.036タイプユニット固定ねじ使用周囲温度(℃)-20~+50
ライティングレール延長パーツ 延長レール 1.0m アイボリー ELPAライティングレール延長パーツ 延長レール 1.0m アイボリーELPA
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
コードなしのライティングバーです。本品は単品ではご使用いただけません。必ずメーカー「ライティングバー(コンセント用)」と組み合わせてご使用ください。
コードなし色(本体)アイボリーレール長さ(m)1
ライティングダクトレール YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ライティングダクトレールYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
引掛けシーリングorコンセント 用途に合わせて選べる2wayタイプ 取り付け簡単で工事不要! 店舗照明や、お部屋の演出に。
付属品AC変換アダプタ、本体取付用ネジ×2本、本体取付用アンカー×2材質コード長さ(m)0.6
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212LシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
209,800税込230,780
1台
翌日出荷
生産ライン組込み用 高精度計量センサーロードセル方式のコンパクトな計量部(30mm幅)と、制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載1000回/秒の高速サンプリング外部入出力:RS-485(Modbus RTU)、コントロールI/O(入力6点、出力8点)防塵・防滴 計量部 IP42計量部に過負荷防止ストッパー装備
付属品簡易取扱説明書、RS-485コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個寸法(mm)計量部:30×165×56表示部:35.3×101.3×110質量(kg)計量部:約0.4(ケーブル含まず)、表示部:約0.2、ケーブル:約0.35(標準装備)質量(g)計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備)電源DC24V+10%、-15%(電源はDC24V端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。)ケーブル長(m)10最小表示(mg)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)20.5取扱説明書(1.85MB)ケーブル径(Φmm)4.5計量皿形状ひょう量単位g
ライティングバー 1m ブラック ELPAライティングバー 1m ブラックELPA
1,798税込1,978
1台
4日以内出荷
コードなしのライティングバーです。本品は単品ではご使用いただけません。必ずELPA品「ライティングバー(コンセント用)」と組み合わせてご使用ください。
ライティングダクトレール 1000mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ライティングダクトレール 1000mmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ご家庭の引掛けシーリングに取り付けできます。 照明器具をお好みの位置にスライドして使用できます。 付属のコンセントプラグ付きコードを使用して、コンセントから電源を取ることができます。
付属品L型ACプラグ変換コード約2m材質ホワイト長さ(m)1コード長さ(m)約0.6本体質量(g)約800本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1075×33×20定格容量(W)600までRoHS指令(10物質対応)対応
丸形電磁リフティングマグネット(小型) 菱小丸形電磁リフティングマグネット(小型)菱小
66,980税込73,678
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
剛性に富み、ラフな使用に適しています。 強力な磁力線で吸着します。
用途単品で小型鋼板の搬送、ビームに連結して大型鋼板の搬送に適しています。適合整流器:KAS2-5ECLE
アルミクランプ ALRシリーズ 佐藤真空アルミクランプ ALRシリーズ佐藤真空
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
仕様●ISO規格:NW100アズワン品番68-0316-09
屋外平滑面用すべり止めシール(クリアタイプ) まつうら工業屋外平滑面用すべり止めシール(クリアタイプ)まつうら工業
4,698税込5,168
1パック(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
仕様はく離紙付、4隅Rカット加工寸法(mm)40mm角(4隅Rカット加工)主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)343
ラボリアクター用アクセサリー LR 1000シリーズ IKAラボリアクター用アクセサリー LR 1000シリーズIKA
44,980税込49,478
1個ほか
5日以内出荷から33日以内出荷
アーバンヌーク 折りたたみ洗濯物干し 壁掛けタイプ アーバンヌークアーバンヌーク 折りたたみ洗濯物干し 壁掛けタイプアーバンヌーク
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
材質ステンレス/アルミニウム合金奥行(mm)35
スポーツマグ ピーコック魔法瓶工業スポーツマグピーコック魔法瓶工業
2,998税込3,298
1本(1L)
6日以内出荷
炭酸飲料に対応した大容量直飲みボトル。取っ手付きなので持ち運びしやすい。傷や衝撃から瓶を守る底カバー付き。
材質内瓶:SUS316口径(Φmm)約40
ラボリアクター IKAラボリアクターIKA
759,800税込835,780
1個
7日以内出荷
リアクター容器はスクレーパー付き撹拌羽根内蔵。
仕様天面部取り合い:2x NS 29、2x NS 14、2×GL 14材質(接液部)SUS 316 L)、FFKM、PTFE、PEEK、ホウケイ酸ガラス 3.3アズワン品番63-5535-27
ラボリアクター用アクセサリー LR 1000シリーズ IKAラボリアクター用アクセサリー LR 1000シリーズIKA
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
温度センサーPT100.25&PT100.5をリアクターに装着する際のセンサーサポート
種別センサーサポートアズワン品番61-4947-09
積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
25,980税込28,578
1台ほか
4日以内出荷から41日以内出荷
二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ 潤工社二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ潤工社
22,980税込25,278
1巻
5日以内出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使
仕様●色:薄赤●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):15●全長(m):100●使用圧力(MPa):1.1●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5157アズワン品番67-2252-06
二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ 潤工社二層スパッターチューブSP4 12X9X1Tmm SP4-12シリーズ潤工社
44,980税込49,478
1巻
当日出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使
仕様●色:薄赤●外径(mm):12●内径(mm):9●最小曲げ半径(mm):45●全長(m):100●使用圧力(MPa):0.88●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:0.88MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5117アズワン品番67-2251-54
二層スパッターチューブSP4 8X6X1Tmm SP4-08シリーズ 潤工社二層スパッターチューブSP4 8X6X1Tmm SP4-08シリーズ潤工社
26,980税込29,678
1巻
5日以内出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用空気圧機器用
仕様●色:薄赤●外径(mm):8●内径(mm):6●最小曲げ半径(mm):28●全長(m):100●使用圧力(MPa):0.88●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:0.88MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5153アズワン品番67-2251-79
積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
屋外でも明るい大型信号灯点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転表示の4パターンを採用防水、防塵を高めたIP69K
種別積層信号灯材質PCボディ色:オフホワイト取付方式直付け外径(Φmm)100保存温度(℃)-30~+60光源LED取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))グローブ種別カラーグローブ引出し線長さ(mm)500取付方向正方向・逆方向公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24取付板厚(mm)最大6色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120音圧感度(dB)92(at1m)色(グローブ)カラー保存湿度(%RH)90以下、結露なきこと
Φ100 積層式LED回転灯 100V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED回転灯 100Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷から103日以内出荷
大型表示灯 マルヤス電業大型表示灯マルヤス電業
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
二層スパッターチューブSP4 10X7.5X1Tmm SP4-10シリーズ 潤工社二層スパッターチューブSP4 10X7.5X1Tmm SP4-10シリーズ潤工社
33,980税込37,378
1巻
当日出荷から5日以内出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には