カテゴリ

  • 制御機器(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 測定用品(8)
  • オフィス家具(3)
  • 溶接用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lr1f」の検索結果

関連キーワード
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 10kΩ ±1%, LR1F10K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 10kΩ ±1%, LR1F10KTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
109税込120
1袋(20個)
欠品中
シリーズLR1定格電力(W)0.6抵抗10kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 1kΩ ±1%, LR1F1K0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 1kΩ ±1%, LR1F1K0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
109税込120
1袋(20個)
翌々日出荷
シリーズLR1定格電力(W)0.6抵抗1kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 5.1Ω ±1%, LR1F5R1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 5.1Ω ±1%, LR1F5R1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
69税込76
1袋(10個)
翌々日出荷
シリーズLR1定格電力(W)0.6抵抗5.1Ω許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 120Ω ±1%, LR1F120R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 120Ω ±1%, LR1F120RTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
879税込967
1箱(200個)
翌々日出荷
シリーズLR1定格電力(W)0.6抵抗120Ω許容差±1%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 2Ω ±1%, LR1F2R0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 2Ω ±1%, LR1F2R0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
60税込66
1袋(10個)
翌々日出荷
シリーズLR1定格電力(W)0.6抵抗許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 20kΩ ±1%, LR1F20K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 20kΩ ±1%, LR1F20KTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
109税込120
1袋(20個)
翌々日出荷
シリーズLR1定格電力(W)0.6抵抗20kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 330Ω ±1%, LR1F330R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 330Ω ±1%, LR1F330RTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
109税込120
1袋(20個)
翌々日出荷
シリーズLR1定格電力(W)0.6抵抗330Ω許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 22kΩ ±1%, LR1F22K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 22kΩ ±1%, LR1F22KTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
109税込120
1袋(20個)
翌々日出荷
シリーズLR1定格電力(W)0.6抵抗22kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 3Ω ±1%, LR1F3R0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 3Ω ±1%, LR1F3R0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
66税込73
1袋(10個)
翌々日出荷
抵抗 = 3Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = LR1温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃この抵抗器シリーズの現在の定格は0.6 W (商用規格)及び0.25 W (CECC MIL規格)です。. TE Connectivity LR1F シリーズ 0.6W 金属皮膜抵抗器です. TE Connectivity の LR1F シリーズは、優れた品質の金属皮膜抵抗器で、許容差が 1 % で、最低 50 ppm の温度係数を備えています。LR1L シリーズは、定格電力が 0.1 → 0.82 Ω の低抵抗値製品で、 0.6 W です。 低抵抗と小型サイズが必要な用途に最適です。金属皮膜抵抗器は、負荷下での安定性に優れ、過酷な環境条件下でも高い信頼性を発揮します。非常に低いノイズ電流及び電圧係数を示します。幅広い抵抗値の製品が用意されており、汎用用途や精密用途に適しています。. 優れた品質の金属皮膜 許容差: 1% 温度係数は最低 50 ppm 0.1 ~ 0.82 Ω の範囲で使用可能 低抵抗で小型 低ノイズ電流と低電圧係数 定格電力 0.6W
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 120Ω ±1%, LR1F120R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 120Ω ±1%, LR1F120RTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
109税込120
1袋(20個)
翌々日出荷
シリーズLR1定格電力(W)0.6抵抗120Ω許容差±1%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 1.8kΩ ±1%, LR1F1K8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 1.8kΩ ±1%, LR1F1K8TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
52税込57
1袋(10個)
翌々日出荷
シリーズLR1定格電力(W)0.6抵抗1.8kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 3.3kΩ ±1%, LR1F3K3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 3.3kΩ ±1%, LR1F3K3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
109税込120
1袋(20個)
翌々日出荷
シリーズLR1定格電力(W)0.6抵抗3.3kΩ許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 2Ω ±1%, LR1F2R0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 2Ω ±1%, LR1F2R0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
63税込69
1袋(10個)
5日以内出荷
抵抗 = 2Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = LR1動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -55℃この抵抗器シリーズの現在の定格は0.6 W (商用規格)及び0.25 W (CECC MIL規格)です。. TE Connectivity LR1F シリーズ 0.6W 金属皮膜抵抗器です. TE Connectivity の LR1F シリーズは、優れた品質の金属皮膜抵抗器で、許容差が 1 % で、最低 50 ppm の温度係数を備えています。LR1L シリーズは、定格電力が 0.1 → 0.82 Ω の低抵抗値製品で、 0.6 W です。 低抵抗と小型サイズが必要な用途に最適です。金属皮膜抵抗器は、負荷下での安定性に優れ、過酷な環境条件下でも高い信頼性を発揮します。非常に低いノイズ電流及び電圧係数を示します。幅広い抵抗値の製品が用意されており、汎用用途や精密用途に適しています。. 優れた品質の金属皮膜 許容差: 1% 温度係数は最低 50 ppm 0.1 ~ 0.82 Ω の範囲で使用可能 低抵抗で小型 低ノイズ電流と低電圧係数 定格電力 0.6W
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 3Ω ±1%, LR1F3R0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 3Ω ±1%, LR1F3R0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
60税込66
1袋(10個)
5日以内出荷
シリーズLR1定格電力(W)0.6抵抗許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 1.5kΩ ±1%, LR1F1K5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 1.5kΩ ±1%, LR1F1K5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
51税込56
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズLR1定格電力(W)0.6抵抗1.5kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 470Ω ±1%, LR1F470R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 470Ω ±1%, LR1F470RTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
109税込120
1袋(20個)
7日以内出荷
シリーズLR1定格電力(W)0.6抵抗470Ω許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 150Ω ±1%, LR1F150R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 150Ω ±1%, LR1F150RTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
11,980税込13,178
1袋(4000個)
7日以内出荷
シリーズLR1定格電力(W)0.6抵抗150Ω許容差±1%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 20kΩ ±1%, LR1F20K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 20kΩ ±1%, LR1F20KTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
10,980税込12,078
1セット(4000個)
7日以内出荷
シリーズLR1定格電力(W)0.6抵抗20kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
アルカリ乾電池 ハイパワー 単5形 FDKアルカリ乾電池 ハイパワー 単5形FDK(1件のレビュー)
239税込263
1パック(2本)
当日出荷
ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。大電流機器から中電流機器に適しています。
タイプ単5形寸法(mm)12.0×30.2質量(g)8.8電圧(V)1.5使用推奨期限2年
金属皮膜 抵抗器 0.6W 6.8kΩ ±1% 1箱 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))金属皮膜 抵抗器 0.6W 6.8kΩ ±1% 1箱 4000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
13,980税込15,378
1箱(4000個)
7日以内出荷
TE Connectivity 0.6W LR1F シリーズ 10R-1 M0、アキシャルTE Connectivity の LR1F シリーズ抵抗器は、優れた品質の金属皮膜を備えたアキシャル抵抗器で、許容差が 1 % で、温度係数が 50 ppm となっています。低抵抗と小型サイズが必要な場合に最適で、抵抗素子は、ニッケルクロム合金の薄膜が熱伝導性の高いセラミック素子の上に蒸着されています。
仕様●抵抗:6.8kΩ●定格電力:0.6W●許容差:±1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:LR1●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7110-89
金属皮膜 抵抗器 0.6W 56Ω ±1% 1袋 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))金属皮膜 抵抗器 0.6W 56Ω ±1% 1袋 4000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
15,980税込17,578
1袋(4000個)
7日以内出荷
TE Connectivity 0.6W LR1F シリーズ 10R-1 M0、アキシャルTE Connectivity の LR1F シリーズ抵抗器は、優れた品質の金属皮膜を備えたアキシャル抵抗器で、許容差が 1 % で、温度係数が 50 ppm となっています。低抵抗と小型サイズが必要な場合に最適で、抵抗素子は、ニッケルクロム合金の薄膜が熱伝導性の高いセラミック素子の上に蒸着されています。
仕様●抵抗:56Ω●定格電力:0.6W●許容差:±1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:LR1●温度係数:±50ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7111-16
金属皮膜 抵抗器 0.6W 750Ω ±1% 1袋 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))金属皮膜 抵抗器 0.6W 750Ω ±1% 1袋 4000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
19,980税込21,978
1袋(4000個)
7日以内出荷
TE Connectivity 0.6W LR1F シリーズ 10R-1 M0、アキシャルTE Connectivity の LR1F シリーズ抵抗器は、優れた品質の金属皮膜を備えたアキシャル抵抗器で、許容差が 1 % で、温度係数が 50 ppm となっています。低抵抗と小型サイズが必要な場合に最適で、抵抗素子は、ニッケルクロム合金の薄膜が熱伝導性の高いセラミック素子の上に蒸着されています。
仕様●抵抗:750Ω●定格電力:0.6W●許容差:±1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:LR1●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7101-82
金属皮膜 抵抗器 0.6W 180Ω ±1% 1袋 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))金属皮膜 抵抗器 0.6W 180Ω ±1% 1袋 4000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
13,980税込15,378
1袋(4000個)
7日以内出荷
TE Connectivity 0.6W LR1F シリーズ 10R-1 M0、アキシャルTE Connectivity の LR1F シリーズ抵抗器は、優れた品質の金属皮膜を備えたアキシャル抵抗器で、許容差が 1 % で、温度係数が 50 ppm となっています。低抵抗と小型サイズが必要な場合に最適で、抵抗素子は、ニッケルクロム合金の薄膜が熱伝導性の高いセラミック素子の上に蒸着されています。
仕様●抵抗:180Ω●定格電力:0.6W●許容差:±1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:LR1●温度係数:±50ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7022-69
金属皮膜 抵抗器 0.6W 300Ω ±1% 1袋 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))金属皮膜 抵抗器 0.6W 300Ω ±1% 1袋 4000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
20,980税込23,078
1袋(4000個)
7日以内出荷
TE Connectivity 0.6W LR1F シリーズ 10R-1 M0、アキシャルTE Connectivity の LR1F シリーズ抵抗器は、優れた品質の金属皮膜を備えたアキシャル抵抗器で、許容差が 1 % で、温度係数が 50 ppm となっています。低抵抗と小型サイズが必要な場合に最適で、抵抗素子は、ニッケルクロム合金の薄膜が熱伝導性の高いセラミック素子の上に蒸着されています。
仕様●抵抗:300Ω●定格電力:0.6W●許容差:±1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:LR1●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7102-63
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 LR1シリーズ 7.5kΩ 0.6W ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 LR1シリーズ 7.5kΩ 0.6W ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
51税込56
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 7.5kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = LR1温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.2mm長さ = 6.2mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃このシリーズの抵抗器の現在の定格は0.6 W (民生規格)及び0.25 W (CECC MIL規格)です。. 0.6 W LR1Fシリーズ10R - 1M0、アキシャル. 金属皮膜固定抵抗器、LRシリーズ 1 %の許容差及び最低50 ppmまでの温度係数に対応する非常に高品質な金属皮膜抵抗器 0.25、0.6、0.75 Wの3種類のケースサイズに対応します。 LR1Lシリーズでは0.1 → 0.82 Ωの低い抵抗値を実現します。 低い抵抗及び小型のサイズが必要な環境に最適 金属皮膜抵抗器は負荷が高く、過酷な環境条件下でも優れた安定性を実現 非常に低いノイズ電流及び電圧係数を実現 幅広い抵抗値に対応し、一般用途及び精密用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 0.6W ±1% 2.4kΩ LR1シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 0.6W ±1% 2.4kΩ LR1シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
53税込58
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 2.4kΩ 定格電力 = 0.6W 許容差 = ±1% テクノロジー = 金属皮膜 シリーズ = LR1 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity 0.6W LR1F シリーズ 10R-1 M0 、アキシャル. TE Connectivity の LR1F シリーズ抵抗器は、優れた品質の金属皮膜を備えたアキシャル抵抗器で、許容差が 1 % で、温度係数が 50 ppm となっています。低抵抗と小型サイズが必要な場合に最適で、抵抗素子は、ニッケルクロム合金の薄膜が熱伝導性の高いセラミック素子の上に蒸着されています。 負荷及び過酷な環境条件下でも優れた安定性の金属皮膜抵抗器です。LR1F シリーズは、汎用用途と産業用途の両方に適しています。. 超低ノイズ電流 低電圧係数 低抵抗で、コンパクトなソリューションが必要な場合に最適 幅広い抵抗値を用意 汎用用途や精密用途に適しています 負荷時や過酷な環境条件でも優れた安定性を発揮 0.25 、 0.6 、 0.75 W の 3 種類のケースサイズが用意されています 自動挿入装置、切断機、曲げ機に対応長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)15質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 0.6W ±1% 6.8kΩ LR1シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 0.6W ±1% 6.8kΩ LR1シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
52税込57
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 6.8kΩ 定格電力 = 0.6W 許容差 = ±1% テクノロジー = 金属皮膜 シリーズ = LR1 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity 0.6W LR1F シリーズ 10R-1 M0 、アキシャル. TE Connectivity の LR1F シリーズ抵抗器は、優れた品質の金属皮膜を備えたアキシャル抵抗器で、許容差が 1 % で、温度係数が 50 ppm となっています。低抵抗と小型サイズが必要な場合に最適で、抵抗素子は、ニッケルクロム合金の薄膜が熱伝導性の高いセラミック素子の上に蒸着されています。 負荷及び過酷な環境条件下でも優れた安定性の金属皮膜抵抗器です。LR1F シリーズは、汎用用途と産業用途の両方に適しています。. 超低ノイズ電流 低電圧係数 低抵抗で、コンパクトなソリューションが必要な場合に最適 幅広い抵抗値を用意 汎用用途や精密用途に適しています 負荷時や過酷な環境条件でも優れた安定性を発揮 0.25 、 0.6 、 0.75 W の 3 種類のケースサイズが用意されています 自動挿入装置、切断機、曲げ機に対応長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 LR1シリーズ 15kΩ 0.6W ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 LR1シリーズ 15kΩ 0.6W ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
109税込120
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 15kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = LR1温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = アモパック寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.2mm長さ = 6.2mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃このシリーズの抵抗器の現在の定格は0.6 W (民生規格)及び0.25 W (CECC MIL規格)です。. 0.6 W LR1Fシリーズ10R - 1M0、アキシャル. 金属皮膜固定抵抗器、LRシリーズ 1 %の許容差及び最低50 ppmまでの温度係数に対応する非常に高品質な金属皮膜抵抗器 0.25、0.6、0.75 Wの3種類のケースサイズに対応します。 LR1Lシリーズでは0.1 → 0.82 Ωの低い抵抗値を実現します。 低い抵抗及び小型のサイズが必要な環境に最適 金属皮膜抵抗器は負荷が高く、過酷な環境条件下でも優れた安定性を実現 非常に低いノイズ電流及び電圧係数を実現 幅広い抵抗値に対応し、一般用途及び精密用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 0.6W ±1% 360Ω LR1シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 0.6W ±1% 360Ω LR1シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
52税込57
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 360Ω 定格電力 = 0.6W 許容差 = ±1% テクノロジー = 金属皮膜 シリーズ = LR1 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity 0.6W LR1F シリーズ 10R-1 M0 、アキシャル. TE Connectivity の LR1F シリーズ抵抗器は、優れた品質の金属皮膜を備えたアキシャル抵抗器で、許容差が 1 % で、温度係数が 50 ppm となっています。低抵抗と小型サイズが必要な場合に最適で、抵抗素子は、ニッケルクロム合金の薄膜が熱伝導性の高いセラミック素子の上に蒸着されています。 負荷及び過酷な環境条件下でも優れた安定性の金属皮膜抵抗器です。LR1F シリーズは、汎用用途と産業用途の両方に適しています。. 超低ノイズ電流 低電圧係数 低抵抗で、コンパクトなソリューションが必要な場合に最適 幅広い抵抗値を用意 汎用用途や精密用途に適しています 負荷時や過酷な環境条件でも優れた安定性を発揮 0.25 、 0.6 、 0.75 W の 3 種類のケースサイズが用意されています 自動挿入装置、切断機、曲げ機に対応長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 LR1シリーズ 200Ω 0.6W ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 LR1シリーズ 200Ω 0.6W ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
51税込56
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = LR1温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.2mm長さ = 6.2mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃このシリーズの抵抗器の現在の定格は0.6 W (民生規格)及び0.25 W (CECC MIL規格)です。. 0.6 W LR1Fシリーズ10R - 1M0、アキシャル. 金属皮膜固定抵抗器、LRシリーズ 1 %の許容差及び最低50 ppmまでの温度係数に対応する非常に高品質な金属皮膜抵抗器 0.25、0.6、0.75 Wの3種類のケースサイズに対応します。 LR1Lシリーズでは0.1 → 0.82 Ωの低い抵抗値を実現します。 低い抵抗及び小型のサイズが必要な環境に最適 金属皮膜抵抗器は負荷が高く、過酷な環境条件下でも優れた安定性を実現 非常に低いノイズ電流及び電圧係数を実現 幅広い抵抗値に対応し、一般用途及び精密用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 0.6W ±1% 27kΩ LR1シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 0.6W ±1% 27kΩ LR1シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
51税込56
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 27kΩ 定格電力 = 0.6W 許容差 = ±1% テクノロジー = 金属皮膜 シリーズ = LR1 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity 0.6W LR1F シリーズ 10R-1 M0 、アキシャル. TE Connectivity の LR1F シリーズ抵抗器は、優れた品質の金属皮膜を備えたアキシャル抵抗器で、許容差が 1 % で、温度係数が 50 ppm となっています。低抵抗と小型サイズが必要な場合に最適で、抵抗素子は、ニッケルクロム合金の薄膜が熱伝導性の高いセラミック素子の上に蒸着されています。 負荷及び過酷な環境条件下でも優れた安定性の金属皮膜抵抗器です。LR1F シリーズは、汎用用途と産業用途の両方に適しています。. 超低ノイズ電流 低電圧係数 低抵抗で、コンパクトなソリューションが必要な場合に最適 幅広い抵抗値を用意 汎用用途や精密用途に適しています 負荷時や過酷な環境条件でも優れた安定性を発揮 0.25 、 0.6 、 0.75 W の 3 種類のケースサイズが用意されています 自動挿入装置、切断機、曲げ機に対応長さ(mm)131幅(mm)76高さ(mm)11質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 LR1シリーズ 15Ω 0.6W ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 LR1シリーズ 15Ω 0.6W ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
45税込50
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = LR1温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.2mm長さ = 6.2mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃このシリーズの抵抗器の現在の定格は0.6 W (民生規格)及び0.25 W (CECC MIL規格)です。. 0.6 W LR1Fシリーズ10R - 1M0、アキシャル. 金属皮膜固定抵抗器、LRシリーズ 1 %の許容差及び最低50 ppmまでの温度係数に対応する非常に高品質な金属皮膜抵抗器 0.25、0.6、0.75 Wの3種類のケースサイズに対応します。 LR1Lシリーズでは0.1 → 0.82 Ωの低い抵抗値を実現します。 低い抵抗及び小型のサイズが必要な環境に最適 金属皮膜抵抗器は負荷が高く、過酷な環境条件下でも優れた安定性を実現 非常に低いノイズ電流及び電圧係数を実現 幅広い抵抗値に対応し、一般用途及び精密用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Metal film resistor TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Metal film resistorTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
12,980税込14,278
1箱(4000個)
7日以内出荷
TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 0.6W ±1% 51Ω LR1シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 0.6W ±1% 51Ω LR1シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
12,980税込14,278
1袋(4000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 51Ω 定格電力 = 0.6W 許容差 = ±1% テクノロジー = 金属皮膜 シリーズ = LR1 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity 0.6W LR1F シリーズ 10R-1 M0 、アキシャル. TE Connectivity の LR1F シリーズ抵抗器は、優れた品質の金属皮膜を備えたアキシャル抵抗器で、許容差が 1 % で、温度係数が 50 ppm となっています。低抵抗と小型サイズが必要な場合に最適で、抵抗素子は、ニッケルクロム合金の薄膜が熱伝導性の高いセラミック素子の上に蒸着されています。 負荷及び過酷な環境条件下でも優れた安定性の金属皮膜抵抗器です。LR1F シリーズは、汎用用途と産業用途の両方に適しています。. 超低ノイズ電流 低電圧係数 低抵抗で、コンパクトなソリューションが必要な場合に最適 幅広い抵抗値を用意 汎用用途や精密用途に適しています 負荷時や過酷な環境条件でも優れた安定性を発揮 0.25 、 0.6 、 0.75 W の 3 種類のケースサイズが用意されています 自動挿入装置、切断機、曲げ機に対応長さ(mm)1幅(mm)1質量(kg)1.2高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
CoroCut(R) QD 突切り加工用ブレード サンドビックCoroCut(R) QD 突切り加工用ブレードサンドビック
26,980税込29,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
コロカットQDホルダ レールロックで高いクランプ剛性 1コーナ仕様
用途深い突切り、溝入れ加工用、突切りブレード
TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 0.6W ±1% 180Ω LR1シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 0.6W ±1% 180Ω LR1シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
12,980税込14,278
1袋(4000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 180Ω 定格電力 = 0.6W 許容差 = ±1% テクノロジー = 金属皮膜 シリーズ = LR1 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity 0.6W LR1F シリーズ 10R-1 M0 、アキシャル. TE Connectivity の LR1F シリーズ抵抗器は、優れた品質の金属皮膜を備えたアキシャル抵抗器で、許容差が 1 % で、温度係数が 50 ppm となっています。低抵抗と小型サイズが必要な場合に最適で、抵抗素子は、ニッケルクロム合金の薄膜が熱伝導性の高いセラミック素子の上に蒸着されています。 負荷及び過酷な環境条件下でも優れた安定性の金属皮膜抵抗器です。LR1F シリーズは、汎用用途と産業用途の両方に適しています。. 超低ノイズ電流 低電圧係数 低抵抗で、コンパクトなソリューションが必要な場合に最適 幅広い抵抗値を用意 汎用用途や精密用途に適しています 負荷時や過酷な環境条件でも優れた安定性を発揮 0.25 、 0.6 、 0.75 W の 3 種類のケースサイズが用意されています 自動挿入装置、切断機、曲げ機に対応長さ(mm)1幅(mm)1質量(kg)1.2高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 0.6W ±1% 33Ω LR1シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 0.6W ±1% 33Ω LR1シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
12,980税込14,278
1袋(4000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 33Ω 定格電力 = 0.6W 許容差 = ±1% テクノロジー = 金属皮膜 シリーズ = LR1 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity 0.6W LR1F シリーズ 10R-1 M0 、アキシャル. TE Connectivity の LR1F シリーズ抵抗器は、優れた品質の金属皮膜を備えたアキシャル抵抗器で、許容差が 1 % で、温度係数が 50 ppm となっています。低抵抗と小型サイズが必要な場合に最適で、抵抗素子は、ニッケルクロム合金の薄膜が熱伝導性の高いセラミック素子の上に蒸着されています。 負荷及び過酷な環境条件下でも優れた安定性の金属皮膜抵抗器です。LR1F シリーズは、汎用用途と産業用途の両方に適しています。. 超低ノイズ電流 低電圧係数 低抵抗で、コンパクトなソリューションが必要な場合に最適 幅広い抵抗値を用意 汎用用途や精密用途に適しています 負荷時や過酷な環境条件でも優れた安定性を発揮 0.25 、 0.6 、 0.75 W の 3 種類のケースサイズが用意されています 自動挿入装置、切断機、曲げ機に対応長さ(mm)1幅(mm)1質量(kg)1.2高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 LR1シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 LR1シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
12,980税込14,278
1袋(4000個)ほか
7日以内出荷