カテゴリ
- 家電(20)
- 電動工具(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lr44p panasonic」の検索結果

Nアルカリボタン電池
Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)¥379税込¥4171パック(2個)当日出荷カメラ、電卓、ゲームに。用途カメラ、電卓、ゲーム規格LR44電圧(V)1.5アズワン品番64-8907-64入数(本)2
アルカリボタン電池
(337件のレビュー)¥59~税込¥65~1個ほか当日出荷低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5
酸化銀ボタン電池 SR44
(138件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器などタイプSR44(酸化銀)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4公称電圧(V)1.55
リチウムコイン電池 CR2032
(398件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9タイプCR2032電圧(V)3外径(Φmm)20
ボタン形アルカリ電池
マクセル(11件のレビュー)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。 。酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。 。保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。公称電圧(V)1.5使用推奨期限2年
コイン形リチウム電池
Panasonic(パナソニック)(167件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
リチウムコイン電池 CR2025
(108件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷カメラや時計、小型ライト用に適しています。厚さ(mm)2.5質量(g)2.4タイプCR2025電圧(V)3外径(Φmm)20
アルカリボタン電池 LR44(2個入)
オーム電機¥149税込¥1641個当日出荷水銀を使用していません。 ゲーム、歩数計、電卓などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り仕様LR44/B2Pの後継品電圧(V)1.5入数(個)2
リチウム電池CR2032
Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)¥659税込¥7251パック(2個)当日出荷用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書規格CR2032電圧(V)3寸法(Φ×mm)約20×3.2アズワン品番64-8909-33入数(本)2
リチウムコイン電池 CR2016
(45件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷カメラや時計、小型ライト用に適しています。厚さ(mm)1.6質量(g)1.6タイプCR2016電圧(V)3外径(Φmm)20
電池アダプタ・リチウムイオン14.4V
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381台当日出荷【装着簡単】 電池アダプタに14.4V電池を差し込み、そのまま12V工具に差し込むだけ。 【保護機能を搭載】 連続作業や過負荷作業による過放電(電池使いきり)や高温から、電池を保護。トラスコ品番777-1860質量(g)240本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)125×80×84適合工具(充電圧着器)EZ3902、(充電ケーブルカッター)EZ3591、(充電角穴カッター)EZ3571、(充電インパクトドライバー)EZ7205、EZ6506、(充電オイルパルスインパクトドライバー)EZ6609、(充電インパクトレンチ)EZ6508、(充電マルチインパクトドライバー)EZ6507、EZT614、(充電ドリルドライバー)EZ6404、EZT116、EZT114、EZT113、(充電ジグソー)EZT510適合純正電池型番EZ9L48(5.0Ah LJタイプ)、EZ9L47(2.0Ah LFタイプ)、EZ9L46(3.0Ah LPタイプ)、EZ9L45(4.2Ah LSタイプ)、EZ9L44(3.3Ah LRタイプ)、EZ9L42(1.5Ah LEタイプ)、EZ9L41(3.1Ah LZタイプ)、EZ9L40(LNタイプ)アズワン品番65-1997-77
工事用充電ブロワ(本体のみ)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷付属品ノズル仕様【使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で、ノズルあり)】14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約22分、LRタイプ(EZ9L44)/約17分、LZタイプ(EZ9L41)/約16分、LEタイプ(EZ9L42)/約7分18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15分、LRタイプ(EZ9L50)/約11分長さ(mm)370幅(mm)148質量(kg)1.2(本体のみ)高さ(mm)213電圧(V)14.4/18風量(m3/min)0~約3.0風速(m/s)【ノズルあり】14.4V(EZ9L45)使用時:0~約60、18V(EZ9L51)使用時:0~約70連続使用時間(分)(目安・フル充電で)14.4V LSタイプ 4.2Ah EZ9L45 約22分14.4V LRタイプ 3.3Ah EZ9L44 約17分14.4V LZタイプ 3.1Ah EZ9L41 約16分14.4V LEタイプ 1.5Ah EZ9L42 約7分18V LSタイプ 4.2Ah EZ9L51 約15分18V LRタイプ 3.3Ah EZ9L50 約11分適合バッテリーEZ9L54
アルカリボタン電池
東芝¥319税込¥3511パック(2個)当日出荷高性能を幅広く、小型機器を身近にします。2ヶ入り用途電卓・電子ゲーム・電子体温計・ミニLEDライト・カメラなどに。トラスコ品番807-1244タイプアルカリ電圧(V)1.5定格電流(mA)0.12使用推奨期限2年
リチウムコイン電池 CR1616
(32件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷カメラや時計、小型ライト用に適しています。厚さ(mm)1.6質量(g)1.2タイプCR1616電圧(V)3外径(Φmm)16
リチウムコイン電池 CR2450
(36件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷カメラや時計、小型ライト用に適しています。厚さ(mm)5質量(g)6.2タイプCR2450電圧(V)3外径(Φmm)24.5
リチウムコイン電池 CR1632
(83件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷カメラや時計、小型ライト用に適しています。厚さ(mm)3.2質量(g)1.75タイプCR1632電圧(V)3外径(Φmm)16