「lr6 電池 aa」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
POEケーブル・テスター MICROSCANNER Fluke NetworksPOEケーブル・テスター MICROSCANNERFluke Networks
99,980税込109,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
設置業者/管理者に必須のケーブル試験とPoE検証機能を提供します。
用途PoEデバイスの設置とテストを迅速化し、トラブルシューティングを容易にするネットワーク・インストーラー用。仕様長さテスト範囲(m):460確度±4%(または 0.6 m のいずれか大きい値。)(代表値)分解能(m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】照度計(校正書付) HIOKI(日置電機)【レンタル】照度計(校正書付)HIOKI(日置電機)
4,198税込4,618
1台
翌日出荷から4日以内出荷
Bluetooth(R) 無線技術搭載、測定データをスマートフォンやタブレットに送信 LED/OLED照明の測定に対応 消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200 000 lx)まで広くカバー 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマホールド機能を搭載 内部メモリに最大99データを保存、PC転送で作業効率を向上。 該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
仕様出力レベル:2V/レンジf.s.(レンジf.s.を超えた場合は2.5 V出力)、出力確度:±1% rdg. ±5mV(表示カウントに対して)、<表示ステップ>【20 lx/200 lx/2000 lx】1カウントステップ、【20000 lx/200000 lx】10カウントステップ/100カウントステップセット内容受光部(キャップ付)、表示部、接続ケーブル、USBケーブル、通信ソフト(LUX METER Application Disc)、取扱説明書(FT3425)、収納ケース、単3電池×2本測定範囲【20 lx/200 lx/2000 lx】0.00 lx~20.00 lx/0.0 lx~200.0 lx/0 lx~2000 lx、【20000 lx/200000 lx】00 lx~20000 lx/000 lx~200000 lx質量(g)320電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、最大定格電力500mVA、または単3形マンガン乾電池(R6)×2、USBバスパワーDC5V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×170×39連続使用時間(時間)300(LR6使用, Bluetooth(R) OFF)、80(LR6使用, Bluetooth(R) ON)機能タイマホールド、メモリ (最大99個)、ホールド、オートパワーオフ、ブザー音、バックライト、ゼロアジャスト準拠規格JIS C 1609-1: 2006 一般形AA級、DIN 5032-7: 1985 class B応答時間(秒)オートレンジ:5以内、マニュアルレンジ:2以内レンジ切替測定:オート/マニュアル確度保証温湿度範囲21℃~27℃、75%rh以下(結露しないこと)直線性±2% rdg. (3000 lxを超える表示値に対しては1.5倍)受光素子シリコンフォトダイオードインターフェイスUSB 2.0、Bluetooth(R) 4.0LE階級(級)JIS C 1609-1: 2006 一般形AAサービス分類レンタル
アルカリ単3形 日動工業アルカリ単3形日動工業
779税込857
1セット(10本)
当日出荷
スーパーパワーアルカリ乾電池 10本パックで新登場 和柄テイストのアルカリ乾電池。 左右非対称デザインで逆接続防止に配慮。 水銀0(ゼロ)使用、カドミウム0(ゼロ)使用
サイズAAタイプ単3形電圧(V)1.5本数10本アズワン品番65-1856-39
AM 1バンドラジオ R-2255 Panasonic(パナソニック)AM 1バンドラジオ R-2255Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1台
11日以内出荷
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。
受信周波数【AM】504~1665kHz電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー] AM受信時:約64付属品AC電源コード質量(g)【乾電池を含む】740、【乾電池を含まず】670消費電力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234.0×122.0×82.0最大出力600mW電源(AC V)100電源(DC-V)6(単3形乾電池4本使用)電源周波数(Hz)50/60スピーカー10cm丸形(4Ω)出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×120.0×62.0
ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー Panasonic(パナソニック)ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバーPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
付属品モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本最大出力125mW受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38
リビングラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-2450 Panasonic(パナソニック)リビングラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-2450Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。※電池別売りです。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約61/AM受信時:約64付属品AC電源コード質量(g)【乾電池を含む】756、【乾電池を含まず】686消費電力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234.0×122.0×82.0最大出力600mW電源(AC V)100電源周波数(Hz)50/60電池DC 6V(単3形乾電池4本使用)スピーカー10cm丸形(4Ω)出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×120.0×62.0
クランプ・メータ フルーク(FLUKE)クランプ・メータフルーク(FLUKE)
99,980税込109,978
1セット
20日以内出荷
性能が大きく向上しており、幅広い電流測定の場面に最適です。Fluke376は電圧および電流のTrue-rms測定に使用され、AC/DCモデルともに1000V、1000Aまで読み取ることができます。 新しいiFlexのフレキシブルな電流プローブが付属しており、測定レンジが2500AACまで拡大し、ディスプレイに関する柔軟性が向上し、厄介な大きさの導体も測定でき、電線にアクセスしやすくなります。Fluke376はFluke337クランプ・メーターの後継品です。 付属の電流プローブでのご使用時は「ACのみの計測」となります。
クランプ・メータ フルーク(FLUKE)クランプ・メータフルーク(FLUKE)
95,980税込105,578
1セット
20日以内出荷
AC/DCモデルともに600V、600Aまで、周波数測定は500Hzまで測定可能です。さらに375はiFlexのフレキシブルな電流プローブ(別売)に適合しており、2500AACまで測定レンジが広がります。
照度計 HIOKI(日置電機)照度計HIOKI(日置電機)
75,980税込83,578
1台ほか
当日出荷から53日以内出荷
LED照明の測定に対応。 消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。 内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。
表示1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ表示桁数2000カウント表示単位Lx(ルクス)受光素子シリコンフォトダイオード液晶表示器4桁階級(級)JIS C 1609-1:2006 一般形AA
デジタルスケール5000g(取引証明以外用) タニタデジタルスケール5000g(取引証明以外用)タニタ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
完全防塵防水性能IP67。調理時の粉の侵入を防ぎ、丸ごと洗えて清潔。 大型表示。文字高32mmで表示が大きく、どの角度からも見やすい。 地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消する。
付属品取扱説明書(保証書)アルカリ単3乾電池4本、ステンレス皿材質ABS、PC/ABS、ステンレス、シリコン質量(kg)約2.2(乾電池を含む)ホワイト測定範囲0 ~ 5000g材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス種類デジタルスケール電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)4本 または 専用ACアダプター(出力DC6V 200mA 別売)ひょう量(kg)5電源DC6V・LR6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本、ACアダプター(出力DC6V200mAセンターマイナスプラグ<別売>)最小表示(g)2文字高(mm)32外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×263×114保護等級IP67機能地域設定、自動パワーオフ(10分・30分・60分・連続)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300最小目盛2g保証期間1年オートパワーオフ設定時間変更可能(10分・30分・60分・連続)計量皿形状角皿ひょう量単位g
デジタルスケール2000g(取引証明以外用) タニタデジタルスケール2000g(取引証明以外用)タニタ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
完全防塵防水性能IP67。調理時の粉の侵入を防ぎ、丸ごと洗えて清潔。 大型表示。文字高32mmで表示が大きく、どの角度からも見やすい。 地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消する。
付属品取扱説明書(保証書)アルカリ単3乾電池4本、ステンレス皿材質ABS、PC/ABS、ステンレス、シリコン寸法(mm)幅200×高さ114×奥行263質量(kg)約2.2(乾電池を含む)ホワイト測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス種類デジタルスケール電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)4本 または 専用ACアダプター(出力DC6V 200mA 別売)ひょう量(kg)2電源DC6V・LR6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本、ACアダプター(出力DC6V200mAセンターマイナスプラグ<別売>)最小表示(g)1文字高(mm)32外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×263×114保護等級IP67機能地域設定、自動パワーオフ(10分・30分・60分・連続)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300最小目盛1g保証期間1年オートパワーオフ設定時間変更可能(10分・30分・60分・連続)計量皿形状角皿ひょう量単位g
【レンタル】デジタルひずみ測定器CF 東京測器研究所【レンタル】デジタルひずみ測定器CF東京測器研究所
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から3日以内出荷
コンパクトな形状と防滴構造で屋外でも安心。 リード線を接続する端子部分は、強力ワンタッチタイプを採用し接続がスピーディ。 電源は単3形電池で、アルカリ乾電池またはニッカド充電池使用し現場でも簡単に交換可能。 データメモリーエリアは最大20のブロックに分けて記録可能。 スリープ機能で長期計測可能。 データメモリーは最大40000データ。 RS-232Cでコマンドの受信、測定データの送信が可能。 メモリーカードで記録、再生可能。
セット内容本体、CFカード、CFカードアダプター、収納ケース、ACアダプター、取扱説明書質量(g)約850電源単3形アルカリ乾電池(LR6)4個単3形ニッカド充電池(KR-AA)4個専用ACアダプター(CR-183)表示表示器/バックライト付液晶表示解像度/128×64ドット、21桁×8行表示内容/測定データ、設定リストなど寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×55×223(突起部を除く)連続使用時間(時間)約10(アルカリ乾電池、350Ωブリッジ使用時)約3.5(ニッカド電池、350Ωブリッジ使用時)データメモリ機能/測定データの記録・再生記録内容/測定モード、チャンネルナンバー、測定データ、時刻データデータ容量/最大13000データデータ保持期間/約10日間(電池満充電時)使用温湿度範囲0~50℃ 85%RH以下(結露を除く)オートパワーオフ機能/キー操作、RS-232Cコマンドを約10分間受けないと自動的に電源OFFになる(電池使用時のみ、機能のON/OFF設定可)保存温度範囲(℃)-20~+60インターフェイスRS-232C機能/コントロールの受信、送信データなどの送信インターバルタイマー機能/設定した時間間隔、時刻による自動スタート時刻/年・月・日・時・分・秒インターバル/時間・分・秒、最大99時間59分59秒までステップごとに設定可能スタート回数/1ステップあたり最大99回または無限回ステップ数/最大5ステップのプログラム可能実時刻スタート/ステップごとにスタート時刻(時・分・秒)を設定可能スリープ機能/測定時間の10秒前に電源ON、測定終了後電源OFF(機能のON/OFF設定可)メモリーカード機能/本体メモリデータの記録・再生適用カード/フラッシュカード、コンパクトフラッシュカードデータ記録容量/8~128MBカード規格/PC Card Standard TYPE(2)準拠耐振性29.4m/s2(50hz 0.6mmp-p)、耐衝撃49m/s2防水性IP-54(コネクタキャップを装着した状態)
RS PRO 単6形電池 LR8D425 RS PRORS PRO 単6形電池 LR8D425RS PRO
359税込395
1袋(2個)
翌々日出荷
RS Pro 1.5 単三アルカリ電池、標準 Terminal です RS Pro AAAA アルカリ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器に最適です。この非充電式 RS Pro AAAA バッテリは、高性能と長寿命が特長で、専門的な用途に適した信頼性の高いバッテリソリューションです。幅広い動作温度範囲と、湿潤環境に対する優れた耐性を備えたこれらのバッテリは、屋内外での使用に適しています。この RS Pro 電池は、さまざまな用途で使用できる汎用性の高い電池で、長寿命で信頼性の高いソリューションをお手頃価格で提供します。 特長と利点: この RS Pro AAAA 電池は、アルカリ電池で簡単に使用でき、日常用途でも長時間使用できます この電池は、エネルギー密度が高く ほとんどのアプリケーションで安定した電圧応答 寿命 6 電池の各パックには、長い保管寿命と動作寿命があります 自己放電率が低い長寿命 のため、シェルフの想定寿命は 年以上です 完全密閉構造 MERCURY やカドミウム含有量がないため、に安全に使用できます 適切に廃棄した場合の環境 2個入りパックで販売 用途: アルカリ単 電池は、通常、強力でコンパクトな電源を必要とする小型の電子機器で使用される電池の一種です。長寿命を維持しながら大容量と高エネルギー密度を実現する優れた電池です。さらに、これらのタイプの電池は、自己放電率が遅いため、一般的に保管寿命が長く、デバイスを使用していない場合でも電子機器での使用に最適です。これらの電池は主に、次のような用途で使用されます。 デジタルペン 血糖測定器、温度計、血圧モニタなどの医療機器 Bluetooth ヘッドセットおよびその他の小型電子機器 LED ペンライト又はポケット懐中電灯です グラフィックタブレット 電卓 アルカリ電池は有害ですか? アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なる電池、化学的性質の異なる電池を混ぜて使わず、すべての電池を同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池はどのように廃棄する必要がありますか? バッテリは、に従って廃棄してください 推奨されるバッテリのリサイクルと廃棄方法を用意しています ガイダンス: 指示に従って電池を正しく取り付けてください 接点がきれいで導電性があることを確認します 異なる種類のバッテリーを混在させないでください 加熱したり、バッテリーを充電したりしないでください 火中に廃棄しないでください 安全に関するアドバイス: 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 再充電、短絡、粉砕、分解、 100 ℃以上の加熱、焼却は行わないでください RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様製品レンジ = RS PROサイズ = AAAA公称電圧 = 1.5V端子形状 = スタンダードIEC規格 = LR8D425mAh重量 = 6.5gRoHS指令(10物質対応)対応