5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (1941種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯
RoHS
IP67/IP69Kの保護等級に対応。高温・高圧の洗浄環境に最適。M12コネクタで簡単に取り付け可能 ― 作業時間を大幅に短縮。2通りの取付け方法:M30ナット締めまたは3点穴取り付け
径(Φmm)Φ60 定格電圧DC 24V 適合規格CE / UL / cUL / RoHS / UKCA / FCC / KC 保護等級IP67(IEC 60529)/ IP69K(DIN 40050 PART9 音圧レベル(dB)Typ.88 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ60)シグナル・タワー(R)LR6
1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
サイズΦ60
1台
13,980 税込15,378
14日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (362種類の商品があります)